絞り込み
使用荷重(t)
- 0.35(1)
- 0.5(1)
- 0.68(1)
- 0.7(1)
- 0.907(2)
- 1(1)
- 1.36(1)
- 1.814(1)
- 2(1)
- 3.5(1)
- 4.763(1)
最大使用荷重(t)
- 0.159(1)
- 0.27(1)
- 0.385(1)
- 0.45(1)
- 0.54(1)
- 0.545(3)
- 0.727(2)
- 1.1(1)
- 1.814(1)
形状

回転式(1)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- マックスプル工業(50)
- トーヨーコーケン(TKK)(17)
- カツヤマキカイ(15)
- スリーエッチ(14)
- Portable Winch(ポータブルウィンチ)(12)
- 京セラインダストリアルツールズ(11)
- IKURATOOLS(育良精機)(10)
- 富士製作所(10)
- 本宏製作所(5)
- AIOULE(ふじわら)(5)
- 長谷川工業(4)
- KITO(キトー)(3)
- TRUSCO(3)
- TKK(3)
- PROMATE(プロメイト)(2)
- プーラー(2)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(2)
- H&H(1)
- ブランドをもっと見る

ハンドウインチ(自動ブレーキ付)
エスコ(8件のレビュー)¥8,620~税込¥9,482~1個当日出荷用途横引(水平方向)、吊り上げ用仕様自動ブレーキ付寸法(幅Wmm×長さLm)6.35×15ギア比4.1:1
545kg ハンドウインチ
エスコ(2件のレビュー)¥4,790税込¥5,2691個当日出荷エスコ品番EA989SA-11質量(kg)2.3ギア比0.167361111111111巻取長さ(m)5mm×20
DC12V/ 900kg 電動ウィンチ(直流)
エスコ(1件のレビュー)¥33,300税込¥36,6301個当日出荷エスコ品番EA840DK-1寸法(mm)284×105×104(H)質量(kg)5コード長さ(m)出力側:1.67、コントローラー側:1.21ワイヤーロープ直径(Φmm)4.7能力(kg)【水平牽引】907ワイヤーロープ長さ(m)15.2巻取速度(m/min)4.5(無負荷)
385kg ハンドウインチ(ステンレス製)
エスコ¥22,700税込¥24,9701個翌日出荷錆に強いステンレス仕様のハンドウインチ仕様ドラム幅:51mm引張能力:385kg最大巻取長さ:5mm×10m質量(kg)2
DC12V/1360kg 電動ウィンチ(直流)
エスコ¥68,900税込¥75,7901個翌日出荷付属品ロッカ-スイッチコード、ローラーフェアリード、フックエスコ品番EA840DK-2質量(kg)6.8コード長さ(m)4.7ワイヤーロープ直径(Φmm)4.7直径×長さL(Φmm×mm)112×340最大牽引質量(kg)【水平】1360ワイヤーロープ長さ(m)15.2ギア比136巻取速度(m/min)8.3(無負荷)
907kg ハンドウィンチ(ウォームギア)
エスコ¥38,400税込¥42,2401台(1台)翌日出荷標準ドラム。自動ブレーキのかかるウォームギア。用途横引き吊上げ用形状回転式幅(mm)ドラム:81質量(kg)4.26直径(Φmm)ドラムハブ:38能力(t)0.907ハンドル長さ(mm)177巻取長さ(mm)最大:7.1mm×14.9mギア比40:1
3/4Tonx15m ローププーラー
エスコ(5件のレビュー)¥44,000税込¥48,4001個当日出荷エスコ品番EA988ME-15材質(本体)鉄、(フック)鉄鋳物、(ロープ)ナイロン質量(kg)2.9能力680kgロープ径(Φmm)12.7ロープ長さ(m)15.24
545kg ハンドウインチ ステンレス製/ストラップ付
エスコ¥27,500税込¥30,2501セット翌日出荷仕様●引張能力:545kg●最大巻取長さ:5mm×20m●ギア比:4.1/1●重量(kg):2.5●ドラム幅:51mm●使用荷重:500kg●幅:50mm●長さ:7.5m●ストラップ材質:ナイロン●フック開口幅:18mm●横引き用●つめかけブレーキ式(フリーホイール)
545kg ハンドウインチ(ステンレス製)
エスコ¥26,000税込¥28,6001個翌日出荷錆に強いステンレス仕様のハンドウインチ仕様ドラム幅:51mm引張能力:545kg最大巻取長さ:5mm×20m質量(kg)2.5![[自動ブレーキ式]ハンドウインチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274157-251027-02.jpg)
[自動ブレーキ式]ハンドウインチ
エスコ¥42,300税込¥46,5301台(1個)翌日出荷左手ハンドル。亜鉛メッキ仕上げで耐久性に優れた設計になっています。ブレーキ付。最小限の力で作業することができます。ハンドルが離れているときでもロックすることができます。亜鉛タフプレート仕上げ。適切に作業するには最低23kgの荷重が必要です。自動ブレーキ機能付。負荷荷重(23kg以上)がかかると自動でブレーキが作動し、ハンドルから手を離した際のウインチの暴走を防ぎます。熱処理加工された長寿命ハイカーボンスチール製ギア。ハンドル付。アメリカ製。幅(mm)ドラム:52質量(kg)3.6ハンドル長さ(mm)177.8能力(kg)引張:363直径(mm)47.6巻取長さ(mm)【最大】ワイヤーロープ:4.76×20.7、ストラップ:50×8.22ギア比4.4:1
AC100V/200kg 電動ウィンチ
エスコ¥89,400税込¥98,3401台翌日出荷オイルやカーボンブラシ交換のないメンテナンスフリー設計です。単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。動作音が小さいので使用状況を選びません。アイ加工済みワイヤーが標準装備されていますので、すぐにご使用いただけます。仕様●水平牽引能力:200kg●巻取速度:12m/分●使用ワイヤー:Φ5mm×10m●電源:単相100V●サイズ:388×180×245(H)mm●電源コード長:出力側/3m コントローラー側/3m●重量:15kg●モーター:500W●連続使用時間:5分●屋内専用
160-250kg/0.7-1.1m パイプマウントジブクレーン
エスコ¥21,500税込¥23,6501台翌日出荷注意:・先端に250kgはかけられません。 ・同時に2つのパイプハンガーを使うことはできません。 ・人間の搬送には使用できません。 ・継ぎ目付近は補強プレートやジョイントボルトがあるため、パイプハンガーは装着できません。48.6mm径単管専用です。小型軽量ですので一人で取り付けることができます。パイプハンガーの位置を調整して吊り下げ位置を変えることができます。パイプハンガー2個付きです。電動ウィンチ(EA840BH・EA840BH-6)は取付アダプター(EA840B仕様●メーカー:スリーエッチ●型番:PMJ●※注意※:【お客様組立品】●使用荷重(kg):0.85~1.1m/160 0.15~0.7m/250●サイズ(L×H)mm:1100×435●重量:9.5kg●材質:スチール●可動範囲:0.7~1.1m●アーム径:Φ48.6mm(40A)●取付スペース:約450mm●旋回角度:180度![[EA840BH,BH-6用] ジブクレーン取付アダプター エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64325329-240802-02.jpg)
[EA840BH,BH-6用] ジブクレーン取付アダプター
エスコ¥915税込¥1,0071セット翌日出荷使用上の注意:本品を使用して電動ウインチを取り付ける場合、パイプハンガーは使用しません。EA987E-36に、EA840BH・EA840BH-6を取り付けるためのアダプターです。仕様●材質:スチール●重量:300g●使用荷重:250kg●入数:2個1組●EA840BH・BH-6用●取付ボルトナット付
150kg/37m 電動ウインチ リモコン/定置型
エスコ¥233,800税込¥257,1801台翌日出荷加速防止、逆巻防止。ブレーキ付。運転音が静かでブレーキの効きがいい。据置型。マグネットモーター採用仕様●型番:AWIM150●定格荷重(kg):150●揚程(m):37●吊揚速度(m/分):18.6●重量(kg):21●電源:AC100V870W●操作コード:2.5m●電源コード:2.5m●サイズ(W×D×H)mm:425×231×297●材質:鉄●フック口径:26mm●付属品:操作スイッチ(コード2.5m付)、ワイヤーロープ(Φ5mm×40m)、A型シンプル、ワイヤークリップ×2、スナッチブロック×2、ウェイト、フック![[EA840BH-6用]400kgキット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48152608-231025-02.jpg)
[EA840BH-6用]400kgキット
エスコ¥7,740税込¥8,5141セット翌日出荷EA840BH-6の水平牽引能力を400kgにすることができます(揚程は半分に落ちます)。400kg対応キット。用途EA840BH-6用。材質鉄フック口開き(mm)23
1814kg ハンドウィンチ(自動ブレーキ付/天井設置型)
エスコ¥60,800税込¥66,8801台翌日出荷天井取付用 亜鉛メッキ仕上げにより、防錆性と長寿命化を実現 スプリットドラムにより、2本のケーブルを反対方向に引っ張ることができます ループドライブによりフックやフックを取り付けた電動ドリルで操作が可能用途横引き用仕様●引張能力:1814kg●最大巻取長さ:7.1mm×16.4m(片側8.2m)●重量(kg):10.9●ドラム幅:78mm(33mm×2)●ギア比:41:1
130kg ウインチ用取付アーム
エスコ¥54,200税込¥59,6201個当日出荷適合機種EA840B-31A、EA840B-130B、EA840BC-60、EA840BC-130全長(mm)656質量(kg)7.9高さ(mm)220耐荷重(kg)130以下使用可能支柱径(mm)40~50
3.43kN/10m パワープーラー
エスコ¥33,300税込¥36,6301個当日出荷仕様家屋の建起こし、植木の枝曲げに張線作業・通線作業に最適です。質量(kg)2.9能力(t)3.5長さL(最大巻取)無制限ロープ寸法(直径Φmm×長さm)14×10
DC12V/4763kg 電動ウィンチ(直流)
エスコ¥186,200税込¥204,8201台当日出荷仕様能力4000kg以上の超強力型のウインチです。ハンドリモコン(LEDライト点灯機能付)、ローラーフェアリード、フック付自動ブレーキ付寸法(mm)535×114×255(H)質量(kg)43.6電源DC12Vバッテリー専用電源コード(m)出力側:1.8、コントローラー側:4.5能力(kg)(水平牽引)4763巻取速度(m/min)5.5(無負荷)ワイヤー寸法(Φmm×m)9.5×26
681kg ハンドウィンチ(ウォームギア/脱着式ハンドル)
エスコ¥41,300税込¥45,4301台4日以内出荷電動ドライバーを使ってハンドルを回すことができます仕様ドラム幅:60mm引張能力:681kg最大巻取長さ:6.35mm×13.1m(片側6.55m)質量(kg)5
545kg ハンドウィンチ(自動ブレーキ付)
エスコ¥40,200税込¥44,2201台翌日出荷自動ブレーキ式。亜鉛メッキ仕上げにより、防錆性と長寿命化を実現。熱処理加工された長寿命ハイカーボンスチール製ギア。ハンドル付。小限の力で作業することができます。ハンドルが離れているときでもロックすることができます。負荷荷重(23kg以上)がかかると自動でブレーキが作動し、ハンドルから手を離した際のウインチの暴走を防ぎます。アメリカ製。仕様ドラム幅:51mm引張能力:545kg最大巻取長さ:5.56mm×21m幅(mm)【ドラム】51質量(kg)4.5直径(Φmm)【ドラムハブ】63.5引張強度(kg)545ハンドル長さ(mm)177.8寸法(mm×m)【最大巻取】ワイヤーロープ:5.56×21/ストラップ:50×9.44主な用途横引き・吊上げ用ギア比5.4:1
363kg ハンドウィンチ(自動ブレーキ付)
エスコ¥34,600税込¥38,0601台翌日出荷亜鉛メッキ仕上げで耐久性に優れた設計になっています仕様ドラム幅:52mm引張能力:363kg最大巻取長さ:4.76mm×20.7m質量(kg)3.6
159kg ハンドウィンチ(自動ブレーキ付)
エスコ¥31,900税込¥35,0901台翌日出荷自動ブレーキ式。亜鉛メッキ仕上げにより、防錆性と長寿命化を実現。熱処理加工された長寿命ハイカーボンスチール製ギア。ハンドル付。小限の力で作業することができます。ハンドルが離れているときでもロックすることができます。負荷荷重(23kg以上)がかかると自動でブレーキが作動し、ハンドルから手を離した際のウインチの暴走を防ぎます。アメリカ製。仕様ドラム幅:51mm、ドラムハブ直径:Φ25.4mm、最大巻取長さ:3.18mm×25.6m幅(mm)【ドラム】51質量(kg)3.2直径(Φmm)【ドラムハブ】25.4引張強度(kg)159ハンドル長さ(mm)177.8寸法(mm×m)【最大巻取】ワイヤーロープ:3.18×25.6/ストラップ:50×4.57主な用途横引き・吊上げ用左右区別右ハンドルギア比3.2:1
680kg ハンドウィンチ
エスコ¥31,200税込¥34,3201台翌日出荷傷や埃を防止する両側ギアカバー付仕様ドラム幅:52mm引張能力:680kg最大巻取長さ:6.35mm×12.2m質量(kg)4.1
907kg ハンドウィンチ(2スピード)
エスコ¥23,500税込¥25,8501台翌日出荷高速・低速の2段階の速度調整が可能です仕様ドラム幅:62mm引張能力:907kg最大巻取長さ:7.14mm×17.7m質量(kg)5.9
DC12V/ 907kg 電動ウィンチ(直流)
エスコ(1件のレビュー)¥43,200税込¥47,5201台翌日出荷仕様水平牽引能力:907kg使用ワイヤー:Φ3.9mm×9.1m寸法(mm)241×190×254(H)質量(kg)10.8電源DC12Vバッテリー専用電源コード(m)出力側:6、コントローラー側:3巻取速度(m/min)1.8(無負荷)
単管クランプ (EA840BH用)
エスコ¥5,920税込¥6,5121個翌日出荷仕様クランプ部首振角度:300°適合単管サイズ:42.7~48.6mm質量(kg)1.3使用荷重(kg)350(2個当り)
540kg ハンドウインチ(ステンレス製/ストラップ付)
エスコ¥53,600税込¥58,9601個翌日出荷仕様正逆転可能・ラチェット式付属品ストラップ・フックエスコ品番EA989RB-2A材質ステンレス質量(kg)3.4ギア比4:1巻取長さ(m)50.8mm×6
DC12V/1814kg 電動ウィンチ(直流)
エスコ¥85,500税込¥94,0501個翌日出荷付属品リモコン、ローラーフェアリード、フック、ライトエスコ品番EA840DK-3質量(kg)9.7コード長さ(m)4.7ワイヤーロープ直径(Φmm)5.6直径×長さL(Φmm×mm)117×371最大牽引質量(kg)【水平】1814ワイヤーロープ長さ(m)16.8ギア比136巻取速度(m/min)6.4(無負荷)

















![[自動ブレーキ式]ハンドウインチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274157-251027-02.jpg)


![[EA840BH,BH-6用] ジブクレーン取付アダプター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64325329-240802-02.jpg)


![[EA840BH-6用]400kgキット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48152608-231025-02.jpg)