絞り込み
ベルト長さ(m)
使用荷重(t)
ベルト長さ調整側(m)
1・1.8・2・3・3.5・3.8・4・4.5・4.7・4.85・5・5.7・6・7・9.5・-
最大使用荷重(t)
0.015・0.05・0.09・0.1・0.15・0.18・0.2・0.22・0.3・0.37・0.4・0.5・0.6・0.8・1・1.5・2・2.5・3・-・最大使用荷重(t)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(8)
- オーエッチ工業(14)
- TRUSCO(6)
- allsafe(4)
- エスコ(3)
- 大洋製器工業(2)
- SK11(2)
- FREAK(フリーク)(2)
- E-Value(1)
- KITO(キトー)(1)
- テザック(1)
- ユタカメイク(1)
- シライ(1)
- 栃木屋(1)
- trad(1)
- エバープラウド(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- まつうら工業(1)
- CETACEA(セタシア)(1)
- TAKAGI(高儀)(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・オーエッチ工業・TRUSCO・allsafe・エスコ・大洋製器工業・SK11・FREAK(フリーク)・E-Value・KITO(キトー)・テザック・ユタカメイク・シライ・栃木屋・trad・エバープラウド・BIGMAN(ビッグマン)・まつうら工業・CETACEA(セタシア)・TAKAGI(高儀)・ブランドをもっと見る
「端末仕様」から絞り込む

荷締めベルト メタルバックル
(614件のレビュー)¥449~税込¥494~1本ほか当日出荷締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。使用荷重(kg)100破断荷重(kg)300材質(止具)亜鉛ダイキャスト販売区分業務用
荷締めベルト ラチェット式 100
(125件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本ほか当日出荷ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。 バックルが小さく使いやすい100kgタイプです。用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に破断強度(kg)500材質(レバー部)スチール破断荷重(kg)500販売区分業務用
荷締めベルト 樹脂バックル
(102件のレビュー)¥359~税込¥395~1本ほか当日出荷バックルが樹脂製(POM)なので屋外で使用しても錆びません。締める、緩めるが簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。使用荷重(kg)10破断荷重(kg)50材質(ベルト)ポリエステル材質(止具)POM販売区分業務用
荷締めベルト ラチェット式 300
(55件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本ほか当日出荷ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。 幅広ハンドルのバックルで使用荷重300kgの強力タイプです。 フック仕様はダブルフックとなっております。用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に寸法(mm)金具通常時:縦約190×横約60×高さ約38、金具折畳時:縦約121×横約60×高さ約40材質(レバー部)スチール材質(ベルト)ポリエステル販売区分業務用
カムバックル式荷締ベルト
E-Value(5件のレビュー)¥639~税込¥703~1本ほか当日出荷ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単・確実にできます。ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単で確実にできます。アウトドア、レジャー、引っ越し、防災対策などにも最適です。長さ調整は自由自在です。用途荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定。材質ポリエステルベルト幅(mm)25破断荷重(kg)305(3kN)最大締付力(kN)0.75(76kg)ベルト厚(mm)1.3
ラッシングベルト Jフック
(88件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本ほか当日出荷ベルトの厚みが2mmですので、擦り傷等に強い! 荷物をキズから守るためにスリーブを2個装備しています。 幅広ハンドルで握りやすい。 安全係数は5倍で設定しています。用途トラック用材質(ベルト)ポリエステル販売区分業務用
荷締めベルト ラチェット式 500
(19件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本ほか当日出荷ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。 ベルト厚2mm、ベルト幅36mm、掴みやすいハンドルのバックルで使用荷重500kgの強力タイプです。 フック仕様はダブルフックとなっております。用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に寸法(mm)金具通常時:縦約220×横約70×高さ約55、金具折畳時:縦約155×横約70×高さ約57材質(レバー部)スチール材質(ベルト)ポリエステル販売区分業務用
荷締めベルト エンドレスタイプ
FREAK(フリーク)(3件のレビュー)¥359~税込¥395~1本当日出荷カムバックル式ラウンドタイプの荷締めベルト、扱い易いバックルと柔軟強度な繊維ベルトで荷に優しくワンタッチで荷締め作業ができます。 荷物の結束・固定に大人気の「FREAK荷締めベルト NBA25NT250 シリーズ」使用頻度も高く安価で何度も使えるおすすめのラッシングベルトです。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)用途製品の結束や固定はもちろん、自転車・スポーツ用品・アウトドア用品などの軽量物の荷崩れ防止にも最適。近年発生の多い地震やゲリラ豪雨・台風の安全対策グッズとしてもお勧めです。寸法(mm)バックル:35×50×14ベルト幅(mm)25使用荷重(kg)250端末仕様エンドレス破断荷重(kg)500材質(ベルト)ポリエステル
荷締めベルト エンドレスタイプ
FREAK(フリーク)(12件のレビュー)¥209~税込¥230~1本当日出荷カムバックル式ラウンドタイプの荷締めベルト、扱い易いバックルと柔軟強度な繊維ベルトで荷に優しくワンタッチで荷締め作業ができます。 荷物の結束・固定に大人気の「FREAK荷締めベルト NBA25NT50 シリーズ」使用頻度も高く安価で何度も使えるおすすめのラッシングベルトです。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)用途製品の結束や固定はもちろん、自転車・スポーツ用品・アウトドア用品などの軽量物の荷崩れ防止にも最適。近年発生の多い地震やゲリラ豪雨・台風の安全対策グッズとしてもお勧めです。寸法(mm)バックル:35×45×12ベルト幅(mm)25使用荷重(kg)50端末仕様エンドレス破断荷重(kg)100材質(ベルト)ポリエステル
ラッシングベルト シボリ縫製
(55件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本ほか当日出荷ベルトの厚みが2mmですので、擦り傷等に強い! 荷物をキズから守るためにスリーブを2個装備しています。 幅広ハンドルで握りやすい。 安全係数は5倍で設定しています。用途トラック用種別ベルト荷締機材質(ベルト)ポリエステル販売区分業務用
耐衝撃樹脂バックル付結束ベルト
TRUSCO(6件のレビュー)¥779~税込¥857~1本当日出荷バックルに特殊なポリアセタール素材を使用し、高強度と耐衝撃に優れています。 ベルトは長さ調節可能です。 金属製品と違い、屋外で使用してもさびません。用途商品の簡易的な結束や荷崩れ防止の結束具材質バックル:特殊ポリアセタール(POM)、ベルト:ポリプロピレン(PP)
カムバックル式ベルト荷締機
SK11(8件のレビュー)¥779~税込¥857~1本当日出荷カムバックル式のオープンフックで素早く・簡単に張り調整が可能です。カムバックル式のためラチェット式以上に素早く簡単に張り調整が可能です。SK11サブベルトHT-45BLとの併用をお勧めします。用途バイク・農機具・小型機械の運搬時の固定。仕様最大使用力:0.75kN(76kg)破断荷重(kN)3(305kg)
カムバックル式荷締ベルト
SK11(1件のレビュー)¥419~税込¥461~1本ほか当日出荷ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単・確実にできます。ベルトをきれいにまとめられるマジックバンド付きで、保管・携帯性に優れています。アウトドア、レジャー、引っ越し、防災対策などにも最適です。長さ調整は自由自在です。用途荷物運搬時の固定、荷崩れ・転倒防止の結束。材質【ベルト】ポリエステル【バックル】亜鉛合金ベルト幅(mm)25使用荷重(t)82バックルカムバックル破断荷重(kN)3.2使用荷重(kN)0.8
荷崩れ防止リール 台車用
(10件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷ベルトを使った台車の荷崩れ防止。ワンタッチで簡単取付、しっかり固定。 大きな荷物もしっかり固定できる、ベルト長3.1m。 台車の背板に取り付けて使用します。用途台車の荷物落下防止に材質PC/ABS樹脂、スチール、ステンレスバネ、PPベルト質量(g)460使用温度範囲(℃)-0~40取付寸法(mm)100~150(背板)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×112×175材質(ベルト)PP
簡易結束ベルト「くくり帯」 青
TRUSCO(7件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。用途棚などの荷物の落下防止。パイプなどの結束。止め金具付最大結束長さ(m):2.9材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げ破断荷重(kg)-ベルト厚(mm)1.7
簡易結束ベルト「くくり帯」 黒
TRUSCO(14件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げベルト厚(mm)1.7
荷締ベルト グリーン迷彩
BIGMAN(ビッグマン)(4件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷カムバックル式でベルトを通し引っ張るだけで簡単に荷締めが出来ます。迷彩柄でアウトドアやレジャーにも映えるデザインです。用途自転車・バイクの固定や引っ越し荷物の荷崩れ防止に。複数の寝袋やテントの運搬、台車に乗せたクーラーボックスの固定に。木材や塩ビパイプなどの運搬時のまとめ結束に材質バックル:合金 ベルト:ポリエステル安全荷重(kg)80最大荷重(kg)280
ラッシングベルト(ラチェットバックル式)
allsafe(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から9日以内出荷ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
ラッシングベルト軽荷重用
オーエッチ工業(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から6日以内出荷カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。用途軽作業や梱包資材に材質(ベルト)ポリエステル
怪力ベルト モテ持てくん
まつうら工業(7件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷事務所や家庭内で家具や冷蔵庫などの大型製品の移動が簡単にできます。用途家具や書庫などの配置替えに材質ハーネス:ポリエステル、鉄ニッケル 運搬ベルト:ポリプロピレン仕様カン付ハーネス2組、運搬ベルト1本耐荷重(N)(1対の推奨最大)3430
結束ベルト「くくり帯」
TRUSCO(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷ベルトは強靭なポリプロピレン系の織物のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシン等を出さず、環境にやさしいです。 シンプルで確実な止め金具で、素早くカンタンに、くくります。 ビニールひもや、P.Pバンドの代用品として。 (止め金具付き)用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げベルト厚(mm)1.7
ラチェットバックル 黒 エンドレス形
シライ(2件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷エンドレス形状・両端アイ形状・その他端末金具形状があり、さまざまな結束固定シーンに対応できます。用途トラック荷物の固縛に最適また、ベルトが黒色で目立たない為、舞台装置用に仕様ラチェットバックル式タイプ材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
ワンタッチ結束ベルト幅広
TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷ワンタッチ式バックルで結束が簡単・確実・スピーディー!/安定感のある幅広タイプ用途資材の結束や軽量物の荷締めに/アウトドア・ショッピング等、様々な場面で/スーツケース・カバン等の開き防止に/屋内・倉庫内の荷崩れ防止に/きずつきやすいものの固定などに材質ベルト部:ポリエステル/バックル部:ポリアセタールベルト幅(mm)約50ベルト長さ(m)約3ベルト色ブラック安全荷重(kg)約30
TCSバックルベルト荷締機
TRUSCO(3件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷スプリングによってすばやく簡単に締付けが可能です。爪がない為、締付け時にベルトを傷つけることはありません。用途パレット等、積荷の荷崩れ防止に。 集積物等の安全確保に。棚積商品等の落下防止に。
ラッシングベルト エンドレス
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1台当日出荷簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。 黒で統一されているため、舞台設営や音響設備などに最適です。用途荷物の固定、締め付けに材質ベルト:ポリエステル
インカ ラッシングシステム
大洋製器工業(14件のレビュー)¥999税込¥1,0991組(2本)当日出荷バイクにキズを付けないための補助ベルトです。片側がねじって縫製してあるのでフレームにぴったりフィットします。ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)0.45ベルト色青端末仕様エンドレス破断荷重(kN)10仕様2本1組材質ポリエステル質量(kg)0.09RoHS指令(10物質対応)対応
スチール・コーナー・プロテクター
エバープラウド(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ベルトの摩擦と積荷のつぶれをしっかりガードします。 ベルトの滑りが良くなり張力UPに貢献します。材質スチール長さ(mm)195幅(mm)135厚さ(mm)2質量(kg)0.6高さ(mm)97RoHS指令(10物質対応)対応
結束ベルト バックル式
ユタカメイク(6件のレビュー)¥389~税込¥428~1本当日出荷から3日以内出荷止め外し簡単!簡易結束ベルト用途荷くずれ防止材質バックル/ポリアセタール(POM)、ベルト/ポリプロピレン(PP)タイプバックル材質(ベルト)PP(ポリプロピレン)
グリーンネット
アイクライス(1件のレビュー)¥6,098~税込¥6,708~1本3日以内出荷ストレッチフィルムをグリーンベルトに替えてみませんか!! これまで大量の荷物を運ぶのに欠かせない存在だったストレッチフィルム。 このストレッチフィルムでお困りな事はございませんか? 巻く時間がかかったり、手巻きで目が廻ったり、廃棄する諸費用や労力がかかったり・・・ そんな荷造り及び荷崩れ防止の諸問題を一気に解決するのがグリーンベルトです。 時間と労力が削減でき、廃及び経費も削減出来ます。 また、地球環境にも優しく震災対策にも優れている商品です。 SDGsの取組みとして企業活動の課題解決に最適な商品です。適合カーゴ台車用高さ(mm)1350
『荷締機』には他にこんなカテゴリがあります
- 荷締機本体
- 荷締機用オプション品