絞り込み
材質(本体)
- ポリプロピレン(8)
ブランド
- 吉野
- モリリン(11)
- 旭産業(11)
- エスコ(9)
- TRUSCO(9)
- ワンウィル(7)
- ユタカメイク(4)
- コンドーテック(3)
- 太陽工業(3)
- 旭産業(エアーゲージ)(3)
- 昭和商会(3)
- 萩原工業(2)
- WING ACE(2)
- アイネット(2)
- ジェイワークスプランニング(2)
- 協伸製作所(2)
- 日本マタイ(1)
- ユニット(1)
- 小泉製麻(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
特価
「材質(本体)」から絞り込む
ポリプロピレン(8)

コンテナバッグ丸型 汎用タイプ
吉野(4件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1枚当日出荷から7日以内出荷内容物をフォークで吊り上げ、工場・倉庫の屋外での保管や、河川・災害土木関係の大型土のうとして最適です。強度と耐候性はJIS準拠用途土木建築用に。材質(本体)耐候剤入りポリプロピレン外径(mm)Φ1100RoHS指令(10物質対応)対応最大充填質量(t)1
コンテナバッグ丸型 内ラミ付・厚手内袋付
吉野(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981枚当日出荷アスベスト廃棄用のため厚手の内袋付で、さらにバッグの内側はラミネート加工してあるため水分を少し含んだ内容物の運搬にも適しています。強度と耐候性はJIS準拠用途アスベスト工事用に。仕様(ラミネート)内ありトラスコ品番412-7587厚さ(mm)(内袋)0.15質量(kg)3.6投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×800外径(mm)Φ1100RoHS指令(10物質対応)対応最大充填質量(kg)1000
コンテナバッグ丸型(水切りタイプ)
吉野¥5,398税込¥5,9381個当日出荷仕様ラミネートなしトラスコ品番835-8690質量(kg)2外径(Φmm)1100投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1200×750最大充填質量(kg)1000排出口寸法(径×高さ)(mm)Φ500×500
コンテナバッグ 鉱物・パウダー運搬用 丸型
吉野¥3,398~税込¥3,738~1枚当日出荷から9日以内出荷内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。バッグ内側にラミネート加工することにより粉体・パウダーなどの内容物が生地の目に入りこむのを防ぎます。強度と耐候性はJIS準拠用途鉱物・パウダー運搬用に。外径(mm)Φ1100最大充填質量(kg)1000
コンテナバッグ 肥料・飼料運搬用 丸型
吉野(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1枚当日出荷内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠用途肥料・飼料用に。
コンテナバッグ(JIS Z1651 2017準拠品・排出口付)
吉野¥3,998税込¥4,3981個当日出荷内容物をフォークリフトで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。用途原料などの輸送や貯蔵・保管に。廃材袋として。仕様排出口ありトラスコ品番412-7412材質本体:ポリプロピレン(PP)、内袋:ポリエチレン(PE)高さ(mm)1100寸法(Φ×高さH)(mm)排出口:450×500投入口寸法(径×高さ)(mm)1100×850最大充填質量(kg)1000
コンテナバッグ丸型
吉野¥59,980税込¥65,9781箱(10個)当日出荷食品を輸送する際にも使える食品衛生法適合品です。用途食品などの輸送や貯蔵・保管に。仕様内袋ありトラスコ品番198-3765材質/仕上本体:ポリプロピレン(PP)、内袋;ポリエチレン(PE)質量(kg)2.3品名丸型 1t 内袋・排出口付投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×800外径(mm)Φ1100アズワン品番64-8784-70最大充填質量(kg)1000排出口寸法(径×高さ)(mm)Φ450×500ラミネートなし
コンテナバッグ丸型(反転ベルト付)
吉野¥2,798税込¥3,0781個当日出荷仕様排出口なし、ラミネートなしトラスコ品番835-8691質量(kg)1.7外径(Φmm)1100投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×800最大充填質量(kg)500
『フレコンバック』には他にこんなカテゴリがあります
- フレコンバック丸型
- フレコンバック角型
- フレコンバック用スタンド・オプション品