絞り込み
ブランド
- ロックマンジャパン(77)
- 長沢製作所(64)
- 美和ロック(48)
- GOAL(ゴール)(38)
- LILIEL(リリエル)(38)
- MIWA(37)
- TOSTEM(LIXIL)(8)
- ミネベアショウワ(6)
- SSロック(5)
- アルファ(4)
- STAR KING(4)
- 新日軽(LIXIL)(4)
- エスコ(2)
- GSK(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ジョー・プリンス竹下(1)
- 東邦金属工業(1)
- Keiden(ケイデン)(1)
- アミュレット(AMULET)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
7ページ目: 特殊錠

SHOWA交換用パーツ CL用フロント板セット
長沢製作所¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷メンテナンス・交換用の部品です。寸法(mm)フロント板:150×25、受座:96×37.8タイプ左右共通勝手
デジタルドアロック「ID-303FE」
ロックマンジャパン¥33,980税込¥37,3781台4日以内出荷扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。 強化ガラス扉(ガラス厚12mm)に対して加工不要の簡単設置。 新機能「リモコン解錠機能」搭載、扉までいかずに簡単解錠。 両開き用・片開き用の各ストライクを標準セット。 解錠方式:リモコン・暗証番号・カード(FeliCa/MIFARE)。用途企業・店舗など仕様解錠用タグ×2 付属材質外側・内側ボディ:アルミダイキャスト質量(g)本体:約835、リモコン:約25電源非常用:DC9(9V四角乾電池(別途購入)定格電圧DC6(アルカリ1.5V単3形乾電池4本)勝手右勝手/左勝手対応(本体設定変更)寸法(縦×横×厚さ)(mm)本体:縦173×横76×厚68両開き用ストライク:縦172×横46×厚62片開き用ストライク:縦118×横27×厚26リモコン:縦56.5×32.5×厚15.5受信機:※内側ボディに装着埋込用ストライク:縦115×横26×厚23.6※埋込用ストライクはオプションです。使用可能温度範囲-25~55(外側・室内ボディ)、0~50(リモコン・受信機)電池寿命約1年(1日10回施錠/開錠操作を使用した場合)設置場所室内ドア(生活防水対応)電波到達距離(m)直線距離約15(建物の環境により異なります)ガラス厚(mm)強化ガラス:12(11/10mmはオプション対応可能)
キーレックス500 K582TMMS9
LILIEL(リリエル)¥34,980税込¥38,4781個6日以内出荷記憶番号と鍵の2つの解錠方法を備えた、面付本締錠型のキーレス錠(ナンバー錠)です。 コンパクトでリーズナブルな価格帯のシリーズです。仕様記憶番号組合せ数:1~12桁の任意4096通り材質亜鉛合金タイプ面付本締錠 鍵付表面処理メタリックシルバー塗装(MS)ハンドルロックターン(ノブ)ボルト(mm)(デッドボルト)72適合扉厚(mm)30~45鍵キー2本付
キーレックス500 K582TMMS
LILIEL(リリエル)¥34,980税込¥38,4781個23日以内出荷記憶番号と鍵の2つの解錠方法を備えた、面付本締錠型のキーレス錠(ナンバー錠)です。 コンパクトでリーズナブルな価格帯のシリーズです。仕様記憶番号組合せ数:1~12桁の任意4096通り材質亜鉛合金タイプ面付本締錠 鍵付表面処理メタリックシルバー塗装(MS)ハンドルロックターン(ノブ)ボルト(mm)(デッドボルト)110適合扉厚(mm)30~45鍵キー2本付
キーレックス500 K581TMMS
LILIEL(リリエル)¥35,980税込¥39,5781個15日以内出荷記憶番号と鍵の2つの解錠方法を備えた、彫込本締錠型のキーレス錠(ナンバー錠)です。 コンパクトでリーズナブルな価格帯のシリーズです。仕様記憶番号組合せ数:1~12桁の任意4096通り材質亜鉛合金タイプ彫込本締錠 鍵付表面処理メタリックシルバー塗装(MS)ハンドルロックターン(ノブ)適合扉厚(mm)30~45バックセット60mm鍵キー2本付
キーレックス800 K897TM
LILIEL(リリエル)¥99,980税込¥109,9781個15日以内出荷引戸違い用自動施錠機能付のキーレス錠(ナンバー錠)です。(鍵付です) スリムなボディに機能を集約しました。仕様記憶番号組合せ数:1~12桁の任意4096通り材質亜鉛合金タイプ引違い戸自動施錠 両面ボタン表面処理シルバー塗装(AS)ハンドルロックターン(ノブ)適合扉厚(mm)22~44鍵キー2本付
キーレックス800 K897T
LILIEL(リリエル)¥89,980税込¥98,9781個6日以内出荷引戸違い用自動施錠機能付のキーレス錠(ナンバー錠)です。 スリムなボディに機能を集約しました。仕様記憶番号組合せ数:1~12桁の任意4096通り材質亜鉛合金タイプ引違い戸自動施錠 両面ボタン表面処理シルバー塗装(AS)ハンドルロックターン(ノブ)適合扉厚(mm)22~44鍵なし
キーレックス800 K887T
LILIEL(リリエル)¥46,980税込¥51,6781個12日以内出荷引戸違い用自動施錠機能付のキーレス錠(ナンバー錠)です。 スリムなボディに機能を集約しました。仕様記憶番号組合せ数:1~12桁の任意4096通り材質亜鉛合金タイプ引違い戸自動施錠表面処理シルバー塗装(AS)ハンドルロックターン(ノブ)適合扉厚(mm)22~44鍵なし
キーレックス800 22804
LILIEL(リリエル)¥33,980税込¥37,3781個6日以内出荷鍵の代わりに記憶番号を押して解錠する、面付本締錠型のキーレス錠(ナンバー錠)です。 スリムなボディに機能を集約しました。仕様記憶番号組合せ数:1~12桁の任意4096通り材質亜鉛合金タイプ面付本締錠表面処理シルバー塗装(AS)ハンドルロックターン(ノブ)適合扉厚(mm)30~45
キーレックス2100 22404M
LILIEL(リリエル)¥56,980税込¥62,6781個6日以内出荷記憶番号と鍵の2つの解錠方法を備えた、自動施錠機能付のキーレス(ナンバー錠)です。 高いセキュリティが求められる公共施設にも多数採用されている、キーレックスのスタンダード商品です。仕様記憶番号組合せ数:1~14桁の任意16384通り材質亜鉛合金タイプ面付本締錠鍵付表面処理シルバーメッキ(WB)ハンドルロックターン(ノブ)適合扉厚(mm)30~45鍵キー2本付
LED内蔵開錠スイッチ
LILIEL(リリエル)¥8,898税込¥9,7881個6日以内出荷DC12V接続でLEDを光らせることができます(LEDはスイッチ操作と連動していません)。出力接点C接点(COM/N.C/N.O)設置場所屋内
VOLCALOCK専用制御盤
LILIEL(リリエル)¥64,980税込¥71,4781個6日以内出荷電磁錠専用制御盤です。 解錠/開扉/警報LED内蔵。 1回解錠/連続解錠ボタン内蔵(前面)。 開放警報タイマー内蔵。 火災報知器連動。 侵入前警報入力接点。 開扉/解錠接点出力。 LEM-Aコネクタ端子内蔵。 解錠タイマー:0~99秒。消費電力0.8A入力電源AC100V
テンキー内蔵カードリーダー
LILIEL(リリエル)¥48,980税込¥53,8781個6日以内出荷屋内設置用(防滴型)。 カード登録可能数は最大1000枚。 暗証番号は4桁8組登録可能。 LEDライトで夜間のテンキー操作が簡単です。 破壊対策用タンパースイッチ機能を備えています。定格電圧DC12V±10%消費電力(待機時)0.08A、(起動時)0.11A使用周囲温度(℃)0~+55
テンキー内蔵カードリーダー
LILIEL(リリエル)¥48,980税込¥53,8781個6日以内出荷屋内、屋外(防水)に設置可能です。 カード登録可能数は最大1000枚。 暗証番号は4桁8組登録可能。 解錠方法は、カード/暗証番号/カードまたは暗証番号/カード+暗証番号の4種類になります。 LEDライトで夜間のテンキー操作が簡単です。 破壊対策用タンパースイッチ機能を備えています。定格電圧DC12V±10%消費電力(待機時)0.08A、(起動時)0.1A使用周囲温度(℃)0~+60
テンキー内蔵カードリーダー
LILIEL(リリエル)¥52,980税込¥58,2781個6日以内出荷屋内設置用(防滴型)。 カード登録可能数は最大1000枚。 暗証番号は4桁8組登録可能。 LEDライトで夜間のテンキー操作が簡単です。 破壊対策用タンパースイッチ機能を備えています。定格電圧DC12V±10%消費電力(待機時)0.08A、(起動時)0.11A使用周囲温度(℃)0~+55
テンキー内蔵カードリーダー
LILIEL(リリエル)¥48,980税込¥53,8781個6日以内出荷屋内、屋外(防水)に設置可能です。 カード登録可能枚数は最大1000枚。 暗証番号は4桁8組登録可能。 解錠方法は、カード/暗証番号/カードまたは暗証番号/カード+暗証番号の4種類になります。 LEDライトで夜間のテンキー操作が簡単です。 破壊対策用タンパースイッチ機能を備えています。定格電圧DC12V±10%消費電力(待機時)0.08A、(起動時)0.1A使用周囲温度(℃)0~+60
引戸用小型埋込電磁錠
LILIEL(リリエル)¥37,980税込¥41,7781個6日以内出荷引き戸用に使用、埋め込んで使用できます。通電時施錠できます。 DSS/LSS信号接点内蔵。 DSSダブルセンサー内蔵で確実な閉扉信号を出力。 扉厚30mm以上の引扉に最適です。定格電圧DC12V/DC24V対応型吸着力150kg消費電力(DC12V)0.35A、(DC24V)0.175A
引戸用小型埋込電磁錠
LILIEL(リリエル)¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷引き戸用に使用、埋め込んで使用できます。通電時施錠できます。定格電圧DC12V吸着力80kg消費電力0.24A
デッドボルト式電気錠
LILIEL(リリエル)¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷デッドボルト式ながら停電時解錠型となります。 ソレノイド方式で即時施解錠を実現。定格電圧DC12V/DC24V対応型消費電力(DC12V)施錠時0.98A、解錠時0.24A、(DC24V)施錠時0.55A、解錠時0.15A
防水型大型電磁錠
LILIEL(リリエル)¥59,980税込¥65,9781個6日以内出荷通電時に施錠する電磁錠です。 防水型の為、屋外で使用可能です。 シリーズ内で最も吸着力の高い電磁錠です。 大型門扉に最適です。定格電圧DC12V/DC24V対応型吸着力680kg消費電力(DC12V)0.48A、(DC24V)0.24A
施錠状態表示LED内蔵
LILIEL(リリエル)¥36,980税込¥40,6781個6日以内出荷通電時に施錠する電磁錠です。 施錠時にLEDが点灯し施錠状態が確認できます。 DSS/LSS信号接点内蔵。 屋内用電磁錠に最適です。定格電圧DC12V/DC24V対応型吸着力270kg消費電力(DC12V)0.51A、(DC24V)0.27A
防水型小型電磁錠
LILIEL(リリエル)¥39,980税込¥43,9781個6日以内出荷通電時に施錠する電磁錠です。 防止型の為、屋外で使用可能です。 大~中型扉への施工に最適です。定格電圧DC12V/DC24V吸着力410kg消費電力(DC12V)0.41A、(DC24V)0.21A
防水型小型電磁錠
LILIEL(リリエル)¥31,980税込¥35,1781個9日以内出荷通電時に施錠する電磁錠です。 防水型の為、屋外で使用可能です。 DSS/LSS信号ダブル接点内蔵。定格電圧DC12V/DC24V吸着力200kg消費電力(DC12V)0.32A、(DC24V)0.16A
フック式電気錠
LILIEL(リリエル)¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷通電時に施錠・解錠設定変更可能な電気錠です。 キャビネット扉/ロッカー等に最適です。定格電圧DC12V対応消費電力0.19A
引戸用電気錠
GOAL(ゴール)¥57,980税込¥63,7781組4日以内出荷モーターよりデッドボルト(鎌錠)を作動させて施解錠する引戸用電気錠です。用途住宅玄関、オフィス出入口、非常口など仕様室内:サムターン/室外:シリンダー勝手左右共通キー数3シリンダー6本ピンバックセット51
キーレックス2100 面付本締錠鍵付
長沢製作所¥53,980税込¥59,3781個16日以内出荷高いセキュリティが求められる公共施設にも多様採用されているキーレックスのスタンダード商品です。材質亜鉛合金適合扉厚(mm)30~45
キーレックス2100 面付本締錠鍵なし
長沢製作所¥44,980税込¥49,4781個16日以内出荷高いセキュリティが求められる公共施設にも多様採用されているキーレックスのスタンダード商品です。材質亜鉛合金適合扉厚(mm)30~45