絞り込み
ブランド
- ロックマンジャパン(77)
- 長沢製作所(64)
- 美和ロック(48)
- GOAL(ゴール)(38)
- LILIEL(リリエル)(38)
- MIWA(37)
- TOSTEM(LIXIL)(8)
- ミネベアショウワ(6)
- SSロック(5)
- アルファ(4)
- STAR KING(4)
- 新日軽(LIXIL)(4)
- エスコ(2)
- GSK(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ジョー・プリンス竹下(1)
- 東邦金属工業(1)
- Keiden(ケイデン)(1)
- アミュレット(AMULET)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
5ページ目: 特殊錠

電池式ローリングテンキーシステム
GOAL(ゴール)¥61,980税込¥68,1781組4日以内出荷・電気配線工事は不要で、既設のドアにも取付簡単。・電池切れ予報機能付き。・2配線ローリングテンキーシステムの特長のほかに、施錠追随機能や不正開錠防止機能があります。付属品専用ハーネス、ドアスイッチ、単三アルカリ乾電池仕様【室内側】制御器(コントローラ)【室外側】テンキー操作器(ローリングテンキー)その他【一般錠】電動サムターン(LX型)タイプDT35~43用 ワンロック用バックセット(mm)64
電池式スマートロックBSL(LaresIA)
GOAL(ゴール)¥50,980税込¥56,0781組4日以内出荷スマートロックをもっと身近に。モード設定により多種多様なシーンに利用可能。・電池式スマートロック。・テンキー、非接触ID-KEYで解錠が可能。・左右勝手簡単設定機能付。・防犯サムターン標準採用タイプ1ロック用 CCL/COPカバー付バックセット(mm)51以上で使用可能
グレモン錠CMMシリーズ 標準ロッド棒2本付(長さ1200mm)
GOAL(ゴール)¥35,980~税込¥39,578~1組4日以内出荷扉をタイトに閉鎖、施錠できるグレモン錠。大型の扉や防音性気密性が要求される扉の施錠に最適です。長さ(mm)【施錠ロッド(上下用)】1200(標準仕様)タイプ24L受座付取付扉厚(mm)33~43バックセット(mm)64
キースイッチ KS-3シリーズ
GOAL(ゴール)¥9,998~税込¥10,998~1組4日以内出荷交流や直流の電源回路を開閉するキースイッチです。ホテルの省エネシステムやマンションのオートロックシステムなど各種用途に対応できます。容量【開閉】DC30V 1Aタイプ直流電源用(オートドアなど)最大電流(A)3取付扉厚(mm)1~6
アンチパニック機能付電気錠(レバー型)(通電時解錠型)
GOAL(ゴール)¥60,980税込¥67,0781組4日以内出荷から5日以内出荷施錠していても、内側のレバーハンドルやノブを回すだけで解錠でき、そのまま扉を開けることが出来るアンチパニック錠です。用途ビルマンションの管理出入口、非常口など品番通電時解錠型 レバー型 P-ELTP-7タイプ片開き用25L受座ハンドル【ドア】NU 11S取付扉厚(mm)38~43バックセット(mm)76
キーレックス #500 框扉対応玉座取替錠 横 BS100
長沢製作所¥42,980税込¥47,2781組4日以内出荷框扉対応取替錠の横仕様。ロックピン回転方式を採用。扉からキーレックスを取り外し、マイナスドライバー等を使用して記憶番号を変更する仕様です。現在の記憶番号がわからなくなってしまった時は、ピンの溝の向きによって確認することが可能です。唯一横框に取付け可能な仕様。お取り付けできる錠前が限られる横框の扉でも、横向きに使用できるキーレックス「22275X」であればお取り付けが可能です。さらに、横框の扉に多く使われているバックセット100mmの仕様のため、既存の他社錠前からの交換に対応しています。仕様記憶番号通り数:4096通り材質亜鉛合金仕上MS ( メタリックシルバー ) 塗装適合扉厚(mm)25~40mmバックセット100mm適合扉質量(kg)40kg以下
電気錠セット
美和ロック¥39,980税込¥43,9781個当日出荷仕様室外側:施錠時固定ノブ、室内側:サムターン+施錠時固定ノブ、施工・取付時に、通電解錠または通電時施錠の機能を切替できる電気錠です。色シルバー(ステンレスヘアライン)切替方式通電時解錠/通電時施錠/対応機種MIWA AU適合扉厚(mm)40~41バックセット(mm)76
暗証番号式玄関錠 edロックConnect-1
アルファ¥41,980税込¥46,1781台4日以内出荷レバーハンドル、プッシュプルハンドルにも対応。操作も取り付けも簡単なプレミアムスマートロック。暗証番号、ICカード、お財布ケータイ、シールキーが使えます。既築物件にも簡単に取り付けが可能です。ワンタイムパスワードが使えます。タイプ標準仕様 V32-40×1(真芯)対応ドア厚:32~40mm、メーカー刻印:MIWA / LE / LSP,LE,FE,SWLSP / U-SHIN SHOWA / QDJ695使用電池標準(単三アルカリ乾電池)
暗証番号式玄関錠 edロックConnect-1
アルファ¥41,980税込¥46,1781台4日以内出荷レバーハンドル、プッシュプルハンドルにも対応。操作も取り付けも簡単なプレミアムスマートロック。暗証番号、ICカード、お財布ケータイ、シールキーが使えます。既築物件にも簡単に取り付けが可能です。ワンタイムパスワードが使えます。タイプ標準仕様 V32-40対応ドア厚:32~40mm、メーカー刻印:MIWA / LA・MA / LAF / DA / DAF使用電池標準(単三アルカリ乾電池)
埋込型通電金具 RCLシリーズ
GOAL(ゴール)¥6,198税込¥6,8181組4日以内出荷RCLシリーズ用部品用途通電金具(外出確認用一般錠,2線式電気錠用)長さ(m)扉側ケーブル:3ケーブル長(mm)【扉側】3000
3線式電気錠システム構成機器
GOAL(ゴール)¥58,980税込¥64,8781組4日以内出荷用途門扉などタイプBS45 DT35~45機種2線式門扉用本締型電気錠(防滴型) P-EGLD54取付扉厚(mm)35~45バックセット(mm)45
4線式電気錠システム構成機器
GOAL(ゴール)¥65,980税込¥72,5781組4日以内出荷用途門扉などタイプBS45 DT35~45機種2線式門扉用レバー型電気錠(防滴型) P-EGLL54取付扉厚(mm)35~45バックセット(mm)45
電気錠制御盤 個別制御器
GOAL(ゴール)¥82,980税込¥91,2781組4日以内出荷1ゲートの電気錠を制御。電源電圧AC100 V(50/60Hz)消費電力(VA)10以下定格出力電圧(V)DC24
キーレックス 700 取替錠
長沢製作所¥29,980税込¥32,9781セット3日以内出荷・美和ロックのRA玄関錠のシリンダーをボタン錠に変更出来ます。・鍵の持ち歩き不要(鍵を持たずに外出できるので、鍵の紛失がなくなります。)。・高い防犯性能(記憶番号は、1~12桁まで任意に設定が可能で、4,096通りございます。)。・非常時解錠機能(シリンダー付きのため、万が一記憶番号を忘れても解錠できるので安心です。)材質亜鉛合金色AS(シルバー)適合扉厚(mm)35~45
キーレックス 700 取替錠
長沢製作所¥29,980税込¥32,9781セット8日以内出荷・鍵の持ち歩き不要(鍵を持たずに外出できるので、鍵の紛失がなくなります。)。・高い防犯性能(記憶番号は、1~12桁まで任意に設定が可能で、4,096通りございます。)。・非常時解錠機能(シリンダー付きのため、万が一記憶番号を忘れても解錠できるので安心です。)材質亜鉛合金色AB(アンバー)適合扉厚(mm)35~45
共用玄関非接触カードリーダー GM-3000
ロックマンジャパン¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷マンションライフをもっと快適に、共用玄関をタグを近づけるだけで簡単解錠。小さなお子様からお年寄りの方でも安心して操作が可能です。登録した専用の解錠用タグでしか解錠できませんので、タグの無断複製等の心配もございません。専用設定器により、専用タグ/カード番号8桁の個別登録/削除が可能、タグ紛失時も番号の管理で個別削除が可能です。マンション共用玄関用非接触カードリーダー。小型なリーダーはキースイッチと交換可能用途マンション共用玄関仕様暗証番号:未搭載、カード登録:1000枚定格電圧 DC V12カードMIFARE 13.56MHz防水性屋内用
VOLCALOCK 非接触式解錠スイッチ
ロックマンジャパン¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷指を近づけるだけで解錠できる、無電圧接点を出力する非接触式解錠スイッチです。制御盤と接続して、室内側退出時の電気錠用解錠スイッチに最適です。赤と緑のLEDで解錠スイッチの起動状態が確認できます。接点出力時間と感知距離を調整できます。プレートには、電気錠解錠スイッチ用のシンプルなデザインが印刷されています用途屋内用電気錠解錠用スイッチ仕様感知距離:約4cm~約10cm (±25%)寸法(mm)115×38×36定格電圧 DC V12/24
VOLCALOCK 非接触式解錠スイッチ
ロックマンジャパン¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷室内側からの解錠に最適な電気錠解錠用スイッチ。手を近づけるだけで無電圧接点出力が可能で、簡単に解錠ができます。赤と緑のLEDで解錠スイッチの起動状態を確認できます。DC12V/DC24V対応型で、他の機器とシステム構築が可能です。接点出力時間と感知距離を調整できます。プレートには、シンプルな扉のデザインが印刷されています用途屋内用電気錠解錠用スイッチ仕様感知距離:約4cm~約10cm (±25%)寸法(mm)115×70×35.5直径(Φmm)スイッチ部:約25
防水型テンキー認証リーダー ST-330
ロックマンジャパン¥46,980税込¥51,6781台3日以内出荷防水仕様のスタンドアロン式テンキー認証リーダー。屋内はもちろん屋外への取付も可能。暗証番号よる解錠は、3~12桁 最大80組登録可能です。暗証番号にIDを付けて管理ができます用途屋外 防水 門扉 開き戸 引き戸仕様暗証番号:3~12桁80組定格電圧 DC V12防水性あり
施錠状態表示LED内蔵電磁錠 LC-3500BLED
ロックマンジャパン¥36,980税込¥40,6781台3日以内出荷施錠状態表示LED内蔵電磁錠。大きなLEDで施解錠状態が約30m先から確認できます。閉扉信号/施錠信号接点内蔵。取付金具も豊富にラインアップ用途工場、学校、金融機関などの大型門扉仕様施錠信号あり/閉扉信号あり定格電圧 DC V12/24対応防水性なし吸着力(kg)270
VOLCALOCK 防水型非接触カードリーダー
ロックマンジャパン¥48,980税込¥53,8781台3日以内出荷防水仕様のスタンドアロン式カードリーダー、屋内はもちろん屋外への取付も可能。テンキー内臓で暗証番号よる解錠も可能。カード登録枚数は最大1000枚、暗証番号は4桁の数字を最大8種類登録できます。4つのモード搭載、カード+暗証番号の解錠モードはセキュリティ性を高くします用途屋外 防水 門扉 開き戸 引き戸定格電圧 DC V12防水性あり
扉厚対応キーシリンダー ID-cy-105-T
ロックマンジャパン¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷LC-105専用。扉厚44mm-70mm対応シリンダー。鍵5本付(シリンダー交換が必要)用途屋内ドア(生活防水対応)
防水型非接触カードリーダー ST-120
ロックマンジャパン¥48,980税込¥53,8781台3日以内出荷防水仕様のスタンドアロン式カードリーダー、屋内はもちろん屋外への取付も可能。テンキー内臓で暗証番号よる解錠も可能。テンキー部は点灯するので、夜間も安心して操作が可能です。カード登録枚数は最大1000枚、暗証番号は4桁の数字を最大8種類登録できます。4つのモード搭載、カード+暗証番号の解錠モードはセキュリティ性を高くします用途屋外 防水 門扉 開き戸 引き戸仕様暗証番号:4桁8組、カード登録:1000枚定格電圧 DC V12防水性あり
電磁式電気錠VOLCALOCK
ロックマンジャパン¥15,980税込¥17,5781台3日以内出荷サイズ:108×35×21mmの小型電磁錠です用途警備/管理錠やキャビネット/産業用ロック仕様施錠信号なし/閉扉信号なし定格電圧 DC V12 or 24 (ジャンパーピン設定変更)防水性屋内用吸着力(kg)80
防水型大型電磁錠 LC-5000G
ロックマンジャパン¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷680kgの強力な吸着力で、工場、学校、金融機関などの大型門扉に最適です。防水仕様であり、屋内はもちろん屋外への取付も可能です。引き戸用取付金具を取り揃えています。施錠信号(LSS)内蔵、施解錠状態の接点出力が可能です。防水型大型電磁錠、大型門扉に最適。施錠信号内蔵用途工場、学校、金融機関などの大型門扉仕様施錠信号あり/閉扉信号なし定格電圧 DC V12/24対応防水性あり吸着力(kg)680
埋込型非接触カードリーダー ST-226
ロックマンジャパン¥52,980税込¥58,2781台3日以内出荷埋込型のスタンドアロン式カードリーダー(屋内仕様)。テンキー部は点灯するので、夜間も安心して操作が可能です。カード登録枚数は最大1000枚、暗証番号は4桁の数字を最大8種類登録できます。4つのモード搭載、カード+暗証番号の解錠モードはセキュリティ性を高くします用途屋内 開き戸 引き戸仕様暗証番号:4桁8組、カード登録:1000枚定格電圧 DC V12カードEM 125KHz防水性なし
ドアストッパー電気錠 DH-65
ロックマンジャパン¥11,980税込¥13,1781台3日以内出荷ドアストッパー電気錠です。BOXタイプ、壁面に取付対応可能です。解錠専用押しボタンが内蔵しています。施錠信号(LSS)内蔵、施解錠状態の接点出力が可能です用途屋内 開き戸 ドアストッパー仕様施錠信号あり/閉扉信号なし定格電圧 DC V12 or 24 (ジャンパーピン設定変更)防水性屋内用吸着力(kg)55
デジタルドアロック LC-105(扉厚対応品)
ロックマンジャパン¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷MIWA社LA (B/S 64mm)など該当する錠前の場合、配線工事不要・追加穴加工なしで取付が可能です。穴加工が不要のため、退去時など交換前の錠前に原状復帰が可能です。無加工取付に該当しない場合の穴隠し用のエスカッションなど、オプション部品も各種取り揃えております。扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。専用錠ケース・レバーハンドル・ストライクが標準装備。もしものときに解錠できる、非常キー5本標準装備 。解錠方式:暗証番号・カード(MIFARE/FeliCa)・外部入力・非常キー用途屋内ドア(生活防水対応)仕様暗証番号:最大4組 (4~12桁 登録可能)寸法(mm)室外機:260×77×69、錠ケース:25×170×84、バックセット:64定格電圧DC 6V:アルカリ1.5V 単3 形乾電池4 本カードMifare/Felica対応 (※Mifare UltralightやMifare固有ID(7byte)は一部未対応) ホームモード:最大30枚、セキュリティーモード:最大200枚
VOLCALOCK 電源装置 LK-2000
ロックマンジャパン¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷VOLCALOCK 電源装置用途VOLCALOCK 電源装置寸法(mm)250×183×45.6(※2018年6月BOXのサイズ変更)出力DC12V 3.7A入力AC100V消費電流(A)0.8
ドアストッパー電気錠 DH-60
ロックマンジャパン¥11,980税込¥13,1781台3日以内出荷ドアストッパー電気錠です。壁面、床面に取付対応可能です。解錠専用押しボタンが内蔵しています。施錠信号(LSS)内蔵、施解錠状態の接点出力が可能です用途屋内 開き戸 ドアストッパー仕様施錠信号あり/閉扉信号なし定格電圧 DC V12 or 24 (ジャンパーピン設定変更)防水性屋内用吸着力(kg)55