絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 特殊錠

345件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タッチキーシステム用リモコンキー TOSTEM(LIXIL)

    タッチキーシステム用リモコンキー

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 自動施錠型テンキーカードロック(電池式) TK5LT 美和ロック

    自動施錠型テンキーカードロック(電池式) TK5LT

    美和ロック
    62,980税込69,278
    1セット
    当日出荷
    解錠用カードを1,000枚まで登録可能。ローコストでオートロック化が可能。
    用途オフィス・非住宅向け自動施錠電池錠適合扉厚(mm)33~41バックセット(mm)64
  • VOLCALOCK 押しボタン式解錠スイッチ ロックマンジャパン

    VOLCALOCK 押しボタン式解錠スイッチ

    ロックマンジャパン
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    ボタンを押すと、ワンショット無電圧接点を出力する押しボタン式解錠スイッチです 制御盤と接続して、室内側退出時の電気錠用解錠スイッチに最適です プレートには、電気錠解錠スイッチ用のシンプルなデザインが印刷されています
    寸法(mm)115×70×34直径(Φmm)押しボタン:22質量(g)70使用温度範囲(℃)0~50(結露、氷結なきこと)出力接点【解錠用接】無電圧 C 接点 接点容量 DC24V1A、通常時:NC/COM、押しボタン ON 時:NO/COM設置場所屋内
  • キーレックス800 化粧プレート 長沢製作所

    キーレックス800 化粧プレート

    長沢製作所
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    メンテナンス・交換用の部品です。
  • デジタルドアロック LC-105 ロックマンジャパン

    デジタルドアロック LC-105

    ロックマンジャパン
    33,980税込37,378
    1セット
    当日出荷
    オートロック機能搭載。MIWA LA錠などから、加工・配線工事不要で取替可能。
    用途オフィス・非住宅向け自動施錠電池錠ブラック適合扉厚(mm)30~43バックセット(mm)64
  • 自動施錠型テンキーカードロック(電池式) TK5LT 美和ロック

    自動施錠型テンキーカードロック(電池式) TK5LT

    美和ロック
    62,980税込69,278
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    解錠用カードを1,000枚まで登録可能。ローコストでオートロック化が可能。
    用途オフィス・非住宅向け自動施錠電池錠適合扉厚(mm)33~41バックセット(mm)51
  • キーレックス500 22204 LILIEL(リリエル)

    キーレックス500 22204

    LILIEL(リリエル)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    鍵の代わりに記憶番号を押して解錠する、面付本締錠型のキーレス錠(ナンバー錠)です。 コンパクトでリーズナブルな価格帯のシリーズです。
    仕様記憶番号組合せ数:1~12桁の任意4096通り材質亜鉛合金タイプ面付本締錠表面処理メタリックシルバー塗装(MS)ハンドルロックターン(ノブ)適合扉厚(mm)30~45
  • 電気錠制御盤 美和ロック

    電気錠制御盤

    美和ロック(1件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷
    電気錠・操作表示機を2芯で接続できる2線式の1回線電気錠制御盤です。
    仕様回線数:1回線
  • 電気錠用操作プレート GOAL(ゴール)

    電気錠用操作プレート

    GOAL(ゴール)
    7,198税込7,918
    1組
    当日出荷
    最大4個まで並列接続できます。
    仕様解除保持機能付
  • 電気錠制御盤 ロックマンジャパン

    電気錠制御盤

    ロックマンジャパン
    64,980税込71,478
    1台
    当日出荷
    VOLCA LOCK専用制御盤 DC12V/3.5A電源装置搭載 施錠信号/閉扉信号入力により、扉開放超過時に、警報接点出力や内蔵ブザーが発報します。 火災報知器と連動することで、火災時に一斉解錠可能。 開扉/解錠状態の接点出力が可能
    用途電気錠制御盤(1回線)仕様制御回線:1回線のみ材質94V0出力リレー出力:無電圧 DC12V 500mA以下、火報出力:火報入力メイク時出力電源DC12V/4.5A(MAX)入力インターホン入力・一回解錠入力・連続解錠入力・火報入力・扉開閉入力(DSS)・施錠入力(LSS)・EW警報入力(EW機能):無電圧a接点 DC12V 10mA~100mA消費電流(mA)550入出力JEM-A入出力:オープンコレクタ DC30V以下 2mA~5mA時間設定解錠時間/警報時間(01~98秒)
  • 非接触カード LILIEL(リリエル)

    非接触カード

    LILIEL(リリエル)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    仕様白無地タイプEM125kHz
  • キーレックス MIWA LA対応フロント板セット 長沢製作所

    キーレックス MIWA LA対応フロント板セット

    長沢製作所
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    付属品フロント板、取付金具
  • 埋込型通電金具 RCLシリーズ GOAL(ゴール)

    埋込型通電金具 RCLシリーズ

    GOAL(ゴール)
    5,598税込6,158
    1組
    4日以内出荷から5日以内出荷
    電線の保護は完璧で、外観もスマートな埋込型の通電金具です。
  • SADIOT LOCK Key(リモコン) ミネベアショウワ

    SADIOT LOCK Key(リモコン)

    ミネベアショウワ(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    仕様登録台数:SADIOT LOCK 1台に対し、8台まで登録可能セット内容本体×1、CR2032コイン型リチウム電池×1、取扱説明書等×1電源(V)3.0( CR2032/コイン型リチウム電池1個)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約54×30.55×13.75本体質量(g)約18.7通信規格Bluetooth ver.5.1(Bluetooth low energy technology)動作温度範囲(℃)-10~50周波数帯域(GHz)2.4
  • キーレックス4000シリーズ 長沢製作所

    キーレックス4000シリーズ

    長沢製作所
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ドアから取り外さずに、瞬時に記憶番号の変更ができます。賃貸住宅や寮、店舗など、番号変更の頻度が高い場所に最適です。
    材質アルミ・亜鉛合金適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)80以下バックセット(mm)60
  • 25-50mm デジタル面付錠 エスコ

    25-50mm デジタル面付錠

    エスコ
    18,200税込20,020
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA951KF-1
  • 非接触カードリーダー ST-530MF ロックマンジャパン

    非接触カードリーダー ST-530MF

    ロックマンジャパン
    55,980税込61,578
    1台
    3日以内出荷
    防水仕様(IP64)で屋外にも取付できる非接触カードリーダー。ネットワークへの接続不要なスタンドアロン型です。タッチパネル式で、テンキーにタッチすると数字部分が自動点灯します。カードの登録枚数は最大2000枚、暗証番号は最大8種類登録可能です。4つの運用モードを搭載し、カード+暗証番号の解錠モードはセキュリティ性を高くします。ICカードはFeliCa/Mifareに対応、兼用OK。また、ID番号による個別登録機能や、2つの接点出力(無電圧による解錠用接点出力(リレー1)、有電圧接点出力(リレー2))など様々な便利機能を搭載しています。
    用途屋外 防水 門扉 開き戸 引き戸仕様暗証番号:4桁8組、カード登録:2000枚定格電圧 DC V12 / 24対応【カード】FeliCa/Mifare防水性あり
  • 埋込型通電金具 RCLシリーズ GOAL(ゴール)

    埋込型通電金具 RCLシリーズ

    GOAL(ゴール)
    4,298税込4,728
    1組
    4日以内出荷
    取付が簡単な面付式の通電金具です。
    用途扉に取付けた電気錠などへの配線用
  • 引戸用埋込式電磁錠 LC-EM275DSS ロックマンジャパン

    引戸用埋込式電磁錠 LC-EM275DSS

    ロックマンジャパン
    37,980税込41,778
    1台
    3日以内出荷
    ドアのデザインに影響を及ぼさない引き戸用の埋込み式電磁錠です。電磁錠は、駆動部もなく音も静かであり、病院や介護施設にも最適です。施錠信号(LSS)、閉扉信号(DSS)内蔵、施解錠状態、開閉扉状態の接点出力が可能です。閉扉信号を両サイドへ設けていますので信号の範囲を広く検知できます。閉扉信号/施錠信号接点内蔵。DSSダブルセンサー内蔵で確実な閉扉信号を出力。フロントは27.5mm、扉厚30mm以上の引扉に最適
    用途屋内 埋込型 引き戸 スライドドア仕様施錠信号あり/閉扉信号あり定格電圧 DC V12 or 24 (ジャンパーピン設定変更)防水性屋内用吸着力(kg)150
  • シャーロックキャビロック本体 スターツファシリティ―サービス

    シャーロックキャビロック本体

    スターツファシリティ―サービス
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    コーポレートガバナンスの必需品でもあるキャビネットやロッカー に特殊な加工や工事、電源もいらず簡単に取り付けが可能。 後付けでセキュリティアップや、カードキーのパターン統一・変更を簡単に行うことができ、鍵管理の煩わしさを軽減します。
    用途キャビネット ロッカー付属品予備ネジ×1本(M3×4mm)、5色シール(グレー、グリーン、イエロー、オレンジ、レッド)材質ステンレス・ABS樹脂寸法(mm)150×182×40ホワイト対応寸法(mm)W74×H122以内、枠部の高さ7以内/戸先側取手枠から取手方向の幅が11以内
  • デジタルドアロック「ID-202JPB」 ロックマンジャパン

    デジタルドアロック「ID-202JPB」

    ロックマンジャパン
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    用途戸建(玄関/勝手口)・マンション・企業・公共施設・寮・倉庫・店舗・病院など仕様【解錠方式】[暗証番号] 4~12桁、ホームモード 最大4種類 / セキュリティーモード 最大100種類、[非常キー] 3本標準装備材質外側/内側ボディ:ダイキャスト(アルミ合金)寸法(mm)室外機:178×70×27/室内機:99×165×55質量(g)室外機:約460、室内機:約580使用温度範囲(℃)-25~55電源(V)非常:DC9、9/四角乾電池(別途購入)定格電圧(V)DC6、アルカリ:1.5/単3形乾電池4本寸法(縦×横×厚さ)(mm)外側:178×70×27、内側ボディ:99×165×55、ストライク:125×29×24電池寿命約1年(1日10回施錠/解除操作をした場合)設置場所屋内ドア(生活防水対応)設置条件[一般防火ドア] ドアの厚さ(35mm~50mm)、[バックセット] 31mm~63mm(移動式)
  • GOAL交換用パーツ LXフロント受座セット 長沢製作所

    GOAL交換用パーツ LXフロント受座セット

    長沢製作所
    8,398税込9,238
    1個
    7日以内出荷
    GOAL LXフロント板、受座交換用セットです。
  • キーレックス1100シリーズ 長沢製作所

    キーレックス1100シリーズ

    長沢製作所
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    他社シリンダーの装着もでき、他社製品とのマスターキー組み合わせもできます。
    適合扉厚(mm)30~45
  • ドア カザスカードキー TOSTEM(LIXIL)

    ドア カザスカードキー

    TOSTEM(LIXIL)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    セット内容本体×1、カザスプラス用のカードキーとは互換性はありません。ブルー
  • D型 内部化粧座アームセット 新日軽(LIXIL)

    D型 内部化粧座アームセット

    新日軽(LIXIL)
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    セット内容本体(C8AAB0208)×1、キー×2、取付ネジセット×1アンバー
  • キング下駄箱錠E型 (風呂屋錠E型)木製キー仕様 STAR KING

    キング下駄箱錠E型 (風呂屋錠E型)木製キー仕様

    STAR KING(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    居酒屋や銭湯の下駄箱の鍵の決定版!木製のレトロなキーがお客様をあたたかく、お迎えいたします。 カギを掛ける時は扉を閉めて木札のキーを抜くだけ、開錠する時は木札のキーを差し入れるだけの簡易錠です。 風呂屋錠とも言われ、銭湯の下駄箱などにもご使用されております。
    用途下駄箱、荷物入、風呂屋錠などセット内容本体1台、木製キー2枚、取付用ネジ材質本体・受:アルミダイキャスト キー:木製(ニス仕上げ)吊元右吊元用
  • デジタルロック ジュニア DL4J230 両面ツマミ ラッチ錠 LILIEL(リリエル)

    デジタルロック ジュニア DL4J230 両面ツマミ ラッチ錠

    LILIEL(リリエル)(2件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    6日以内出荷
    セットした番号ボタンを押すだけで解錠できるラッチ錠型のキーレス錠です。 ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。 解錠番号の変更は可能です。
    材質亜鉛ダイカスト表面処理シルバー塗装
  • DC12/24V対応小型電磁錠 LILIEL(リリエル)

    DC12/24V対応小型電磁錠

    LILIEL(リリエル)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    通電時に施錠する電磁錠です。 DC12V・24V対応型。 産業用ロックにも最適です。
    定格電圧DC12V/DC24V対応型吸着力80kg消費電力(DC12V)0.24A、(DC24V)0.12A
  • 風呂屋錠 左吊(マスターキー仕様) SSロック

    風呂屋錠 左吊(マスターキー仕様)

    SSロック(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷
    マスターキー(別売り)対応タイプです。
    セット内容本体1個・鍵札2枚・受箱1個・ビス4本材質アルミ吊元
  • MIWA U9 AFG-1 51×33~41 ST 美和ロック

    MIWA U9 AFG-1 51×33~41 ST

    美和ロック
    67,980税込74,778
    1セット
    5日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • 2線式電気錠システム構成機器 2線式アダプター GOAL(ゴール)

    2線式電気錠システム構成機器 2線式アダプター

    GOAL(ゴール)
    15,980税込17,578
    1組
    欠品中
    2線式電気錠シリーズ、テンキー操作器の周辺機器です。
    機種2線式アダプター
  • 住宅用電気システム 2線式電気錠システム用部品 GOAL(ゴール)

    住宅用電気システム 2線式電気錠システム用部品

    GOAL(ゴール)
    979税込1,077
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • VOLCALOCK 押しボタン式解錠スイッチ ロックマンジャパン

    VOLCALOCK 押しボタン式解錠スイッチ

    ロックマンジャパン
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    ボタンを押すと、ワンショット無電圧接点を出力する押しボタン式解錠スイッチです。制御盤と接続して、室内側退出時の電気錠用解錠スイッチに最適です。プレートには、電気錠解錠スイッチ用のシンプルなデザインが印刷されています
    用途屋内用電気錠解錠用スイッチ寸法(mm)115×39×34出力無電圧C接点出力 COM/NC/NO
  • LC-4500DLSS 外開き用BOX型取付金具 ロックマンジャパン

    LC-4500DLSS 外開き用BOX型取付金具

    ロックマンジャパン
    6,998税込7,698
    1台
    3日以内出荷
    VOLCALOCK「LC-4500DLSS」「LC-4500FS」用の取付金具です
    用途外開き用 取付金具(本体/側面用)寸法(幅W×高さH)(cm)17.3×3
  • 室内機背面スペーサー SP-ID6001 ロックマンジャパン

    室内機背面スペーサー SP-ID6001

    ロックマンジャパン
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    ID-602Bhook専用。室内機背面スペーサー
    用途屋内ドア(生活防水対応)厚さ(mm)3
  • カードリーダー/デジタルドアロック解錠用タグ・カード ロックマンジャパン

    カードリーダー/デジタルドアロック解錠用タグ・カード

    ロックマンジャパン
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    カードリーダー/デジタルドアロック解錠用カード
    用途カードリーダー/デジタルドアロック解錠用カード寸法(mm)86×54×1対応対応カードリーダー:LK-3000Ⅱ/GM-3000/ST-120MA/ST-720MA/ST-520MB、対応デジタルドアロック:LC-105/ID-502/ID-602/ID-303FE動作周波数(MHz)MIFARE 13.56
  • 面付本締錠両面ボタンキーレックス 長沢製作所

    面付本締錠両面ボタンキーレックス

    長沢製作所
    49,980税込54,978
    1セット
    当日出荷
    雨に強く電気を使いません。記憶番号で解錠するメカニカル機構のキーレス錠です。
    用途開き戸用。材質亜鉛合金幅(mm)45高さ(mm)222.5タイプ面付タイプ両面ボタン縦(mm)210ボルト(mm)デット:30適合扉厚(mm)30~45出幅(mm)56.5
  • 電池式電動サムターンユニット PiACKⅡsmart 美和ロック

    電池式電動サムターンユニット PiACKⅡsmart

    美和ロック
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷
    従来のPIACKⅡの2つの認証方式(MIWA FKLカード、暗証番号)に加えて、スマートフォンアプリでの施解錠機能が搭載されました。 カードとテンキー、2つの認証方式で扉を施解錠できるハイブリッドタイプ。暗証番号のみの認証モードで使用すれば、カギを持たずに解錠できます。 ドア加工および配線工事が不要です。 新築、オプション販売、賃貸、既存物件へと幅広く導入いただけます。 認証モードをお選びいただけます。 オリジナルフォーマットのFKLカード、キー一体型のFLキーヘッド、スマートフォンを合鍵として使用することができる スマートフォン専用アプリ(KEYMO NEO)に対応しています。 上記以外に別途、設定カード(有償)を使用してお客様のカード(FeliCaまたはMIFARE(Standard 1K/4K))にも対応可能。また、交通系ICカード等の製造番号を認証IDにすることも可能です。 共用エントランスのオートロックも、住戸玄関と同じFeliCaカードで解錠が可能です。連動させる場合、専有部(PiACK II smart)はFKLカード等の専用IDで認証させ、共用部システムは”IDm(=FeliCaの固有ID)”で認証させます。 工事用カード/暗証番号、空室用カード/暗証番号など、賃貸物件を効率的に管理できる機能を備えています。 テンキーは、横から表示が見えにくい『のぞき見防止機能』と操作の痕跡をカモフラージュする『フェイクピン機能』(PAT)を備えています。 電池は単三電池を使用、電池切れ対策も万全です。
    材質(室外・室内ユニット)パネル:アクリル樹脂/他:ABS樹脂電源【使用電源】室内ユニット:単三アルカリ電池(単三リチウム電池)×4本、【非常用電源】アルカリ9V角形電池×1本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)室外ユニット:192×55×38、室内ユニット:127×70×33(サムターン部D57)勝手左右共通(システム設定による左右勝手切替操作で変更)検知範囲FKLカード:約10mm、FLキーヘッド:接触、KEYMO NEO(スマートフォンアプリ):約1m使用温湿度範囲アルカリ電池使用時:0~+50℃/20~80%RH、リチウム電池使用時:-30~+50℃/20~80%RH ただし結露氷結なきこと電池寿命室内ユニット:約1年(1日10回操作)耐久性施解錠10万回ロック1ロック適合扉厚(mm)33-44各種認証美和ロック製FKLカード、FleiCaカード(4K・6K・Idm)、MIFARE(1K・4K・UID)、スマートフォン(KEYMO NEO)、FLキーヘッド防水性室外側:JIS C0920 保護等級5、室内側:JIS C0920 保護等級2適合寸法(mm)バックセット:51(LBは扉厚44mm以上50mm以下、LB-Jは扉厚48mm以上~50mm未満が条件)・64登録範囲【カード】工事用:10枚/空室用:20枚/ユーザー用登録・抹消:5枚/ユーザー:100枚/マスター:10枚、【暗証番号】<OR認証モード>工事用:3種(4~12桁)/空室用:3種(4~12桁)/ユーザー用:9種(4~12桁)/管理用:1種(4~12桁)、<AND認証モード>カード1枚ごとに1種(4桁固定)電波周波数13.56MHz、機器連動:2.4GHz(BLE)、スマートフォン認証:2.4GHz(BLE)

鍵・錠前』には他にこんなカテゴリがあります

特殊錠