6,430件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローレットつまみ(M6×L1=12)全ネジ TAKIGEN(タキゲン)ローレットつまみ(M6×L1=12)全ネジTAKIGEN(タキゲン)
267税込294
1個
当日出荷
用途配電盤・制御機器・自動販売機寸法MM6付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)25種類丸形寸法L1(mm)12寸法D1(Φmm)18寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)12寸法D3(Φmm)12取付部おねじねじの呼びM6取付長(mm)12
ビニール埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン)ビニール埋込み取手TAKIGEN(タキゲン)
227税込250
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途耐電圧試験機・計測機器
L型特装車ハンドル (鍵無し) TAKIGEN(タキゲン)L型特装車ハンドル (鍵無し)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
防塵用シャッター付ローターが組込まれています。 右用・左用(本図は右用です。)
用途車両・コンテナ用扉材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本質量(g)240表面仕上げクロムめっき(MZCr)
防水ロックハンドル TAKIGEN(タキゲン)防水ロックハンドルTAKIGEN(タキゲン)
839税込923特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
付属品大ナット・ビスセット
ハンドルキー 栃木屋ハンドルキー栃木屋
419税込461
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ZDC表面処理塗装(黒色)
LDME クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDME クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
919税込1,011
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカストシリーズLDME材質(ねじ部)SUM22L材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)スティール
ウィングスクリュー WN MIYOSHI(小西製作所)ウィングスクリュー WNMIYOSHI(小西製作所)
279税込307
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)黄銅C3604B取付部めねじ(段付)種類ウィング使用温度(℃)max80 min-20色(本体)黒色
ステンレスクランプレバー(おねじ) SRS MIYOSHI(小西製作所)ステンレスクランプレバー(おねじ) SRSMIYOSHI(小西製作所)(5件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
グラブスクリューノブ GSN MIYOSHI(小西製作所)グラブスクリューノブ GSNMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
499税込549
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)黒色
ボアードクランクハンドル BCH-S MIYOSHI(小西製作所)ボアードクランクハンドル BCH-SMIYOSHI(小西製作所)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(グリップ)黒色フェノール樹脂材質(ハンドル車)黒色フェノール樹脂
鋼製握り AS MIYOSHI(小西製作所)鋼製握り ASMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質鋼材SUM22表面処理クロムメッキ
ローレットハンドル(リーマ穴・取付穴なし) NBK(鍋屋バイテック会社)ローレットハンドル(リーマ穴・取付穴なし)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷から4日以内出荷
リーマ穴タイプに固定のための押しねじを標準化しました。
種類ローレット材質/仕上A5056、アルマイト処理(黒)仕様グリップ取付穴なし、リーマ穴
UAF アルミ取手 NBK(鍋屋バイテック会社)UAF アルミ取手NBK(鍋屋バイテック会社)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から11日以内出荷
許容荷重(N)1000
NP テーパ回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)NP テーパ回転グリップNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
LEMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LEMS クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,198税込1,318
1個
翌日出荷から11日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン6材質(ねじ部)SUS303材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
KRM ディンプルノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)KRM ディンプルノブ(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
349税込384
1個
当日出荷から8日以内出荷
(ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類丸形取付部おねじ(段付)
STS シャフトスリーブ イマオコーポレーションSTS シャフトスリーブイマオコーポレーション
631税込694
1個
当日出荷から4日以内出荷
シャフトスリーブ(スチール製)をご利用になり、径違いのシャフトに取付けできます。 RoHS指令適合製品です。
表面処理(本体)四三酸化鉄被膜RoHS指令(10物質対応)対応
KCL・KCL-SUS カムレバー イマオコーポレーションKCL・KCL-SUS カムレバーイマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
一度適正な位置までねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。 オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバー操作位置を任意調整できます。 RoHS指令適合製品です。
GH グリルノブ(回転グリップ付き) イマオコーポレーションGH グリルノブ(回転グリップ付き)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、快適な握り感覚です。 ミニ回転グリップがついていますので低トルクで早送りが必要な箇所に適しています。 握りはELESA RG-Sタイプの専用回転握りを使用しています。 RoHS指令適合製品です。
埋込取手 栃木屋埋込取手栃木屋(3件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
シンプルな埋込取手です。ステンレス製なので、耐食性に優れています。
用途厨房機器・計測機器・医療機器等材質/処理(ケース・カバー)SUS304/ヘヤライン(平座金・六角ナット)SUS(取付ねじ)SUS304質量(g)53RoHS指令(10物質対応)対応
モールド取手 栃木屋モールド取手栃木屋(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
取手部に板バネを使用しています。
用途計測機器・通信機器等材質/処理(止め金具)BSP、(板ばね)SK、(リベット)SV、(モールド)エラストマー、(金具)BSP/(止め金具)Cr<梨地>、(金具)Niグレー(灰青緑)RoHS指令(10物質対応)対応
長形グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)長形グリップNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から4日以内出荷
ロングナールドノブ(メネジタイプ) イマオコーポレーションロングナールドノブ(メネジタイプ)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
つまみ部分が使いやすいロングタイプのノブです。
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)黄銅(C3604B)取付部めねじ種類丸形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック
ナールドサムノブ(スチール製) イマオコーポレーションナールドサムノブ(スチール製)イマオコーポレーション(2件のレビュー)
309税込340特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
DIN 規格に準拠した小型ノブです。 外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。
表面処理(本体)クロムメッキ
エンプラ 回転握り(JIS型) イマオコーポレーションエンプラ 回転握り(JIS型)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
JIS 規格に準拠した樹脂製回転握りです。
材質(グリップ)ポリプロピレン種別おねじ付タイプ回転握り耐熱温度(℃)80色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)クロムメッキ
ナールドノブ イマオコーポレーションナールドノブイマオコーポレーション
253税込278
1個
当日出荷から4日以内出荷
クランプレバー(メネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKF イマオコーポレーションクランプレバー(メネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKFイマオコーポレーション(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装
ディンプルノブ NBK(鍋屋バイテック会社)ディンプルノブNBK(鍋屋バイテック会社)
259税込285
1個
当日出荷から翌日出荷
外周のくぼみが操作性を高めています。
(ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類丸形取付部めねじ(段付)RoHS指令(10物質対応)対応特性高品質。ヒューマンなデザイン。材質(取付部)スティール
イカリ型ハンドル ホシモトイカリ型ハンドルホシモト
549税込604
1個
当日出荷から9日以内出荷
左右兼用型です。
用途小型扉・制御盤・計測機器の小扉材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ねじ部がステンレス製のフラットクランプレバー。上部スペースに制限がある用途に適しています。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。 M3-M10の豊富なねじサイズ。
ねじ規格並目色(本体)CR材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
脱落防止ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社)脱落防止ローレットノブNBK(鍋屋バイテック会社)
529税込582特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 異物混入対策、CEマーキングの対応に。 SUS304製。耐蝕性が求められる、食品機械・包装機械などの用途に。 M3-M10の豊富なねじサイズ。
ねじ規格並目材質(本体)SWCH10R/バフ研磨・クロムメッキ
ラッチ式平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ラッチ式平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
1,687税込1,856
1個
当日出荷から4日以内出荷
振動に強いラッチとストライカーです。 扉面からの突起が少ない平面タイプです。 小型軽量タイプです。
用途特装車・建設機械・鉄道車両・バス・振動機器の扉
カムレバー イマオコーポレーションカムレバーイマオコーポレーション(2件のレビュー)
1,300税込1,430
1個
当日出荷から7日以内出荷
密閉用ハンドル(受け:樹脂スラセタイプ) シブタニ密閉用ハンドル(受け:樹脂スラセタイプ)シブタニ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
強力密閉が可能です。受けのかかり代の調整が可能です。受け部分には樹脂スラセを設けており、摩擦粉の発散を抑制します。ハンドル・カム位置を上下左右方向に組み換え可能です。左右兼用型です。(カムの組替えで勝手変更)性能 引張り強度試験規定値150N合格。捩り強度試験規定値1500N・cm合格。耐久試験3万回合格。
用途建築設備、クリーンルーム、機械など材質本体:亜鉛ダイキャスト(ZDC),樹脂スラセ・樹脂ワッシャ:ポリアセタール(POM)仕上本体:サーチライトニッケルクロム,樹脂スラセ・樹脂ワッシャ:生地RoHS指令(10物質対応)対応
取手 TAKIGEN(タキゲン)取手TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
塩化ビニル樹脂を使用しソフトな使用感が得られます。 取手部に板ばねを使用しています。
用途計測機器・通信機器材質本体/ABS樹脂(ブラック)、取手/エラストマー(TPE)材質(本体)ABS樹脂材質(取手)エラストマー(TPE)付属品取付け用ナットブラック質量(g)100タキゲンコード00909吊下荷重(N)196
鋼製回転握り TRUSCO鋼製回転握りTRUSCO(2件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
ハンドル鋼製の回転グリップです。
材質スチール2018年トラスコ掲載ページ2 0319
ステンレス パドルハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス パドルハンドルTAKIGEN(タキゲン)
5,284税込5,812
1個
当日出荷から5日以内出荷
1点締め(ラッチタイプ)、2点締め、3点締め及びアウターハンドル、インナーハンドルが選べます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。(A-1882-A-1、A-1882-B-1、A-1882-C-1、A-1882-E-1のみ) ラッチには樹脂が組込まれている為、動作がスムーズです。 内部解錠用ツマミも取付けられます。
用途特装車・保冷車・密閉小型扉・振動機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=100) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=100)TAKIGEN(タキゲン)
658税込724
1個
当日出荷
SEMI規格適合品です。(S8)SESC(6.7.2)荷重MAX71N対応
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)85寸法H(mm)50寸法L1(mm)109寸法D(Φmm)9寸法L2(mm)8寸法P(mm)100表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)441寸法MM5タキゲンコード03336
ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=100) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=100)TAKIGEN(タキゲン)
689税込758
1個
当日出荷
用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)80寸法L(mm)109寸法D1(Φmm)9寸法D2(Φmm)13寸法P(mm)100寸法H1(mm)30寸法H2(mm)11寸法H3(mm)1寸法H4(mm)3材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)441寸法MM5タキゲンコード00677
スリム平面スイングハンドル TAKIGEN(タキゲン)スリム平面スイングハンドルTAKIGEN(タキゲン)
1,349税込1,484
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途キュービクル・配電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品専用止め金・取付け板・ビスセット表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(シルバー)
ハンドル・取っ手・グリップ