絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- LAMP(スガツネ工業)(341)
- MIYOSHI(小西製作所)(397)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(790)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(202)
- RS PRO(672)
- SUGICO(スギコ)(56)
- TAKIGEN(タキゲン)(853)
- TRUSCO(61)
- イマオコーポレーション(1,048)
- エスコ(583)
- シブタニ(45)
- ジョー・プリンス竹下(201)
- ノーブランド(34)
- ハーフェレ(193)
- ホシモト(97)
- 三星産業貿易(170)
- 大阪魂(162)
- 廣杉計器(337)
- 栃木屋(193)
- ブランドをもっと見る
49ページ目: ハンドル・取っ手・グリップ

CK・CKT 十字ノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥739~税込¥813~1個翌々日出荷から7日以内出荷材質(本体)FC200種類多角形色(本体)黒表面処理(本体)黒色焼付塗装材質(取付部)FC200
ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・ニッケルメッキ)(小箱)
大阪魂¥979税込¥1,0771箱(100個)当日出荷材質(本体)黄銅(低カドミ材)種類丸形ねじの種類スリワリ付ローレットビス表面処理ニッケルメッキ取付部おねじ穴の形状すりわり材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
ノブボルトRタイプNO.1 黒(鉄/生地)(小箱)
三星産業貿易¥7,198~税込¥7,918~1箱(100個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質(本体)ABS樹脂種類多角形表面処理生地取付部おねじ材質(取付部)SUS
クランプレバー(オネジ・ステンレス製) KR
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個翌々日出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ
クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・左ネジ) FKR
イマオコーポレーション¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷から9日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)取付部おねじ
Gタイプノブボルト(G-3) 黒(鉄/3価ホワイト)(小箱)
三星産業貿易¥6,598~税込¥7,258~1箱(50個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質(本体)ABS樹脂種類五角形寸法D(Φmm)32寸法B(mm)11寸法C(mm)17取付部おねじ寸法A(Φmm)45
ノブナットGタイプ (G-3)(鉄/生地)(パック品)
三星産業貿易¥639税込¥7031パック(2個)当日出荷から翌々日出荷材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理真鍮低カドミ取付部めねじ取付長(mm)12材質(取付部)真鍮
全回転取手 ステンレス製
LAMP(スガツネ工業)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。内蔵ばねが引手の使用時や収納時のぶらつきを押さえます。縦付、天井付ができ、幅広い用途にご使用いただけます。用途点検口に。配電盤に。付属品ST-90:十字穴付皿木ねじ3.5×22(ステンレス鋼)ST-115:十字穴付皿木ねじ3.5×25(ステンレス鋼)材質ステンレス(SUS304)種類取手・引手仕上サテン仕上取付け方法丸穴
DL型ハンドル ステンレス製
LAMP(スガツネ工業)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷断面が楕円型で握りやすい形状をしています。用途キャビネットに付属品十字穴付トラス小ねじM4×28(ステンレス鋼)材質ステンレス(SUS303)種類ハンドル表面処理鏡面磨き仕上げ寸法B(mm)13寸法T(mm)6仕上サテン仕上取付け方法めねじU字形種類ストレート面付形種類U字形
イーグルスターノブ 小一郎 (おねじタイプ M6)
三星産業貿易¥159~税込¥175~1袋当日出荷2008年グッドデザイン賞受賞品です。材質(本体)ASA樹脂種類丸形ねじピッチ1外径(Φmm)34取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM6ノブ高さ(mm)17材質(取付部)SUS
プラスチック製握り玉 (金具なし黒)
TRUSCO¥2,898~税込¥3,188~1箱(20個)当日出荷から9日以内出荷ABS樹脂製なので、色が安定しています。ねじ部はテーパー仕上げです。材質プラスチックタイプ芯金なしタイプ耐熱温度(℃)70
SHK デジタルダイアルハンドル車
イマオコーポレーション¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷から3日以内出荷握りはELESA RG型の回転握りを使用しています。 本製品にはインジケーターは含まれておりません。 分銅式ですので、地面と垂直状態から15°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。種類ダイアル寸法D(Φmm)95材質(ハンドル車)アルミ合金(ADC12)RoHS指令(10物質対応)対応材質(握り)フェノール樹脂色(握り)ブラック
D38 ダイアルインジケーターノブ
イマオコーポレーション¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。 一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛り進みます(逆回転は目盛りが戻ります) 使用温度範囲は-20~+60℃です。ただし温度差によりアクリル板内側にくもりが発生し、見えにくくなることがあります。 水や塵埃のかかる場所でのご使用は避けてください。 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。材質文字盤:アルミニウム(A1050P)材質(本体)アルミニウム質量(g)100使用温度範囲(℃)-20~60目盛本数(本)9色(本体)シルバー材質(窓)アクリル樹脂
DRK ダイアルラウンドノブ
イマオコーポレーション¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から3日以内出荷本製品にはインジケータは含まれておりません。 適用インジケーターは分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。材質(本体)アルミ合金(ADC12)キャップキャップなし色(本体)シルバーグレー表面処理(本体)焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応
DHW ツインスポーク型ダイアルハンドル車
イマオコーポレーション¥5,998~税込¥6,598~1個翌々日出荷握りはIMAO ER型の回転握りを使用しています。 本製品にはインジケータは含まれておりません。 適用インジケーターは分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。種類ツインスポークキャップキャップなし材質(ハンドル車)アルミ合金(ADC12)RoHS指令(10物質対応)対応材質(握り)ポリアミド表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー色(握り)ブラック
DHW ディスク型ダイアルハンドル車
イマオコーポレーション¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から翌々日出荷握りはIMAO ER型の回転握りを使用しています。 本製品にはインジケータは含まれておりません。 適用インジケーターは分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。種類ディスクキャップキャップなし材質(ハンドル車)アルミ合金(ADC12)RoHS指令(10物質対応)対応材質(握り)ポリアミド表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー色(握り)ブラック
PK40 プレーンラッチノブ
イマオコーポレーション¥4,198税込¥4,6181個翌々日出荷材質プレーンラッチ:SUM22L、その他:SUM22L材質(本体)ポリプロピレン質量(g)115表面処理プレーンラッチ:亜鉛メッキ、その他:亜鉛メッキ色(本体)つや消しブラック
TR2 トレイハンドル
イマオコーポレーション¥4,298~税込¥4,728~1個5日以内出荷はめ込み式のため、取付けが簡単です。 19インチラック規格(IEC規格)対応品です。パネルサイズ(mm)132.5許容荷重(N)500
PH1~3 プルハンドル
イマオコーポレーション¥509~税込¥560~1個当日出荷から9日以内出荷PH1-1000N、PH2-1000N、PH3-1000タイプはセルフカット用です。穴加工は施してありません。
EWH エルゴウイングハンドル
イマオコーポレーション¥819税込¥9011個当日出荷から9日以内出荷高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 カバーの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。 カバーは輸送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。質量(g)26
ESH エルゴセーフティハンドル
イマオコーポレーション¥999税込¥1,0991個当日出荷から5日以内出荷作業者の指を保護する安全カバー付です。(カバーの取付け取外しは、簡単に行えます) 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 カバーの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。 カバーは輸送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。質量(g)33
SR1 スナップロックハンドル
イマオコーポレーション¥6,298~税込¥6,928~1個4日以内出荷から5日以内出荷ハンドルは倒したり起こしたりすることができ、両ポジションでスナップロックします。許容荷重(N)500
SQ3・SQ4・SQ5 スクゥエアアルミハンドル
イマオコーポレーション¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から5日以内出荷SQ3SQ5タイプは19インチラック規格(IEC規格)対応品です。種別アーチ型材質(本体)アルミニウム(A6N01S)全高(mm)40ねじ寸法M5×0.8
SRH4 ステンレスラウンドハンドル
イマオコーポレーション¥5,898~税込¥6,488~1個5日以内出荷脚部がトランペットスタイルの為、埃等が溜まりませんので清掃が容易に行えます。 衛生的な環境での使用に最適です。許容荷重(N)1000
RD4 ラウンドアルミハンドル
イマオコーポレーション¥1,598~税込¥1,758~1個翌々日出荷から5日以内出荷医療関連に最適なグレーホワイトをご用意。 19インチラック規格(IEC規格)対応品です。ねじ径M5許容荷重(N)500
RD2 ラウンドアルミハンドル
イマオコーポレーション¥2,898~税込¥3,188~1個翌々日出荷から5日以内出荷医療関連に最適なグレーホワイトをご用意。 19インチラック規格(IEC規格)対応品です。種別アーチ型材質(本体)アルミニウム(A6N01S)径(Φmm)10ねじ長さ(mm)10全高(mm)45許容荷重(N)500表面処理(本体)アルマイト塗装
EAG-SA エルゴアーチグリップ(抗菌仕様)
イマオコーポレーション¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷銀イオンと添付した特殊なポリアミド製で、銀イオンが雑菌を死滅させ、繁殖を抑制します。(抗菌効果の基準である JIS Z 2801 をクリア) 洗浄しても抗菌特性は変わりません。 衛生的な分野で使用される機器、医療機器、薬品機器、食品設備などに最適です。 握り部の曲線デザインが美観と作業性を高めます。 六角穴付きボルトによる取付けができます。また取付箇所は専用のキャップで簡単に被う事ができます。 高温または多湿の条件下でのご使用は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 キャップは搬送中の傷や汚れから防止する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。 RoHS指令適合製品です。質量(g)58RoHS指令(10物質対応)対応
STK-LK スターノブ(キー仕様)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥559~税込¥615~1個5日以内出荷セキュリティー用のノブで、キーが無いと取外しできません。 屋外でのご使用が可能です。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。種類五角形材質(フランジ)ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
KGK・KGP・KGI ナールドグリップノブ
イマオコーポレーション¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から5日以内出荷セットボルトの簡単なシャフト取付けです。 材質は酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を備えていますので、特にオイル機器、装置の操作ノブに最適です。 KGPKGIは指針または目盛り付き(レーザー加工) 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。色プレート:つや消しシルバー材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類丸形取付部丸穴材質(プレート)アルミニウム(A1080P)色(本体)つや消しブラック
BK バーノブ
イマオコーポレーション¥1,498~税込¥1,648~1個翌々日出荷から5日以内出荷バーを使用する事で強力な締付ができます。材質(本体)FCD450種類特殊形取付部めねじ色(本体)ブラック表面処理(本体)粉体焼付塗装
SMK セルフメイクノブ
イマオコーポレーション¥339~税込¥373~1個当日出荷から5日以内出荷市販の六角ボルト、六角ナットが取付けられますので仕様にあったノブができます。 高温たは多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。材質(本体)ポリアミド種類丸形表面処理キャップ:光沢仕上げ材質(キャップ)ポリプロピレン取付部丸穴色(キャップ)オレンジ色(本体)つや消しブラック