絞り込み
材質
- アルミ(1)
- ゴム(1)
- スチール(5)
- ステンレス(18)
- 樹脂(13)
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(6)
- イマオコーポレーション(1,091)
- TAKIGEN(タキゲン)(855)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(790)
- RS PRO(677)
- エスコ(594)
- LAMP(スガツネ工業)(341)
- 廣杉計器(337)
- MIYOSHI(小西製作所)(241)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(201)
- ジョー・プリンス竹下(200)
- 栃木屋(193)
- ハーフェレ(193)
- 三星産業貿易(170)
- 大阪魂(164)
- ホシモト(97)
- SUGICO(スギコ)(56)
- シブタニ(43)
- ノーブランド(34)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

ファイブロブノブボルト
TRUSCO(57件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷手になじみやすい五角形タイプのノブです。用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。色黒種類五角形取付部おねじ耐熱温度(℃)70材質(ノブ)ABS樹脂材質(オネジ)スチール表面処理(オネジ)三価クロメート
スリーロブノブボルト
TRUSCO(22件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。色黒材質(本体)フェノール種類多角形仕上(おねじ)三価クロメート取付部おねじ(段付)耐熱温度(℃)110材質(取付部)スチール
貫通ノブナット
TRUSCO(24件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷耐薬品性に優れ、貫通タイプなのでボルト長さの制限を受けずに使用でき位置決めなどに使用可能です。色黒材質(本体)PP種類多角形仕上(めねじ)三価クロメート取付部めねじ耐熱温度(℃)70材質(取付部)スチール
引き取手 ステンレス・鏡面仕上げ めねじタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥379~税込¥417~1袋当日出荷ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。材質/仕上ステンレス(SUS304)タイプめねじタイプ
ローレットノブ 平型
TRUSCO(13件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷フラットタイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。種類丸形耐熱温度(℃)10
ファイブロブノブナット
TRUSCO(10件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷手になじみやすい五角形タイプのノブです。用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。色黒材質(本体)ABS樹脂種類多角形仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下取付部めねじ耐熱温度(℃)70材質(取付部)真鍮
プラスチック製握り玉(芯金付)
TRUSCO(10件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷ABS樹脂製なので、色が安定しています。仕様芯金付タイプ材質プラスチックねじインサート(芯金)あり耐熱温度(℃)70
グリップノブ おねじタイプ
TRUSCO¥169~税込¥186~1個当日出荷手で回しやすいローレットデザインです。用途医療機器、工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質【ノブ】ABS樹脂【ねじ部】スチール【表面処理】三価クロメート色黒
ステンレス引き取手(おねじ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥449~税込¥494~1袋当日出荷ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。材質/仕上ステンレス(SUS304)タイプおねじタイプ
シックスロブノブ おねじ
TRUSCO(1件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷六角形タイプと溝が6つのため、より手にフィットしやすいです。材質ノブ:ABS樹脂、おねじ:スチール(三価クロメート)色黒タイプおねじ耐熱温度(℃)70℃
ローレットノブ 段付
TRUSCO(1件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から9日以内出荷段付タイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。種類丸形耐熱温度(℃)10
スリーロブノブナット
TRUSCO(2件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷色黒材質(本体)フェノール種類多角形仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下取付部めねじ耐熱温度(℃)110材質(取付部)真鍮
丸棒樹脂取手(PS樹脂)
TRUSCO¥139~税込¥153~1個当日出荷汎用性の高い樹脂取手です。用途家具、引き出しなど。材質ポリスチレン樹脂適合板厚(mm)16~22ねじ寸法B1 4×30ねじ深さ(mm)15
ローレットノブ(パッド付、ステンレス) パッド:ポリアセタール
TRUSCO(1件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷先端にパッド付のためワークを傷つけにくいです。ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締付が出来ます。材質本体:ステンレス(SUS303)、パッド:ポリアセタール(POM)
ステンレスセーフティーバーヘアライン
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1袋当日出荷から翌々日出荷素材感が美しいヘアライン仕上げ。用途階段、玄関、トイレ、廊下、風呂場などに使用。船、プレジャーボートに設置して、ハンドレールとしても使用できます。仕様ステンタッピングねじ/6本PCプラグ/6本材質/仕上ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)5寸法d(mm)5参考使用荷重(kN)0.78
グリップノブボルト
TRUSCO(10件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷外周のくぼみが操作性を高めています。用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。色黒材質(本体)ABS樹脂種類丸形仕上(めねじ)三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)70材質(取付部)スチール
ステンレス引き取手用化粧座金
TRUSCO(4件のレビュー)¥199~税込¥219~1袋(2個)当日出荷引き取手に組み合わせることで、高級感がUPします。用途機械等の取手に使用が多く、各種設備などの取手に使用。材質/仕上ステンレス(SUS304)1袋入数(個)2
丸棒樹脂取手(ABS樹脂)
TRUSCO¥259税込¥2851個当日出荷汎用性の高い樹脂取手です。用途家具、引き出しなど。付属品トラス小ねじ4×28 2本材質ABS樹脂全長(mm)80全高(mm)28全長L(mm)80ねじ寸法M4×28取付ピッチ(mm)70ねじ深さ(mm)11
ノブハンドル
TRUSCO¥219~税込¥241~1個当日出荷六角ナット(一種)をノブハンドルに入れるだけで手回しナットとして使えます。 専用工具は不要ですので現場でも手軽に組み立て可能です。材質/仕上ナイロン66色黒
足長ローレットつまみ
TRUSCO¥469~税込¥516~1個当日出荷から翌々日出荷ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。 スリワリ付でコイン締めなども可能です。用途配分電盤、分電盤、制御機器など。材質(本体)ステンレス(SUS303)種類丸形仕上(めねじ)鏡面バフ研磨取付部抜け止めナイロンワッシャー付材質(取付部)ステンレス(SUS303)
引き取手 傾斜型(ステンレス・鏡面仕上げ)めねじ
TRUSCO¥869~税込¥956~1個当日出荷ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。 各種設備などの取手に使用します。 傾斜付きの握りやすい取手です。 鏡面仕上げです。材質ステンレス(SUS304)タイプめねじ
クランプレバー ブラック オネジ
TRUSCO¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷位置調節付クランピングレバーです。レバーを引き上げると位置調整ができます。材質ねじ:スチール、レバー:亜鉛ダイカスト、表面処理:樹脂塗装(ブラックRAL9005相当つや消し)
ローレットノブ(パッド付、ステンレス) パッド:黄銅
TRUSCO¥739~税込¥813~1個当日出荷先端にパッド付のためワークを傷つけにくいです。ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締付が出来ます。材質本体:ステンレス(SUS303)、パッド:黄銅
グリップノブ めねじタイプ
TRUSCO¥209~税込¥230~1個当日出荷手で回しやすいローレットデザインです。用途医療機器、工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質【ノブ】ABS樹脂【ナット部】真鍮(カドミウム75ppm以下)【ねじ部(表面処理)】三価クロメート色黒耐熱温度(℃)70
クランプレバー シルバー メネジ
TRUSCO¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から9日以内出荷位置調節付クランピングレバーです。レバーを引き上げると位置調整ができます。材質ねじ:スチール、レバー:亜鉛ダイカスト、表面処理:樹脂塗装(つや消し)
引き取手 傾斜型(ステンレス・鏡面仕上げ)おねじ
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。 各種設備などの取手に使用します。 傾斜付きの握りやすい取手です。 鏡面仕上げです。トラスコ品番469-4121材質ステンレス(SUS304)全長(mm)109質量(g)130タイプおねじ径(Φmm)9ねじ長さ(mm)17全高(mm)85ねじ寸法M6×1.00取付ピッチ(mm)100
ステンレスセーフティーバー鏡面
TRUSCO(2件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷鏡面仕上げです。カバー付なのですっきりとした外観となります。船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます。タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です。(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です。)用途階段、玄関、トイレ、廊下、風呂場などに使用。船、プレジャーボートに設置して、ハンドレールとしても使用できます。付属品プラスタッピングねじ(ステンレス):6本、PCプラグ:6本仕様ステンタッピングねじ/6本PCプラグ/6本材質/仕上ステンレス(SUS304)寸法d(mm)5参考使用荷重(kN)0.78
ローレットノブ おねじタイプ・ステンレス
TRUSCO¥599~税込¥659~1個当日出荷ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。材質ステンレス(SUS304相当)外径(Φmm)16