絞り込み
ストローク(mm)
- 184(2)
- 211(2)
- 273(2)
- 296(1)
- 350(1)
- 405(3)
- 427(1)
- 432(2)
- 450(1)
- 453(1)
- 475(1)
- 482.6(4)
- 483(1)
- 524(1)
- 575(2)
- 711(1)
- 734(1)
長さ(m)
- 0.2~0.3未満(4)
- 0.3~0.4未満(1)
- 0.4~0.5未満(6)
- 0.5~0.6未満(3)
- 0.6~0.7未満(9)
- 0.7~0.8未満(2)
定格荷重(N)
- 265
- 98(15)
- 147(31)
- 196(22)
- 235(17)
- 245(20)
- 255(13)
- 275(12)
- 284(10)
- 294(29)
- 314(17)
- 333(22)
- 353(20)
- 363(19)
- 392(10)
- 422(13)
- 441(28)
- 461(11)
- 490(24)
- 637(10)
- 定格荷重(N)をもっと見る
種類
- スライド形(20)
材質(レール)
- スチール(16)
- ステンレス(SUS304)(4)
段数
- 2(9)
- 3(11)
2・3
表面処理(レール)
- 亜鉛メッキ(6)
- 光沢クロメート処理(10)
亜鉛メッキ・光沢クロメート処理
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)(14)
- 日本アキュライド(5)
- 高千穂交易(2)
- TRUSCO(1)
LAMP(スガツネ工業)・日本アキュライド・高千穂交易・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応

ダブルスライドレール
日本アキュライド(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷3メンバーフルトラベルタイプ、ストップタイプ、ドロワーメンバーの脱着不可能、軽荷重用。材質(CMボールリテナー)ポリプロピレンPP、(DMボールリテナー)SECC t=0.6種類スライド形段数3材質(スチールボール)炭素鋼球(Φ3/16)"材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
スライドレール C3273POプッシュオープン機構付
LAMP(スガツネ工業)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から4日以内出荷レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。プッシュオープン仕様のため筐体にハンドル取付が不要となり、フラットな外観も可能です。種類スライド形段数3材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール 4638
LAMP(スガツネ工業)¥5,398~税込¥5,938~1セット当日出荷から4日以内出荷レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全開時にその状態を簡易的に保持します。前板を押すことで解除します。中間レールとインナーメンバーが順序よく開閉するシーケンシャル機構付です。プッシュオープン仕様のため筐体にハンドル取付が不要となり、フラットな外観も可能です。仕様プッシュオープン機構付材質鋼高さ(mm)45.4種類スライド形段数3仕上光沢クロメート処理推奨ねじ呼び4タッピンねじ、M4バインド小ねじ、M4トラス小ねじ、M4丸小ねじのいずれか材質(レール)鋼RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理
スライドレール 3614
LAMP(スガツネ工業)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から5日以内出荷取付部のクッションブロックの効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。仕様廉価版材質鋼高さ(mm)35.3種類スライド形段数2仕上(レール)光沢クロメート処理推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ幅W(mm)12.7材質(レール)鋼RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価クロム)
スライドレール C203
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷高さが35.3 mmの鋼製スライドレールです。種類スライド形段数2材質(レール)鋼(SPCC)材質/処理(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
タッチ&リリーススライドレール(軽荷重用)
日本アキュライド¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷タッチ&リリース機構が付いたスライドレールです。その為、ハンドルやつまみが不要で、フラットなデザインのキャビネットに出来ます。 プッシュオープンのロック及び解除は、閉状態の位置から押し込むこと(2mm)により行われます。 ドロワーメンバーを完全に引き出せるフルトラベルのスライドレールです。 ディスコネクトスプリングは、引き出し時ストッパーが掛かり、押し込み時はフリー、ドロワーメンバー取り外しは手動にて解除出来ます。用途住宅設備、機械などの引き出し、コンピュータ、スチール家具等キャビネット、家電製品仕様3メンバーフルトラベルタイプ、ドロワーメンバーの着脱可能・タッチ&リリース種別軽荷重用幅(mm)12.7高さ(mm)37.4種類スライド形段数3取付ねじバインドねじ(M4)材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
スライドレール C3271
LAMP(スガツネ工業)¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷から5日以内出荷厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。用途プリンター、コピーマシンなどOA機器、コンピュータ周辺機器、計測器、精密機器、ゲームマシンなど。材質/仕上(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロメート<三価クロム>(リテーナー)ポリプロピレン/-(スチールボール)鋼/-種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール 3506G
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷から6日以内出荷鋼製スライドレールです。仕様廉価版材質鋼高さ(mm)35.3種類スライド形段数2仕上(レール)光沢クロメート処理推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ材質(レール)鋼RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理
クローズドロックスライドレール C2739CL(軽荷重用)
日本アキュライド¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から翌々日出荷種別軽荷重用幅(mm)19.3高さ(mm)27種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
スライドレール(軽荷重)
高千穂交易¥819~税込¥901~1本4日以内出荷軽荷重用の2メンバースライドレールです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。厚さ(mm)9.5高さ(mm)27種類スライド形段数2取付穴Φ4.5、4.2×6.0 (使用ネジ:M4バインド小ネジ)材質(レール)SPCCRoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右対称表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)
セルフクロージングスライドレール
日本アキュライド¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から翌々日出荷バネを使用したセルフクロージング機構付スライドレールです。 引き出しを閉める時、最後まで押し込まなくても全閉状態となるセルフクロージング機構付きです。 引き出しが完全に閉まる20mm手前で、引き込みを開始します。 セルフクロージング機構が全閉時簡易保持を行います。 ダンパー内蔵式と違い、トーションばねを使用している為、閉→開の引き出し操作がスムーズでストレスがありません。用途コンピュータ、スチール家具等キャビネット、家電製品仕様3メンバーフルトラベルタイプ、ドロワーメンバーの着脱可能、セルフクロージング種別軽荷重用幅(mm)12.7寸法(mm)(引き込み距離)20高さ(mm)37.4種類スライド形段数3最大荷重(N)(最大引込荷重)147/ペア機構全開・全閉時、消音機構付き材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
セルフクロージングスライドレール(軽荷重用・消音ストップタイプ)
日本アキュライド¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から翌々日出荷種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
スライドレール C2735
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個3日以内出荷から4日以内出荷高さが27 mmの鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定します。レバー操作で解除します。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。材質/仕上(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロメート<三価クロム>(スチールボール)鋼/-種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドねじ、M3バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール C2002
LAMP(スガツネ工業)¥4,898~税込¥5,388~1セット3日以内出荷から4日以内出荷レールは前後があり、前側には抜けません。後側は摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとインナーメンバーを取り外せます。インナーメンバーに切り起しがあり、引き出しの裏側に直接ねじ止めできます。システムキッチンの両面ハッチなどに適しています。用途システムキッチンの両面ハッチ等仕様両トラベルセット内容左右各1本高さ(mm)35.3種類スライド形段数2推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)材質/処理(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
オールステンレス鋼製スライドレール
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷から5日以内出荷高さが35.3 mmのステンレス鋼製スライドレールです。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(インナーレール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼/素地(ボール)ステンレス鋼/-高さ(mm)35.3種類スライド形段数2材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス鋼製スライドレール ESR8
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷から4日以内出荷高さが35.4 mmのステンレス鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定されます。レバー操作で解除します。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(インナーレール・アウターレール・リテーナー・ボール)ステンレス鋼高さ(mm)35.4種類スライド形段数2幅W(mm)9.6材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス鋼製スライドレール ESR1
LAMP(スガツネ工業)¥2,998~税込¥3,298~1本3日以内出荷から5日以内出荷高さが35.4 mmのステンレス鋼製スライドレールです。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(インナーレール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼(ボール)ステンレス鋼高さ(mm)35.4種類スライド形段数2推奨ねじM4バインドまたはトラスねじまたは、なべ小ねじ材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール 3701
LAMP(スガツネ工業)¥6,398~税込¥7,038~1セット3日以内出荷から5日以内出荷サーバーラック専用です。厚さ8.3 mmと薄型で移動距離はレール長さから+50 mmも引き出せます。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全開状態で固定されます。レバー操作で解除します。用途サーバーラック専用材質鋼高さ(mm)37種類スライド形段数3仕上光沢クロメート処理推奨ねじ超低頭ねじM4(頭高さ1.2mm以下)幅W(mm)8.3材質(レール)鋼RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理
スチール製スライドレールIDS2300
高千穂交易¥769~税込¥846~1本当日出荷2メンバーのスライドレールです。 全長が200mmから500mmまであります。用途自動機器、インテリア、自動車内装などに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)9.5高さ(mm)27タイプストップタイプRoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール(軽荷重用) 2段引
TRUSCO¥2,298~税込¥2,528~1セット(2本)当日出荷3/4スライドの2段引スライドレールです。用途様々な引出しに。材質鋼(光沢クロメート処理)幅(mm)9.5高さ(mm)35.3RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール 3532
LAMP(スガツネ工業)¥6,398~税込¥7,038~1セット3日以内出荷から4日以内出荷鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定します。レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。仕様廉価版材質鋼高さ(mm)35.3種類スライド形段数3仕上(レール)光沢クロメート処理推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ幅W(mm)19.1材質(レール)鋼表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
オールステンレス鋼製スライドレール ESR13
LAMP(スガツネ工業)¥2,998~税込¥3,298~1本3日以内出荷から4日以内出荷高さが35.4 mmのステンレス鋼製スライドレールです。レール全閉状態を簡易的に保持します。高さ(mm)35.4種類スライド形段数2材質(ボール)ステンレス鋼(SUS304)推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ材質(リテーナー)ステンレス鋼(SUS304)/素地材質(スライドパーツ)(ガイド)ポリアセタール/ホワイト材質(レール)SUS304