絞り込み
ストローク(mm)
  • 200(1)
  • 203(1)
  • 214(2)
  • 229(1)
  • 295(1)
  • 376(2)
  • 402(1)
  • 406(1)
  • 413(1)
  • 430(1)
  • 431.8(2)
  • 432(1)
  • 432.8(2)
  • 455(1)
  • 462.8(1)
  • 472(2)
  • 475(4)
  • 620(2)
  • 632(2)
  • 729.8(2)
長さ(m)
  • 0.1未満(1)
  • 0.2~0.3未満(3)
  • 0.3~0.4未満(4)
  • 0.4~0.5未満(10)
  • 0.5~0.6未満(2)
  • 0.6~0.7未満(11)
  • 0.7~0.8未満(4)
  • 0.8~0.9未満(1)
定格荷重(N)
  • 294
  • 98(15)
  • 147(31)
  • 196(23)
  • 235(17)
  • 245(20)
  • 255(13)
  • 265(21)
  • 275(12)
  • 284(10)
  • 314(17)
  • 333(22)
  • 353(20)
  • 363(19)
  • 392(10)
  • 422(13)
  • 441(28)
  • 461(11)
  • 490(24)
  • 637(10)
種類
  • スライド形(24)
  • ローラ形(1)
材質(レール)
  • スチール(19)
  • ステンレス(SUS304)(5)
  • 亜鉛合金(1)
段数
  • 2(10)
  • 3(12)
  • 4(2)
2・3・4
表面処理(レール)
  • ホワイトクロメート処理(3)
  • 亜鉛メッキ(4)
  • 光沢クロメート処理(13)
ホワイトクロメート処理・亜鉛メッキ・光沢クロメート処理
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)(21)
  • 高千穂交易(4)
  • TRUSCO(2)
  • 日本アキュライド(2)
LAMP(スガツネ工業)・高千穂交易・TRUSCO・日本アキュライド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月1日(木)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
29件中 1~29件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スライドレール 4670 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール 4670

    LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
    付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12セット内容左右各1本高さ(mm)45.5種類スライド形段数3材質(レール)鋼表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • スライドレール 4660 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール 4660

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    新機構PPD(プルプロテクトデバイス)が、引き出しをプッシュせず強制的に引き出した時、機構部へのダメージを最小限にします。メーカー独自の新機構PAE(プッシュエリアエキスパンダー)が前板を押して引き出しが開く範囲(プッシュエリア、下図※3)を広げます。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。プッシュオープン仕様のため筐体にハンドル取付が不要となり、フラットな外観も可能です。
    付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12六角棒スパナセット内容左右各1本材質/仕上鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)種類スライド形段数3幅W(mm)12.5材質(レール)鋼表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • スライドレール C2731 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール C2731

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高さが27 mmの鋼製スライドレールです。
    仕様レール長さが同じであれば、スライドレール C2731FL デュアルフリップロックタイプと併用できます。材質/仕上(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロメート<三価クロム>(スチールボール)鋼/-種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドねじ、M3バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • スライドレール C203 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール C203

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高さが35.3 mmの鋼製スライドレールです。
    種類スライド形段数2材質(レール)鋼(SPCC)材質/処理(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • スライドレール 3614 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール 3614

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    取付部のクッションブロックの効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
    仕様廉価版材質鋼高さ(mm)35.3種類スライド形段数2仕上(レール)光沢クロメート処理推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ幅W(mm)12.7材質(レール)鋼RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価クロム)
  • Accuride スライドレール C3832 LAMP(スガツネ工業)

    Accuride スライドレール C3832

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥7,598税込¥8,358
    1セット(2本)
    当日出荷から4日以内出荷
    インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時にその状態を簡易的に保持します。全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。取付調整用カムで取付穴を上下に動かせるため、最終調整が容易です。アウター取付部のクッション効果により、キャビネットが多少変形してもスムーズなスライドが得られます
    付属品十字穴付トラス低頭タッピンねじ4.2×11(特殊ねじ)材質/仕上鋼/アウターレール、中間レール、インナーレール:光沢クロメート処理(三価クロム)、リテーナー:亜鉛めっき鋼板高さ(mm)45.7種類スライド形シリーズAccuride段数3材質(レール)鋼表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • スライドレール C2731DIO LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール C2731DIO

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    高さが27 mmの鋼製スライドレールです。レール全開・全閉時、簡易的に保持します(ディテントイン・アウト機構)。不意に簡易保持しないよう操作感を調整してあります。
    種類スライド形段数3材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • ダブルスライドレール ディテントインアウト 日本アキュライド

    ダブルスライドレール ディテントインアウト

    日本アキュライド
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    当日出荷
    仕様3メンバーフルトラベルタイプ、消音ストップタイプ、ドロワーメンバーの脱着不可能、全開/全閉時簡易保持します。種別軽荷重用幅(mm)19.1高さ(mm)27種類スライド形段数4材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
  • スライドレール 3504 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール 3504

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定します。レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。
    仕様廉価版材質鋼高さ(mm)35.3種類スライド形段数2仕上(レール)光沢クロメート処理推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ材質(レール)鋼RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理
  • ダブルスライドレール(軽量用・消音ストップタイプ) 日本アキュライド

    ダブルスライドレール(軽量用・消音ストップタイプ)

    日本アキュライド
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    当日出荷
    仕様ドロワーメンバーの脱着不可能、消音ストップタイプ、3メンバーフルトラベルタイプ種別軽荷重用種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
  • ロック付スライドレール(軽荷重) 高千穂交易

    ロック付スライドレール(軽荷重)

    高千穂交易
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    中荷重用の3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。インナーメンバーを引き抜くことが出来ます。また簡易ロック機構付きです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
    厚さ(mm)13高さ(mm)35.3種類スライド形段数3取付穴Φ4.5、4.5×5.3 (使用ネジ:M4バインド小ネジ又はトラス小ネジ)材質(レール)SPCCRoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)
  • オールステンレス鋼製スライドレール ESR1 LAMP(スガツネ工業)

    オールステンレス鋼製スライドレール ESR1

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥5,198税込¥5,718
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    高さが35.4 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(インナーレール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼(ボール)ステンレス鋼高さ(mm)35.4種類スライド形段数2推奨ねじM4バインドまたはトラスねじまたは、なべ小ねじ材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドレール C2735AL LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール C2735AL

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高さが27 mmの鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
    材質鋼高さ(mm)27種類スライド形段数3仕上光沢クロメートル処理推奨ねじM4バインド小ねじ、M3バインド小ねじ、M3トラス小ねじのいずれかをご使用ください。幅W(mm)19.1材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • スチール製スライドレール2800N 高千穂交易

    スチール製スライドレール2800N

    高千穂交易
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    3メンバーのスライドレールです。 全長が8inch(203.2mm)から24inch(609.6mm)まであります。
    用途自動機器、自動車内装、ショーケースなどに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)13高さ(mm)35.3タイプストップタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガイドローラー LAMP(スガツネ工業)

    ガイドローラー

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    キャリッジにベアリングローラーを使用しているため滑らかな動きです。LGB-30CMキャリッジは、樹脂製外輪タイプのベアリングローラーを使用した静音タイプです。ガイドレールとキャリッジには、汎用性を持たせるためクリアランスを設けています。
    用途ショーケースの底引きガイドレールとして、自動販売機、アミューズメント機器、医療機器、半導体機器、食品加工機器、洗浄機など付属品(プレート)六角穴付き皿ボルトM5×16 3本(ステンレス鋼)仕様使用温度範囲: 0 ℃~+40 ℃トラスコ品番114-4872幅(mm)22高さ(mm)17.5質量(g)76種類ローラ形定格荷重(N)294材質(レール)亜鉛合金(ZDC)レール長さ(mm)70表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • スライドレール C2735 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール C2735

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高さが27 mmの鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定します。レバー操作で解除します。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
    材質/仕上(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロメート<三価クロム>(スチールボール)鋼/-種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドねじ、M3バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • スライドレール C2002 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール C2002

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥6,298税込¥6,928
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    レールは前後があり、前側には抜けません。後側は摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとインナーメンバーを取り外せます。インナーメンバーに切り起しがあり、引き出しの裏側に直接ねじ止めできます。システムキッチンの両面ハッチなどに適しています。
    用途システムキッチンの両面ハッチ等仕様両トラベルセット内容左右各1本高さ(mm)35.3種類スライド形段数2推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)材質/処理(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • オールステンレス鋼製スライドレール ESR8 LAMP(スガツネ工業)

    オールステンレス鋼製スライドレール ESR8

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高さが35.4 mmのステンレス鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定されます。レバー操作で解除します。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(インナーレール・アウターレール・リテーナー・ボール)ステンレス鋼高さ(mm)35.4種類スライド形段数2幅W(mm)9.6材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドレール 3522G LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール 3522G

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    鋼製スライドレールです。
    材質鋼高さ(mm)35.3種類スライド形段数3仕上(レール)光沢クロメート処理推奨ねじM4バインド小ねじ、M4トラス小ねじ、M4なべ小ねじのいずれか材質(レール)鋼RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理
  • スチール製スライドレール2880N 高千穂交易

    スチール製スライドレール2880N

    高千穂交易
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    3メンバーのスライドレールです。 全長が8inch(203.2mm)から24inch(609.6mm)まであります。 スライドレール全開時にインナーレールを引抜くことができます。
    用途自動機器、ショーケース、医療機器などに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)13高さ(mm)35.3タイプインナー引抜けタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドレール(軽荷重用) 3段引 TRUSCO

    スライドレール(軽荷重用) 3段引

    TRUSCO
    ¥9,498税込¥10,448
    1セット(2本)
    当日出荷
    インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
    用途様々な引出しに。材質鋼(光沢クロメート処理)幅(mm)19.1高さ(mm)35.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドレール(軽荷重用) 2段引 TRUSCO

    スライドレール(軽荷重用) 2段引

    TRUSCO
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット(2本)
    当日出荷
    3/4スライドの2段引スライドレールです。
    用途様々な引出しに。材質鋼(光沢クロメート処理)幅(mm)9.5高さ(mm)35.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドレール(軽荷重) 高千穂交易

    スライドレール(軽荷重)

    高千穂交易
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    4日以内出荷
    中荷重用の3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
    厚さ(mm)13高さ(mm)35.3種類スライド形段数3取付穴Φ4.5、4.5×5.3 (使用ネジ:M4バインド小ネジ又はトラス小ネジ)材質(レール)SPCCRoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)
  • オールステンレス鋼製スライドレール LAMP(スガツネ工業)

    オールステンレス鋼製スライドレール

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    高さが35.3 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(インナーレール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼/素地(ボール)ステンレス鋼/-高さ(mm)35.3種類スライド形段数2材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドレール CBL-RA654 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール CBL-RA654

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥129,800税込¥142,780
    1本
    4日以内出荷
    鋼製の4段引き重量用スライドレールです。4段引きのため、オーバートラベル量が大きいです。
    仕様ロングオーバータイプ高さ(mm)55.5質量(g)5500種類スライド形段数4質量(kg/m)5.5材質(ボール)クローム球材質(リテーナー)ポリアミド材質(レール)鋼RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価)
  • スライドレール CBL-RA31 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール CBL-RA31

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    4日以内出荷
    鋼製のスライドレールです。
    高さ(mm)48質量(g)1900種類スライド形段数2質量(kg/m)1.9材質(ボール)クローム球幅W(mm)15.3材質(リテーナー)ポリアミド材質(レール)鋼RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価)
  • スライドレール CBL-R20 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール CBL-R20

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    鋼製のスライドレールです。
    高さ(mm)36.5質量(g)960種類スライド形段数2材質(ボール)クローム球幅W(mm)11.2材質(リテーナー)ポリアミド材質(レール)鋼RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価)
  • オールステンレス鋼製スライドレール ESR13 LAMP(スガツネ工業)

    オールステンレス鋼製スライドレール ESR13

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥4,798税込¥5,278
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高さが35.4 mmのステンレス鋼製スライドレールです。レール全閉状態を簡易的に保持します。
    高さ(mm)35.4種類スライド形段数2材質(ボール)ステンレス鋼(SUS304)推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ材質(リテーナー)ステンレス鋼(SUS304)/素地材質(スライドパーツ)(ガイド)ポリアセタール/ホワイト材質(レール)SUS304
  • オールステンレス鋼製スライドレール LAMP(スガツネ工業)

    オールステンレス鋼製スライドレール

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    高さが27 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
    材質1.アウターレール:ステンレス鋼(SUS304BA)2.インナーレール:ステンレス鋼(SUS304BA)3.リテーナー:ステンレス鋼(SUS304BA)4.ボール:ステンレス鋼 (SUS440C)高さ(mm)27種類スライド形段数3幅W(mm)19.1材質(レール)SUS304
スライドレール・ガイドレール