絞り込み
ブランド
- SUGICO(スギコ)
- LAMP(スガツネ工業)(168)
- 栃木屋(156)
- ジョー・プリンス竹下(85)
- TRUSCO(34)
- シブタニ(23)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(22)
- エスコ(20)
- TAKIGEN(タキゲン)(9)
- ハイロジック(7)
- 下西製作所(6)
- 水本機械製作所(5)
- ノーブランド(4)
- ニッサチェイン(3)
- WAKI(和気産業)(3)
- 下西技研工業(3)
- ACE(エース)(1)
- ホシモト(1)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(1)
- ブランドをもっと見る
特価

スーパーマグネットキャッチ縦
SUGICO(スギコ)¥459~税込¥505~1個翌々日出荷大小2種類あるため用途に応じてお選びいただけます。材質【マグネット】フェライト(異方性)【ケース】黄銅板(C2680P)【受板】冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ【ケース】ニッケルメッキ(MBNi)【受板】ニッケルメッキ(MFNi)
マグネットキャッチ
SUGICO(スギコ)¥309~税込¥340~1個翌々日出荷取付にはネジ類、接着剤など一切不要です。取付用穴に押し込むだけで、素早く取付を完了できます。3種類の板厚に適応します。材質合成樹脂サイズ(mm)40.5×10×H11.3自重(g)15.2
マグネットキャッチ
SUGICO(スギコ)¥419~税込¥461~1個翌々日出荷取付にはネジ類、接着剤など一切不要です。取付用穴に押し込むだけで、素早く取付を完了できます。 3種類の板厚に適応します。材質合成樹脂サイズ(mm)65×10×H11.5
マグネットキャッチ
SUGICO(スギコ)¥469税込¥5161個翌々日出荷取付面が吸着面と平行で取付が容易です。材質合成樹脂吸着力2kgfサイズ(mm)50×12×H18自重(g)29.7モデルTL-160
平行極薄型マグネットキャッチMC型
SUGICO(スギコ)¥729税込¥8021個翌々日出荷厚み.6mmの極薄型サイズで邪魔にならず、スペースを有効活用できます。ネオジウム磁石を使用。小型・省スペースで、高い吸着力が得られます。材質【磁石】ネオジウム【本体】鋼吸着力4kgf推奨ねじサラ小ねじM3または、サラ木ねじ3.1サイズ(mm)41×16.5×H2.6表面仕上げニッケルメッキ自重(g)12モデルMC-159
クリーンマグネットキャッチ
SUGICO(スギコ)¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷マグネットを樹脂で包んでいるため錆に強く、水まわりに最適なマグネットキャッチです。クリーンルームには別売の受座(TO-449)との組み合わせが最適です。色ホワイト吸着力3kgf推奨ねじM4または呼4タッピンねじ ステンレス鋼製、頭部形状(トラスまたはバインド)サイズ(mm)50×21×H13モデルMC-JM-50WT
クリーンマグネットキャッチ受座
SUGICO(スギコ)¥259税込¥2851個8日以内出荷ステンレス鋼製(特殊材)のマグネットキャッチ受座です。適合型番:TO-291/TO-285/TO-286/TO-287/TO-451W/TO-451B材質ステンレス(特殊材)サイズ(mm)49×15×H2モデルMC-JM49
密閉用マグネット
SUGICO(スギコ)¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷優れた吸着力の強力フェライト磁石を使用しています。扉の確実な密閉に強力マグネットと別売のフラットバー(TO-188FB)の組合せが優れた吸着力を発揮します。材質【マグネット】フェライト(異方性)【ケース】熱間圧延鋼板(SPHC)サイズ大吸着力40kgfサイズ(mm)130×21×H25表面仕上げケース:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)自重(g)350モデルFC-761-1
クリーンマグネットキャッチ
SUGICO(スギコ)¥1,598税込¥1,7581個8日以内出荷マグネットを樹脂で包んでいるため錆に強く、水回りに最適なマグネットキャッチです。クリーンルームには別売の受座(TO-449)との組み合わせが最適です。色ブラック吸着力3kgf推奨ねじM4または呼4タッピンねじ ステンレス鋼製、頭部形状(トラスまたはバインド)サイズ(mm)50×21×H13モデルMC-JM-50BL
平行極薄型マグネットキャッチ
SUGICO(スギコ)¥629税込¥6921個翌々日出荷厚み2mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。材質【磁石】ネオジウム【本体】鋼吸着力2.7kgf推奨ねじ皿小ねじM3サイズ(mm)35×12×H2.2表面仕上げニッケルメッキ自重(g)4モデルMC-YN-001
クリーンマグネットキャッチ
SUGICO(スギコ)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します。厚さ5.6 mmの薄型サイズです。洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆った別売のクリーンマグネット受座(TO-449-1W/TO-449-1B)との組み合わせが最適です。材質【磁石】ネオジウム【本体】ポリプロピレン吸着力3kgf推奨ねじM4または呼4タッピンねじ ステンレス鋼製、頭部形状(トラスまたはバインド)サイズ(mm)45×17×H5.6モデルMC-JM-45WT
クリーンマグネットキャッチ
SUGICO(スギコ)¥1,798~税込¥1,978~1個翌々日出荷から8日以内出荷取付面は吸着面に対して2方向(平行/垂直)から選べます。マグネットを樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。クリーンルームには別売の受座(TO-449)との組み合わせが最適です。洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆った別売のクリーンマグネット受座(TO-449-1W/TO-449-1B)との組み合わせが最適です。材質【磁石】ネオジウム【本体】ポリアセタール推奨ねじM4または呼4タッピンねじ ステンレス鋼製、頭部形状(トラスまたはバインド)サイズ(mm)63×19×H14
クリーンマグネットキャッチ受座
SUGICO(スギコ)¥649税込¥7141個8日以内出荷ステンレス鋼製のマグネットキャッチ受座です。適合型番:TO-291/TO-285/TO-286/TO-287材質ステンレス(SUS430)サイズ(mm)68×18×H2モデルAS-68
スーパーマグネットキャッチ横
SUGICO(スギコ)¥499~税込¥549~1個翌々日出荷緩衝用スプリングを内蔵しています。材質【マグネット】フェライト(異方性)【ケース】アルミニウム合金板(A1050P)【受板】冷間圧延鋼板(SPCC)
平行極薄型マグネットキャッチ
SUGICO(スギコ)¥729税込¥8021個当日出荷厚み2mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。受座と取付ネジが付属します。付属品受座/十字穴付サラタッピングねじ呼び3×14材質【磁石】ネオジウム【本体】鋼【受座】鋼吸着力2.7kgfサイズ(mm)35×12×H2.2表面仕上げニッケルメッキ自重(g)7.5モデルMC-YN-001P