絞り込み
ブランド
- SUGICO(スギコ)
- モノタロウ(2)
- LAMP(スガツネ工業)(172)
- TAKIGEN(タキゲン)(172)
- 栃木屋(158)
- ジョー・プリンス竹下(88)
- RS PRO(43)
- TRUSCO(34)
- エスコ(32)
- シブタニ(24)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(22)
- BEAVER(ビーバー)(12)
- ハイロジック(7)
- 下西製作所(6)
- 水本機械製作所(5)
- ノーブランド(4)
- ニッサチェイン(3)
- WAKI(和気産業)(3)
- 下西技研工業(3)
- SOUTHCO(2)
- ブランドをもっと見る

スーパーマグネットキャッチ縦
SUGICO(スギコ)¥459~税込¥505~1個翌々日出荷大小2種類あるため用途に応じてお選びいただけます。材質【マグネット】フェライト(異方性)【ケース】黄銅板(C2680P)【受板】冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ【ケース】ニッケルメッキ(MBNi)【受板】ニッケルメッキ(MFNi)
マグネットキャッチ
SUGICO(スギコ)¥309~税込¥340~1個翌々日出荷取付にはネジ類、接着剤など一切不要です。取付用穴に押し込むだけで、素早く取付を完了できます。3種類の板厚に適応します。材質合成樹脂サイズ(mm)40.5×10×H11.3自重(g)15.2
ステンレス アームキャッチ
SUGICO(スギコ)¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷受金具を使用しないコーナーキャッチです。耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。用途計測機器・工作機械等適合引張荷重(kgf):8材質ステンレス(SUS304)質量(g)54.2対応MODEL:TL-141表面仕上げバレル研磨
マグネットキャッチ
SUGICO(スギコ)¥419~税込¥461~1個翌々日出荷取付にはネジ類、接着剤など一切不要です。取付用穴に押し込むだけで、素早く取付を完了できます。 3種類の板厚に適応します。材質合成樹脂サイズ(mm)65×10×H11.5
マグネットキャッチ
SUGICO(スギコ)¥469税込¥5161個翌々日出荷取付面が吸着面と平行で取付が容易です。材質合成樹脂吸着力2kgfサイズ(mm)50×12×H18自重(g)29.7モデルTL-160
ステンレス パチン錠
SUGICO(スギコ)¥879~税込¥967~1個翌々日出荷南京錠を付けることができます。耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤表面仕上げバレル研磨
平行極薄型マグネットキャッチMC型
SUGICO(スギコ)¥729税込¥8021個翌々日出荷厚み.6mmの極薄型サイズで邪魔にならず、スペースを有効活用できます。ネオジウム磁石を使用。小型・省スペースで、高い吸着力が得られます。材質【磁石】ネオジウム【本体】鋼吸着力4kgf推奨ねじサラ小ねじM3または、サラ木ねじ3.1サイズ(mm)41×16.5×H2.6表面仕上げニッケルメッキ自重(g)12モデルMC-159
クリーンマグネットキャッチ
SUGICO(スギコ)¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷マグネットを樹脂で包んでいるため錆に強く、水まわりに最適なマグネットキャッチです。クリーンルームには別売の受座(TO-449)との組み合わせが最適です。色ホワイト吸着力3kgf推奨ねじM4または呼4タッピンねじ ステンレス鋼製、頭部形状(トラスまたはバインド)サイズ(mm)50×21×H13モデルMC-JM-50WT
クリーンマグネットキャッチ受座
SUGICO(スギコ)¥259税込¥2851個8日以内出荷ステンレス鋼製(特殊材)のマグネットキャッチ受座です。適合型番:TO-291/TO-285/TO-286/TO-287/TO-451W/TO-451B材質ステンレス(特殊材)サイズ(mm)49×15×H2モデルMC-JM49
密閉用マグネット
SUGICO(スギコ)¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷優れた吸着力の強力フェライト磁石を使用しています。扉の確実な密閉に強力マグネットと別売のフラットバー(TO-188FB)の組合せが優れた吸着力を発揮します。材質【マグネット】フェライト(異方性)【ケース】熱間圧延鋼板(SPHC)サイズ大吸着力40kgfサイズ(mm)130×21×H25表面仕上げケース:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)自重(g)350モデルFC-761-1
クリーンマグネットキャッチ
SUGICO(スギコ)¥1,598税込¥1,7581個8日以内出荷マグネットを樹脂で包んでいるため錆に強く、水回りに最適なマグネットキャッチです。クリーンルームには別売の受座(TO-449)との組み合わせが最適です。色ブラック吸着力3kgf推奨ねじM4または呼4タッピンねじ ステンレス鋼製、頭部形状(トラスまたはバインド)サイズ(mm)50×21×H13モデルMC-JM-50BL
平行極薄型マグネットキャッチ
SUGICO(スギコ)¥629税込¥6921個翌々日出荷厚み2mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。材質【磁石】ネオジウム【本体】鋼吸着力2.7kgf推奨ねじ皿小ねじM3サイズ(mm)35×12×H2.2表面仕上げニッケルメッキ自重(g)4モデルMC-YN-001
クリーンマグネットキャッチ
SUGICO(スギコ)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します。厚さ5.6 mmの薄型サイズです。洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆った別売のクリーンマグネット受座(TO-449-1W/TO-449-1B)との組み合わせが最適です。材質【磁石】ネオジウム【本体】ポリプロピレン吸着力3kgf推奨ねじM4または呼4タッピンねじ ステンレス鋼製、頭部形状(トラスまたはバインド)サイズ(mm)45×17×H5.6モデルMC-JM-45WT
クリーンマグネットキャッチ
SUGICO(スギコ)¥1,798~税込¥1,978~1個翌々日出荷から8日以内出荷取付面は吸着面に対して2方向(平行/垂直)から選べます。マグネットを樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。クリーンルームには別売の受座(TO-449)との組み合わせが最適です。洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆った別売のクリーンマグネット受座(TO-449-1W/TO-449-1B)との組み合わせが最適です。材質【磁石】ネオジウム【本体】ポリアセタール推奨ねじM4または呼4タッピンねじ ステンレス鋼製、頭部形状(トラスまたはバインド)サイズ(mm)63×19×H14
クリーンマグネットキャッチ受座
SUGICO(スギコ)¥649税込¥7141個8日以内出荷ステンレス鋼製のマグネットキャッチ受座です。適合型番:TO-291/TO-285/TO-286/TO-287材質ステンレス(SUS430)サイズ(mm)68×18×H2モデルAS-68
スーパーマグネットキャッチ横
SUGICO(スギコ)¥499~税込¥549~1個翌々日出荷緩衝用スプリングを内蔵しています。材質【マグネット】フェライト(異方性)【ケース】アルミニウム合金板(A1050P)【受板】冷間圧延鋼板(SPCC)
平行極薄型マグネットキャッチ
SUGICO(スギコ)¥729税込¥8021個当日出荷厚み2mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。受座と取付ネジが付属します。付属品受座/十字穴付サラタッピングねじ呼び3×14材質【磁石】ネオジウム【本体】鋼【受座】鋼吸着力2.7kgfサイズ(mm)35×12×H2.2表面仕上げニッケルメッキ自重(g)7.5モデルMC-YN-001P
ステンレスコーナーファスナー
SUGICO(スギコ)¥3,198税込¥3,5181個8日以内出荷筐体のコーナーに取り付けることができるので、扉正面側から締込み、解除操作ができます。耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。用途防塵・防滴を必要とする扉・カバーなど。締付けを要求される扉・カバーなど。計測機器、通信機器BOX、工作機械など材質ステンレス(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
ステン大型キャッチクリップ
SUGICO(スギコ)¥1,498~税込¥1,648~1個翌々日出荷南京錠を付けることができます。ロックした場合、アームシャフトがキーパーの取付ネジを隠すため、ドライバーなどで取り外すことが不可能です。用途分電盤・制御盤・配電盤・計測機器・輸送用BOX等材質ステンレス(SUS304)
ステンレススプリングキャッチ
SUGICO(スギコ)¥789~税込¥868~1個翌々日出荷から8日以内出荷スプリング内蔵。耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。用途ステンレスボックス・環境機器・船舶材質ステンレス(SUS304)表面仕上げバレル研磨
角型キャッチクリップ
SUGICO(スギコ)¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷強力スプリング内蔵により振動機器に最適です。用途計測機器・自動販売機・工作機械適合引張荷重(kgf):30(締めしろ0.5mm)材質鉄(亜鉛メッキユニクロム処理)質量(g)220対応MODEL:C-509
ステンレスパチン錠
SUGICO(スギコ)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷耐環境特性が優れています。用途計測機器・ライトカバー止め用適合引張荷重(kgf):5材質ステンレス(SUS304)質量(g)24対応MODEL:C-1018表面仕上げバレル研磨
ステンレス小型パチン錠
SUGICO(スギコ)¥599税込¥6591個当日出荷耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。用途計測機器・ライトカバー止め用適合引張荷重(kgf):2(締めしろ0.5mm)材質ステンレス(SUS304)質量(g)15対応MODEL:C-1129表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレスキャッチクリップ
SUGICO(スギコ)¥1,398~税込¥1,538~1個翌々日出荷耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。用途計測機器・工作機械・船舶材質ステンレス(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレスセミパチン錠
SUGICO(スギコ)¥499~税込¥549~1個翌々日出荷から8日以内出荷2種類の大きさがあり、用途に合わせてバランスの合った大きさを選択できます。耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。用途計測機器・制御盤・分電盤材質ステンレス(SUS304)表面仕上げバレル研磨
コーナークランプ
SUGICO(スギコ)¥769税込¥8461個翌々日出荷受金具を使用しないコーナーキャッチです。用途計測機器・工作機械等材質鉄(ユニクロメッキ)質量(g)34.2対応MODEL:TL-198
ボールキャッチ ZDC製
SUGICO(スギコ)¥599税込¥6591個8日以内出荷2方向からの抜差しが可能な設計です。用途計測機器・工作機械等適合引抜力(kgf):約2材質亜鉛ダイカスト(クロムメッキ)質量(g)17対応MODEL:TL-60-2
ボールキャッチ 黄銅製
SUGICO(スギコ)¥859税込¥9451個8日以内出荷2方向からの抜差しが可能な設計です。用途計測機器・工作機械等適合引抜力(kgf):約1材質黄銅(ニッケルメッキ)質量(g)15.5対応MODEL:TL-60-1
クランプ
SUGICO(スギコ)¥949税込¥1,0441個翌々日出荷受金具を使用しないコーナーキャッチです。バネ作用により耐振動性に優れています。用途計測機器・工作機械等材質鉄(ユニクロメッキ)質量(g)44.8対応MODEL:TL-212
コーナークランプ
SUGICO(スギコ)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷受金具を使用しないコーナーキャッチです。用途計測機器・工作機械等材質鉄(ニッケルメッキ)質量(g)97対応MODEL:TL-213