絞り込み
ブランド
  • SUGICO(スギコ)
  • モノタロウ(71)
  • RS PRO(6,120)
  • イマオコーポレーション(4,171)
  • エスコ(3,380)
  • 東京発条製作所(3,114)
  • TAKIGEN(タキゲン)(2,976)
  • NOK(2,539)
  • SUS(エスユーエス)(2,495)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,987)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1,521)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1,481)
  • 栃木屋(940)
  • ナベヤ(825)
  • ジョー・プリンス竹下(819)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(808)
  • 岩田製作所(674)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(556)
  • ハーフェレ(500)
  • TMEHジャパン(471)
  • TRUSCO(421)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
115件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 膜付グロメット SUGICO(スギコ)

    膜付グロメット

    SUGICO(スギコ)
    41税込45
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ドーナツ状のゴムです。ケーブルを保護します。
    材質EPDM
  • ステン座付取手 鏡面仕上げ SUGICO(スギコ)

    ステン座付取手 鏡面仕上げ

    SUGICO(スギコ)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    家具などに使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS303)表面仕上げ鏡面
  • バネ付取手 SUGICO(スギコ)

    バネ付取手

    SUGICO(スギコ)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    グリップがバネの取手です。カゴやザルなどに使用します。根元のリングをかしめて取付けます。
    材質ステンレス(SUS304)表面仕上げ電解研磨
  • K型 ゴム脚 SUGICO(スギコ)

    K型 ゴム脚

    SUGICO(スギコ)
    20税込22
    1個
    翌々日出荷
    用途機械など材質【本体】EPDM【ワッシャ】スチール仕上【本体】生地(ブラック)【ワッシャ】有色クロメート硬度(°)65
  • 異型ニップル 1/4×1/8 SUGICO(スギコ)

    異型ニップル 1/4×1/8

    SUGICO(スギコ)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    ガス用の部材です。
    材質真鍮鋳物/樹脂形状異型ニップルねじR1/4×G1/8
  • パイプ用ゴム脚 SUGICO(スギコ)

    パイプ用ゴム脚

    SUGICO(スギコ)
    99税込109
    1個
    翌々日出荷
    パイプや丸棒に簡単にセットできます。
    用途パイプ用ゴム脚材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)種類ゴム脚
  • 密閉用セフティハンドル 抗菌庫内安全押棒 SUGICO(スギコ)

    密閉用セフティハンドル 抗菌庫内安全押棒

    SUGICO(スギコ)
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    ウォークイン型の冷凍冷蔵庫などの庫内側に取付けて、外部から施錠した場合に使用します。細菌類、カビ類などの繁殖を防ぎます。人体に対して極めて安全性が高い抗菌剤を使用しています。フランジ内部にOリングを装着した凍結防止設計です。庫内安全押棒の取付けにより庫内側から開扉できます。結露防止のためフェルトパッキンが標準装備、密閉性を高めました。
    材質グラスファイバー/ポリカーボネート/ABS/ステンレス(SUS304)適合品番TO-360モデルFC-702
  • スーパーマグネットキャッチ縦 SUGICO(スギコ)

    スーパーマグネットキャッチ縦

    SUGICO(スギコ)
    459税込505
    1個
    翌々日出荷
    大小2種類あるため用途に応じてお選びいただけます。
    材質【マグネット】フェライト(異方性)【ケース】黄銅板(C2680P)【受板】冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ【ケース】ニッケルメッキ(MBNi)【受板】ニッケルメッキ(MFNi)
  • マグネットキャッチ SUGICO(スギコ)

    マグネットキャッチ

    SUGICO(スギコ)
    309税込340
    1個
    翌々日出荷
    取付にはネジ類、接着剤など一切不要です。取付用穴に押し込むだけで、素早く取付を完了できます。3種類の板厚に適応します。
    材質合成樹脂サイズ(mm)40.5×10×H11.3自重(g)15.2
  • ステン公団用三ツ穴取手 SUGICO(スギコ)

    ステン公団用三ツ穴取手

    SUGICO(スギコ)
    209税込230
    1個
    翌々日出荷
    開き扉一般用です。 公共住宅物入れ扉にご使用いただけます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    付属品SUS十字穴付木ネジ2.7×16(3本)材質ステンレス(SUS304)
  • ステンレス角戸引手 SUGICO(スギコ)

    ステンレス角戸引手

    SUGICO(スギコ)
    629税込692
    1個
    翌々日出荷
    耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)表面仕上げヘアライン
  • L型取手 SUGICO(スギコ)

    L型取手

    SUGICO(スギコ)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    L型のハンドルです。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)
  • ステンレスハンドル SUGICO(スギコ)

    ステンレスハンドル

    SUGICO(スギコ)
    519税込571
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    溶接して取付けます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)
  • 18-8丸棒ハンドル引手 SUGICO(スギコ)

    18-8丸棒ハンドル引手

    SUGICO(スギコ)
    319税込351
    1個
    翌々日出荷
    ドアなどの取手にお使いいただけます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質【本体】ステンレス(SUS303)【ネジ】真鍮ねじサイズねじ足/M3
  • ステンレス取手 SUGICO(スギコ)

    ステンレス取手

    SUGICO(スギコ)
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷
    耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質SUS304表面仕上げバフ研摩
  • ステン重量抜差丁番 SUGICO(スギコ)

    ステン重量抜差丁番

    SUGICO(スギコ)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    耐食性・耐薬品性に優れています。
    用途厨房機器・船舶・車両・屋外用機器など材質SUS304表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • ステン平型蝶番 穴アキ SUGICO(スギコ)

    ステン平型蝶番 穴アキ

    SUGICO(スギコ)
    459税込505
    1個
    翌々日出荷
    耐食性・耐薬品性に優れています。
    用途厨房機器・船舶・車両・屋外用機器など材質SUS304表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • NG型グロメット SUGICO(スギコ)

    NG型グロメット

    SUGICO(スギコ)
    20税込22
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ドーナツ状のゴムです。ケーブルを保護します。
    材質EPDM
  • 回転ハンドル TO-161N・162用ハンドル一式 SUGICO(スギコ)

    回転ハンドル TO-161N・162用ハンドル一式

    SUGICO(スギコ)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    材質亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)適合品番TO-161N/TO-162
  • 舟型引手 SUGICO(スギコ)

    舟型引手

    SUGICO(スギコ)
    99税込109
    1個
    翌々日出荷
    引戸に使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)
  • ステンレス アームキャッチ SUGICO(スギコ)

    ステンレス アームキャッチ

    SUGICO(スギコ)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    受金具を使用しないコーナーキャッチです。耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
    用途計測機器・工作機械等適合引張荷重(kgf):8材質ステンレス(SUS304)質量(g)54.2対応MODEL:TL-141表面仕上げバレル研磨
  • B型グロメット SUGICO(スギコ)

    B型グロメット

    SUGICO(スギコ)
    31税込34
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ドーナツ状のゴムです。 ケーブルを保護します。
    材質EPDM
  • 回転ハンドル TO-161N-RW用ハンドル一式 SUGICO(スギコ)

    回転ハンドル TO-161N-RW用ハンドル一式

    SUGICO(スギコ)
    6,398税込7,038
    1個
    翌々日出荷
    TO-161N-RW用のハンドル一式です。
  • ステン抜差旗丁番 SUGICO(スギコ)

    ステン抜差旗丁番

    SUGICO(スギコ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)
  • ステンレス抜差丁番(座金付) SUGICO(スギコ)

    ステンレス抜差丁番(座金付)

    SUGICO(スギコ)
    629税込692
    1個
    翌々日出荷
    耐食性に優れたステンレス製です。座金付きです。
    材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)63.5×100仕上バフ研磨
  • マグネットキャッチ SUGICO(スギコ)

    マグネットキャッチ

    SUGICO(スギコ)
    419税込461
    1個
    翌々日出荷
    取付にはネジ類、接着剤など一切不要です。取付用穴に押し込むだけで、素早く取付を完了できます。 3種類の板厚に適応します。
    材質合成樹脂サイズ(mm)65×10×H11.5
  • マグネットキャッチ SUGICO(スギコ)

    マグネットキャッチ

    SUGICO(スギコ)
    469税込516
    1個
    翌々日出荷
    取付面が吸着面と平行で取付が容易です。
    材質合成樹脂吸着力2kgfサイズ(mm)50×12×H18自重(g)29.7モデルTL-160
  • 取手 SUGICO(スギコ)

    取手

    SUGICO(スギコ)
    479税込527
    1個
    翌々日出荷
    取付部が隠せる、意匠性の高い取手です。キャップ付きです。
    付属品キャップ材質【本体】ABS【キャップ】ポリカーボネイト(PC)
  • スギコ18-8 ステンレス多目的取手シリーズ(2ケ1組) SUGICO(スギコ)

    スギコ18-8 ステンレス多目的取手シリーズ(2ケ1組)

    SUGICO(スギコ)
    1,898税込2,088
    1セット(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。溶接して取付けます。
    材質ステンレス(SUS304)
  • 取手(2ケ1組) SUGICO(スギコ)

    取手(2ケ1組)

    SUGICO(スギコ)
    1,598税込1,758
    1セット(2本)
    翌々日出荷
    可動取手です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)
  • 木製湯煎取手 SUGICO(スギコ)

    木製湯煎取手

    SUGICO(スギコ)
    1,698税込1,868
    1個
    9日以内出荷
    グリップが木製なので熱が伝わりにくいです。
    材質ステンレス(SUS430)/天然木寸法(mm)130×32×H66
  • ステンレス鋼製ミニフラップステー SUGICO(スギコ)

    ステンレス鋼製ミニフラップステー

    SUGICO(スギコ)
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
    扉を開けるとストッパーにより保持する上開き扉用ステーです。再び扉を持ち上げるとストッパーを解除できます。小型で薄いため、小さなスペースにも取り付けることができます。装置や扉の開閉に使用できます。上開き扉用のステーです。左右兼用です。取付はもちろんのこと管理上においても、大変使いやすくなっています。主要部材はステンレス鋼で耐食性に優れています。
    左右区別左右兼用
  • ステンレス パチン錠 SUGICO(スギコ)

    ステンレス パチン錠

    SUGICO(スギコ)
    849税込934
    1個
    翌々日出荷
    耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
    用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤表面仕上げバレル研磨
  • ステンレス パチン錠 SUGICO(スギコ)

    ステンレス パチン錠

    SUGICO(スギコ)
    879税込967
    1個
    翌々日出荷
    南京錠を付けることができます。耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
    用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤表面仕上げバレル研磨
  • ステンレス取手 SUGICO(スギコ)

    ステンレス取手

    SUGICO(スギコ)
    579税込637
    1個
    翌々日出荷
    ドアなどの取手にお使いいただけます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)
  • ステン円筒ツマミ SUGICO(スギコ)

    ステン円筒ツマミ

    SUGICO(スギコ)
    1,398税込1,538
    1個
    9日以内出荷
    開き戸などのつまみにおすすめです。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    付属品ステントラスビス材質ステンレス(SUS304)表面仕上げ鏡面磨き
  • 取手 SUGICO(スギコ)

    取手

    SUGICO(スギコ)
    409税込450
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ドアなどの取手にお使いいただけます。
    付属品M6ビス×2材質亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)使用荷重(kg)40
  • オフセット型ラッチ SUGICO(スギコ)

    オフセット型ラッチ

    SUGICO(スギコ)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    受座は締代微調整可能です。左右兼用型です。
    付属品受金具/鍵材質(受金具)ステンレス(SUS430)/アルミ
  • ステンレスフットボルト SUGICO(スギコ)

    ステンレスフットボルト

    SUGICO(スギコ)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    底部に非移行性ゴム(EP)を使用しています。ボルト保護カバー付です。
    用途建築設備、機械など材質シャフト:ステンレス(SUS304)、台座:エチレンプロピレンゴム(EPDM)寸法(mm)Φ40×H81.5
  • ステン規格型平蝶番 SUGICO(スギコ)

    ステン規格型平蝶番

    SUGICO(スギコ)
    369税込406
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    耐食性・耐薬品性に優れています。
    用途厨房機器・船舶・車両・屋外用機器など材質SUS304表面仕上げ鏡面バフ研磨

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品