絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- LAMP(スガツネ工業)(172)
- TAKIGEN(タキゲン)(172)
- 栃木屋(158)
- ジョー・プリンス竹下(89)
- RS PRO(43)
- SUGICO(スギコ)(34)
- TRUSCO(34)
- エスコ(32)
- シブタニ(24)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(22)
- BEAVER(ビーバー)(12)
- ハイロジック(7)
- 下西製作所(6)
- 水本機械製作所(5)
- ノーブランド(4)
- ニッサチェイン(3)
- WAKI(和気産業)(3)
- 下西技研工業(3)
- SOUTHCO(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ドアコネクター
TAKIGEN(タキゲン)¥4,239税込¥4,6631個4日以内出荷扉を閉じた時のみ通電するので、開扉時にコード等が邪魔になりません。 配線が簡単にできます。用途特装車・バン型車等の扉~~フレーム間の通電材質ポリカーボネート(PC)接点銀めっき耐電圧AC1500V/1分間接触抵抗(mΩ)30以下接点容量DC24V5A以下圧着端子1.25S付タキゲンコード50127
ステンレス プッシュキャッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷リッドや小扉のワンタッチロックに最適 スナッチロックタイプなので耐振動性に優れています。用途バス・トラックのリッド・点検口材質ステンレス鋼板タキゲンコード23003
ステンレス プッシュキャッチ(鍵付)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,374税込¥3,7111個6日以内出荷リッドや小扉のワンタッチロックに最適 スナッチロックタイプなので耐振動性に優れています。 押ボタンにカギが内蔵されています。用途バス・トラックのリッド・点検口付属品キー2本材質本体/ステンレス鋼板(SUS304)、ボタン/亜鉛合金(ZDC)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード21529
ステンレス あおりファスナー用掛け金
TAKIGEN(タキゲン)¥3,400税込¥3,7401個4日以内出荷スプリング内蔵で、すっきりとしたデザイン ステンレス製で耐食性に優れています。 大型車のあおり又はウイング止めに最適です。用途大型ウイング車・平ボディー材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバフ研磨
ステンレス 掛金
TAKIGEN(タキゲン)¥8,614~税込¥9,475~1個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 C-1554・C-1549-1-A/B・C-1549-2-A/Bと合せてお使いいただくと最適です。用途門扉・重要設備材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げ電解研磨
緩み止めボルト
TAKIGEN(タキゲン)¥3,060税込¥3,3661個6日以内出荷輸送車両内部に設置される機器の固定、扉の固定などの設置に最適です。 締付けは時計回りに手締にて行います。緩めるときは本体のノブの部分を引張りながら反時計回りに回します。工具の必要がありません。 特注で有効ねじを長くすることも可能です。お問合せください。用途振動機器・運搬設備材質ステンレス鋼鋳物(SCS13)表面仕上げ電解研磨タキゲンコード24774
ステンレス 安心キャッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥869税込¥9561個4日以内出荷振動のために扉が開くのを防ぎます。用途キャビネット・吊り戸棚材質ステンレス鋼板表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード22656
アジャストマグネットキャッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥148税込¥1631個11日以内出荷コインで手軽に、磁石を3mm範囲で調整できます。用途キャビネット材質マグネット/Ba-フェライト(等方性)、ケース/ハイインパクトポリエスチレン(HIPS)、受板/冷間圧延鋼板(SPCC)吸着力(N)30±5表面仕上げ受板/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード24260
エコキャッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥113税込¥1241個4日以内出荷盤に穴を開けるだけでワンタッチで本体を取付ける事が可能です。 取外しが簡単で、再利用又は廃棄の際の分別に便利です。 樹脂材は、UL94-HB対応品です。用途計測機器・事務機・キャビネット材質マグネット/Ba-フェライト(等方性)、ケース/ポリプロピレン(PP)色ブラック適合板厚(mm)0.8・1.6・2.3吸着力(N)40(33×15×1.6mmの鉄板での測定値)タキゲンコード23299
ラバトリーロック
TAKIGEN(タキゲン)¥5,454税込¥5,9991個4日以内出荷車両の化粧室用に開発された製品です。 表面には在室表示用インジケーターが付いています。 内部は、操作し易いローレットつまみで、三方向のロックが可能です。用途航空機・バス・特装車の化粧室扉材質カバー部/AAS樹脂、ラッチ/アルミニウム鋳物、リンク部/ステンレス鋼板(SUS304)色グレータキゲンコード21701
スーパークランプ3型
TAKIGEN(タキゲン)¥289税込¥3181個4日以内出荷用途小型コンテナ・農業機械・工作機械・自動販売機材質冷間圧延鋼板(SPCC)引張荷重(N)締代0.5mmで294表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20427
ステンレス ハッチクリップ
TAKIGEN(タキゲン)¥19,281~税込¥21,209~1個4日以内出荷から6日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 ハッチに取付けた場合内側からも開閉ができます。 防水タイプ(シートパッキン使用) グリスニップルよりグリスアップできます。 左右兼用型用途船舶用ハッチ材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)最大適合板厚(mm)4表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス ドアキャッチ受金具
TAKIGEN(タキゲン)¥787税込¥8661個当日出荷振動、衝撃に強い設計です。 スナッチロックタイプで扉を確実に保持します。 ワンタッチで扉開閉が可能です。 ハーフロック機構付です。用途特装車・コンテナー材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード22043
スプリングキャッチ(本体L1=55)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 南京錠で施錠できます。 スプリング内蔵で振動機器に最適 特殊なアーム形状で強度アップ用途船舶・工作機械・車両・計測機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)80寸法L1(mm)55寸法t(mm)2.5寸法D(Φmm)5寸法L2(mm)12寸法b(mm)5.5寸法L3(mm)10寸法L4(mm)20寸法H1(mm)15寸法d1(Φmm)4.8寸法d2(Φmm)8.2寸法H2(mm)12寸法P1(mm)25寸法P2(mm)32寸法P3(mm)14寸法W1(mm)33寸法W2(mm)37寸法H3(mm)16寸法da(mm)9寸法d3(Φmm)5寸法d4(Φmm)8表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード22217
スプリングキャッチ(本体L1=75)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥1,710税込¥1,8811個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 南京錠で施錠できます。 スプリング内蔵で振動機器に最適 特殊なアーム形状で強度アップ用途船舶・工作機械・車両・計測機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)185寸法L1(mm)75寸法t(mm)3寸法D(Φmm)6寸法L2(mm)15寸法b(mm)6.5寸法L3(mm)18.5寸法L4(mm)31寸法H1(mm)20寸法d1(Φmm)6寸法d2(Φmm)10.2寸法H2(mm)14.5寸法P1(mm)35寸法P2(mm)50寸法P3(mm)21寸法W1(mm)43寸法W2(mm)50寸法H3(mm)21寸法da(mm)10寸法d3(Φmm)5.4寸法d4(Φmm)10表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード22041
内側コーナー用三方締パチン錠
TAKIGEN(タキゲン)¥1,911税込¥2,1021個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 受金具の中にデッドボルトが入り込むので三方向の締付けが可能です。 機器の内側のコーナーを引付け及び締付けが可能です。用途特装車・建設機械・振動機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)179表面仕上げバレル研磨タキゲンコード22809
大型丸落し(丸棒全長L300)
TAKIGEN(タキゲン)¥539税込¥5931個4日以内出荷用途門扉・屋外用キュービクル材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)485寸法L(mm)300表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20591
スーパークランプ3型
TAKIGEN(タキゲン)¥266税込¥2931個4日以内出荷用途小型コンテナ・農業機械・工作機械・自動販売機材質冷間圧延鋼板(SPCC)引張荷重(N)(締代0.5mm)294表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20426
プッシュインキャッチ本体
TAKIGEN(タキゲン)¥171税込¥1881個4日以内出荷埋込み式なので、表面からの出っぱりが少なくてすみます。 ワンタッチで装着できます。用途鋼製キャビネットの蓋止め材質マグネット:Ba-フェライト(等方性)吸着力(N)19タキゲンコード22251
角型キャッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥537税込¥5911個4日以内出荷スプリングの作用で締付けができます。用途計測機器・分電盤・各種ケースの蓋止め材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)45表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
パッチン錠(ラッチ・ばねタイプ・ステンレス製)
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181セット(2個)当日出荷ステンレス製で耐食性に優れます。トラスコ品番778-7197材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)3.0(受け穴)質量(g)77表面処理三価クロムメッキ仕上げ取付穴寸法(mm)(本体)3.2
連動蓋止
栃木屋¥899税込¥9891個3日以内出荷レバーとアームが連動した蓋止めです。手作業によるキーパーへの掛け外しが省けるため、操作性に優れています。また、アームの長さ調整が可能です。用途一般産業機械・工作機械・ボックス等材質SUS304、SUS304CSP質量(g)130部品名称ベース、レバー、リンク、アーム、アジャストスクリュー、フック、シャフト(A)、シャフト(B)、シャフト(C)、ポール、板バネ、キーパー表面処理光沢バレル研磨許容荷重(N[kgf])196[20]RoHS指令(10物質対応)対応