絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- LAMP(スガツネ工業)(172)
- TAKIGEN(タキゲン)(172)
- 栃木屋(158)
- ジョー・プリンス竹下(89)
- RS PRO(43)
- SUGICO(スギコ)(34)
- TRUSCO(34)
- エスコ(32)
- シブタニ(24)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(22)
- BEAVER(ビーバー)(12)
- ハイロジック(7)
- 下西製作所(6)
- 水本機械製作所(5)
- ノーブランド(4)
- ニッサチェイン(3)
- WAKI(和気産業)(3)
- 下西技研工業(3)
- SOUTHCO(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ステンレスストッパー付コーナークリップパッチン
ジョー・プリンス竹下¥2,598~税込¥2,858~1個7日以内出荷コーナー付けタイプのパッチンです。 自動的にレバーがロックされ、振動等で外れることがありません。用途各種ボックス、振動機器等材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスストッパー付クリップファスナー
ジョー・プリンス竹下¥2,498~税込¥2,748~1個7日以内出荷自動的にレバーがロックされ、振動等で外れることがありません。用途各種ボックス、振動機器等材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス取手付パッチン
ジョー・プリンス竹下¥2,098税込¥2,3081個7日以内出荷取手付パッチンです。用途各種ボックス材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨許容荷重(N[kgf])130(13.3)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスパッチン
ジョー・プリンス竹下¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷用途各種ボックス材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨許容荷重(N[kgf])170(17.3)RoHS指令(10物質対応)対応
金属粉入りシリコーンマグネットキャッチ
LAMP(スガツネ工業)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷シリコーンは金属粉を含有しているため、シリコーンの一部がはがれても金属探知機で検知できます。万一、食品などに混入しても発見しやすい青色です。食品衛生法に基づき定められた、ゴム製器具(ほ乳器具を除く)容器包装規格試験に適合した材料を本体に使用しています。マグネットをシリコーンゴムで包んでいるため、吸着時の衝撃音を和らげます。本体固定穴に座金をはめて補強しているため、ねじ止めの際シリコーンゴムが裂けにくい仕様です。用途食品加工機械など質量(g)16吸着力(N)39.2推奨ねじトラス小ねじM4RoHS指令(10物質対応)対応
ボックスラッチ(プッシュ)
栃木屋¥419税込¥4611個当日出荷ボタンを押すだけでラッチが解除します。用途計測機器・OA機器・工作機械等トラスコ品番206-3816材質POM幅(mm)15色黒高さ(mm)36.5寸法A(mm)M3寸法B(mm)Φ3.2許容荷重(N)30RoHS指令(10物質対応)対応
SS型ファスナー
栃木屋¥899税込¥9891個当日出荷ロック操作の簡単なファスナーです。用途計測機器・分電盤・工作機械などに。トラスコ品番206-3836材質快削鋼(SUM)幅(mm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
パチン錠(インジケーター付)
栃木屋¥599税込¥6591個当日出荷締付状態・開放状態が、色により一目で確認できます。用途計測機器・制御盤・分電盤等トラスコ品番206-3825材質ステンレス(SUS)幅(mm)30.5高さ(mm)11.3穴径(Φmm)受け:6.1縦(mm)65取付穴寸法(mm)(本体)Φ4.5RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)60
ステンレスファスナー
栃木屋¥829税込¥9121個当日出荷スプリングによる締付力があるステンレス製のアームキャッチです。用途計測機器・各種ケースなどに。トラスコ品番206-3824材質ステンレス(SUS)幅(mm)22.8高さ(mm)9.5穴径(Φmm)受け:3.2縦(mm)27取付穴寸法(mm)(本体)Φ3.2RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)58.8
(140045569)MC-159U-STDステンレス鋼製受座
LAMP(スガツネ工業)¥399税込¥4391個当日出荷裏止め仕様なので、ねじ頭にゴミなどが付着しにくいです。付属品六角ナットM5ステンレス鋼(SUS304)仕様スタッドボルト:M5トラスコ品番225-5172材質本体:ステンレス鋼(SUS430)、セルスタッドボルト:ステンレス鋼(SUS303)長さ(mm)16.5幅(mm)35厚さ(mm)15全長(mm)16.5色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
アジャストファスナー
ジョー・プリンス竹下¥969税込¥1,0661個7日以内出荷締めしろの調整ができます。 ROHS対応品です。用途各種ボックス、振動機器等材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
強力密閉締付ファスナー
TAKIGEN(タキゲン)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 締付力が強力です。 ロック装置が付いているため、振動などで誤解錠することを防ぎます。用途計測機器・工作機械材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)65表面処理バレル研磨
ジョイントファスナー
LAMP(スガツネ工業)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。詳細はDSTシリーズ紹介 をご覧ください。 ヘッドを指またはプラスドライバーで回転させて取り外せます。 仮止めスプリングにより、筐体からパネルを外した後も脱落しません。用途サーバーラック、OA機器、理化学機器、医療機器など材質つまみ:アルミニウム合金、ハウジング:亜鉛合金(ZDC)、 フック部:焼結鋼、板ばね、仮止めスプリング:ステンレス鋼質量(g)12タイプローレット仕上つまみ:アルマイト処理、ハウジング:サチライトクロムめっき、 フック部:クロメート処理、板ばね、仮止めスプリング:素地引張荷重(N)330せん断荷重(N[kgf])550
ステンレス鋼製スナップキャッチ
LAMP(スガツネ工業)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷受座が不要のキャッチです。 フック部は扉が手で取り外しできる適切な保持力です。 ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。 製品短手方向の加工穴寸法を10 mm以上にすることで、キャッチ位置を調整できます。用途筐体同士の仮止めや仮保持など材質本体、フック部:ステンレス鋼(SUS304)質量(g)43適合板厚(mm)扉:0.8~ 3仕上素地引張強度(N)50RoHS指令(10物質対応)対応
パッチン用受コーナー型
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥124税込¥1361個6日以内出荷取付可能対象取付可能パッチン本体:PP-11、PP-21-2、PP-21K-2、PP-29、PP-34材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理推奨ねじM4皿ネジ小頭
ステンレスパッチン用受B型
ジョー・プリンス竹下¥179税込¥1971個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。取付可能対象取付可能パッチン本体:PP-21-SUS-2、PP-21K-SUS-2、PP-49-SUS、PP-56-SUS、PP-58-SUS、PP-85K-SUS、PP-103-SUS、PP-108-SUS、PP-110-SUS-1材質ステンレス鋼板(SUS-304)推奨ねじM3皿ネジRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスストッパー付パッチン
ジョー・プリンス竹下¥859税込¥9451個6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途各種ボックス、振動機器等材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスパッチン
ジョー・プリンス竹下¥359税込¥3951個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途各種ボックス材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応