142件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「テープ厚さ(mm)」から絞り込む
サッシ枠に貼ることでサッシ枠の表面温度の変化を緩和するテープ。冬のサッシ枠の表面温度の低下を緩和し、結露の発生を抑制します。ハサミで好きなサイズにカットできます。
材質本体/発泡ポリエチレン、PET 粘着剤/アクリル系 質量(g)80 サイズ(cm)幅6×長さ400
1個
429 税込472
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアロテープ(エアロフレックス断熱粘着テープ)の粘着テープ無しタイプとなります。パイプラインに巻き付けるタイプの断熱材です。
用途エアロフレックスチューブと同じ特殊エラストマーから作られた、断熱シートです。冷媒・冷凍・冷温水パイプなどの曲がり部分などに最適で、熱効率が良く、施工も容易です。 テープ幅(mm)75 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)3
1個(10m×1巻)
5,298 税込5,828
4日以内出荷

発熱体と放熱体の間に挟んで使用します。細かな凹凸のすき間を埋め、効率よく熱をヒートシンクに伝えることができます。効率よく熱を伝えることができますので、高い放熱性を発揮します。電気的には絶縁性を持った、柔軟性のある熱伝導材です。柔らかい素材ですので、凹凸面に密着し、空気層を作りません。シリコーンフリーですので、シロキサンによる接点障害を引き起こしません。
使用温度範囲(℃)-30~125 硬さ60Shore00 耐電圧10Kv/mm 体積抵抗率(Ωcm)>10の10乗 難燃性V-0 UL94 熱伝導率(W/mk)4/m・K 引張強度(kgs/cm2)2 サイズ(mm)30×30×厚さ0.5 アズワン品番64-0788-51 比重(g/cm3)2.5 伸び変化率:1
1個
379 税込417
6日以内出荷

竹内工業導電布テープ
エコ商品
電磁波ノイズ対策製品 フレキシブルですので巻くもの貼るものに、非常にフィットします。・導電性の粘着剤を使用しているため、確実なシールド効果を発揮します。
用途・電源ケーブル、信号ケーブルのシールド。・筐体篏合部のシールド。・EMIシールドルーム 基材難燃性導電布(銅・ニッケルメッキ) 1巻長さ(m)20 基材厚さ(mm)0.25 主な用途電気・電子用 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
6,098 税込6,708
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アイネックス熱伝導性フェイズチェンジシート
エコ商品
CPUやチップとヒートシンクの間に挟んで使用します。熱により軟化して密着性が向上することで放熱性能を発揮します。7.5W/m・Kの高い熱伝導率です。50℃~70℃の間で軟化すると、初期パッドの厚さは35μmほどの薄いボンドラインまで減少します。接触面の優れた濡れ性と空気の置換があいまって、優れた低熱抵抗です。2000時間のさまざまなエージング試験の結果、動作温度150℃での信頼性が実証されています。特殊ポリマーマトリックスは、熱伝導グリスや他のフェイズチェンジマテリアルと比較して、優れた耐ポンプアウト性を提供します。シリコーン非配合により、適度な粘着性があります。Laird Technologies, Inc.製 Tpcm 7125
グレー 使用温度(℃)-40~125 厚さ(μm)【ボンドライン(BLT)】35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×0.13 体積抵抗率(Ωcm)5.4×1015Ω・cm 難燃性UL94 V-0 熱伝導率(W/mk)7.5 誘電率31.54 (1MHz) 軟化温度(℃)50~70 RoHS指令(10物質対応)対応 熱抵抗0.10℃・cm2/W (10psi/70℃時)、0.06℃・cm2/W (50psi/70℃時)
1個
839 税込923
4日以内出荷

シリコーンフリー(シリコーン系材料を使用しておりません)なので、低分子シロキサンが発生せず、電気接点障害等の問題はありません。発熱部品と放熱部品の間のすき間を埋める為に使用されます。凹凸面や曲面への密着追従性に優れるので、信頼性の高い伝熱性能を発揮します。ペースト状(流動性のある半固形に加工された状態)の熱伝導材料となり、熱伝導グリスと熱伝導シートの中間の硬さを持つ熱界面材料です。粘性が高い為、垂れることなく垂直に塗ることができます。粘土状であることから、従来の熱伝導シートと比べて、各部材により密着させることが可能です。電気絶縁性を有する製品です。
仕様●熱伝導率:8.0W/m・K●粘性:430Pa・s●密度:3g/cm3●体積抵抗値:>10の10乗ohm-m●使用温度範囲:-40~125℃●容量:30mL●色:黄色●絶縁性
1個ほか
16,800 税込18,480
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた熱伝導率で高い効果を発揮、柔軟素材で熱源にしっかり密着、長時間、安定した物性を持続、シロキサン含有量を低減、取付作業の容易な保護フィルムを使用、【用途】、CPU、ICの放熱対策、パワーICの熱対策、スイッチング電源の熱対策、その他、さまざまな熱源への対応
1枚
3,798 税込4,178
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様●タイプ:-●デバイスパッケージ:-●取り付け方法:ネジ●形状:長方形●長さ:65mm●幅:39mm●直径:-●ベース外高さ(フィン高さ):-●強制空冷時の熱抵抗:-●自然空冷時の熱抵抗:-●タイプ:- アズワン品番68-2201-96
1個
5,198 税込5,718
5日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
33日以内出荷

熱伝導パテ用ディスペンサー
仕様●サイズ:160×110×60mm●重量:約210g アズワン品番68-5060-38
1個
6,970 税込7,667
7日以内出荷

Bergquist Sil-pad 2000。Bergquist Sil-pad 2000 は、軍事 / 航空宇宙などの過酷な商業用途向けに設計された、高性能で熱伝導性の高い絶縁体です。SIL-pad 2000 は、グリース不要の適合性の高い素材で、信頼性の高い電子パッケージアプリケーションの熱要件と電気要件の両方を満たすことができます。高性能絶縁体、熱伝導、超高信頼性 非常に要求の厳しい軍用及び航空宇宙用途向けです 用途における軍事規格に準拠する 窒化ホウ素強化シリコンエラストマ Sil-pad 2000 は、熱 / 誘電性能を最大限に高めるように設計された絶縁体です
仕様●寸法:25.4 x 19.05mm●厚さ:0.015インチ●長さ:25.4mm●幅:19.05mm●熱伝導率:3.5W/m・K●材料:ファイバーグラス●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+200℃●硬さ:Shore A 90●材料商標名:Sil-Pad 2000●動作温度範囲:-60 → +200℃●コード番号:169-2391 アズワン品番65-8053-19
1袋(10個)
4,298 税込4,728
7日以内出荷

SK 434 です。SK 434 ヒートシンクは、50 mm 及び 75 mm の長さで使用できます。
仕様●長さ:50mm●幅:50mm●高さ:40mm●寸法:50 x 50 x 40mm●熱抵抗:3.1K/W●カラー:黒●コード番号:255-8523 アズワン品番65-8091-16
1個
2,298 税込2,528
欠品中

熱抵抗値は、フリーエア、フィン垂直実装時の値です。 長さの値は、フィンに沿った押出成形の長さです。フラットバック、幅21.45 mm x 高さ19 mm
仕様●長さ:100mm●幅:21.45mm●高さ:19mm●寸法:100 x 21.45 x 19mm●熱抵抗:6K/W●カラー:黒●コード番号:674-4712 アズワン品番65-8093-96
1個
1,498 税込1,648
欠品中

仕様●併用可能製品:TO-218、TO-220、TO-247●長さ:63.5mm●幅:41.6mm●高さ:25mm●寸法:63.5 x 41.6 x 25mm●取り付け:垂直●コード番号:227-5382 アズワン品番65-8071-93
1箱(210個)
119,800 税込131,780
7日以内出荷

仕様●併用可能製品:TO-218、TO-220、TO-247●長さ:50.8mm●幅:41.6mm●高さ:25mm●寸法:50.8 x 41.6 x 25mm●取り付け:垂直●コード番号:227-5380 アズワン品番65-8076-22
1箱(210個)
98,980 税込108,878
7日以内出荷

冷間鍛造、超高性能 低熱抵抗 低プロファイルの受動冷却に最適です 用途 表面が平らなさまざまな半導体デバイスでの使用に適しています。
仕様●併用可能製品:ユニバーサルスクエアアル●長さ:35mm●幅:35mm●高さ:9mm●寸法:35 x 35 x 9mm●カラー:黒●アプリケーション:表面の平らな幅広い半導体素子に適合●特殊機能:冷間鍛造, 低熱抵抗, 超高性能●コード番号:184-6720 アズワン品番65-8091-90
1個
1,198 税込1,318
欠品中

仕様●併用可能製品:TO-218、TO-220、TO-247●長さ:25.4mm●幅:41.6mm●高さ:25mm●寸法:25.4 x 41.6 x 25mm●取り付け:垂直●コード番号:227-5377 アズワン品番65-8073-19
1箱(294個)
109,800 税込120,780
欠品中

ヒートシンク 30Fシリーズ
仕様●長さ:202mm●幅:150mm●高さ:30mm●寸法:202 x 150 x 30mm●コード番号:464-2872 アズワン品番65-8090-84
1個
8,598 税込9,458
7日以内出荷

ヒートシンク 40Fシリーズ
仕様●長さ:100mm●幅:50mm●高さ:40mm●寸法:100 x 50 x 40mm●コード番号:265-276 アズワン品番65-8094-26
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

ヒートシンク 40Fシリーズ
仕様●長さ:100mm●幅:120mm●高さ:40mm●寸法:100 x 120 x 40mm●コード番号:464-2894 アズワン品番65-8090-85
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷

仕様●寸法:48.7x47.5mm●厚さ:0.5mm●長さ:48.7mm●幅:47.5mm●直径:4.4mm●熱伝導率:3W/m・K●材料:シリコーン●自己接着:なし●コード番号:227-5399 アズワン品番65-8075-68
1個
589 税込648
7日以内出荷

Fischer SK03 押出ヒートシンク。SK 03 ヒートシンクには、アクセスパネル又は基板用のガイド溝が付属しています。
仕様●長さ:100mm●幅:120mm●高さ:32mm●寸法:100 x 120 x 32mm●熱抵抗:1.8K/W●取り付け:ネジ●カラー:黒●コード番号:189-8791 アズワン品番65-8095-81
1個
3,498 税込3,848
欠品中

ヒートシンク 17Fシリーズ
仕様●長さ:70mm●幅:98mm●高さ:17mm●寸法:70 x 98 x 17mm●コード番号:656-6405 アズワン品番65-8094-37
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様●併用可能製品:IXYS I4 及び CPC PAK 、Ohmite CS10 、TO-220 、TO-247●長さ:55mm●幅:33.9mm●高さ:39.5mm●寸法:55 x 33.9 x 39.5mm●コード番号:227-5421 アズワン品番65-8076-17
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

ヒートシンク 17Fシリーズ
仕様●長さ:50mm●幅:98mm●高さ:17mm●寸法:50 x 98 x 17mm●コード番号:464-2838 アズワン品番65-8070-51
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

冷間鍛造、超高性能 低熱抵抗 低プロファイルの受動冷却に最適です 用途 表面が平らなさまざまな半導体デバイスでの使用に適しています。
仕様●併用可能製品:ユニバーサルスクエアアル●長さ:40mm●幅:40mm●高さ:21mm●寸法:40 x 40 x 21mm●カラー:黒●アプリケーション:表面の平らな幅広い半導体素子に適合●特殊機能:冷間鍛造, 低熱抵抗, 超高性能●コード番号:184-6723 アズワン品番65-8063-82
1個
1,398 税込1,538
欠品中

冷間鍛造、超高性能 低熱抵抗 低プロファイルの受動冷却に最適です 用途 表面が平らなさまざまな半導体デバイスでの使用に適しています。
仕様●併用可能製品:ユニバーサルスクエアアル●長さ:30mm●幅:30mm●高さ:8mm●寸法:30 x 30 x 8mm●カラー:黒●アプリケーション:表面の平らな幅広い半導体素子に適合●特殊機能:冷間鍛造, 低熱抵抗, 超高性能●コード番号:184-6718 アズワン品番65-8064-15
1個
1,098 税込1,208
欠品中

Arcol Ohmite ヒートシンク D シリーズヒートシンクは、SMT 互換の半導体及び抵抗器の革新独自の設計(特許出願中)により、スズめっき、はんだ付け可能ロッドとアルミ押出ヒートシンクボディが一体化されています。これらのロッド(「ローラー」)は、ヒートシンク本体とはんだ付け可能な脚の間の熱抵抗を低減するために鍛造によって、ヒートシンクに機械的に結合されます。表面領域が 3 倍に増加したため、市場のアルミ打ち抜きヒートシンクに比べて熱性能が最大 300 % 向上しています 軽量のアルミ構造により、すばやく組み立て可能なピックアンドプレースが可能になり、製造サイクル時間を短縮できます 半径取り付けの「ローラー」は、コンポーネントからの熱伝達を最大限に高め、スタンプ付きや焼き付きの熱による「ボトルネック」を回避するように設計されています テープ及びリールで提供 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●併用可能製品:TO-252 、TO-263 、及び TO-268 に対応●長さ:12.07mm●幅:25.9mm●高さ:10.16mm●寸法:12 x 25 x 10mm●コード番号:227-5360 アズワン品番65-8072-07
1個
509 税込560
7日以内出荷

ヒートシンク 22Mシリーズ
仕様●長さ:116mm●幅:120mm●高さ:22mm●寸法:116 x 120 x 22mm●コード番号:464-2939 アズワン品番65-8090-86
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

仕様●寸法:49.1x28mm●厚さ:0.5mm●長さ:49.1mm●幅:28mm●直径:3.2mm●熱伝導率:3W/m・K●材料:シリコーン●自己接着:なし●コード番号:227-5397 アズワン品番65-8071-54
1個
449 税込494
7日以内出荷

ヒートシンク 30Fシリーズ
仕様●長さ:202mm●幅:100mm●高さ:30mm●寸法:202 x 100 x 30mm●コード番号:464-2866 アズワン品番65-8090-78
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

ヒートシンク 23Mシリーズ
仕様●長さ:80mm●幅:50mm●高さ:23mm●寸法:80 x 50 x 23mm●コード番号:429-0875 アズワン品番65-8070-37
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

冷間鍛造、超高性能 低熱抵抗 低プロファイルの受動冷却に最適です 用途 表面が平らなさまざまな半導体デバイスでの使用に適しています。
仕様●併用可能製品:ユニバーサルスクエアアル●長さ:40mm●幅:40mm●高さ:9mm●寸法:40 x 40 x 9mm●カラー:黒●アプリケーション:表面の平らな幅広い半導体素子に適合●特殊機能:冷間鍛造, 低熱抵抗, 超高性能●コード番号:184-6722 アズワン品番65-8063-81
1個
1,298 税込1,428
欠品中

ペルチェ効果熱電モジュール
仕様●最大冷却能力:128.6W●最高温度差:+72K●電流 Max:8.5A●最大電圧:24.6V●アクティブエリア:40 x 40mm●アクティブエリアの長さ:40mm●アクティブエリアの厚さ:3.8mm●アクティブエリアの幅:40mm●コード番号:693-5126 アズワン品番65-8052-19
1個
27,980 税込30,778
欠品中

仕様●電流 Max:4A●最大電圧:16V●アクティブエリア:30 x 30mm●アクティブエリアの厚さ:3.6mm●コード番号:174-3133 アズワン品番65-8095-28
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

Pentium および PGA 用の ICK シリーズヒートシンク。黒色陽極酸化処理仕上げ
仕様●併用可能製品:ユニバーサルスクエアアル●長さ:36mm●幅:36mm●高さ:12.3mm●寸法:36 x 36 x 12.3mm●熱抵抗:9.8K/W●取り付け:接着ホイル, 導電性ホイル●カラー:黒●パッケージタイプ:PGA●コード番号:698-8094 アズワン品番65-8080-47
1個
1,098 税込1,208
欠品中

LED 丸型ユニバーサルヒートシンク。黒色陽極酸化処理仕上げ 自由対流又は強制対流に最適 高出力 LED タイプ用の汎用ヒートシンクです 熱伝導性接着ホイル、接着剤、又はねじによる取り付けが簡単です
仕様●併用可能製品:Universal Round Alu●高さ:50mm●寸法:60 (Dia.) x 50mm●熱抵抗:1.5K/W●取り付け:ネジ●直径:60mm●カラー:黒●パッケージタイプ:LED●コード番号:722-6811 アズワン品番65-8061-64
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

Spreadfast熱伝導性エンジニアリングプラスチックは、その熱伝導率、成形性、EMIの問題を低減する特性のために開発されました。このプラスチックを使用したヒートシンクは、同様の性能を持つアルミニウム製品と比較して30 %軽量化されています。この材料は射出成形に優れた成形性があり、アルミダイキャスト製法よりもはるかに高い生産性を発揮します。Spreadfast熱伝導性エンジニアリングプラスチックは、その軽量性、成形性、EMIの問題を低減する特性のために開発されました。このプラスチックを使用したヒートシン
仕様●併用可能製品:ユニバーサル角型プラスチック●長さ:65mm●幅:25mm●高さ:15mm●寸法:65 x 25 x 15mm●カラー:黒●材料:プラスチック●特殊機能:通常のアルミニウム製ヒートシンクよりも30 %軽量で、EMIの問題を低減●コード番号:184-6747 アズワン品番65-8064-05
1個
669 税込736
欠品中

Arcol Ohmite ヒートシンク e VR シリーズは、低プロファイルで表面積が大きく、ユニバーサルカムクリップシステムを使用して構成できます。VR シリーズは、TO-220、TO-247、及び高出力 IXYS パッケージに対応するように設計されています。VR シリーズはスルーホールを基板にはんだ付けし、強制対流冷却のコンパクトな( 1U 又は 2U )パッケージに最適です。ヒートシンク AL6063-T5 スプリングクリップピアノ線は ASTM A228 に準拠し、光沢ニッケルめっきが施されていま
仕様●併用可能製品:IXYS I4 及び CPC PAK 、Ohmite CS10 、TO-220 、TO-247●長さ:55mm●幅:33.9mm●高さ:39.5mm●寸法:55 x 33.9 x 39.5mm●コード番号:227-5420 アズワン品番65-8071-79
1箱(40個)
34,980 税込38,478
7日以内出荷

仕様●併用可能製品:TO-247 デバイス及び TO-264 デバイスに対応●長さ:55.12mm●幅:31.5mm●高さ:38.61mm●寸法:55 x 31 x 38mm●取り付け:垂直●コード番号:227-5407 アズワン品番65-8072-05
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷