絞り込み
テープ厚さ(mm)
  • 0.1(1)
  • 0.11(1)
  • 0.16(1)
  • 0.25(1)
テープ幅(mm)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 15(1)
  • 19(1)
  • 20(3)
  • 25(2)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 70(1)
  • 100(1)
用途
  • 用途電気・電子用(1)
特長
  • 柔軟(1)
  • 絶縁(1)
テープ長さ(m)
  • 20
  • 7.5(2)
  • 10(4)
  • 15(2)
  • 25(1)
  • 30(6)
  • 32.9(1)
  • 50(2)
  • 100(3)
  • 200(1)
  • 300(1)
  • 500(2)
  • 1000(2)
基材
  • その他(1)
  • アルミ箔(1)
  • 布系(3)
  • 金属(1)
その他・アルミ箔・布系・金属
ブランド
  • 日新EM(2)
  • 星和電機(SEIWA)(1)
  • 竹内工業(1)
  • GB[制御機器](1)
日新EM・星和電機(SEIWA)・竹内工業・GB[制御機器]
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ厚さ(mm)から絞り込む
0.1(1)
0.11(1)
0.16(1)
0.25(1)
  • 磁気シールドテープ 20mm×20M GB[制御機器]

    磁気シールドテープ 20mm×20M

    GB[制御機器]
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    幅(mm)20長さ(m)20
  • SEM用カーボン両面テープ 日新EM

    SEM用カーボン両面テープ

    日新EM
    9,398税込10,338
    1巻
    4日以内出荷
    基材をアルミにすることで表面が滑らかになり、低倍率から中倍率においては背景を気にすることなく観察することが可能になりました。また、ドリフトについても軽減され、より高倍率で微粒子などの観察がしやすくなるなど、従来品(不織布基材)と比べ品質改善されています。表面は、導電性フィラーとしてカーボン粉を含んだ粘着剤ですので、黒色です。ただしアクリル系の粘着剤を使用しており、温度をかけると溶け出すことがあります。当製品は、常温下での使用を想定しております。
    幅(mm)12厚さ(mm)基材/0.03、粘着剤/0.040×2、合計0.11長さ(m)20基材アルミ材質(フィラー)カーボン粉
  • SEM用導電性カーボン両面テープ 日新EM

    SEM用導電性カーボン両面テープ

    日新EM
    11,980税込13,178
    1巻
    4日以内出荷
    従来より販売している導電性の両面テープです。ガス発生もほとんどないため、分析に最適です。基材は不織布で、表面は導電性フィラーとしてカーボン粉を含んだ粘着剤ですので、黒色です。ただしアクリル系の粘着剤を使用しており、温度をかけると溶け出すことがあります。当製品は、常温下での使用を想定しております。
    幅(mm)20厚さ(mm)基材/0.07、粘着剤/0.045×2、合計0.16長さ(m)20基材絶縁型不織布電気抵抗(Ω)50粘着力(N/25mm[gf])1100保持力(mm/60分)0.2材質(フィラー)カーボン粉
  • 導電性布テープ E05Uシリーズ 星和電機(SEIWA)

    導電性布テープ E05Uシリーズ

    星和電機(SEIWA)
    4,498税込4,948
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    導電布に導電性粘着剤を塗布したテープで、シールディング・グランディングに優れた効果を発揮します。柔軟性・屈曲性に優れています。
  • 導電布テープ 竹内工業

    導電布テープ

    竹内工業
    6,098税込6,708
    1巻
    22日以内出荷
    電磁波ノイズ対策製品 フレキシブルですので巻くもの貼るものに、非常にフィットします。・導電性の粘着剤を使用しているため、確実なシールド効果を発揮します。
    用途・電源ケーブル、信号ケーブルのシールド。・筐体篏合部のシールド。・EMIシールドルーム基材難燃性導電布(銅・ニッケルメッキ)1巻長さ(m)20基材厚さ(mm)0.25主な用途電気・電子用RoHS指令(10物質対応)対応
その他電子・基板用テープ