絞り込み
テープ厚さ(mm)
- 0.13(1)
- 0.18(2)
- 0.22(1)
- 0.23(1)
- 1.2(1)
- 2(1)
- 3(1)
テープ幅(mm)
- 13(2)
- 19(2)
- 20(2)
- 25(3)
- 38(2)
- 50(2)
- 100(1)
用途
保護用(1)
特長
- 耐熱(1)
色
ブラック(2)
ホワイト(2)
テープ長さ(m)
- 30
- 7.5(2)
- 10(4)
- 15(2)
- 20(5)
- 25(1)
- 32.9(1)
- 50(2)
- 100(3)
- 200(1)
- 300(1)
- 500(2)
- 1000(2)
基材
- 布系(3)
布系
ブランド
- 寺岡製作所(2)
- イシマル産業(2)
- TRUSCO(1)
- ケニス(1)
寺岡製作所・イシマル産業・TRUSCO・ケニス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「テープ厚さ(mm)」から絞り込む
0.13(1)
0.18(2)
0.22(1)
0.23(1)
1.2(1)
2(1)
3(1)

生体溶解性繊維テープ AES1100
ケニス¥7,798~税込¥8,578~1巻当日出荷から5日以内出荷生体内での残存性が低く、安全性に優れています。 耐熱性・断熱性・遮音性に優れ、ステンレス補強線により高温下でも引張強度を保持します。断熱被覆・耐熱パッキングに適しています。 耐薬品性が高く、溶解金属からの侵食にも耐えられます。使用温度範囲(℃)1000テープ長さ(m)30主な用途断熱被覆・耐熱パッキング最高使用温度(℃)1000織り方平織特性耐熱性・断熱性・遮音性材質(補強材)ステンレス線
カーボンテープ
TRUSCO¥17,980~税込¥19,778~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷アスベスト、ガラスの代替テープ。優れた耐炎性がありあります。柔軟な感触を持ち、細い配管や狭いスペースにも容易に施行できます。ガラス繊維の様な皮膚刺激がありません。有機溶材、弱アルカリ、弱酸性物質に抵抗性があります。用途防熱・防炎・保温用 各種配管、機器の火傷防止用材質/仕上耐炎繊維の平繊物テープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)1.2耐熱温度(℃)250
コーネックステープ
イシマル産業¥9,498~税込¥10,448~1セット(10巻)ほか翌々日出荷230℃の高温で連続1000時間使用しても変化を見ないという抜群の耐熱性を持ち、火炎に触れても燃えにくい難燃性や、高い耐薬品性などを持つ、メタ系アラミド繊維で作った電気絶縁用テープ。ワニスの含浸性にも優れています。用途モーター、発電機、トランス等の電気絶縁。長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
低VOC製品 アセテートクロス粘着テープ
寺岡製作所¥1,698~税込¥1,868~1巻ほか11日以内出荷自背面への粘着力が高いため、端末はがれが発生しにくいです。用途家電・自動車の電線の結束、自動車部品の固定に。材質基材:アセテートクロス、粘着剤:アクリル系粘着剤幅(mm)20厚さ(mm)0.23長さ(m)30粘着力(N/10mm)5.6引張強度(N/10mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
ノンハロゲン難燃性 アセテートクロス粘着テープ
寺岡製作所¥1,498~税込¥1,648~1巻ほか11日以内出荷手切れ性良好、巻き付け特性良好です。ハーネス結束性に優れています。材質基材:アセテートクロス、粘着剤:アクリル系粘着剤幅(mm)20厚さ(mm)0.22長さ(m)30粘着力(N/10mm)4.7引張強度(N/10mm)71RoHS指令(10物質対応)対応