142件中 121~142件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「テープ厚さ(mm)」から絞り込む
。Arcol Ohmite ヒートシンクは、BGA や PBGA などのデバイス用の低コストの BG シリーズ標準ヒートシンクを備えています。このシンプルなヒートシンクは、粘着式サーマルテープ(ヒートシンクキットに付属)を備えたデバイスに取り付けることができます。このヒートシンクは、黒色陽極酸化仕上げで、自然(フリー)又は強制対流冷却の用途で使用できます。アルミ合金 6063-T5 又は黒陽極酸化仕上げの同等品 取り付け方法:サーマルテープの規格 基板レベルのヒートシンクを取り付け、はんだ付けは不要です 完成品は RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●併用可能製品:BGA 、CPU 、GPU などがあります●長さ:15mm●幅:15mm●高さ:12.5mm●寸法:15 x 15 x 12.5mm●取り付け:基板実装●コード番号:227-5339 アズワン品番65-8074-22
1箱(10個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

冷間鍛造、超高性能 低熱抵抗 低プロファイルの受動冷却に最適です 用途 表面が平らなさまざまな半導体デバイスでの使用に適しています。
仕様●併用可能製品:ユニバーサルスクエアアル●長さ:25mm●幅:25mm●高さ:7mm●寸法:25 x 25 x 7mm●カラー:黒●アプリケーション:表面の平らな幅広い半導体素子に適合●特殊機能:冷間鍛造, 低熱抵抗, 超高性能●コード番号:184-6716 アズワン品番65-8064-53
1個
999 税込1,099
欠品中

ヒートシンク 12Fシリーズ
仕様●長さ:46mm●幅:30mm●高さ:12mm●寸法:46 x 30 x 12mm●コード番号:656-6382 アズワン品番65-8094-20
1個
459 税込505
7日以内出荷

Small heat sink for TO-220 components. Ideal for keeping your 5V and 3.3V regulators running cool. Black anodized bolt on type with 2.5W dissipation.
アズワン品番67-0454-04
1個
229 税込252
33日以内出荷

Adaptive 熱電クーラーモジュール。熱電モジュールは、電圧が印加されると熱の吸収・放出が起こるというペルチェ効果を利用します。有効冷却電力: mW → 100 W 最高ホットサイド温度 Th:90℃による、優れたパフォーマンスを実現 モジュールは、ヒートシンク用接着剤を使用して接着可能 用途:冷却、発電 シリコンシールドオプション
仕様●最大冷却能力:17.9W●最高温度差:+74K●電流 Max:3.9A●最大電圧:7.6V●アクティブエリア:30 x 15mm●アクティブエリアの長さ:30mm●アクティブエリアの厚さ:3.6mm●アクティブエリアの幅:15mm●コード番号:490-1317 アズワン品番65-8080-14
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

SK 89 押出ヒートシンク。SK 89 ヒートシンクには、アクセスパネル又は基板用のガイド溝が付属し、長さは 75 mm と 100 mm です。SSR タイプは 35 mm DIN レールに直接はめ込み可能で、ねじ穴もコンポーネント取り付け用に用意されています。
仕様●長さ:100mm●幅:80mm●高さ:78.6mm●寸法:100 x 80 x 78.6mm●熱抵抗:1K/W●カラー:黒●コード番号:189-8252 アズワン品番65-8097-60
1個
7,698 税込8,468
欠品中

仕様●併用可能製品:TO-220 及び TO-247 デバイス及びブリッジ整流器●長さ:16.28mm●幅:16.3mm●高さ:38.1mm●寸法:16.28 x 16.3 x 38.1mm●取り付け:PCBスルーホール●コード番号:227-5375 アズワン品番65-8073-18
1箱(25個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

Arcol Ohmite ヒートシンクは、BGA や PBGA などのデバイス用の低コストの BG シリーズ標準ヒートシンクを備えています。このシンプルなヒートシンクは、粘着式サーマルテープ(ヒートシンクキットに付属)を備えたデバイスに取り付けることができます。このヒートシンクは、黒色陽極酸化仕上げで、自然(フリー)又は強制対流冷却の用途で使用できます。アルミ合金 6063-T5 又は黒陽極酸化仕上げの同等品 取り付け方法:サーマルテープの規格 基板レベルのヒートシンクを取り付け、はんだ付けは不要です 完成品は RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●併用可能製品:BGA 、CPU 、GPU などがあります●長さ:19mm●幅:19mm●高さ:9mm●寸法:19 x 19 x 9mm●取り付け:基板実装●コード番号:227-5345 アズワン品番65-8071-99
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様●併用可能製品:BGA 、CPU 、GPU などがあります●長さ:31mm●幅:31mm●高さ:7.5mm●寸法:31 x 31 x 7.5mm●取り付け:基板実装●コード番号:227-5348 アズワン品番65-8072-02
1箱(10個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

Description。A 13.20×12.10 mm self-adhesive pure copper heatsink designed to dissipate heat away from your boards and ICs.。Features。Material:Copper。Length:13.20 mm。Width:12.10 mm。Self-Adhesive
アズワン品番67-0426-21
1個
679 税込747
33日以内出荷

仕様●併用可能製品:TGHE シリーズ及び SOT-227 用●長さ:48.7mm●幅:35.05mm●高さ:27.94mm●寸法:48.7 x 35.05 x 27.94mm●取り付け:パネル●コード番号:227-5423 アズワン品番65-8072-71
1個
709 税込780
7日以内出荷

Arcol Ohmite ヒートシンクは、BGA や PBGA などのデバイス用の低コストの BG シリーズ標準ヒートシンクを備えています。このシンプルなヒートシンクは、粘着式サーマルテープ(ヒートシンクキットに付属)を備えたデバイスに取り付けることができます。このヒートシンクは、黒色陽極酸化仕上げで、自然(フリー)又は強制対流冷却の用途で使用できます。アルミ合金 6063-T5 又は黒陽極酸化仕上げの同等品 取り付け方法:サーマルテープの規格 基板レベルのヒートシンクを取り付け、はんだ付けは不要です 完成品は RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●併用可能製品:BGA 、CPU 、GPU などがあります●長さ:17mm●幅:17mm●高さ:7.5mm●寸法:17 x 17 x 7.5mm●取り付け:基板実装●コード番号:227-5343 アズワン品番65-8072-08
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様●併用可能製品:BGA 、CPU 、GPU などがあります●長さ:37.5mm●幅:37.5mm●高さ:12.5mm●寸法:37.5 x 37.5 x 12.5mm●取り付け:基板実装●コード番号:227-5353 アズワン品番65-8075-92
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

イシマル産業コーネックステープ
エコ商品
230℃の高温で連続1000時間使用しても変化を見ないという抜群の耐熱性を持ち、火炎に触れても燃えにくい難燃性や、高い耐薬品性などを持つ、メタ系アラミド繊維で作った電気絶縁用テープ。ワニスの含浸性にも優れています。
用途モーター、発電機、トランス等の電気絶縁。 長さ(m)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10巻)ほか
8,898 税込9,788
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イシマル産業コーネックススリーブ
エコ商品
230℃の高温で連続1000時間使用しても変化を見ないという抜群の耐熱性を持ち、火炎に触れても燃えにくい難燃性や、高い耐薬品性などを持つ、メタ系アラミド繊維の糸を編組したスリーブです。
用途電気絶縁、補強、電線被覆、モーター結束コード等。 長さ(m)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10反)ほか
42,980 税込47,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Cu/Niをコートした導電性織布を有する導電性アクリル系加圧粘着剤です。 様々な厚みがあり最適な製品を選ぶことができます。 柔軟で作業性に優れ、小スペースでも良好な導電性が得られます。
用途LCD等への電磁シールディングとグラウンディング用。 電子機器の静電気対策用。 トラスコ品番257-5431 材質基材:導電性織布 、粘着剤:導電性粒子含有粘着剤 長さ(mm)257 幅(mm)182 厚さ(mm)0.2 サイズB5 電気抵抗(Ω)XY方向:0.2、Z方向:0.05~0.1 粘着力(N/10mm)5.7
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷

材質EPDMゴム テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.6 アズワン品番64-7992-30
1巻
7,260 税込7,986
翌日出荷

柔軟性・耐屈曲性・シールド効果に優れます
用途可動部分の電磁波シールディング、グラウンディングに。凹凸のある部分への貼り込み用に。 テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)3 主な用途電磁波シールディング、グラウンディング、凹凸部分へ貼り込み用 特性柔軟性・耐屈曲性・シールド効果
1巻ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10枚)
329,800 税込362,780
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NA-315の5mm幅ヒーター線となります
仕様●ヒーター幅:5mm アズワン品番68-4129-49
1セット(10本)
5,290 税込5,819
8日以内出荷

放熱シートの熱伝導性・柔軟性はそのままに、優れた電磁波吸収性を併せ持つ、放熱性電磁波ノイズ吸収シートです。発熱体にシートを貼り、熱を伝導させたい放熱体に密着させ使用します。ノイズの発生源に貼るだけでノイズ対策が可能です。
使用温度範囲(℃)-40~120 硬さ20:JIS Type E 比重3.2 難燃性UL-94 V-0 熱伝導率(W/mk)0.8 絶縁破壊電圧(kV/mm)≧AC10 体積抵抗値≧1×10の10乗Ω・cm
1個
899 税込989
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

基板等に貼る場合、グミのように非常に柔らかい素材ですので、装着表面が不均一でも全体の接触面をカバーし、それぞれの部品または基板全体から効率よく熱を吸収し、ヒートシンクや放熱体に熱を伝えることができます。熱源にシートを貼り、熱を逃がしたい放熱体・筐体に密着させ使用します。(熱源と放熱体・筐体の間に挟んで使用します)。熱に対しては高い放熱性を発揮し、電気的には絶縁性を持った柔軟性に富む熱伝導材です。非常に柔らかい素材ですので、基板へのストレスの軽減、また半導体チップへの過度の圧力による悪影響を防止できます。用途、場所に応じた形状にカットし、使用できます。素材の柔軟性を極限まで生かすことで、凹凸への追従性やクッション性を備えている為、高さの異なる部品への密着性が優れております。公差の吸収など設計に有効に活用できます。
使用温度範囲(℃)-40~150 硬さ5 JIS Type E 耐電圧≧10ACkV/mm 比重1.8. 体積抵抗率(Ωcm)≧1×10の10乗 難燃性V-0 UL94 熱伝導率(W/mk)1.4 絶縁破壊電圧(kV/mm)≧AC10
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)