絞り込み
外寸法・幅(mm)
  • 460(1)
  • 477(2)
有効内寸法・幅(mm)
  • 435(1)
  • 440(1)
  • 460(2)
有効内寸法・高さ(mm)
  • 50(2)
  • 120(1)
  • 130(1)
  • 140(2)
外寸法・高さ(mm)
  • 195(2)
  • 340(1)
有効内寸法・奥行(mm)
  • 320
  • 80(2)
  • 105(1)
  • 125(2)
  • 135(2)
  • 198(2)
  • 250(4)
  • 270(2)
  • 280(2)
  • 310(2)
  • 337(2)
  • 340(5)
  • 350(4)
  • 360(3)
  • 370(2)
  • 375(2)
  • 390(3)
  • 398(2)
  • 400(2)
  • 401(2)
容量(L)
  • 18(1)
  • 27(1)
18・27
色
  • 色シルバー(1)
シルバー
外寸法・奥行(mm)
  • 145(1)
  • 337(2)
145・337
質量(kg)
  • 2.4(1)
  • 2.85(1)
  • 3.9(2)
2.4・2.85・3.9
材質(本体)
  • アルミ(3)
アルミ
ブランド
  • フジコーワ(2)
  • ホーザン(1)
  • 平野鞄(1)
フジコーワ・ホーザン・平野鞄
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外寸法・幅(mm)」から絞り込む
460(1)
477(2)
  • 組み立て型アルミアタッシュ 大寸 平野鞄

    組み立て型アルミアタッシュ 大寸

    平野鞄
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    5日以内出荷
    仕様本体内部:ササマチ付2段ポケット・カブセポケット・小物入れファスナーポケット・カード入れ・ペン差し、底鋲付、肩アテ付ショルダーベルト質量(kg)2.85色シルバー材質(本体)アルミ合金質量(g)2850寸法(cm)46×34×15鍵ダイヤル錠内寸(cm)43.5×32×12収納の目安A3ファイル(43.5×31.2)が収納可能有効内寸法・奥行(mm)320有効内寸法・高さ(mm)120有効内寸法・幅(mm)435
  • 多用途アルミ合金ケース ATシリーズ フジコーワ

    多用途アルミ合金ケース ATシリーズ

    フジコーワ
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    6日以内出荷
    軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。鉄製パチン錠は鍵をかけることにより本体と蓋部を完全にクローズします。グリップハンドルは頑丈なアルミ製です。グリップ部は柔らかく手にフィットする黒ビニールです。ロッキングハスプには別売りの南京錠が取り付け可能です。内装は全面布貼りです。クッション材を入れることにより、収納品の保護性を一層高めます。ハンドキャリーを考慮した、スマートなアルミケースです。信頼の日本製。
    用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に最適です。AT-3000シリーズは軽量性と堅牢性を徹底的に追及。様々な搬送物に柔軟に対応できるアタッシュケースタイプです。材質1.2mm厚 高張力アルミニウム合金厚さ(mm)1.2材質(本体)アルミ内装全面布張り外寸法・高さ(mm)195有効内寸法・高さ(mm)50/140
  • ツールケース ホーザン

    ツールケース

    ホーザン
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    3日以内出荷
    発塵性の低い一体成形アルミケース。 クリーン環境に持ち込む機材・工具などの収納に。 発塵性が低く洗浄作業がしやすいアルミ板の一体成形で仕上げました。工具差しはB-920(クリーンルーム用)をご利用ください。
    仕様クラス10000材質アルミ質量(kg)2.4容量(L)18L内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×320×(本体深さ77+フタ深さ53)外寸法・幅(mm)460外寸法・高さ(mm)340RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)145有効内寸法・奥行(mm)320有効内寸法・高さ(mm)(本体深さ77+フタ深さ53)有効内寸法・幅(mm)440
  • アルミケースAT-3000シリーズ フジコーワ

    アルミケースAT-3000シリーズ

    フジコーワ
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軽量性と堅牢性を徹底的に追求しており、様々な搬送物に柔軟に対応できるアタッシュケースタイプです。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。パチン錠は鍵をかけることにより本体とフタ部を完全にクローズします。グリップハンドルは頑丈なアルミ製で、グリップ部は柔らかく手にフィットする黒ビニールです。ロッキングハスプには別売りの南京錠が取り付け可能です。軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品などを輸送時の損傷から確実に守ります。
    用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に。材質フタ:1.2mm厚高張力アルミニウム合金、内装:全面布貼り、フレーム:耐蝕性アルミ合金材質(本体)1.2mm厚高張力アルミニウム合金外寸法・高さ(mm)195錠前南京錠(別売)取付可有効内寸法・高さ(mm)50/140

『ツールボックス/ツールバッグ』には他にこんなカテゴリがあります

アルミ製