絞り込み
長さ(m)
  • 15
  • 0.6(1)
  • 0.7(1)
  • 0.8(4)
  • 1(2)
  • 2(5)
  • 2.5(2)
  • 3(3)
  • 5(16)
  • 6(3)
  • 8(14)
  • 10(42)
  • 13(2)
  • 20(60)
  • 27(2)
  • 30(167)
  • 33(7)
  • 47(2)
  • 50(36)
  • 100(2)
使用場所
  • 使用場所屋内(2)
  • 使用場所屋外(2)
特性
  • アース付(1)
  • 防塵(1)
  • 防水(2)
電線仕様
  • 2PNCT(1)
  • VCT(5)
  • 色ブルー(1)
ブランド
  • ハタヤリミテッド(7)
  • 日動工業(1)
ハタヤリミテッド・日動工業
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
0.8(4)
2(5)
5(16)
8(14)
10(42)
15
20(60)
30(167)
33(7)
50(36)
長さ(m)をもっと見る
  • コードリール15m ハタヤリミテッド

    コードリール15m

    ハタヤリミテッド(3件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1台
    当日出荷
    コンパクトなボディで場所をとらない屋内用コードリール。 軽量で女性や年配の方でも持ち運びが楽です。 コンセント防塵シャッター付き。
    用途軽作業や手狭な現場用質量(kg)3長さ(m)15定格電流(A)5電線仕様VCT1.25平方mm×2心限度電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×15×27.8差込口4個口使用場所屋内特性防塵
  • シンサンデーレインボーリール ハタヤリミテッド

    シンサンデーレインボーリール

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1台
    当日出荷
    安心と信頼の日本製。雨中や水がかかる場所でも安心の屋外用防雨型。コード長15m。4つのコンセント周りは分かりやすく色分けしているため、複数人で共有していも管理しやすく便利。コンセントには防雨・防塵キャップが付属。内部配線部へ水やホコリが入るのを防止。キャップは開閉しやすい一体成形タイプ。
    用途建築・土木工事、水道工事、水回り作業、屋外イベントなどに。屋外 4ツ口 リール コードリール 防雨質量(kg)3.5コンセント個数4定格電流(A)125V・5A(許容電流15A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×207×329電線長さ(m)15プラグ防雨型2P・125V・12AケーブルVCT 1.25mm2×2C使用場所屋外特性防雨
  • 電工ドラム 三相200V 屋内型 オートリール アース付 15m 日動工業

    電工ドラム 三相200V 屋内型 オートリール アース付 15m

    日動工業
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷
    動力用三相200V自動巻き取り式電工ドラムです。 自動整列巻きです。 コード先端切放しです。(プラグは付いていません) 最大許容電流:15Aです。(20A以上のプラグ・コンセントを使用しても15Aまで) プラグ・コンセント付も製作可能です。(別途お見積り)
    トラスコ品番162-0493質量(kg)7.5定格電圧(V)200電線長さ(m)15電線仕様-種別VCT電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)4使用場所屋内アズワン品番64-5061-12巻取形式自動巻き
  • 自動巻溶接ケーブルリール15m WCT38×1 ハタヤリミテッド

    自動巻溶接ケーブルリール15m WCT38×1

    ハタヤリミテッド
    259,800税込285,780
    1台
    45日以内出荷
    自動巻溶接ケーブルリールです。 アーク溶接機専用です。
    トラスコ品番820-2547質量(kg)29許容電流(A)100%:150、50%:220電線長さ(m)15電線仕様VCT38mm2×1巻取形式自動巻き
  • 自動巻溶接ケーブルリール15m WCT22×1 ハタヤリミテッド

    自動巻溶接ケーブルリール15m WCT22×1

    ハタヤリミテッド
    259,800税込285,780
    1台
    45日以内出荷
    トラスコ品番820-2546質量(kg)26.1許容電流(A)100%:105、50%:150電線長さ(m)15電線仕様VCT22mm2×1巻取形式自動巻き
  • 防雨型自動巻ケーブルリール 三相200V型 ハタヤリミテッド

    防雨型自動巻ケーブルリール 三相200V型

    ハタヤリミテッド
    229,800税込252,780
    1台ほか
    31日以内出荷から45日以内出荷
    電線仕様-種別2PNCT心数(C)4使用場所屋外特性防雨巻取形式自動巻き
  • コードマック 三相200V接地付 20A ハタヤリミテッド

    コードマック 三相200V接地付 20A

    ハタヤリミテッド
    94,980税込104,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    特性アース付
  • コードマック 三相200V 20A ハタヤリミテッド

    コードマック 三相200V 20A

    ハタヤリミテッド
    64,980税込71,478
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    摘要3P三ツ口コンセントコンセント個数3芯数3P×3個電線仕様ソフトンVCT2.0mm2×3C
コードリール