絞り込み
長さ(m)
  • 5
  • 0.6(1)
  • 0.7(1)
  • 0.8(4)
  • 1(2)
  • 2(5)
  • 2.5(2)
  • 3(3)
  • 6(3)
  • 8(15)
  • 10(42)
  • 13(2)
  • 15(8)
  • 20(60)
  • 27(2)
  • 30(168)
  • 33(6)
  • 47(2)
  • 50(37)
  • 100(2)
コンセント形状
コンセント形状
2P 15A 125V(7)
コンセント形状
その他(1)
コンセント形状
接地2P 15A 125V(1)
使用場所
  • 使用場所屋内(5)
特性
  • アース付(1)
  • 防塵(1)
電線仕様
  • 2PNCT(2)
  • VCT(3)
  • VCTFK(6)
  • その他(2)
色
  • 色イエロー(1)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(3)
  • 色ブルー(3)
  • 色ベージュ(2)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(2)
イエロー・グリーン・グレー・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
  • ハタヤリミテッド(13)
  • 日動工業(2)
  • エスコ(1)
ハタヤリミテッド・日動工業・エスコ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(m)」から絞り込む
0.8(4)
2(5)
5
8(15)
10(42)
15(8)
20(60)
30(168)
33(6)
50(37)
長さ(m)をもっと見る
  • マックリール(手巻き) ハタヤリミテッド

    マックリール(手巻き)

    ハタヤリミテッド(19件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    当日出荷
    電線の溶解・焼損を防ぐサーモカット付です。
    用途事務所内に。家庭用に。DIYに。電線太さ(mm2)1.25巻取形式手動巻き
  • オートリール 日動工業

    オートリール

    日動工業(7件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    ライン作業やDIYの作業に最適な、電線長5m、2芯タイプです。
    仕様取付高さ制限:2m・コンセント側重量制限:0.6kg未満トラスコ品番307-2720質量(kg)1.3本体寸法(mm)165×203×64先端形状トリプルコンセント電線太さ(mm2)1.25電源コード種類(mm2×芯数×m)VCTF1.25×2×5(1次線:1・2次線:5)色(本体)黄色使用場所屋内
  • ホームリール ハタヤリミテッド

    ホームリール

    ハタヤリミテッド
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    当日出荷
    電動工具や充電工具用の電源元として使用。持ち運び楽々。使わないときはすっきり収納。調和が取りやすいオリーブグリーンとグレーのツートン色。
    色オリーブグリーン/グレー巻取形式手動
  • ホームリール ハタヤリミテッド

    ホームリール

    ハタヤリミテッド
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    当日出荷
    華やかさと上品な印象を与え、存在感のある深い色味のバーガンディー。持ち運びに便利な持ち手付。使用しない時はコードをスッキリ収納。
    用途掃除機など家電の電源延長に。AV機器の延長に。コードの異常な温度上昇を感知し電源供給を停止する温度センサー内蔵。質量(kg)0.8色バーガンディー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×95×205芯数2P電線仕様-太さ(mm2)VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで)使用場所屋内
  • ウェルマッキー 単相100V 5m 自動巻 アーバングレー ハタヤリミテッド

    ウェルマッキー 単相100V 5m 自動巻 アーバングレー

    ハタヤリミテッド
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番827-5581寸法(mm)171×162×72質量(kg)0.77色アーバングレータイプ自動巻取式・温度センサー内蔵許容電流(A)12ケーブル耐熱コード電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2巻取形式自動巻き
  • ホームリール ハタヤリミテッド

    ホームリール

    ハタヤリミテッド
    ¥4,498税込¥4,948
    1台
    当日出荷
    優しさと温かみのあるアイボリーカラー。持ち運びに便利な持ち手付。使用しない時はコードをスッキリ収納。
    用途掃除機など家電の電源延長に。AV機器の延長に。コードの異常な温度上昇を感知し電源供給を停止する温度センサー内蔵。質量(kg)0.8色アイボリー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×95×205芯数2P電線仕様-太さ(mm2)VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで)使用場所屋内
  • オートマッキー(ホワイト)自動巻(温度センサー付) ハタヤリミテッド

    オートマッキー(ホワイト)自動巻(温度センサー付)

    ハタヤリミテッド
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    当日出荷
    ギフトやノベルティに最適! ワンタッチ巻き取りの自動巻式。
    質量(kg)0.73色ホワイト定格電圧(V)125コンセント個数2許容電流(A)12寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)198×162×66電線長さ(m)5電線太さ(mm2)1.25ケーブル耐熱ゴムコード巻取形式自動巻き
  • 大容量型メタルセンサーリール・メタセンBox(ブレーカー付) ハタヤリミテッド

    大容量型メタルセンサーリール・メタセンBox(ブレーカー付)

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    当日出荷
    コンクリート中の金属を感知します。鉄筋や金属の埋設管の入ったコンクリートの穴あけ作業など、建物のリニューアル工事に使用されています。電圧が不安定な現場でも確実に動作するセンサー内蔵です。大型コアドリルを使用する耐震補強工事などに使用されています。
    用途電気工事。通信工事。ガス工事。メンテナンス。設備工事。配管工事。橋梁補強工事。コンセント個数2
  • レフ球投光器 100V 500W アース付 2PNCT電線 日動工業

    レフ球投光器 100V 500W アース付 2PNCT電線

    日動工業
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    3日以内出荷
    耐油性・耐候性・難燃性に優れた2PNCT電線です。 ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。
    用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明にセット内容灯具、レフ球、バイス電圧(V)100消費電力(W)425口金E39最大口開き(mm)95電線仕様-種別2PNCT光源寿命2000時間替球NRF-500 110V明るさ(Lm)6400標準消費電力料金(円/h)10.6
  • 金属感知機能付メタルセンサーボックス(リモコンタイプ) ハタヤリミテッド

    金属感知機能付メタルセンサーボックス(リモコンタイプ)

    ハタヤリミテッド
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    30日以内出荷
    コンクリート中の金属を感知します。 鉄筋や金属の埋設管の入ったコンクリートの穴あけ作業など、建物のリニューアル工事に使用されています。 315MHz帯特定小電力無線方式を採用しています。 離れた場所や狭い場所からでも復帰できるリモコンタイプです。 20m先からでも動作可能です。 その場で復帰できるので作業の長期中断を防ぎます。
    用途コンクリート中の見えない鉄筋や金属管を瞬時に感知するために。 メタルセンサー機能を必要とする現場で。トラスコ品番200-1468セット内容復帰用リモコン、収納用袋、ベルトクリップ&ストラップ質量(kg)2漏電遮断器仕様地絡プラグ2P・3P兼用:○電線仕様-太さ(mm2)2.0電線仕様-心数(C)3アズワン品番64-4653-19接地端子○
  • リーラー 手巻き(温度センサー付) ハタヤリミテッド

    リーラー 手巻き(温度センサー付)

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    当日出荷
    ギフトやノベルティに最適! 手巻き式。
    質量(kg)0.75定格電圧(V)125コンセント個数2許容電流(A)12寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×178×82定格電流(A)6電線長さ(m)5電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCTFK電線仕様-芯数2巻取形式手動巻き
  • ウェルマッキー 単相100V 5m 自動巻 アイボリー ハタヤリミテッド

    ウェルマッキー 単相100V 5m 自動巻 アイボリー

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番827-5580種別耐熱コード質量(kg)0.77色アイボリー長さ(m)5許容電流(A)12太さ(mm2)1.25心数(C)2巻取形式自動巻き
  • 【OKS】フォークリフト充電用オートリール ハタヤリミテッド

    【OKS】フォークリフト充電用オートリール

    ハタヤリミテッド
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    本体はタフなスチール製。強固なガイドローラー付です。 耐熱性に優れた2PNCTケーブルを採用しました。 必要な長さで止められるラチェット機能付です。 天井、壁、床面などガイドローラの位置(向き)が変更できます。
    仕様定格250V30A3P+Eフォークリフト用プラグ付属色マンセル7.5BG6/1.5定格電圧250V電線仕様2PNCT電線仕様-太さ(mm2)3.5色(マンセル値)7.5BG6/1.5(塗装色)
  • 遮断電流値可変設定形 ELB BOX ハタヤリミテッド

    遮断電流値可変設定形 ELB BOX

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    当日出荷
    過負荷時、ブレーカーを作動させる電流値を5A~15Aの間で可変設定できます。瞬時に反応。0.5~2秒の早わざ!。アース接続チェック機能:アース不完全による感電事故の防止に役立つアースチェックをボタンを押すだけで簡単に行うことができます。内蔵のブレーカーは、機器・器具の漏電にも0.1秒以内に電源を遮断します。作業機器の使用電流に合わせて、電流値を可変設定。併設のコンセント使用による元ブレーカーのダウンを予防!
    仕様コンセント防塵キャップ付トラスコ品番307-2711質量(kg)1.8電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15使用場所屋内特性防塵、アース付
  • [100Vx6Ax5m]オートリール [グリーン] エスコ

    [100Vx6Ax5m]オートリール [グリーン]

    エスコ
    ¥6,380税込¥7,018
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA815CP-2色グリーン電線長さ(m)5
  • シャリル手巻き(温度センサー付) ハタヤリミテッド

    シャリル手巻き(温度センサー付)

    ハタヤリミテッド
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    翌日出荷
    ギフトやノベルティに最適!手巻き式。
    質量(kg)0.66コンセント個数2許容電流(A)12寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167.5×201×85電線長さ(m)5電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCTFK巻取形式手動巻き
コードリール