絞り込み
長さ(m)
- 6
- 0.6(1)
- 0.7(1)
- 0.8(4)
- 1(2)
- 2(5)
- 2.5(2)
- 3(3)
- 5(16)
- 8(15)
- 10(42)
- 13(2)
- 15(8)
- 20(60)
- 27(2)
- 30(168)
- 33(6)
- 47(2)
- 50(37)
- 100(2)
- 長さ(m)をもっと見る
使用場所
屋内(1)
特性
- アース付(1)
- 接地付(1)
電線仕様
- VCT(1)
- VCTF(2)
ブランド
- ハタヤリミテッド(2)
- 三協リール(1)
「長さ(m)」から絞り込む
0.8(4)
2(5)
5(16)
8(15)
10(42)
15(8)
20(60)
30(168)
33(6)
50(37)
長さ(m)をもっと見る

コードマックS 標準型
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1台当日出荷軽作業に最適な6mのコンパクトタイプです。小型軽量ボディで、場所をとらない取付け型です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。最大130度までの首振り機能付です。自動巻き取りでスムーズな出し入れです。サーモカットを内蔵しています。ソフトンVCT電線を使用しています。(CSS型はソフトンVCTF)種別コードマックS定格電圧(V)100コンセント個数2電線長さ(m)6電線太さ(mm2)1.25使用場所屋内巻取形式自動巻き
コードマック 単相100V 6m アース付(ストッパーフリー)
ハタヤリミテッド¥37,980税込¥41,7781台62日以内出荷トラスコ品番851-3612質量(kg)3.2定格電圧(V)125アズワン品番64-4652-69特性アース付