絞り込み
長さ(m)
  • 0.6(1)
  • 2(1)
  • 2.5(2)
  • 3(1)
  • 4.5(1)
  • 5(2)
  • 10(2)
  • 15(1)
  • 20(3)
  • 30(7)
  • 50(2)
使用場所
  • 使用場所屋外(2)
特性
  • 防塵(1)
  • 防水(1)
電線仕様
  • 2PNCT
  • 3PNCT(3)
  • ST-VCT2(1)
  • SVCT(26)
  • VCT(190)
  • VCTF(17)
  • VCTFK(9)
  • VSRF(1)
  • WCT(1)
  • その他(2)
  • 色グレー(4)
ブランド
  • ハタヤリミテッド(10)
  • 日動工業(3)
  • 三協リール(2)
ハタヤリミテッド・日動工業・三協リール
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
2(1)
2.5(2)
3(1)
4.5(1)
5(2)
10(2)
15(1)
20(3)
30(7)
50(2)
  • 防雨・防塵型ドラム 日動工業

    防雨・防塵型ドラム

    日動工業
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    漏電や関電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所では、防雨型で安全・安心。
    コンセント個数3
  • 高容量ケーブルリール 三協リール

    高容量ケーブルリール

    三協リール
    84,980税込93,478
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ケーブルを全て引き出した状態でしか通電しない安心設計です。
    用途200Vの高容量の電力供給用として。セット内容取付けベース一式材質/仕上本体:樹脂質量(kg)5グレー本体寸法(mm)314×290×177プラグ一次側コンセント:パナソニック WF3524電線仕様-太さ(mm2)3.5
  • ブレーカーリール(単相100V) ハタヤリミテッド

    ブレーカーリール(単相100V)

    ハタヤリミテッド
    78,980税込86,878
    1台
    翌日出荷から31日以内出荷
    安全作業の必需品。 漏電遮断器付タイプのコードリールです。
    付属品ネームプレート定格電圧(V)100コンセント個数3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)397×315×253電線長さ(m)30電線太さ(mm2)2
  • レフ球投光器 100V 500W アース付 2PNCT電線 日動工業

    レフ球投光器 100V 500W アース付 2PNCT電線

    日動工業
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    耐油性・耐候性・難燃性に優れた2PNCT電線です。 ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。
    用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明にセット内容灯具、レフ球、バイス電圧(V)100消費電力(W)425口金E39最大口開き(mm)95電線仕様-種別2PNCT光源寿命2000時間替球NRF-500 110V明るさ(Lm)6400標準消費電力料金(円/h)10.6
  • EV・PHV充電専用ケーブルリール 三協リール

    EV・PHV充電専用ケーブルリール

    三協リール
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    ケーブルを全て引き出した状態でしか通電しない安心設計です。
    用途200V EV充電用の電力供給用として。トラスコ品番201-2187セット内容一次側コンセントプラグ:パナソニック WF3524(一次側施工コンセントはパナソニック WK2520W推奨)材質/仕上本体:樹脂質量(kg)5グレー本体寸法(mm)314×290×177電線仕様-太さ(mm2)3.5電線仕様-心数(C)3アズワン品番64-8681-09
  • びっくリール 日動工業

    びっくリール

    日動工業
    76,980税込84,678
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    コンセント個数3+1電線太さ(mm2)2
  • アースリール ハタヤリミテッド

    アースリール

    ハタヤリミテッド
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    ERD型/引き出し巻き取りやすい自動巻タイプ EREH型/任意で巻ける手動巻きタイプ
    定格電流(A)60相当電線仕様-種別2PNCT巻取形式手動巻き
  • ケーブルリール(200V)(自動巻) ハタヤリミテッド

    ケーブルリール(200V)(自動巻)

    ハタヤリミテッド
    269,800税込296,780
    1台
    31日以内出荷
    動力線の引き出し・巻き取りが自在。 全7タイプで様々なニーズに対応します。
    電線仕様-種別2PNCT巻取形式自動巻き
  • フォークリフト充電用オートリール ハタヤリミテッド

    フォークリフト充電用オートリール

    ハタヤリミテッド
    239,800税込263,780
    1台
    31日以内出荷
    充電後のケーブルを自動収納。 事業所の整理整頓に貢献します。
    定格電流(A)440V/60A、3P+E電線長さ(m)2電線仕様-種別2PNCT塗装色マンセル7.5BG6/1.5巻取長さ(m)5
  • 配膳車専用コードマック(自動巻) ハタヤリミテッド

    配膳車専用コードマック(自動巻)

    ハタヤリミテッド
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷
    床を這うコードを配膳車から追放します。
    質量(kg)5.2定格電圧(V)200寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×288×137電線長さ(m)二次側4.5+一次側0.5電線太さ(mm2)2電線仕様-種別2PNCT巻取形式自動巻き
  • 防雨型戦力リール(屋外用)(温度センサー付) ハタヤリミテッド

    防雨型戦力リール(屋外用)(温度センサー付)

    ハタヤリミテッド
    59,980税込65,978
    1台
    4日以内出荷
    メンテナンス重視設計。 プロの戦力となる屋外用リールです。
    質量(kg)10.3定格電圧(V)100コンセント個数3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)361×307×244電線長さ(m)30電線太さ(mm2)2電線仕様-種別2PNCT使用場所屋外
  • 戦力リール(温度センサー付) ハタヤリミテッド

    戦力リール(温度センサー付)

    ハタヤリミテッド
    48,980税込53,878
    1台
    31日以内出荷
    プロが選び、プロが使う、こだわり抜いた性能は、メンテナンスが容易な業務用ニュータイプ
    定格電圧(V)100コンセント個数4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)361×307×226電線太さ(mm2)2電線仕様-種別2PNCT
  • 防雨型自動巻ケーブルリール 三相200V型 ハタヤリミテッド

    防雨型自動巻ケーブルリール 三相200V型

    ハタヤリミテッド
    229,800税込252,780
    1台ほか
    31日以内出荷から45日以内出荷
    電線仕様-種別2PNCT心数(C)4使用場所屋外特性防雨巻取形式自動巻き
  • 病院「配膳車」専用自動巻コードリール ハタヤリミテッド

    病院「配膳車」専用自動巻コードリール

    ハタヤリミテッド
    79,980税込87,978
    1台
    翌々日出荷
    病院配膳車専用自動巻コードリールです。 給食配膳車の保温・保冷専用自動巻コードリールです。 床をはうコードを追放しています。
    トラスコ品番820-2460質量(kg)4電圧(V)200電線仕様2PNCT2.mm2×4C巻取形式自動巻き
  • 【OKS】フォークリフト充電用オートリール ハタヤリミテッド

    【OKS】フォークリフト充電用オートリール

    ハタヤリミテッド
    189,800税込208,780
    1台
    当日出荷
    本体はタフなスチール製。強固なガイドローラー付です。 耐熱性に優れた2PNCTケーブルを採用しました。 必要な長さで止められるラチェット機能付です。 天井、壁、床面などガイドローラの位置(向き)が変更できます。
    仕様定格250V30A3P+Eフォークリフト用プラグ付属マンセル7.5BG6/1.5定格電圧250V電線仕様2PNCT電線仕様-太さ(mm2)3.5色(マンセル値)7.5BG6/1.5(塗装色)
コードリール