さらに商品を絞り込む

2ページ目: 電源式

72件中 4172
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
パッド寸法(mm)から絞り込む
電動シングルポリッシャー Φ130パッドセット SHINANO(信濃機販)電動シングルポリッシャー Φ130パッドセットSHINANO(信濃機販)
23,980税込26,378
1セット
3日以内出荷
電動シングルアクションポリッシャーに130Φレインボーパッドが付いた仕様です。 軽量かつパワフルな1100Wモーター搭載。 細やかな作業が行える変速ダイヤル付き。 スイッチを握り続け無くても回転を維持出来る便利なロックボタン付き。 ロングタイプのサイドハンドル付き。
用途自動車の磨き作業セット内容本体、サイドハンドル、Φ130レインバーパッド、片口スパナ(17mm)、M16スピンドルネジ質量(kg)2.1電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1100コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~2000定格電流(A)11.7絶縁方式二重絶縁危険物の類別非危険物取付軸5/16-24UNF
パワーボール2 マザーズパワーボール2マザーズ
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷
マザーズ パワーボールは、ドリルに取付けて使用する研磨用スポンジです。<br />直径約150mmのスポンジは短時間で広い範囲をポリッシュするのに適しています。<br />金属・車のテールレンズなどに使用が可能です。<br />ポリッシュする用途によってケミカルを選択して下さい。<br />本製品はスポンジ面の上下を入れ替えられるリバーシブルタイプです。<br />広い部分を手作業でポリッシュするとどうしてもムラになったり、膨大な時間が掛かってしまいます。パワーボールなら時間が大幅に短縮できますし、均一に仕上げることが出来ます。<br />スポンジが汚れたらぬるま湯と中性洗剤で洗って繰り返し使用できます。
用途金属・プラスチックのポリッシャー適合無加工の金属面、自動車・オートバイのテールレンズなど(塗装面には使用できません)、【条件】チャック径6mm以上のドリル直径(Φmm)【本体】約150アズワン品番64-3280-60危険物の類別非危険物
パワーコーン360 マザーズパワーコーン360マザーズ
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷
マザーズ パワーコーンは、ドリルに取付けて使用する研磨用スポンジです。<br />パワーシリーズの中でも一際、独特な円錐形状は、狭い部分から広い面までポリッシュが可能です。<br />先端はしっかり磨ける無垢のスポンジ、後端は切れ込みが入っているので、より対象物へ密着させてポリッシュが可能です。<br />パワーシリーズの中で異彩を放つデザインです。会社にあるハーレーのアルミリムを磨きましたが、手作業と比較して短時間で仕上げることが出来ました。個人的にはパワーシリーズの中で一番、使い勝手が良いです。<br />汚れたらぬるま湯と中性洗剤で洗って繰り返し使用出来ます。
用途金属・プラスチックのポリッシャー適合無加工の金属面、自動車・オートバイのテールレンズなど(塗装面には使用できません)、【条件】チャック径6mm以上のドリル長さ(mm)約110最大径(Φmm)約100アズワン品番64-3280-58危険物の類別非危険物先端径(Φmm)【本体】約25
[EA809PX-41用] 研磨セット エスコ[EA809PX-41用] 研磨セットエスコ
9,040税込9,944
1個
翌日出荷
[EA809PX-41用]研磨セット 塗装面、金属面への研磨剤の塗布、研磨硬い樹脂材の研磨、磨き塗装面、金属面の研磨(研磨ペーパー)
仕様●セット内容:エクステンションバー(80mm)×1Φ30mm用ディスクパッド×1スポンジ3種(ソフト・ノーマル・ハード)研磨ペーパー(#1000・#2500 各12枚)アズワン品番65-2222-66
[EA809PX-41用] ディスク研磨ペーパー エスコ[EA809PX-41用] ディスク研磨ペーパーエスコ
1,440税込1,584
1セット(12枚)
翌日出荷
[EA809PX-41用]ディスク研磨ペーパー 塗装面、金属面の研磨
[EA809PX-41用] スポンジ(ハード) エスコ[EA809PX-41用] スポンジ(ハード)エスコ
1,440税込1,584
1個
翌日出荷
[EA809PX-41用]スポンジ(ハード) 塗装面、金属面への研磨剤の塗布、研磨、硬い樹脂材の研磨、磨き
仕様●直径(mm):研磨面:65●厚さ(mm):25●最大回転数:3000rpm(最大対応値)●材質:スポンジアズワン品番65-2222-62
[EA809PX-41用] スポンジ(ミディアム) エスコ[EA809PX-41用] スポンジ(ミディアム)エスコ
1,440税込1,584
1個
翌日出荷
[EA809PX-41用]スポンジ(ミディアム) 塗装面、金属面への研磨剤の塗布、研磨、硬い樹脂材の研磨、磨き
仕様●直径(mm):研磨面:65●厚さ(mm):25●最大回転数:3000rpm(最大対応値)●材質:スポンジアズワン品番65-2222-61
[EA809PX-41用] スポンジ(ソフト) エスコ[EA809PX-41用] スポンジ(ソフト)エスコ
1,440税込1,584
1個
翌日出荷
[EA809PX-41用]スポンジ(ソフト) 塗装面、金属面への研磨剤の塗布、研磨、硬い樹脂材の研磨、磨き
仕様●直径(mm):研磨面:65●厚さ(mm):25●最大回転数:3000rpm(最大対応値)●材質:スポンジアズワン品番65-2222-60
[EA809PX-41用] バフ エスコ[EA809PX-41用] バフエスコ
1,730税込1,903
1個(2個)
翌日出荷
[EA809PX-41用]バフ 金属の研磨に 研磨剤を使用してください。
仕様●直径(mm):50●厚さ(mm):12●最大回転数:3000rpm(最大対応値)●入数:2個●材質:フェルトアズワン品番65-2222-59
[EA809PX-41用] モップバフ エスコ[EA809PX-41用] モップバフエスコ
1,730税込1,903
1個
翌日出荷
[EA809PX-41用]モップバフ 金属、プラスチックや硬い塗装面に研磨剤塗布後の仕上げ、磨き
仕様●材質:ラム●直径(mm):50●厚さ(mm):25●最大回転数:3000rpm(最大対応値)アズワン品番65-2222-58
[EA809PX-41用] ディスクパッド エスコ[EA809PX-41用] ディスクパッドエスコ
1,350税込1,485
1個
翌日出荷
[EA809PX-41用]ディスクパッド 専用マジックテープ取付式
仕様●直径(mm):50●厚さ(mm):5●最大回転数:20000rpm(最大対応値)アズワン品番65-2222-57
ギヤアクションポリッシャー エスコギヤアクションポリッシャーエスコ
46,200税込50,820
1台
翌日出荷
変速付 本体二重絶縁構造 サイドハンドル付 磨き傷の出にくい独特なパッド軌跡でバフ目を素早く消すことができます。 先端工具は付属しておりません。 無段変速
仕様●電源:AC100V・910W●パッド径:125mm(マジック式)●パッド取付ねじ:M16×P2.0●重量:2.1kg●サイズ:204(L)×280(W)×125(H)mm●コード長:5m●替カーボンブラシ:EA813RA-11●回転数:200~660rpmアズワン品番65-2222-32
ポリッシャー(充電式) エスコポリッシャー(充電式)エスコ
68,300税込75,130
1台
翌日出荷
コンパクトボディで高トルク研磨 作業に応じて選べる変速機能付き(3段階) 磨きキズが出にくい独自のギアアクション機構 パッド径Φ75mm、複雑な形状や狭い範囲の研磨に 高出力のブラシレス分割コアモーター、回転数の落ちない高トルク研磨を実現
仕様●電源:18V(リチウムイオン1,5Ah)●回転数:520~780rpm●パット径:75mm(マジック式)●サイズ:79×300×143(H)mm●重量:1.8kg●付属品:補助ハンドル、電池パック×2個、充電器●バフ径:80mm(マジック式)●オービット径:4mmアズワン品番65-2222-31
ポリッシャー(充電式) エスコポリッシャー(充電式)エスコ
61,400税込67,540
1台
翌日出荷
小型軽量で安定した磨きが可能 回転の落ち込みがなく安定した磨きができる 電池残量表示付き 作業に応じて選べる変速機能付き(3段階) 補助ハンドル、左右取り付け可 パッド径Φ75mm、複雑な形状や狭い範囲の研磨に
仕様●電源:18V(リチウムイオン 1.5Ah)●回転数:1600~2500rpm●パット径:75mm(マジック式)●パッド取付ネジ径:5/16-24UNF●サイズ:79(W)×300(L)×143(H)mm●重量:1.7kg●付属品:バッテリー×2、充電器、補助ハンドル●対応ディスクペーパー:EA162KT-40A~400アズワン品番65-2221-67
[EA809PE-2用] エラストマパット(マジック式) エスコ[EA809PE-2用] エラストマパット(マジック式)エスコ
4,600税込5,060
1個
8日以内出荷
EA809PE-2用
仕様●パッド径:150mm(マジック式)●材質:エラストマ(硬)●入数:1個アズワン品番65-2222-30
[EA809PD-2用] ラバーパッド(マジック式) エスコ[EA809PD-2用] ラバーパッド(マジック式)エスコ
3,900税込4,290
1個
8日以内出荷
EA809PD-2用替パッド
仕様●サイズ:Φ125mm●材質:ゴム(軟)アズワン品番65-2222-29
[EA809PD-2用] エラストマパッド(マジック式 エスコ[EA809PD-2用] エラストマパッド(マジック式エスコ
4,600税込5,060
1個
翌日出荷
EA809PD-2用替パッド ラバータイプより硬めです。
仕様●サイズ:Φ125mm●材質:エラストマーアズワン品番65-2222-28
5インチツーハンドギアーポリッシャー SUNMATCH5インチツーハンドギアーポリッシャーSUNMATCH
52,980税込58,278
1台
7日以内出荷
サンディング工具の必需品 振動軽減 安定したバランス 非吸塵式 22PMカプラ付 1年保証
長さ(mm)300質量(kg)1.9回転数(min-1[r.p.m])フリー:900空気消費量(L/min)90オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)125ねじサイズ【エアーインレット(NPT)】1/4”
ポリッシャーイノベーター15D/17D ペンギンポリッシャーイノベーター15D/17Dペンギン
219,800税込241,780
1台
7日以内出荷
1.5馬力のDCモーターで力強い洗浄力を発揮します。 ハードフロア洗浄からカーペット洗浄、大理石の光沢復元作業に対応できます。 低重心設計により安定した回転を実現し、パットとフロアの密着性を高め均一な洗浄作業ができます。
用途床の洗浄。高さ(mm)1300消費電力(W)1300回転数(min-1[r.p.m])170/240(50/60Hz)電源単相100Vコード長さ(m)15電源コード(m)15
P-185N 部品 ヘッド 10432 コンパクトツールP-185N 部品 ヘッド 10432コンパクトツール
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
関連資料(1.0MB)
ポリッシングサンダ サンコー(サンコーミタチ)ポリッシングサンダサンコー(サンコーミタチ)
20,980税込23,078
1台
5日以内出荷
磨き専用機 実作業時回転数5,000min'を実現 新設計、低速専用二重絶縁モータ搭載 作業半径が広がるロングコード仕様 ワイドカバー、サイドハンドル標準附属
用途塗装はがし、ステンレス鏡面仕上げ、鋼材黒皮除去、溶接ビート仕上げ処理等消費電力(W)580電源(V)単相100定格電流(A)6コード長さ(m)2芯3.5シャフト径(Φmm)M10(1.5)回転数(min-1[r.p.m])7600付属品ディスクスパナ、サイドハンドル質量(kg)1.5シャフト長さL(mm)10アズワン品番64-8613-46
スイングローラーECO レヂトンスイングローラーECOレヂトン
119,800税込131,780
1個
翌日出荷
レヂトンスイングローラー 鉄骨黒皮剥離機 ESR-50e
電力(W)900電源(V)AC100(50/60Hz)電流(A)10回転速度(min-1[r.p.m])5400定格時間30分
ミニギアサンダー 942GS コンパクトツールミニギアサンダー 942GSコンパクトツール
34,980税込38,478
1台
6日以内出荷
パッドサイズ(Φmm)72回転数(min-1[r.p.m])1800質量(g)690寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)182×72×93流量(L/min)180オービットダイヤ(mm)3.6RoHS指令(10物質対応)対応
AC100V/1100W 電動ポリシャー エスコAC100V/1100W 電動ポリシャーエスコ
159,800税込175,780
1個
翌日出荷
エスコ品番EA899MW-2
ミニポリッシャー U-TOOLS (埼玉精機)ミニポリッシャーU-TOOLS (埼玉精機)
29,980税込32,978
1台
8日以内出荷
用途ブツ・ゴミ除去作業後のペーパーの目消し作業に使用します。また、狭い箇所やパーツの磨き、プラスティックパーツの磨きに最適です。最小面積でポリッシングができ、作業時間の短縮化が図れます。無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500ねじ径(パットねじ径)5/16-24UNFパット径(Φmm)72空気消費量(L/min)380口金1/4PT高さ(mm)105質量(kg)0.78全長(mm)205騒音値(dB)88付属品レギュレター、MPパットΦ72×10、ウールバフΦ80×15、ウレタンバフ(細目)Φ80×20
サンダーポリッシャー エスカルゴ (Φ150) 友定建機サンダーポリッシャー エスカルゴ (Φ150)友定建機
52,980税込58,278
1台
翌日出荷
吸排機能付で集じん機がいらず簡単に作業ができます。
用途壁面、床面の研磨。舗石・平盤・ピンコロ石・煉瓦・耐火煉瓦・インターロックブロック(ILB)・その他石材などの切断無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000電源(V)AC100定格電流(A)7消費電力(W)660電源コード(m)2.5寸法(mm)445×230×250付属品ペーパーパック3枚(14694373)、メッシュバッグ、ディスクペーパー、ペーパーパッドセット、ケース仕様Φ150ペーパー仕様質量(kg)5.2トラスコ品番471-8917
サンダーポリッシャー エスカルゴ (Φ125) 友定建機サンダーポリッシャー エスカルゴ (Φ125)友定建機
52,980税込58,278
1台
翌々日出荷
吸排機能付で集じん機がいらず簡単に作業ができます。
用途壁面、床面の研磨。舗石・平盤・ピンコロ石・煉瓦・耐火煉瓦・インターロックブロック(ILB)・その他石材などの切断無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000電源(V)AC100定格電流(A)7消費電力(W)660電源コード(m)2.5寸法(mm)445×230×250
サンダーポリッシャー エスカルゴ (Φ100) 友定建機サンダーポリッシャー エスカルゴ (Φ100)友定建機
47,980税込52,778
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
吸排機能付で集じん機がいらず簡単に作業ができます。
用途壁面、床面の研磨。舗石・平盤・ピンコロ石・煉瓦・耐火煉瓦・インターロックブロック(ILB)・その他石材などの切断無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000電源(V)AC100定格電流(A)7消費電力(W)660電源コード(m)2.5寸法(mm)445×230×250
アングルサンダーボリッシャー120° エス・ピー・エアーアングルサンダーボリッシャー120°エス・ピー・エアー
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
パッドサイズ(Φmm)125(マジック式)最大回転数(min-1[r.p.m])2500ねじ径5/16-24UNF全長(mm)200空気消費量(m3/min)0.66質量(kg)1.2トラスコ品番541-4822
電動ポリッシャー コンパクトツール電動ポリッシャーコンパクトツール(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
翌々日出荷
高負荷でも回転数低下を抑える電子制御コントロール式で、高速・低速も切替ボタンで簡単に低速調整が可能です。低重心・軽量・コンパクトです。使用感を追求した「グッドバランス設計」です。作業性抜群のシングルアクションポリッシャーです。
パッドサイズ(Φmm)148バフサイズ(Φmm)175電源(V)100電流(A)9.5コード長さ(m)5入力(W)900質量(kg)2.0寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)Φ148×220×290トラスコ品番365-0782
ポリッシャーセット(1/4”Hex軸) エスコポリッシャーセット(1/4”Hex軸)エスコ
3,550税込3,905
1セット
翌日出荷
インパクトドライバー用マジック式ポリッシャーセットです。
パッドサイズ(Φmm)【ラバーパッド】125×t40(マジック部125)最大回転数(min-1[r.p.m])2000セット内容軸付ラバーパッド(EA809ZB-7)×1、羊毛ボンネット(EA809PB-10)×1枚、コールテンボンネット(EA809PB-13)×1枚6.35mm六角軸
ポリッシャー U-TOOLS (埼玉精機)ポリッシャーU-TOOLS (埼玉精機)
29,980税込32,978
1台
8日以内出荷
用途ペーパーによる色ハギ、パテの荒研ぎなどの研磨作業やバフを装着してのポリッシング作業に最適無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000ねじ径(パットねじ径)5/16-24UNFパット径(Φmm)123空気消費量(L/min)450口金1/4PT高さ(mm)153質量(kg)1.2全長(mm)208騒音値(dB)86

ポリシャ』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら