絞り込み
パッド寸法(mm)
- 75×110(1)
- Φ125(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2500(1)
- 9500(1)
ブランド
- エス・ピー・エアー
- モノタロウ(1)
- EARTH MAN(3)
- PROSTAFF(プロスタッフ)(2)
- RUPES(5)
- SHINANO(信濃機販)(5)
- SPTA(6)
- U-TOOLS (埼玉精機)(2)
- エスコ(10)
- コンパクトツール(10)
- サンコー(サンコーミタチ)(1)
- ペンギン(1)
- マキタ(3)
- マザーズ(3)
- レヂトン(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(6)
- 友定建機(3)
特価
「パッド寸法(mm)」から絞り込む
75×110(1)
Φ125(1)

ウインドポリッシャー75×110mm
エス・ピー・エアー¥34,980税込¥38,4781個当日出荷軽量でコンパクト、操作も簡単で洗車専門ショップやGSスタンドのアルバイトでも気軽に扱えます。 低重心設計のため安定感抜群で、ガラスの曲面、エッジ部分でも安心してご使用になれます。用途自動車のフロントガラス等の油膜取り、くもり取りなどに仕様非吸塵、のりパッド仕様トラスコ品番541-5128全長(mm)117質量(kg)0.86無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500使用空気圧力(MPa)0.62パッド寸法(mm)75×110オービット径(Φmm)3ホース接続口1/4
アングルサンダーボリッシャー120°
エス・ピー・エアー¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷トラスコ品番541-4822全長(mm)200質量(kg)1.2ねじ径5/16-24UNF最大回転数(min-1[r.p.m])2500空気消費量(m3/min)0.66パッドサイズ(Φmm)125(マジック式)
『ポリシャ』には他にこんなカテゴリがあります
- 電源式
- 充電式
洗車道具 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら