絞り込み
パッド寸法(mm)
- Φ152
- 75×110(1)
- Φ72(3)
- Φ95(1)
- Φ100(1)
- Φ123(7)
- Φ125(6)
- Φ148(4)
- Φ150(9)
- Φ165(1)
- Φ175(1)
- Φ180(4)
- Φ185(1)
電源(V)
- 100(1)
消費電力(W)
- 40~50未満(1)
- 60~70未満(1)
コード長さ(m)
- 5(1)
- 10(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 3500(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- PROSTAFF(プロスタッフ)(1)
モノタロウ・PROSTAFF(プロスタッフ)
「パッド寸法(mm)」から絞り込む
Φ72(3)
Φ123(7)
Φ125(6)
Φ148(4)
Φ150(9)
Φ152
Φ165(1)
Φ175(1)
Φ180(4)
Φ185(1)

電動ポリシャー グリップハンドル付
(70件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581台当日出荷キズがつきにくいダブルアクションタイプのポリッシャーです。 作業に合わせた回転速度の調整ができます。 作業を行いやすいハンドルグリップ付です。用途車のワックスがけに付属品スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚質量(kg)約1.7タイプダブルアクション消費電力(W)45寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×148×195無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~3500(60Hz:600~3500、50Hz:1000~3500)電源コード(m)5使用電源(V)AC100定格時間(分)30偏芯量5mmパッド径(Φmm)152販売区分業務用
シャインポリッシュ
PROSTAFF(プロスタッフ)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷自動車塗装面用の電動ポリッシャーです。600mAのギアレスモーターにより低振動低騒音。最大回転数3800/分の高速モーター採用。理想的な遠心揺動を実現するWアクシス構造を採用。異なる2つの運動メカニズムにより誰でも気軽に均一なワックス掛け作業が出来ます。用途車の洗車幅(mm)250高さ(mm)220奥行(mm)250電源(V)AC100消費電力(W)60コード長さ(m)10パット径(Φmm)152危険物の類別非危険物
『ポリシャ』には他にこんなカテゴリがあります
- 電源式
- 充電式
















![コードレスダブルアクションポリッシャー REX(レックス)[自動車用品] コードレスダブルアクションポリッシャー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888907-260804-02.jpg)
![コードレスディテーリングポリッシャーキット REX(レックス)[自動車用品] コードレスディテーリングポリッシャーキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888898-260804-02.jpg)



![エンジンクリーニングガン REX(レックス)[自動車用品] エンジンクリーニングガン REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03621848-260903-02.jpg)