絞り込み
パッド寸法(mm)
  • Φ72
  • 75×110(1)
  • Φ95(1)
  • Φ100(1)
  • Φ123(7)
  • Φ125(6)
  • Φ148(4)
  • Φ150(9)
  • Φ152(2)
  • Φ165(1)
  • Φ175(1)
  • Φ180(4)
  • Φ185(1)
電源(V)
  • 12(1)
  • 100(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1800(1)
  • 3500(1)
  • 7500(1)
ブランド
  • コンパクトツール(2)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「パッド寸法(mm)」から絞り込む
Φ72
Φ123(7)
Φ125(6)
Φ148(4)
Φ150(9)
Φ152(2)
Φ165(1)
Φ175(1)
Φ180(4)
Φ185(1)
  • 12V コードレスポリッシャ―(シングル回転) コンパクトツール

    12V コードレスポリッシャ―(シングル回転)

    コンパクトツール
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    小型軽量ボディにより、ヘッドライトや狭小場所の研磨に最適です 高トルクで研磨力の強いシングル回転です スイッチにて低速/高速モードが容易に切替可能です(回転時切替不可) 予備バッテリー付で効率的に使用できます
    仕様シングルアクションパット寸法(mm)72
  • ミニギアサンダー 942GS コンパクトツール

    ミニギアサンダー 942GS

    コンパクトツール
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    欠品中
    質量(g)690回転数(min-1[r.p.m])1800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)182×72×93流量(L/min)180オービットダイヤ(mm)3.6パッドサイズ(Φmm)72RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニポリッシャー U-TOOLS (埼玉精機)

    ミニポリッシャー

    U-TOOLS (埼玉精機)
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    8日以内出荷
    用途ブツ・ゴミ除去作業後のペーパーの目消し作業に使用します。また、狭い箇所やパーツの磨き、プラスティックパーツの磨きに最適です。最小面積でポリッシングができ、作業時間の短縮化が図れます。付属品レギュレター、MPパットΦ72×10、ウールバフΦ80×15、ウレタンバフ(細目)Φ80×20全長(mm)205質量(kg)0.78高さ(mm)105ねじ径(パットねじ径)5/16-24UNF口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500空気消費量(L/min)380騒音値(dB)88パット径(Φmm)72

『ポリシャ』には他にこんなカテゴリがあります

電源盤特集
おすすめ人気ランキング
電源式