絞り込み
パッド寸法(mm)
  • Φ150
  • 75×110(1)
  • Φ72(3)
  • Φ80(2)
  • Φ95(1)
  • Φ100(1)
  • Φ123(7)
  • Φ125(7)
  • Φ148(4)
  • Φ152(2)
  • Φ165(1)
  • Φ175(1)
  • Φ180(4)
  • Φ185(1)
電源(V)
  • 100(9)
消費電力(W)
  • 300~400未満(1)
  • 400~500未満(1)
  • 500~600未満(1)
  • 900~1000未満(1)
  • 1100~1200未満(3)
電流(A)
  • 3.3(1)
  • 4.5(3)
  • 9.5(1)
  • 11.5(2)
  • 11.6(1)
コード長さ(m)
  • 5(7)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 200~660(1)
  • 500(1)
  • 600~2000(2)
  • 660(1)
  • 2000(2)
  • 3000~4500(1)
  • 3200(1)
  • 5200(1)
  • 6000~12000(1)
  • 6800(1)
  • 12000(1)
200~660・500・600~2000・660・2000・3000~4500・3200・5200・6000~12000・6800・12000
保証期間
  • 1年間(4)
1年間
ブランド
  • RUPES(1)
  • コンパクトツール(3)
  • マキタ(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(4)
RUPES・コンパクトツール・マキタ・京セラインダストリアルツールズ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「パッド寸法(mm)」から絞り込む
Φ72(3)
Φ80(2)
Φ123(7)
Φ125(7)
Φ148(4)
Φ150
Φ152(2)
Φ175(1)
Φ180(4)
Φ185(1)
  • ポリシャー APED130KT 京セラインダストリアルツールズ

    ポリシャー APED130KT

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    ●車の水垢やヘッドライトのくすみの除去に適した車磨き専用キットと収納バッグが付いたダブルアクションポリッシャーです ●パットが回転しながら偏心運動することによりオーロラマークやヘッドライトのくすみが手軽にキレイにできます ●標準付属している専用の艶出し剤により塗装面の保護・艶出し・撥水効果が同時に得られます ●磨きにあわせた作業ができる回転数調節ダイヤル付きです ●買ってすぐに使える車磨き専用キットと収納に便利なバッグ付です
    用途車の水垢やヘッドライトのくすみの除去付属品自動車用艶出し剤(100mL)×1、スポンジバフ(150mm)×1、手掛けバフ×1、マイクロファイバークロス×1、収納バック×1材質ハウジング:PA/パッド:PA+発砲ウレタン/電源コード:PVC質量(kg)1.5電流(A)3.3電源(V)単相100消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])6000~12000コード長さ(m)5定格電流(A)3.3型番APED130KT寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)123×151×226電源(単相/V)100パッド寸法(mm)123保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])6000~12000オービットダイヤ(mm)5バフサイズ(Φmm)150パッド径(Φmm)123振動3軸合成値(m/s2)5.2
  • ポリッシャー(脱着式) RPE202 京セラインダストリアルツールズ

    ポリッシャー(脱着式) RPE202

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ●車のボディのキズ取りや肌調整に適した電源コードが取り外しできるポリッシャーです ●負荷をかけても回転が落ちないフィードバック回路を搭載しています ●変速ダイヤル付で作業内容に応じて適切な回転数を設定できます ●スイッチがONの本体に通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」付です ●本体を守る堅牢なダイカスト製プロテクターを採用しており地面などに置いても傷つきにくいです ●操作性の良いロングタイプ補助ハンドルを付属しています
    用途自動車塗装面の研磨・仕上げ作業質量(kg)2電流(A)11.5電源(V)単相100消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])600~2000定格電流(A)11.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×251×194電源(単相/V)100絶縁方式二重絶縁保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])600~2000バフサイズ(Φmm)180パッド径(Φmm)150
  • ポリシャー APE201 京セラインダストリアルツールズ

    ポリシャー APE201

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    当日出荷
    ●車のボディのキズ取りや肌調整に適したポリッシャーです ●抜群のトリガ反応速度でインチングに対応します ●片手で操作しやすい変速ダイヤル付で磨き作業に合わせた回転数に調節が出来ます ●負荷をかけても回転数の落ち込みを抑えてムラの無い安定した研磨ができるフィードバック回路を搭載しています ●操作性の良いロングタイプ補助ハンドル付です ●ダイカスト製プロテクター採用により摩耗を緩和します
    用途金属表面の研削作業及び車などの塗装面の研磨・仕上げ・艶出し付属品補助ハンドル×1、片口スパナ(17mm)×1、スピンドルネジ×1材質モーターケース/テールカバー:PA+TPE+アルミ/ギヤケース:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)2電流(A)11.5電源(V)単相100消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])600~2000コード長さ(m)5型番APE201寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×236×194電源(単相/V)100保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])600~2000バフサイズ(Φmm)180パッド径(Φmm)150
  • 電動ギアアクションポリッシャー コンパクトツール

    電動ギアアクションポリッシャー

    コンパクトツール(1件のレビュー)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    当日出荷
    バフ目、オーロラマークが出にくい!。研磨熱の発生を抑えることでコンパウンドの焼き付きを軽減するギアアクションポリッシャー!
    トラスコ品番365-0791質量(kg)1.8電流(A)4.5電源(V)100回転数(min-1[r.p.m])500コード長さ(m)5寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×187×248入力(W)430バフサイズ(Φmm)150パッドサイズ(Φmm)123
  • 電動ダブルアクションポリッシャー RUPES

    電動ダブルアクションポリッシャー

    RUPES(1件のレビュー)
    ¥65,980税込¥72,578
    1台
    当日出荷
    人間工学に基づき設計されたボディとヘッドグリップデザインは扱いやすく、ボディ細部や曲面で正確な研磨作業を可能にします ボンネットやルーフなどの広い面の作業に最適なプロ施工者のための最先端ツールです 向上したパワーとトルクにより効率性を高め、最小限の研磨工程でクオリティの高い仕上がりを実現します 21mmのオービットを採用した150Φバッキングプレート仕様の電動ダブルアクションポリッシャーです 作業性に優れたスピードコントローラー付きでスピードの微調整が可能になり繊細な研磨作業を実現します スイッチ左側のロックボタンを押すことでスイッチをON状態に簡単にロックできます
    用途コンディションの良くない車の磨きから仕上げ研磨まで対応可能/ボンネットやルーフなどの広い面の作業に最適全長(mm)420電源(V)100消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])3000~4500本体質量(kg)2.7オービット径(Φmm)21パッド幅(mm)150パッド径(Φmm)ベルクロ:150、ウレタン:180
  • ポリッシャー(脱着式) RPEG132 京セラインダストリアルツールズ

    ポリッシャー(脱着式) RPEG132

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ●磨き傷やオーロラマークの除去などに適した電源コードが取り外しできるポリッシャーです ●独自のギヤアクション機構で磨き傷(バフ目)を出さないパッド軌跡を描いて研磨することができます ●コーティング前の小傷取りやバフ目消しの中間工程作業にも使用できます ●負荷をかけても回転数の落ち込みを抑えてムラの無い安定した研磨ができるフィードバック回路を搭載しています ●変速ダイヤル付で作業内容に応じて適切な回転数を設定できます ●スイッチがONの本体に通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」付です
    用途自動車塗装面の研磨、仕上げ作業質量(kg)2.2電流(A)11.6電源(V)単相100消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])200~660定格電流(A)11.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×295×212電源(単相/V)100パッド寸法(mm)125絶縁方式二重絶縁保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])200~660パッド径(Φmm)125
  • 125mmランダムオービットポリッシャ マキタ

    125mmランダムオービットポリッシャ

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥30,980税込¥34,078
    1台
    当日出荷
    作業に応じて選べる操作性(サイドグリップ/前グリップ/メイングリップ)。 ダイヤル&トリガ変速。エラストマ付ツールレスト。
    付属品パッドΦ125mm、六角棒スパナ、サイドグリップ質量(kg)2.8電流(A)9.5電源(V)単相100消費電力(W)900回転数(min-1[r.p.m])0~6800コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)451×123×134パッド寸法(mm)Φ100・125・150
  • 電動ダブルアクションポリッシャー コンパクトツール

    電動ダブルアクションポリッシャー

    コンパクトツール(2件のレビュー)
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    当日出荷
    シングルアクションと違い、偏芯(2重)運動を用いたポリッシャーです。ワックス・コーティングなどの塗布作業には、人の手で塗り込むのに近い動きであり、初心者の方でも手軽に使用できるポリッシャーです。
    質量(kg)1.87電流(A)4.5電源(V)100コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])3200寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)Φ123×212×252入力(W)430バフサイズ(Φmm)150パッドサイズ(Φmm)123
  • 電動ダブルアクションポリッシャー コンパクトツール

    電動ダブルアクションポリッシャー

    コンパクトツール
    ¥64,980税込¥71,478
    1台
    4日以内出荷
    最新型ダブルアクションポリッシャー誕生!新開発オリジナルヘッド搭載。バフ目を最小限に抑え、オーロラマークの発生を防ぐ。ダブルアクションポリッシャーの仕上がり。シングルポリッシャー研磨後の仕上げ磨きや中古車のボディメンテナンス、新車磨きに活躍します。
    用途仕上げ磨き、ボディメンテナンス、自動車鈑金塗装、整備、中古車付属品17-22両口スパナ/グリップ、使い捨てバフ(黒)15×150×30質量(kg)1.9電流(A)4.5電圧(V)AC100消費電力(W)430コード長さ(m)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)123×210×253無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5200オービットダイヤ(mm)12バフサイズ(Φmm)150パッド径(Φmm)123

『ポリシャ』には他にこんなカテゴリがあります

電源盤特集
おすすめ人気ランキング
電源式