絞り込み
パッド寸法(mm)
  • Φ100(1)
  • Φ125(2)
  • Φ148(1)
  • Φ150(1)
  • Φ175(1)
電源(V)
  • 100(5)
コード長さ(m)
  • 2.5(1)
  • 5(4)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 200~660(1)
  • 660(1)
  • 2000(2)
  • 6800(1)
消費電力(W)
  • 900~1000未満(4)
電流(A)
  • 9.5
  • 0.6(1)
  • 1(1)
  • 3.3(2)
  • 4.5(4)
  • 6(1)
  • 7(3)
  • 10(2)
  • 10.1(1)
  • 10.6(1)
  • 11.5(2)
  • 11.6(1)
  • 11.7(4)
保証期間
  • 1年間(1)
1年間
ブランド
  • マキタ(2)
  • EARTH MAN(1)
  • コンパクトツール(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
マキタ・EARTH MAN・コンパクトツール・京セラインダストリアルツールズ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッド寸法(mm)から絞り込む
Φ100(1)
Φ125(2)
Φ148(1)
Φ150(1)
Φ175(1)
  • 電子ポリッシャ マキタ

    電子ポリッシャ

    マキタ(10件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    ワンタッチで低速から高速へ切替。無段変速。 電子制御。定回転制御。
    全長(mm)210質量(kg)2.0電流(A)9.5電源(V)単相100消費電力(W)900回転数(min-1[r.p.m])600~2000コード長さ(m)2.5能力(mm) ウールパッド180能力(mm) スポンジパッド180振動3軸合成値(m/s2)<2.5(ポリッシャ)、<2.5(ディスクサンダ)
  • ポリシャー APEG130 京セラインダストリアルツールズ

    ポリシャー APEG130

    京セラインダストリアルツールズ
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    ●車の磨き傷やオーロラマークの除去など中間仕上工程に適した電子ギヤアクションポリッシャーです ●一回転ごとに軌跡が変わる(頂点が1/5ずれる)独自のギヤアクション機構により磨き傷が出にくくオーロラマーク(バフ目)も消せます ●負荷をかけても回転数の落ち込みが抑えられるためムラの無い安定した磨きが出来ます ●同クラス最高のパワーと大きなオービット量によりストレスなくスピーディーに作業出来ます ●握る場所を選ばない操作性の良いロングタイプ補助ハンドルでらくらく作業が出来ます ●変速機能で回転数を調節できるため研磨熱を抑えたり細かな部分の研磨など幅広い作業に対応出来ます
    用途車の磨き傷やオーロラマークの除去付属品補助ハンドル×1材質モーターケース/テールカバー:PA+TPE+アルミ/ギヤケース:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)2.1電流(A)9.5電源(V)単相100消費電力(W)910回転数(min-1[r.p.m])200~660コード長さ(m)5定格電流(A)9.5型番APEG130寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×280×204電源(単相/V)100パッド寸法(mm)125保証期間1年オービット径(Φmm)7.7電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])200~660パッド径(Φmm)125
  • 変速電動ポリッシャー EARTH MAN

    変速電動ポリッシャー

    EARTH MAN(8件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    変速ダイヤル付きで作業に合わせてスピード調節可能 回転方式:シングルアクション
    用途車・床の研磨・ワックスがけ(塗り込み)・拭き取り・ツヤ出し作業に付属品変速電動ポリッシャー本体×1、ベースパッド(約Φ150mm)×1、スポンジパッド(約Φ180mm)×2、タオル地パッドカバー(Φ180mm用)×1、毛バフパッドカバー(Φ180mm用)×1、補助ハンドル×1、スパナ×1質量(kg)2.3周波数(Hz)50/60電流(A)9.5電圧(V)AC100ねじ径M16コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])約600~2000定格消費電力(W)900本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)225×93×245定格時間(分)30
  • 電動ポリッシャー コンパクトツール

    電動ポリッシャー

    コンパクトツール(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷
    高負荷でも回転数低下を抑える電子制御コントロール式で、高速・低速も切替ボタンで簡単に低速調整が可能です。低重心・軽量・コンパクトです。使用感を追求した「グッドバランス設計」です。作業性抜群のシングルアクションポリッシャーです。
    トラスコ品番365-0782質量(kg)2.0電流(A)9.5電源(V)100コード長さ(m)5寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)Φ148×220×290入力(W)900バフサイズ(Φmm)175パッドサイズ(Φmm)148
  • 125mmランダムオービットポリッシャ マキタ

    125mmランダムオービットポリッシャ

    マキタ(2件のレビュー)
    30,980税込34,078
    1台
    当日出荷
    作業に応じて選べる操作性(サイドグリップ/前グリップ/メイングリップ)。 ダイヤル&トリガ変速。エラストマ付ツールレスト。
    付属品パッドΦ125mm、六角棒スパナ、サイドグリップ質量(kg)2.8電流(A)9.5電源(V)単相100消費電力(W)900回転数(min-1[r.p.m])0~6800コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)451×123×134パッド寸法(mm)Φ100・125・150

ポリシャ』には他にこんなカテゴリがあります

電源盤特集
おすすめ人気ランキング
電源式