14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MagSafe対応 マグネットシール 「MAGNET SEAL」 シルバー LEPLUS NEXT

    MagSafe対応 マグネットシール 「MAGNET SEAL」 シルバー

    LEPLUS NEXT
    599税込659
    1個
    欠品中
    Magsafe非対応機種やケースでも取付できるマグネットシール/極薄設計(0.42mm)/背面ガラス端末・ケースにもマグネットシールを貼り付けできる背面ガラス対応フィルム付属
    付属品背面ガラス対応フィルム
  • やわらかType-Cケーブル HIDISC

    やわらかType-Cケーブル

    HIDISC
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    さわり心地がよいシリコン材を使用、やわらかで絡みにくい
    用途Type-C充電商品の充電とデータ転送用質量(g)約56出力最大5V/3Aケーブル長(m)1対応機種Type-Cコネクター商品転送速度(Mbps)最大480RoHS指令(10物質対応)対応
  • L字Type-Cケーブル HIDISC

    L字Type-Cケーブル

    HIDISC
    319税込351
    1個
    当日出荷
    充電しながら動画が見やすい USB Type-A to C L字ケーブル
    用途充電及びデータ転送用質量(g)約80出力最大5V/3Aケーブル長(m)1コネクタ形状Type-A to C対応機種Type-Cコネクター商品転送速度(Mbps)最大480RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lightningケーブル用アクセサリ/コネクタキャップ/ホワイト エレコム

    Lightningケーブル用アクセサリ/コネクタキャップ/ホワイト

    エレコム(1件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    Lightning端子を汚れから守る!紛失防止機能付きLightningケーブル用コネクタキャップ。
    用途Lightning端子を汚れから守るLightningケーブル(iPhone/iPad/iPod付属ケーブル)用コネクタキャップです。 ケーブルに装着が可能なため、紛失を防止できます。 お得な2個入りです。 純正Lightningケーブル以外にも対応しています。対応ケーブルサイズはWebページをご覧ください。セット内容ケーブルコネクタキャップ×2材質シリコンホワイト対応機種Lightningケーブル
  • リチウムイオン電池内蔵機器用燃えにくいケース ラージサイズ ブラック I ・O DATA(アイオーデータ)

    リチウムイオン電池内蔵機器用燃えにくいケース ラージサイズ ブラック

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    3,998税込4,398
    1台
    7日以内出荷
    本体質量(g)224耐熱温度(℃)800保証期間6か月素材シリコン・ガラス布・断熱綿
  • リチウムイオン電池内蔵機器用燃えにくいケース ラージサイズ グレー I ・O DATA(アイオーデータ)

    リチウムイオン電池内蔵機器用燃えにくいケース ラージサイズ グレー

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    3,998税込4,398
    1台
    7日以内出荷
    本体質量(g)224耐熱温度(℃)800保証期間6か月素材シリコン・ガラス布・断熱綿
  • リチウムイオン電池内蔵機器用燃えにくいケース ラージサイズ グリーン I ・O DATA(アイオーデータ)

    リチウムイオン電池内蔵機器用燃えにくいケース ラージサイズ グリーン

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    3,998税込4,398
    1台
    7日以内出荷
    本体質量(g)224耐熱温度(℃)800保証期間6か月素材シリコン・ガラス布・断熱綿
  • メタルリングステッカー2枚入り FSC

    メタルリングステッカー2枚入り

    FSC
    779税込857
    1個
    3日以内出荷
    磁力式ワイヤレス充電対応。お気に入りのスマホケースでマグネット対応アクセサリーが使える。位置決め簡単、取付ガイド付き
    用途2枚入り。ご使用になる機器が磁力式ワイヤレス充電に対応することを確認下さい。滑り止めコーティングがされていないPCまたはTPUケース専用ですブラック
  • ウォールモバイル充電&収納ラック タワー 3段 石こうボード壁対応 ホワイト 山崎実業

    ウォールモバイル充電&収納ラック タワー 3段 石こうボード壁対応 ホワイト

    山崎実業
    2,200税込2,420
    1個
    13日以内出荷
    付属品石こうボードピンセット×3(取り付けピース×3 クギ×9 キャップ×3) 木ネジ×3 緩衝材×3仕様取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏側に下地材(間柱)が入っている壁材質本体:スチール(粉体塗装)ホワイト質量(g)390寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×7.8×16.8耐荷重(g)トレー:500(1段あたり)、ホルダー:50(1つあたり)内寸(cm)トレー:W10×D8×H4.4、ホルダー間(充電ケーブル用スリット):W0.4
  • マグネット式Type-Cケーブル HIDISC

    マグネット式Type-Cケーブル

    HIDISC
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    ピタッとくっつき簡単に着脱できる USB Type-A to C マグネットケーブル
    用途充電及びデータ転送用質量(g)約56出力最大5V/3Aケーブル長(m)1コネクタ形状Type-C USB2.0 Std-A対応機種Type-Cコネクター商品転送速度(Mbps)最大480RoHS指令(10物質対応)対応
  • PD対応マグネット式Type-C to Type-Cケーブル HIDISC

    PD対応マグネット式Type-C to Type-Cケーブル

    HIDISC
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    ピタッとくっつき簡単に着脱できる USB Type-C to C マグネットケーブル。CコネクターをPC又はスマホにつけっぱし!抜き差しの手間なし!
    用途PD100W対応なのでパソコンの充電にも使える質量(g)約80出力20V/5A最大(PD100W対応)ケーブル長(m)1コネクタ形状Type-C Type-C対応機種Type-Cコネクター商品(PD専用ケーブル)転送速度(Mbps)最大480RoHS指令(10物質対応)対応
  • PD対応やわらかType-C to Type-Cケーブル HIDISC

    PD対応やわらかType-C to Type-Cケーブル

    HIDISC
    639税込703
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    さわり心地がよいシリコン材を使用、やわらかで絡みにくい
    用途PD100W対応なのでパソコンの充電にも使える質量(g)約56出力20V/5A最大(PD100W対応)ケーブル長(m)1対応機種Type-Cコネクター商品(PD専用ケーブル)RoHS指令(10物質対応)対応転送速度(Gbps)最大10
  • アルミMagスタンド JTT

    アルミMagスタンド

    JTT
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    本製品は、iPhone12シリーズで利用できるMagSafe充電器を取り付けできる スタイリッシュなアルミスタンドです。 スタンドのヘッド部分は、上下に約170度動かすことができ、MagSafe充電器からiPhone12シリーズを充電しながら自由な角度調節が可能です。 これでテレワークやオンラインでの打ち合わせ中もiPhone12シリーズの電池切れを心配をする必要がなくなります。
    寸法(mm)約88×88×130質量(g)約155対応機種Apple製MagSafe充電器
  • タブレット&リモコンラック タワー 山崎実業

    タブレット&リモコンラック タワー

    山崎実業(1件のレビュー)
    2,600税込2,860
    1個
    13日以内出荷
    奥には様々なサイズのタブレットPCをすっきり収納。手前にはリモコン、携帯電話、ペン、メガネ、DMなど、リビングまわりの小物をまとめて収納。タブレットPC、スマートフォン、リモコン、リビングまわりの小物を一括収納!
    材質本体:スチール(粉体塗装)、マット:シリコーン質量(g)約490寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約21×8.5×10.5

モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります

モバイルバッテリー/充電器用アクセサリ