絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

MagSafe対応 マグネットシール 「MAGNET SEAL」 シルバー
LEPLUS NEXT¥599税込¥6591個欠品中Magsafe非対応機種やケースでも取付できるマグネットシール/極薄設計(0.42mm)/背面ガラス端末・ケースにもマグネットシールを貼り付けできる背面ガラス対応フィルム付属付属品背面ガラス対応フィルム
やわらかType-Cケーブル
HIDISC¥399税込¥4391個4日以内出荷さわり心地がよいシリコン材を使用、やわらかで絡みにくい用途Type-C充電商品の充電とデータ転送用質量(g)約56出力最大5V/3Aケーブル長(m)1対応機種Type-Cコネクター商品転送速度(Mbps)最大480RoHS指令(10物質対応)対応
L字Type-Cケーブル
HIDISC¥319税込¥3511個当日出荷充電しながら動画が見やすい USB Type-A to C L字ケーブル用途充電及びデータ転送用質量(g)約80出力最大5V/3Aケーブル長(m)1コネクタ形状Type-A to C対応機種Type-Cコネクター商品転送速度(Mbps)最大480RoHS指令(10物質対応)対応
Lightningケーブル用アクセサリ/コネクタキャップ/ホワイト
エレコム(1件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷Lightning端子を汚れから守る!紛失防止機能付きLightningケーブル用コネクタキャップ。用途Lightning端子を汚れから守るLightningケーブル(iPhone/iPad/iPod付属ケーブル)用コネクタキャップです。 ケーブルに装着が可能なため、紛失を防止できます。 お得な2個入りです。 純正Lightningケーブル以外にも対応しています。対応ケーブルサイズはWebページをご覧ください。セット内容ケーブルコネクタキャップ×2材質シリコン色ホワイト対応機種Lightningケーブル
リチウムイオン電池内蔵機器用燃えにくいケース ラージサイズ
GOPPA¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷GP-FR21Sシリーズはモバイルバッテリーなどを収納し、発火などの万が一のトラブル時に炎や熱の拡散を抑えるための"燃えにくいケース"です。外層にはシリコンコーティングされたガラス繊維布を使用し、最大800℃までの高温にも耐える仕様。大型バッテリーを3本収納でき、持ち歩きはもちろん、自宅の据え置きに最適なサイズ設計です。
シングルスロット本体+バッテリ専用充電器
Zebra Technologies¥109,800税込¥120,7801セット5日以内出荷シングル スロット充電器はTC22/TC27 デバイスを充電します。 デバイスの標準バッテリーを 1 時間 20 分未満で 0 から 80% まで充電します。 デバイスの拡張バッテリーを 1 時間 50 分未満で 0 から 80% まで充電します。 シムを外すと、ハンド ストラップ、トリガー ハンドル、または保護ブーツ付きの TC22/TC27 ユニットと互換性があります。セット内容シングルスロット本体+バッテリ専用充電器、ACアダプタ、DCケーブル、3P ACケーブル型式PWR-BGA12V50W0WW、CBL-DC-388A1-01、VM1391-VM1734対応機種TC22/TC27
5スロットクレードル充電専用器
Zebra Technologies¥199,800税込¥219,7801セット40日以内出荷マルチスロット クレードルは、最大 5 台の TC22/TC27 デバイスを充電できます。? 標準容量バッテリーを 1 時間 20 分未満で 0 から 80% まで充電します。? 拡張容量バッテリーを 1 時間 50 分未満で 0 から 80% まで充電します。? シムを外すと、ハンド ストラップ、トリガー ハンドル、または保護ブーツ付きの TC22/TC27 ユニットと互換性があります。? 取り付けブラケット SKU# BRKT-SCRD-SMRK-01 を使用して、標準の 19 インチ サーバー ラックにラックマウントできます。セット内容5スロットクレードル充電専用器、ACアダプタ、DCケーブル、3P ACケーブル型式PWR-BGA12V108W0WW、CBL-DC-381A1-01、VM1391-VM1734対応機種TC22/TC27
シングルスロット充電クレードル
Zebra Technologies¥41,980税込¥46,1781セット5日以内出荷TC22/TC27 デバイス 1 台用のシングル スロット充電専用クレードル。? 標準容量のバッテリーを 2 時間 20 分未満で 0 から 80% まで充電します。? 拡張容量のバッテリーを 3 時間 10 分未満で 0 から 80% まで充電します。? シムを外すと、ハンド ストラップ、トリガー ハンドル、または保護カバー付きの TC22/TC27 ユニットと互換性があります。セット内容シングルスロット充電クレードル、ACアダプタ、USBケーブル USB-C型式PWR-WUA5V12W0US、CBL-TC5X-USBC2A-01対応機種TC22/TC27
5スロット充電&通信クレードル
Zebra Technologies¥289,800税込¥318,7801セット40日以内出荷5スロット充電 / Ethernet クレードル。 5台の TC22/TC27 デバイスを充電し、1 Gbps のネットワーク速度を実現します。? 標準容量バッテリーを 1 時間 20 分未満で 0 から 80% まで充電します。? 拡張容量バッテリーを 1 時間 50 分未満で 0 から 80% まで充電します。? シムを外すと、ハンド ストラップ、トリガー ハンドル、または保護カバー付きの TC22/TC27 ユニットと互換性があります。? 取り付けブラケット SKU# BRKT-SCRD-SMRK-01 により、標準の 19 インチ サーバー ラックにラックマウントできます。セット内容5スロット充電&通信クレードル、ACアダプタ、DCケーブル、3P ACケーブル型式PWR-BGA12V108W0WW、CBL-DC-381A1-01、VM1391-VM1734対応機種TC22/TC27
シングルスロット充電および通信クレードル
Zebra Technologies¥83,980税込¥92,3781セット5日以内出荷TC22/TC27デバイス1台用シングルスロット充電器およびUSBクレードル。? 標準容量バッテリーを1時間20分未満で0%から80%まで充電します。? 拡張容量バッテリーを1時間50分未満で0%から80%まで充電します。? シムを外すと、ハンドストラップ、トリガーハンドル、または保護カバー付きのTC22/TC27ユニットと互換性があります。セット内容シングルスロット充電および通信クレードル、ACアダプタ、DCケーブル、3P ACケーブル型式PWR-BGA12V50W0WW、CBL-DC-388A1-01、VM1391-VM1734対応機種TC22/TC27
メタルリングステッカー2枚入り
FSC¥779税込¥8571個3日以内出荷磁力式ワイヤレス充電対応。お気に入りのスマホケースでマグネット対応アクセサリーが使える。位置決め簡単、取付ガイド付き用途2枚入り。ご使用になる機器が磁力式ワイヤレス充電に対応することを確認下さい。滑り止めコーティングがされていないPCまたはTPUケース専用です色ブラック
ウォールモバイル充電&収納ラック タワー 3段 石こうボード壁対応 ホワイト
山崎実業¥2,200税込¥2,4201個13日以内出荷付属品石こうボードピンセット×3(取り付けピース×3 クギ×9 キャップ×3) 木ネジ×3 緩衝材×3仕様取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏側に下地材(間柱)が入っている壁材質本体:スチール(粉体塗装)色ホワイト質量(g)390寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×7.8×16.8耐荷重(g)トレー:500(1段あたり)、ホルダー:50(1つあたり)内寸(cm)トレー:W10×D8×H4.4、ホルダー間(充電ケーブル用スリット):W0.4
マグネット式Type-Cケーブル
HIDISC¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷ピタッとくっつき簡単に着脱できる USB Type-A to C マグネットケーブル用途充電及びデータ転送用質量(g)約56出力最大5V/3Aケーブル長(m)1コネクタ形状Type-C USB2.0 Std-A対応機種Type-Cコネクター商品転送速度(Mbps)最大480RoHS指令(10物質対応)対応
PD対応マグネット式Type-C to Type-Cケーブル
HIDISC¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷ピタッとくっつき簡単に着脱できる USB Type-C to C マグネットケーブル。CコネクターをPC又はスマホにつけっぱし!抜き差しの手間なし!用途PD100W対応なのでパソコンの充電にも使える質量(g)約80出力20V/5A最大(PD100W対応)ケーブル長(m)1コネクタ形状Type-C Type-C対応機種Type-Cコネクター商品(PD専用ケーブル)転送速度(Mbps)最大480RoHS指令(10物質対応)対応
PD対応やわらかType-C to Type-Cケーブル
HIDISC¥639税込¥7031個当日出荷から4日以内出荷さわり心地がよいシリコン材を使用、やわらかで絡みにくい用途PD100W対応なのでパソコンの充電にも使える質量(g)約56出力20V/5A最大(PD100W対応)ケーブル長(m)1対応機種Type-Cコネクター商品(PD専用ケーブル)RoHS指令(10物質対応)対応転送速度(Gbps)最大10
アルミMagスタンド
JTT¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷本製品は、iPhone12シリーズで利用できるMagSafe充電器を取り付けできる スタイリッシュなアルミスタンドです。 スタンドのヘッド部分は、上下に約170度動かすことができ、MagSafe充電器からiPhone12シリーズを充電しながら自由な角度調節が可能です。 これでテレワークやオンラインでの打ち合わせ中もiPhone12シリーズの電池切れを心配をする必要がなくなります。寸法(mm)約88×88×130質量(g)約155対応機種Apple製MagSafe充電器
タブレット&リモコンラック タワー
山崎実業(1件のレビュー)¥2,600税込¥2,8601個13日以内出荷奥には様々なサイズのタブレットPCをすっきり収納。手前にはリモコン、携帯電話、ペン、メガネ、DMなど、リビングまわりの小物をまとめて収納。タブレットPC、スマートフォン、リモコン、リビングまわりの小物を一括収納!材質本体:スチール(粉体塗装)、マット:シリコーン質量(g)約490寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約21×8.5×10.5
4スロットバッテリー専用充電器
Zebra Technologies¥109,800税込¥120,7801セット40日以内出荷任意の 4 個の Li-ion バッテリーを充電できる予備バッテリー チャージャーです。? 標準容量バッテリーを 3 時間未満で 0 から 90% まで充電します。? 拡張容量バッテリーを 4 時間未満で 0 から 90% まで充電します。? スタンドアロンで使用することも、取り付けブラケット SKU# BRKT-SCRD-SMRK-01 に最大 4 個の充電器を取り付けることもできます。セット内容4スロットバッテリー専用充電器、ACアダプタ、DCケーブル、3P ACケーブル型式PWR-BGA12V50W0WW、CBL-DC-388A1-01、VM1391-VM1734対応機種TC22/TC27