絞り込み
ブランド
  • MOXA
  • XP POWER(83)
  • EPCOS(47)
  • ハーティング(31)
  • コーセル(28)
  • omron(オムロン)(26)
  • 日章工業(21)
  • RS PRO(12)
  • CONTEC(コンテック)(11)
  • TRACO POWER(10)
  • RECOM(9)
  • SIEMENS(8)
  • OEP(8)
  • ワゴジャパン(7)
  • TDKラムダ(7)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • UNIFIVE(6)
  • フエニックス・コンタクト(5)
  • WURTH ELEKTRONIK(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UPORT 1110 MOXA

    UPORT 1110

    MOXA
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    シリアルデバイスをインスタントにネットワークへ接続することができます。
    用途USBと、シリアル機器の通信用仕様1ポートRS232CUSB⇒シリアルアダプタトラスコ品番168-4971質量(g)200
  • UPORT 1150 MOXA

    UPORT 1150

    MOXA
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    USBとシリアル間の通信を可能にします。
    用途USBと、シリアル機器の通信用仕様1ポートRS-232C/422/485USB⇒シリアルコンバータトラスコ品番168-8053質量(g)200
  • DINレールマウンティングオプション用 MOXA

    DINレールマウンティングオプション用

    MOXA
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    DINレール接続を実現するためのオプション品です。
    用途DINレールマウンティングオプション用
  • 信号アイソレータ MOXA

    信号アイソレータ

    MOXA
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    2つのRS-232Cデバイス間の双方向シリアル通信に電気的絶縁を提供する信号アイソレータです。
    用途絶縁確保に仕様シリアル・ポート電源供給式RS-232C4チャネル光アイソレータトラスコ品番168-5184質量(g)170
  • UPORT 1130 MOXA

    UPORT 1130

    MOXA
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    USBとシリアル間の通信を可能にします。
    用途USBと、シリアル機器の通信用仕様1ポートRS422/485USB⇒シリアルアダプタトラスコ品番168-5495質量(g)200
  • 産業用産業用リモートI/O MOXA

    産業用産業用リモートI/O

    MOXA
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    ローカルイーサネットデバイスに情報を転送できる、リモートIOです。デイジーチェーンでの接続も可能です。
    用途産業用産業用リモートI/Oデータ収集に最適なソリューションに質量(g)260ポート数【イーサーネット】2
  • 産業用無線通信機器 MOXA

    産業用無線通信機器

    MOXA
    88,980税込97,878
    1個
    当日出荷
    ワイヤレス通信を可能にする、産業用無線通信機器です。
    用途産業用ワイヤレスアプリケーションに対応JPバンド
  • NPORT MOXA

    NPORT

    MOXA
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    シリアルデバイスをインスタントにネットワークへ接続することができます。
    用途シリアル・イーサーネット変換に
  • マルチポートシリアルボード MOXA

    マルチポートシリアルボード

    MOXA
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    PCを含むホストコンピュータに適用する、マルチポートシリアルボードです。
    用途シリアルインターフェイス接続、増設用
  • リモートイーサネットI/O MOXA

    リモートイーサネットI/O

    MOXA
    57,980税込63,778
    1個
    翌々日出荷から45日以内出荷
    ローカルイーサネットデバイスに情報を転送できるリモートIOです。 デイジーチェーンでの接続も可能です。
    用途産業用産業用リモートI/O、データ収集に最適なソリューションに。寸法(mm)27.8×124×84(1.09×4.88×3.31 インチ)質量(g)200取付方式DINレール取り付け、壁取り付け規格●EMC:EN 55032/24、 EN 61000-6-2/-6-4●EMI:CISPR 32、 FCC Part 15B Class A●EMS:IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV、IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 10 V/m、IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 1 kV、IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 1 kV、IEC 61000-4-6 CS: 10 V、IEC 61000-4-8 PFMF●Hazardous Locations:ATEX、 Class I Division 2●Safety:UL 508●Shock:IEC 60068-2-27●Freefall:IEC 60068-2-32●Vibration:IEC 60068-2-6ポート数(イーサネット)2入力電圧(V)12~36DC材質(ハウジング)プラスチック相対湿度5~95% (結露しないこと)LED●LED Indicators:Power、 Ready、 Port 1、 Port 2入力電源No.1、Power Connector:Screw-fastened Euroblock terminalリミット設定Altitude:4000m動作温度範囲(℃)-10~60ケーブルサイズ(AWG)I/O cable:16~26、Power cable:12~24対応ソフトウェア●Configuration Options:Web Console (HTTP)、 Windows Utility (ioSearch)、 MCC Tool●Industrial Protocols:Modbus TCP Server (Slave)、 Moxa AOPC (Active Tag)、 MXIO Library、 EtherNet/IP Adapter●Management:RESTful API、 SNMPv1/v2c、 SNMPv1 Trap、 HTTP、 DHCP Client、 BOOTP、 IPv4、 TCP/IP、 UDP●MIB:Device Settings MIB●Security:Access control listEthernet●Mode:Adapter●Max. No. of Scanner Connections:9 (for read-only)、 1 (for read/write)対応バス●Functions Supported:1、 2、 3、 4、 5、 6、 15、 16、 23●Mode:Server (Slave)●Max. No. of Client Connections:10セキュリティ機能●Authentication:Local databaseEthernetインタフェース●10/100BaseT(X) Ports (RJ45 connector):2、 1 MAC address (Ethernet bypass)●Magnetic Isolation Protection:1.5 kV (built-in)グリーンマーク認定
  • UPORT 204/JP MOXA

    UPORT 204/JP

    MOXA
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    USBポートを拡張・増設することができます。
    用途USBと、シリアル機器の通信用仕様4ポートエントリレベルUSBHub・含アダプタトラスコ品番168-8275質量(g)800
  • ISD-1130-T MOXA

    ISD-1130-T

    MOXA
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    シリアルデバイスをサージから保護するためのデバイスです。
    用途シリアルデバイスをサージから保護するために仕様4データ線、RS-422/485、4kVサージ保護、4データ線エントリサージプロテクタ、広温度範囲モデルトラスコ品番168-5279質量(g)100動作温度(℃)-40~85
  • ISD-1110-T MOXA

    ISD-1110-T

    MOXA
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    シリアルデバイスをサージから保護するためのデバイスです。
    用途シリアルデバイスをサージから保護するために仕様7データ線、RS-232C、4kVサージ保護、7データ線エントリサージプロテクタ、広温度範囲モデルトラスコ品番168-8310質量(g)140動作温度(℃)-40~85
  • 産業用アンマネージドイーサーネットスイッチ MOXA

    産業用アンマネージドイーサーネットスイッチ

    MOXA
    149,800税込164,780
    1個
    欠品中
    堅牢な産業用アンマネージドイーサーネットスイッチです。DINレールへの取り付けが可能です。
    用途高信頼性が必要なアプリケーションに最適なイーサーネットスイッチ、過酷な環境に仕様産業用アンマネージド・イーサネットスイッチ16ポート10/100BaseT(X)トラスコ品番168-4966材質アルミ筐体質量(g)1440ポート数【10/100BaseT(X)(ポート)】16動作温度(℃)0~60

変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

スイッチング電源関連商品