絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • XP POWER(84)
  • EPCOS(44)
  • ハーティング(31)
  • コーセル(28)
  • omron(オムロン)(26)
  • 日章工業(21)
  • MOXA(14)
  • RS PRO(12)
  • CONTEC(コンテック)(11)
  • TRACO POWER(10)
  • RECOM(9)
  • SIEMENS(8)
  • OEP(8)
  • ワゴジャパン(7)
  • UNIFIVE(7)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • TDKラムダ(6)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
  • フエニックス・コンタクト(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スイッチング電源 Modiconパワーサプライ パネルマウントタイプ パネルマウント取付けキット シュナイダーエレクトリック

    スイッチング電源 Modiconパワーサプライ パネルマウントタイプ パネルマウント取付けキット

    シュナイダーエレクトリック
    ¥849~税込¥934~
    1個
    4日以内出荷から42日以内出荷
    制御盤から装置組込みまで様々な用途に応じた出力24Vdc 10Wから480Wまでの13種類の豊富なラインナップを展開 コンパクトで小さな出力(10W~60W)までのモジュラーABLMシリーズ、最大480Wまでをカバーし、スペース 効率を追求したオプティマイズドABLSシリーズ、100、150、240WのパネルマウントABLPシリーズを用意 従来のPhaseoシリーズより最大50%のダウンサイズを実現 欧州指令の新製品安全規格である「IEC 62368-1」に対応をはじめ、UL1310 Class2(一部機種)など様々な安全規格に対応 湿気、化学溶剤などから防腐する基板コーティングを標準採用(オプティマイズタイプのブック型のみ) DINレール取付けに特化 (モジュラータイプは、オプション無でパネル取付可能、パネルマウントタイプはオプション金具でDINレール取付可能) 動作周囲温度:-25℃(オプティマイズドタイプ:-20℃、パネルマウントタイプ-30/-10℃)~+70℃(温度ディレーティング有)
    仕様DINレール取付キット動作周囲温度(℃)-25(オプティマイズドタイプ:-20、パネルマウントタイプ-30/-10)~+70(温度ディレーティング有)

『変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

スイッチング電源関連商品