絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • XP POWER(77)
  • ハーティング(31)
  • コーセル(28)
  • omron(オムロン)(25)
  • 日章工業(21)
  • MOXA(14)
  • CONTEC(コンテック)(11)
  • TRACO POWER(9)
  • ワゴジャパン(7)
  • RS PRO(7)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • WURTH ELEKTRONIK(5)
  • TDKラムダ(4)
  • SIEMENS(4)
  • ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES(4)
  • EPCOS(3)
  • BLACK BOX(3)
  • DFRobot(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Phoenix Contact 予備モジュール フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 予備モジュール

    フエニックス・コンタクト
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
  • Phoenix Contact 組立用トランス DINレールホルダー フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 組立用トランス DINレールホルダー

    フエニックス・コンタクト
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様PACT RCP - 変流器. 最大4000 A acの交流用に改造するためのPACT RCP変流器キットです。. 変流器キット. キットには、1 A測定トランデューサとRogowskiコイルの2つのコンポーネントが含まれます。 システムのパーツを取り外さずに取り付けできるため、システムの高可用性が得られます。 1つの測定システムで最大4000 Aの交流を変換します。 省スペースで便利です。電流の強さはコイルのサイズや重量に影響しません。 危険な開放電圧がなく、取り付けも操作も安全です。 調波及びトランジェントは、10~5000 Hzの広い周波数範囲の位相精度で検出されます。 保持デバイスを使用すると、Rogowskiコイルをパワーレールと円形導体に固定でき、高い計測精度が得られます。 コイルのホルダも用意されています。(品番 ; 820-0447 820-0447 ). 測定トランデューサ. 測定トランデューサは、アップストリームRogowskiコイルのmV信号を処理します。 8つの電流計測範囲(100~4000 A ac)はDIPスイッチで設定可能 最大出力電流 1 A ac 電源 19.2→ 30 V dc 消費電力 4 W. Rogowskiコイル. Rogowskiコイルは、バスバーや送電線のAC電流測定に使用されます。 コイルは様々な長さと直径のものが提供されています。 長さ 300 mm、取り付け時の直径 95 mm、品番 ; 820-0431 820-0431 長さ 450 mm、取り付け時の直径 140 mm、品番 ; 820-0435 820-0435 長さ 600 mm、取り付け時の直径 190 mm、品番 ; 820-0444 820-0444. ホルダ. オプションのホルダを使用すると、Rogowskiコイルが5~15 mmの厚みのバスバーにしっかりと固定されます。 コイルのハウジングは、取り付け時に保持デバイスのフランジに対して押すと、自動的にカチッと収まります。 品番 ; 820-0447 820-0447RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプDINレールホルダー併用可能製品変流器
  • Phoenix Contact USBケーブル フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact USBケーブル

    フエニックス・コンタクト
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    仕様QUINT取り付けと接続アクセサリ.データケーブルやアセンブリアダプタを含む、QUINTシリーズ電源向けの一連のアクセサリシリーズIFS-USB-DATACABLERoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix Contact DINレール・ダイオードモジュール DINレールユニット用 アクセサリ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact DINレール・ダイオードモジュール DINレールユニット用 アクセサリ

    フエニックス・コンタクト
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷から32日以内出荷
    仕様QUINTDIODE冗長モジュール.冗長モジュールを使用すると、出力側に並列接続された同じタイプの2つの電源ユニットが性能を増し、冗長性を互いに100%独立させることが可能です。.並列にスイッチングされた電源ユニットのデカップリング爆発危険区域への取り付けが許可されている最大60Aの負荷電流を供給可能DINレールに差し込むことで簡単に取り付け可能適合DINレールユニットRoHS指令(10物質対応)対応

変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

スイッチング電源関連商品