絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- TRACO POWER(367)
- コーセル(229)
- XP POWER(169)
- TDKラムダ(147)
- ニプロン(制御機器)(57)
- omron(オムロン)(55)
- RS PRO(51)
- 日章工業(49)
- 鎌田信号機(46)
- ハーティング(31)
- 相原電機(30)
- スワロー電機(28)
- MURATA(村田製作所)(27)
- ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES(24)
- TOYOZUMI(トヨズミ)(23)
- bitstrong(ビットストロング)(19)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(17)
- 共立電子産業(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)

スイッチング電源・ベーシックフラット STEP
フエニックス・コンタクト(3件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1台当日出荷から27日以内出荷高効率:トップクラスの80~91%を達成 ディレーティング特性・ファンレス設計:周囲温度70℃まで使え、55℃までは100%の実力発揮 過負荷保護:全ての電源で逆L字特性。突入電流の大きい機器などでも立ち上がりの心配不要。 並列接続(容量アップ)及び冗長化が可能形状DINレール直付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC100~240入力周波数(Hz)AC:45~65、DC:0定格出力電圧(V)DC24±1%
スイッチング電源・ベーシックコンパクト UNO
フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から61日以内出荷スリム&コンパクト形状DINレール直付き端子形状ねじ
スイッチング電源・Push-inベーシックフラット STEP3
フエニックス・コンタクト¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から17日以内出荷小型フラット設計、トレンドのPush-in端子台採用(2分岐可能)、フレキシブル取付・専用金具不要でDINレール取付か壁面ねじ留め取付可能、約90%の高効率で-10~70℃の広い温度範囲をカバー用途盤内取付用DC24V/120Wスイッチング電源使用温度範囲(℃)-10~70入力電圧(V)AC100定格出力電圧(V)DC24
スイッチング電源ユニット DINレール取り付け
フエニックス・コンタクト¥12,980税込¥14,2781台86日以内出荷形状DINレール直付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電圧(V)DC24±1%
スイッチング電源 ESSENTIAL POWERシリーズ
フエニックス・コンタクト¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷スイッチング電源 ESSENTIAL POWERシリーズ、 ネジ接続、 DINレール取付け、 入力: 1相、 出力: 24 V DC / 20 A、 調整可能な範囲は次の値以上 24 V DC ... 28 V DC形状DINレール取付け番号1234308定格出力電流(A)20、16.66入力電圧(V)100、110定格出力電圧(V)24RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチング電源・ベーシック ESSENTIAL
フエニックス・コンタクト¥6,898税込¥7,5881台当日出荷必須機能をシンプルに集約!コンパクト&スリム。 ファンレス・広い使用温度範囲。国際標準スペック。仕様DINレール取付け用電源ユニットESSENTIAL POWER一次側スイッチ形状DINレール直付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC100~240入力電圧(V)AC85~264入力単相周波数範囲(Hz)入力:47~63使用周囲温度(℃)-20~70定格出力電圧(V)DC24定格出力電圧(DC V)22~28
スイッチング電源 ESSENTIAL POWERシリーズ
フエニックス・コンタクト¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷スイッチング電源 ESSENTIAL POWERシリーズ、 ネジ接続、 DINレール取付け、 入力: 1相、 出力: 24 V DC / 3.125 A、 調整可能な範囲は次の値以上 24 V DC ... 28 V DC番号1234301RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチング電源 ESSENTIAL POWERシリーズ
フエニックス・コンタクト¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷スイッチング電源 ESSENTIAL POWERシリーズ、 ネジ接続、 DINレール取付け、 入力: 1相、 出力: 24 V DC / 5 A、 調整可能な範囲は次の値以上 24 V DC ... 28 V DC番号1234302RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチング電源 ESSENTIAL POWERシリーズ
フエニックス・コンタクト¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷スイッチング電源 ESSENTIAL POWERシリーズ、 ネジ接続、 DINレール取付け、 入力: 1相、 出力: 24 V DC / 10 A、 調整可能な範囲は次の値以上 24 V DC ... 28 V DC番号1234304RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチング電源 STEP POWER
フエニックス・コンタクト¥9,398税込¥10,3381個3日以内出荷スイッチング電源 STEP POWER、 プッシュイン式、 DINレール取付けまたは直付け、 ストレインリリーフ付きの組込みケーブル溝、 入力: 1相、 出力: 5 V DC / 3 A、 USB-A、最大15 W。分電ボード用電源STEP POWER Push-in式接続テクノロジ搭載の電源STEP POWERは、インテリジェントなビルディングオートメーションのためのプロフェッショナルなソリューションです。このコンパクトな機器は、経済的で、省スペース、そしてアプリケーションに柔軟性があります。無負荷および部分負荷動作時の最高レベルの効率で、省エネ(効率レベルVI)。薄型設計とパフォーマンス向上(最大100%)で制御盤内は省スペース。家庭用の認証(EN 60335)により、家庭用アプリケーションに使用可能。工具不要のPush-in式接続テクノロジにより、45°の角度で2つの接続ポイントを備えたすばやく簡単な起動。柔軟な取付け:DINレールにスナップ接続または水平面でねじ接続番号1335699RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチング電源 ESSENTIAL POWERシリーズ
フエニックス・コンタクト¥8,498税込¥9,3481個3日以内出荷スイッチング電源 ESSENTIAL POWERシリーズ、 ネジ接続、 DINレール取付け、 入力: 1相、 出力: 24 V DC / 2.5 A、 調整可能な範囲は次の値以上 24 V DC ... 28 V DC番号1394764RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチング電源 STEP POWER
フエニックス・コンタクト¥79,980税込¥87,9781個3日以内出荷スイッチング電源 STEP POWER、 レバー操作型Push-in接続式、 DINレール取付けまたは直付け、 入力: 1相、 出力: 30 V DC / 640 mA。STEP POWERシリーズのKNXバス電源は、最新のビルディングオートメーションにに合わせて理想的に作られています。初のバス電源として、アクティブKNXフィルタ回路を搭載しています。これにより、接続されたKNX機器の負荷に動的に適応し、バスシステムの効率が向上します。多機能カラーディスプレイには、現在のバス負荷や履歴値など、関連するすべてのKNXステータス情報がメニューの診断ツールとして一覧表示されます。KNXバス電源は、85 V AC~264 V ACおよび90 V DC~275 V DCの広い入力電圧範囲に対応しているため、世界中で使用可能です。組込みのPush-inレバー接続により、バス電源STEP POWERの取り扱いが完了します。カラーディスプレイ内蔵で解析が容易に - 関連するKNXステータス情報をすべて一覧。メニューの診断値で履歴を呼び出し可能。最大電力まで信頼性の高いバス通信を実現するアクティブKNXチョーク。コンパクト設計で省スペース。AC・DCの幅広い入力で世界中で使用可能番号1477019RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチング電源 STEP POWER
フエニックス・コンタクト¥8,898税込¥9,7881個3日以内出荷スイッチング電源 STEP POWER、 プッシュイン式、 DINレール取付けまたは直付け、 ストレインリリーフ付きの組込みケーブル溝、 入力: 1相、 出力: 5 V DC / 3 A、 USB-C、最大15 W。分電ボード用電源STEP POWER Push-in式接続テクノロジ搭載の電源STEP POWERは、インテリジェントなビルディングオートメーションのためのプロフェッショナルなソリューションです。このコンパクトな機器は、経済的で、省スペース、そしてアプリケーションに柔軟性があります。無負荷および部分負荷動作時の最高レベルの効率で、省エネ(効率レベルVI)。薄型設計とパフォーマンス向上(最大100%)で制御盤内は省スペース。家庭用の認証(EN 60335)により、家庭用アプリケーションに使用可能。工具不要のPush-in式接続テクノロジにより、45°の角度で2つの接続ポイントを備えたすばやく簡単な起動。柔軟な取付け:DINレールにスナップ接続または水平面でねじ接続番号1335698RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact 組立用トランス DINレールホルダー
フエニックス・コンタクト¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様PACT RCP - 変流器. 最大4000 A acの交流用に改造するためのPACT RCP変流器キットです。. 変流器キット. キットには、1 A測定トランデューサとRogowskiコイルの2つのコンポーネントが含まれます。 システムのパーツを取り外さずに取り付けできるため、システムの高可用性が得られます。 1つの測定システムで最大4000 Aの交流を変換します。 省スペースで便利です。電流の強さはコイルのサイズや重量に影響しません。 危険な開放電圧がなく、取り付けも操作も安全です。 調波及びトランジェントは、10~5000 Hzの広い周波数範囲の位相精度で検出されます。 保持デバイスを使用すると、Rogowskiコイルをパワーレールと円形導体に固定でき、高い計測精度が得られます。 コイルのホルダも用意されています。(品番 ; 820-0447 820-0447 ). 測定トランデューサ. 測定トランデューサは、アップストリームRogowskiコイルのmV信号を処理します。 8つの電流計測範囲(100~4000 A ac)はDIPスイッチで設定可能 最大出力電流 1 A ac 電源 19.2→ 30 V dc 消費電力 4 W. Rogowskiコイル. Rogowskiコイルは、バスバーや送電線のAC電流測定に使用されます。 コイルは様々な長さと直径のものが提供されています。 長さ 300 mm、取り付け時の直径 95 mm、品番 ; 820-0431 820-0431 長さ 450 mm、取り付け時の直径 140 mm、品番 ; 820-0435 820-0435 長さ 600 mm、取り付け時の直径 190 mm、品番 ; 820-0444 820-0444. ホルダ. オプションのホルダを使用すると、Rogowskiコイルが5~15 mmの厚みのバスバーにしっかりと固定されます。 コイルのハウジングは、取り付け時に保持デバイスのフランジに対して押すと、自動的にカチッと収まります。 品番 ; 820-0447 820-0447RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプDINレールホルダー併用可能製品変流器
Phoenix Contact USBケーブル
フエニックス・コンタクト¥15,980税込¥17,5781個当日出荷仕様QUINT取り付けと接続アクセサリ.データケーブルやアセンブリアダプタを含む、QUINTシリーズ電源向けの一連のアクセサリシリーズIFS-USB-DATACABLERoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact DINレール・ダイオードモジュール DINレールユニット用 アクセサリ
フエニックス・コンタクト¥28,980~税込¥31,878~1個7日以内出荷から32日以内出荷仕様QUINTDIODE冗長モジュール.冗長モジュールを使用すると、出力側に並列接続された同じタイプの2つの電源ユニットが性能を増し、冗長性を互いに100%独立させることが可能です。.並列にスイッチングされた電源ユニットのデカップリング爆発危険区域への取り付けが許可されている最大60Aの負荷電流を供給可能DINレールに差し込むことで簡単に取り付け可能適合DINレールユニットRoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact DINレール・ダイオードモジュール
フエニックス・コンタクト¥13,980~税込¥15,378~1個7日以内出荷適合2台の電源ユニットの並列接続RoHS指令(10物質対応)対応供給電圧(V)DC30アクセサリタイプダイオードモジュール
スイッチング電源・ハイスタンダード TRIO
フエニックス・コンタクト¥9,998税込¥10,9981台11日以内出荷から92日以内出荷高効率:トップクラスの80~91%を達成 ディレーティング特性・ファンレス設計:周囲温度70℃まで使え、55℃までは100%の実力発揮 過負荷保護:全ての電源で逆L字特性。突入電流の大きい機器などでも立ち上がりの心配不要。 並列接続(容量アップ)及び冗長化が可能形状DINレール直付き端子形状ねじ