絞り込み
ブランド
- TDK
- XP POWER(83)
- EPCOS(47)
- ハーティング(31)
- コーセル(28)
- omron(オムロン)(26)
- 日章工業(21)
- MOXA(14)
- RS PRO(12)
- CONTEC(コンテック)(11)
- TRACO POWER(10)
- RECOM(9)
- SIEMENS(8)
- OEP(8)
- ワゴジャパン(7)
- TDKラムダ(7)
- IDEC(和泉電気)(6)
- UNIFIVE(6)
- フエニックス・コンタクト(5)
- WURTH ELEKTRONIK(5)
- ブランドをもっと見る

ケーブルコード用・内径9±1mm
TDK¥379税込¥4171個当日出荷適用ケーブル外径 6~9長さ(mm)35質量(g)22外径(Φmm)20内径寸法9±1mmインピーダンス80Ω(min)外装色灰固定タイプケーブル固定タイプ適合ケーブル外径(Φmm)6~9
ケーブルコード用・内径5±1mm
TDK¥269税込¥2961個当日出荷プラスチックケースにフェライトコアが一体化されていてマウントしているTDKオリジナル構造によって、インタフェースケーブル、電源ケーブルを切断することなくワンタッチで取付けることができます。フェライトコアの高周波吸収特性をもちいており、高周波ノイズの吸収効果に優れています。コモンモードノイズに効果があり、信号の品質に影響なくノイズ対策ができます。用途パソコン、ワープロ、モニタ、HDD、デジタル電話、音響機器、電子楽器、TVゲーム、複写機、ファクシミリなど質量(g)7外径D(Φmm)12.8±1寸法E(mm)11.2±1寸法B(mm)20±1内径ΦC(mm)5±1長さA(mm)25±1インピーダンス50Ω(min)外装色灰固定タイプケーブル固定タイプ適合ケーブル外径(Φmm)3~5