絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月14日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
323件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PBAシリーズ用電源置き換え金具 コーセル

    PBAシリーズ用電源置き換え金具

    コーセル
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質SECC板厚t(mm)1.6
  • トラベルコンバーター 日章工業

    トラベルコンバーター

    日章工業
    3,998税込4,398
    1台
    6日以内出荷
    用途携帯電話、スマートフォン、タブレット、シェーバー、各種ACアダプターRoHS指令(10物質対応)対応
  • 縦置き用固定金具 omron(オムロン)

    縦置き用固定金具

    omron(オムロン)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    仕様縦置き固定用金具
  • 取付金具 omron(オムロン)

    取付金具

    omron(オムロン)
    4,098税込4,508
    1式ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    BY50FW/BX35F/BX50F/BX50FW、自動リブート装置RC1504用の取付金具
  • 交換用ファン omron(オムロン)

    交換用ファン

    omron(オムロン)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    フロントパネルから無停電電源装置(UPS)/交流安定化電源装置(CVCF)を停止せずにファン交換が行えます。
    種類ファン
  • 延長ケーブル omron(オムロン)

    延長ケーブル

    omron(オムロン)
    9,898税込10,888
    1個
    4日以内出荷
    仕様自動シャットダウンソフト専用延長ケーブル適合機種BU5002R/BU3002R/BU3002RH/BU3002SW/BU1002SW/BU100RE/BU60RE/BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW/BU150R/BU150SW/BU100SW/BU75SW/BU50SW/BU100RS/BA100R/BA100T/BA75T/BL100T/BL75T/BL50T/BN300R/BN150R/BN75R/BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T/BY75SW/BY50FW/BX75SW/BX種類ケーブル主な用途RS-232C延長ケーブル(4.5m/D-sub 9pin/ストレートケーブル)
  • サポートアングル omron(オムロン)

    サポートアングル

    omron(オムロン)
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    仕様EIA/JIS19インチラック対応ポートアングル適合機種BU100RS/BA100R種類金具主な用途サポートアングル(ラック搭載用レール)
  • USBケーブル omron(オムロン)

    USBケーブル

    omron(オムロン)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷
    自動シャットダウンソフト「PowerAct Pro」を使用してメーカー製無停電電源装置(UPS)を制御するためのUSBケーブル。
    適合機種BU3002SW/BU1002SW/BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW/BN300R/BN150R/BN75R/BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T/BV55REM/BV55RE/BY75SW/BY50FW/BY120S/BY80S/BY50S/BY35S/BX50F/BX35F/BZ50LT2/BZ35LT2種類ケーブル主な用途自動シャットダウンソフト(PowerActProなど)を使用するためのUSB通信ケーブル、UPS側BコネクタのUSBケーブル
  • Han 20EEEモジュール ハーティング

    Han 20EEEモジュール

    ハーティング
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    サイズ2 Module定格電圧(V)500定格電流(A)16端子Eコンタクトコンタクト数20RoHS指令(10物質対応)対応
  • Han 8EEモジュール ハーティング

    Han 8EEモジュール

    ハーティング
    2,698税込2,968
    1袋(2個)
    5日以内出荷
    サイズ1 Module定格電圧(V)400定格電流(A)16端子Eコンタクトコンタクト数8RoHS指令(10物質対応)対応
  • Han 3Cアクシャルスクリューモジュール ハーティング

    Han 3Cアクシャルスクリューモジュール

    ハーティング
    6,298税込6,928
    1袋(2個)
    4日以内出荷から63日以内出荷
    サイズ1 Module定格電圧(V)690定格電流(A)40結線方式アキシャルスクリュー(専用圧着工具不要)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Han-Quintaxモジュール(4+シールド) ハーティング

    Han-Quintaxモジュール(4+シールド)

    ハーティング
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
    端子クインタックスモジュールインサートRoHS指令(10物質対応)対応
  • Han-Quintaxモジュール ハーティング

    Han-Quintaxモジュール

    ハーティング
    2,798税込3,078
    1袋(2個)
    5日以内出荷
    サイズ2 ModuleRoHS指令(10物質対応)対応
  • Han 70Aアクシャルスクリューモジュール ハーティング

    Han 70Aアクシャルスクリューモジュール

    ハーティング
    9,298税込10,228
    1袋(2個)
    当日出荷から13日以内出荷
    サイズ1 Module定格電圧(V)1000定格電流(A)70結線方式アキシャルスクリュー(専用圧着工具不要)
  • LFA240F シリーズ LFA240F-24用部品 コーセル

    LFA240F シリーズ LFA240F-24用部品

    コーセル
    209税込230
    1個ほか
    8日以内出荷から10日以内出荷
    適合LFA240F-24
  • 瞬停対策ブロック omron(オムロン)

    瞬停対策ブロック

    omron(オムロン)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    瞬停による装置の停止、データの消失などのトラブルを未然に防ぐ。バックアップ時間500msを保証(出力電流2.5A時)。形S8VS/形S82J/形S82Kの24V出力と外付け配線で接続可能。形S8TSとはバスラインコネクタ(形S8T-BUS03)で接続。最大4台まで並列接続可能により、バックアップ容量(時間、電流)が増やせます。SEMI F47-0200規格に対応。鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
    質量(g)450以下規格SEMI F47-0200保存温度(℃)-25~65絶縁抵抗(MΩ)(DC接続端子一括)と(PE(保護接地)端子)間:100以上(DC500Vにて)使用周囲湿度25~85%(保存湿度25~90%)安全規格UL : UL508(Listing、 Class2 : Per UL1310) 、 UL60950-1cUL : CSA C22.2 No.14、 No.60950-1 EN/VDE : EN50178(=VDE0160)、EN60950-1(=VDE0805 Teil1耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと入力電流(A)充電時:0.4、待機時:0.18過電流保護逆L垂下形、 自動復帰、 過電流検出点 5.8~6.8A過電圧保護雑音端子電圧EN61204-3 Class B適合、FCCクラスA準拠放射妨害電解強度EN61204-3 Class B適合耐電圧(V/min)(DC接続端子一括)と(PE(保護接地)端子)間:AC1.0k(検出電流20mA)(DC接続端子一括・PE(保護接地)端子 )と(信号出力端子一括)間:AC500(検出電流20mA)
  • フラッシュプレート[アクセサリ] IDEC(和泉電気)

    フラッシュプレート[アクセサリ]

    IDEC(和泉電気)
    369税込406
    1個
    3日以内出荷から28日以内出荷
    NRAシリーズサーキットプロテクタ
    適合機種NRAN形
  • 電源;DC24V;診断機能 ワゴジャパン

    電源;DC24V;診断機能

    ワゴジャパン
    12,980税込14,278
    1個
    30日以内出荷
    WAGO I/O System の特長:さまざまなオープンフィールドバスに対応 : Ethernet/IP、Profibus、CC-Link などの FA 用のほか BACnet など BA 用も幅広くラインナップ産業用から施設用まで、あらゆる用途に対応する I/O モジュールを多数用意国内外の認証を取得しており、グローバルな対応が可能使いやすさを向上させる豊富なアクセサリIP20 I/O システム - 素早く結線でき振動に強くゆるまない、増し締め不要の接続を実現したCAGE CLAMP(R) スプリング技術を採用
    幅(mm)12/0.472インチ質量(kg)46.8取付DIN35レール高さ(mm)100/3.937インチタイプ梱包:ボックス種類接続可能電線:銅寸法奥行:69.8/2.748インチ寸法(長さ)62.6/2.465インチ(DINレール上端から)電源フィールド:6xCAGECLAMP(R)接続方式フィールド電源ビット幅(mm)2ビット(1ビット/電流モニタリング、1ビット/ヒューズ故障)適合負荷1.308(火災)
  • プラグ ワゴジャパン

    プラグ

    ワゴジャパン
    32,980税込36,278
    1箱(50個)
    5日以内出荷
    あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止
    適合0.25...0.752/22...20AWG(絶縁カラーなしフェルール圧着線)、0.25...0.752/22...20AWG(絶縁カラー付フェルール圧着線)幅(mm)15/0.591インチ質量(kg)3.6ブラック高さ(mm)11.7/0.461インチ寸法奥行:34.1/1.343インチ極数3定格適合電線1.52/16AWG材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)コネクタ電線用(接続方式)測定電位範囲3燃焼性V0適合ユニットクランピング:3
  • ソケット ワゴジャパン

    ソケット

    ワゴジャパン
    34,980税込38,478
    1箱(50個)
    5日以内出荷
    あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止
    適合0.25...0.752/22...20AWG(絶縁カラーなしフェルール圧着線)、0.25...0.752/22...20AWG(絶縁カラー付フェルール圧着線)幅(mm)15/0.591インチ質量(kg)3.8ブラック高さ(mm)11.7/0.461インチ寸法奥行:34.1/1.343インチ極数3定格適合電線1.52/16AWG材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)コネクタ電線用(接続方式)測定電位範囲3燃焼性V0適合ユニットクランピング:3
  • I/Oシステム ワゴジャパン

    I/Oシステム

    ワゴジャパン
    9,898税込10,888
    1個
    5日以内出荷から30日以内出荷
    IEC 61131-1 準拠 CODESYS によるプログラミング可能スケーラブルな処理能力厳しい環境下でも使用可能WAGO I/O System 750 との組み合わせに最適
    ライトグレー高さ(mm)16/0.63インチタイプ梱包:バッグ極数9
  • I/Oシステム ワゴジャパン

    I/Oシステム

    ワゴジャパン
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    幅(mm)15/0.591インチ高さ(mm)50/1.97インチ寸法奥行:19/0.748インチ接続方式(技術仕様_接続方式)4極メールコネクタ-USBType-Aプラグ対応オペレーティング:WindowsXP(SP3以上)
  • 海外旅行用変圧器(トランス式) 日章工業

    海外旅行用変圧器(トランス式)

    日章工業
    4,298税込4,728
    1台
    6日以内出荷
    ビデオカメラ、スマートフォン、デジタルカメラなどの充電に最適。超小型軽量の変圧器。ライトグリーンLED通電ランプ付き。経済産業省からの例外承認取得品です、安心してご使用ください。1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。1時間以上継続してご使用の場合には、変圧器の信頼性と安全確保のため使用する電気製品の消費電力値の1.25倍以上の容量を持つ変圧器をお選びください。
  • 海外旅行用変圧器(トランス式) 日章工業

    海外旅行用変圧器(トランス式)

    日章工業
    5,598税込6,158
    1台
    6日以内出荷
    ビデオカメラ、スマートフォン、デジタルカメラなどの充電に最適。小型軽量の変圧器。ライトグリーンLED通電ランプ付き。経済産業省からの例外承認取得品です、安心してご使用ください。1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。1時間以上継続してご使用の場合には、変圧器の信頼性と安全確保のため使用する電気製品の消費電力値の1.25倍以上の容量を持つ変圧器をお選びください。
  • 海外旅行用変圧器(電子式) 日章工業

    海外旅行用変圧器(電子式)

    日章工業
    3,998税込4,398
    1台
    6日以内出荷
    ドライヤー、沸かすだけの電気ケトルに最適。超小型・軽量・大容量の電熱器具専用変圧器。1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。1時間以上継続してご使用の場合には、変圧器の信頼性と安全確保のため使用する電気製品の消費電力値の1.25倍以上の容量を持つ変圧器をお選びください。
  • RS-485 リモートI/O 熱電対センサ入力 10ch CONTEC(コンテック)

    RS-485 リモートI/O 熱電対センサ入力 10ch

    CONTEC(コンテック)
    56,980税込62,678
    1個
    5日以内出荷
    Modbus通信プロトコルをサポートしたスタンドアロン動作のリモートI/Oモジュールです。-25℃ ~ 75℃ 広温度範囲対応でノイズ耐性に優れ過電圧過電流保護回路を備えた耐環境設計です。工場設備や生産ラインの監視やプロセス制御などの産業アプリケーションに使用できます。
  • RS-485 リモートI/O 測温抵抗体(RTD)6ch CONTEC(コンテック)

    RS-485 リモートI/O 測温抵抗体(RTD)6ch

    CONTEC(コンテック)
    65,980税込72,578
    1個
    5日以内出荷
    Modbus通信プロトコルをサポートしたスタンドアロン動作のリモートI/Oモジュールです。-25℃ ~ 75℃ 広温度範囲対応でノイズ耐性に優れ過電圧過電流保護回路を備えた耐環境設計です。工場設備や生産ラインの監視やプロセス制御などの産業アプリケーションに使用できます。
  • RS-485 リモートI/O フォトMOSリレー出力 7ch CONTEC(コンテック)

    RS-485 リモートI/O フォトMOSリレー出力 7ch

    CONTEC(コンテック)
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
    Modbus通信プロトコルをサポートしたスタンドアロン動作のリモートI/Oモジュールです。-25℃ ~ 75℃ 広温度範囲対応でノイズ耐性に優れ過電圧過電流保護回路を備えた耐環境設計です。工場設備や生産ラインの監視やプロセス制御などの産業アプリケーションに使用できます。
  • RS-485 リモートI/O パワーリレー出力 4ch/4ch DI(カウンタ) CONTEC(コンテック)

    RS-485 リモートI/O パワーリレー出力 4ch/4ch DI(カウンタ)

    CONTEC(コンテック)
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    Modbus通信プロトコルをサポートしたスタンドアロン動作のリモートI/Oモジュールです。-25℃ ~ 75℃ 広温度範囲対応でノイズ耐性に優れ過電圧過電流保護回路を備えた耐環境設計です。工場設備や生産ラインの監視やプロセス制御などの産業アプリケーションに使用できます。
  • RS-485 リモートI/O デジタル入力 8ch DI(カウンタ) CONTEC(コンテック)

    RS-485 リモートI/O デジタル入力 8ch DI(カウンタ)

    CONTEC(コンテック)
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    Modbus通信プロトコルをサポートしたスタンドアロン動作のリモートI/Oモジュールです。-25℃ ~ 75℃ 広温度範囲対応でノイズ耐性に優れ過電圧過電流保護回路を備えた耐環境設計です。工場設備や生産ラインの監視やプロセス制御などの産業アプリケーションに使用できます。
  • RS-485 リモートI/O デジタル入力 16ch DI(カウンタ) CONTEC(コンテック)

    RS-485 リモートI/O デジタル入力 16ch DI(カウンタ)

    CONTEC(コンテック)
    30,980税込34,078
    1個
    5日以内出荷
    Modbus通信プロトコルをサポートしたスタンドアロン動作のリモートI/Oモジュールです。-25℃ ~ 75℃ 広温度範囲対応でノイズ耐性に優れ過電圧過電流保護回路を備えた耐環境設計です。工場設備や生産ラインの監視やプロセス制御などの産業アプリケーションに使用できます。
  • RS-485 リモートI/O デジタル入出力 8ch DI(カウンタ)/8ch DO CONTEC(コンテック)

    RS-485 リモートI/O デジタル入出力 8ch DI(カウンタ)/8ch DO

    CONTEC(コンテック)
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
    Modbus通信プロトコルをサポートしたスタンドアロン動作のリモートI/Oモジュールです。-25℃ ~ 75℃ 広温度範囲対応でノイズ耐性に優れ過電圧過電流保護回路を備えた耐環境設計です。工場設備や生産ラインの監視やプロセス制御などの産業アプリケーションに使用できます。
  • RS-485 リモートI/O アナログ出力 12bit 8ch CONTEC(コンテック)

    RS-485 リモートI/O アナログ出力 12bit 8ch

    CONTEC(コンテック)
    65,980税込72,578
    1個
    5日以内出荷
    Modbus通信プロトコルをサポートしたスタンドアロン動作のリモートI/Oモジュールです。-25℃ ~ 75℃ 広温度範囲対応でノイズ耐性に優れ過電圧過電流保護回路を備えた耐環境設計です。工場設備や生産ラインの監視やプロセス制御などの産業アプリケーションに使用できます。
  • 出力保持時間延長モジュール TDKラムダ

    出力保持時間延長モジュール

    TDKラムダ
    41,980税込46,178
    1個
    10日以内出荷
    寸法(mm)49.0×123.6×115.4出力最大20A出力電圧Fixモード:22.4VDC、VIN-1モード:23.0~29.0VDC最大出力電力(W)Fixモード:448、VIN-1モード:580※29.0VDC出力時入力電圧Fixモード:23.0~30.0VDC、VIN-1モード:24.0~30.0VDC出力保持時間(ms)Fixモード:250 / VIN-1モード:210(※20A出力時)
  • 万能プラグセット パトス

    万能プラグセット

    パトス
    999税込1,099
    1セット
    3日以内出荷
    パトス社AC/DCアダプタ専用プラグセットです。差し込み方によって極性切換可。
  • 放熱器 TDKラムダ

    放熱器

    TDKラムダ
    5,798税込6,378
    1個
    欠品中
    幅(mm)116.8高さ(mm)25.4質量(g)160奥行(mm)61対象PAF500F, PAF600F, PAF700F, PFE300SA, PFE500SA, PFE700SA, PH1200A280, PF1500B熱抵抗1.7℃/W
  • ソーラー回転台 GB[制御機器]

    ソーラー回転台

    GB[制御機器]
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
  • ソーラーパワーマネージャー(9V/12V/18Vソーラーパネル用) DFRobot

    ソーラーパワーマネージャー(9V/12V/18Vソーラーパネル用)

    DFRobot
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    定電圧MPPTアルゴリズムによりソーラーパネルの効率を最大化 7V~30Vの幅広いソーラーパネル入力電圧 さまざまな充電モード:ソーラー/ACアダプター/USB充電器(最大充電電流2A) 低電力アプリケーション向けに3つの個別のON/OFF制御が可能な安定化電源 安全、安定、高効率のオール積層セラミックコンデンサ(MLCC)を採用 多彩な保護機能 ESDシェル付きUSBコネクタを採用
    仕様【Solar Power Management IC】LTC3652【MPPT】9V/12V/18V(オプション)寸法(mm)78.0×68.0出力【USB】5V/1.5A【規制された】3 つの安定化出力:3.3V/1A、5V/1.5A、9V/12V/0.5A入力電圧(V)太陽光/7~30入力USB充電/ありバッテリー3.7V リチウム電池充電電流(A)最大2(Solar/USB)保護【バッテリー】過充電/過放電/過電流/逆接続保護【出力】短絡/過電流/過熱保護トポロジーDC/DC降圧
  • ソーラーパワーマネージャー(18Vソーラーパネル用) DFRobot

    ソーラーパワーマネージャー(18Vソーラーパネル用)

    DFRobot
    8,198税込9,018
    1個
    3日以内出荷
    12Vの鉛蓄電池用太陽電池管理モジュール 中出力の高効率ソーラーパワー管理モジュールで、標準の18Vソーラーパネルを使用して最大4Aで12Vの鉛蓄電池を充電できます。12Vの照明機器、セキュリティ監視、小型ロボット、ポンプ、環境監視ステーションなど、100W以内のアプリケーションに適しています。MPPT(最大電力点追従)機能を備えており、さまざまな太陽光の下でソーラーパネルの出力電力を最大化します。一般的なPWMソーラーコントローラと比較して充電性能を10%~30%向上でき、小型で軽量なのでプロジェクトに組み込むのが簡単です。 定電圧(18V固定)MPPTアルゴリズム、太陽エネルギー変換を最大化 標準の18Vソーラーパネルと12V鉛蓄電池用に設計 12Vまたは5Vの大電力デバイス向けの複数の高効率出力 充実の保護機能、安全で高効率な太陽光発電モジュール さまざまなステータスインジケータがあり、システムステータスが一目でわかる
    仕様【Solar Power Management IC】CN3767【MPPT】18Vに固定寸法(mm)68.0×68.0出力【USB】5V/2.5A×2【規制された】3つの安定化出力:5V/5A、12V/8A入力電圧(V)太陽光/15~25入力USB充電/なしバッテリー12Vリチウム電池充電電流(A)最大4(Solar)保護【バッテリー】過充電/過放電/逆接続保護【出力】短絡/過電流/過熱保護トポロジーDC/DC降圧
  • バッファーモジュール TDKラムダ

    バッファーモジュール

    TDKラムダ
    11,980税込13,178
    1個
    10日以内出荷

変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

スイッチング電源関連商品