絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • omron(オムロン)(37)
  • GSユアサインフラシステムズ(26)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(25)
  • シュナイダーエレクトリック(16)
  • 富士電機(14)
  • ユタカ電機製作所(7)
  • ATEN(5)
  • NEC三菱(3)
  • 三菱電機(2)
  • MG(旧エム・システム技研)(2)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • サイバーパワー(2)
  • 山洋電気(1)
  • TDKラムダ(1)
  • EATON(イートン)(1)
  • PULS(1)
  • CyberPower(1)
  • TOKISTAR(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Siemens UPS拡張モジュール SIEMENSSiemens UPS拡張モジュールSIEMENS
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:拡張モジュール併用可能製品:UPS 500S寸法:125 x 70 x 125mm奥行き:125mm長さ:125mm幅:70mmCE、cULus、ATEX、cCSAus Class I Div 2、GL、ABS、CB. コンデンサ付きSITOP DC UPS. SITOP 24 V電源をSITOP UPS500で拡張すれば、短時間の電源障害に対して電源を数分間バックアップすることができます。大容量二重層コンデンサがPCの動作、アプリケーションデータ、及びソフトウェアアプリケーションのシャットダウンに十分な電力を供給します。SITOP PSU501S拡張モジュールを使用して(最大3台)、バッファ時間を増やすことができます。 IP65バージョンのSITOP UPS500Pは、長い金属製ハウジングに収められ、分散使用に最適です。. 特長と利点. データをバックアップしたりアプリケーションを閉じたりできるように、数分間24 Vのバックアップ電源を供給. メンテナンスフリー. 高温下でも長寿命. 最高周囲温度: +60 ℃. 短時間で充電. ガスを放出しないので換気不要. 制御キャビネットを使用せずに分散型で利用可能. 構成やPCベースのシステムへの組み込みが簡単な無料のソフトウェアツール. 製品用途の情報. 大容量二重層コンデンサが電源障害発生時に数分間橋絡します。時間は、PCベースのオートメーションシステムの安全なシャットダウンなど、通常の場合には十分です。USBインターフェイス及び無料のソフトウェアツールを使用して、PCと簡単に通信できます。 コンデンサは高温下でも長い寿命を誇り、周囲温度最大60 ℃でも使用できます。IP65保護等級のSITOP UPS500Pは、制御キャビネットの外に設置する分散構成にも対応しています。RoHS指令(10物質対応)対応

無停電電源装置(UPS)』には他にこんなカテゴリがあります

無停電電源装置(UPS)関連商品