絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • GSユアサインフラシステムズ(26)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(25)
  • シュナイダーエレクトリック(16)
  • 富士電機(14)
  • ユタカ電機製作所(7)
  • ATEN(5)
  • NEC三菱(3)
  • 三菱電機(2)
  • MG(旧エム・システム技研)(2)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • サイバーパワー(2)
  • 山洋電気(1)
  • TDKラムダ(1)
  • SIEMENS(1)
  • EATON(イートン)(1)
  • PULS(1)
  • CyberPower(1)
  • TOKISTAR(1)
種類
  • RJ45/Dsub9Pin(1)
  • RJ45/バラ線(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
縦置スタンド(BY50FW用) omron(オムロン)縦置スタンド(BY50FW用)omron(オムロン)
10,180税込11,198
1台
翌日出荷
縦置スタンド(BY50FW用)
適合機種BY50FW
取付金具(BY35S/50S用) omron(オムロン)取付金具(BY35S/50S用)omron(オムロン)
5,998税込6,598
1台
8日以内出荷
取付金具 BY35S/50S用
適合BY50S/BY35S適合機種BY35S/BY50S
フロント耳金具(BV55REM/BV55RE) omron(オムロン)フロント耳金具(BV55REM/BV55RE)omron(オムロン)
3,198税込3,518
1台
翌日出荷
フロント耳金具(BV55REM/BV55RE)
適合機種BV55REM/BV55RE
縦置固定金具(BU3002R/BU3002RH/BUM3002R用) omron(オムロン)縦置固定金具(BU3002R/BU3002RH/BUM3002R用)omron(オムロン)
16,480税込18,128
1台
翌日出荷
縦置固定金具(BU3002R、BU3002RH、BUM3002R用)
適合機種BU3002R、BU3002RH、BUM3002R
増設用バッテリユニット(BU150RC用) omron(オムロン)増設用バッテリユニット(BU150RC用)omron(オムロン)
189,800税込208,780
1台
8日以内出荷
増設用バッテリユニット(BU150RC用)3年保証(増設バッテリ本体:無償保証3年(センドバック修理)、内蔵バッテリ:無償提供サービス3年(登録必要))
適合機種BU150RC用
出力コンセント抜け防止ケーブルクランプ(BU150RC用) omron(オムロン)出力コンセント抜け防止ケーブルクランプ(BU150RC用)omron(オムロン)
3,348税込3,683
1台
翌日出荷
出力コンセント抜け防止ケーブルクランプ(BU150RC用)
適合機種BU150RC
交換用ファン(BU150RC用) omron(オムロン)交換用ファン(BU150RC用)omron(オムロン)
17,980税込19,778
1台
翌日出荷
交換ファン(BU150RC用)
適合機種BU150RC
縦置き用固定金具(BU150RC用) omron(オムロン)縦置き用固定金具(BU150RC用)omron(オムロン)
16,480税込18,128
1台
翌日出荷
縦置用固定金具(BU150RC用)
適合機種BU150RC
壁面固定金具(床面・天面固定も可)(BV55REM/BV55RE) omron(オムロン)壁面固定金具(床面・天面固定も可)(BV55REM/BV55RE)omron(オムロン)
3,198税込3,518
1台
翌日出荷
壁面固定金具(床面・天面固定も可)(BV55REM/BV55RE)
仕様●盤用キャビネット天面固定等適合機種BV55REM、BV55RE、BV100REM、BV100REX、BVM100X
交換用ファン(BU100SW/BU150SWリア用) omron(オムロン)交換用ファン(BU100SW/BU150SWリア用)omron(オムロン)
14,980税込16,478
1台
8日以内出荷
適合機種BU100SW/BU150SW
仮想化環境専用自動シャットダウンソフト(VirtuAttendant) omron(オムロン)仮想化環境専用自動シャットダウンソフト(VirtuAttendant)omron(オムロン)
139,800税込153,780
1台
翌日出荷
1ライセンス/1システム(1つの管理ソフトウェア内で管理される波にを1システムと定義します。
仕様●プラットフォーム:AHV/ESXi●仮想CPU;2vCore●仮想メモリ:4GB●仮想HDD容量;16GB●提供メディア:qcow2/ovf、vmdk●言語:日本語対応OS最新の対応OSはURLをご確認ください。(https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/ups/virtualization/verified.html)対応解像度モニタ:推奨1920×1080
ラック用縦置き固定金具(BA100R用) omron(オムロン)ラック用縦置き固定金具(BA100R用)omron(オムロン)
12,980税込14,278
1台
翌日出荷
BA100R用縦置き固定金具
適合機種BA100R/BU100RS/BU100RE/BU60RE/BUM100RE/RE100FW2/RE60FW2
1G対応ネットワークカード omron(オムロン)1G対応ネットワークカードomron(オムロン)
64,980税込71,478
1個
当日出荷から8日以内出荷
ギガビットイーサネット対応/ギガビットイーサネットが必須な仮想化環境などのシステムに使用できます。産業用イーサネット通信プロトコル(Modbus TCP)やSNMP(MIB/Trap)によるUPSのネットワーク管理/「SCADA」や「SNMPマネージャ」などを使用するネットワーク環境で、UPSをネットワーク経由で監視や制御ができます。UPS制御機能/ネットワーク経由で即時またはスケジュールによるシャットダウンや起動を行うことができます。/メーカー、仮想化環境専用自動シャットダウンソフト「VirtuAttendant」を併用することにより仮想化環境をシャットダウンすることができます。UPS監視、モニタ機能/UPSより入出力の電圧や周波数、バッテリ状態、接続容量などの情報を取得し、UPSの動作状態を監視することができます。/ブラウザを使用しネットワーク経由でUPSの稼働状況を確認することができます。ギガビットイーサネット対応/ギガビットイーサネットが必須な仮想化環境などのシステムに使用できます。産業用イーサネット通信プロトコル(Modbus TCP)やSNMP(MIB/Trap)によるUPSのネットワーク管理/「SCADA」や「SNMPマネージャ」などを使用するネットワーク環境で、UPSをネットワーク経由で監視や制御ができます。UPS制御機能/ネットワーク経由で即時またはスケジュールによるシャットダウンや起動を行うことができます。/メーカー、仮想化環境専用自動シャットダウンソフト「VirtuAttendant」を併用することにより仮想化環境をシャットダウンすることができます。UPS監視、モニタ機能/UPSより入出力の電圧や周波数、バッテリ状態、接続容量などの情報を取得し、UPSの動作状態を監視することができます。/ブラウザを使用しネットワーク経由でUPSの稼働状況を確認することができます。通知機能/UPSが入力電源異常やバッテリ劣化、故障などを検知すると、SNMP(Trap)やメールにより発生しているイベントを通知することができます。スクリプトシャットダウン機能/自動シャットダウンソフトをインストールできないアプライアンスサーバやUTMなどをシャットダウンできます。/ユーザにて、プリセットされているスクリプトファイルの編集や、新たなスクリプトファイルの追加ができます。PoEポート制御機能/マネジメントPoEスイッチに接続されたIPカメラやアクセスポイントなどがフリーズした時、対象のPoEポートを自動で検出およびPoE給電の制御(OFF/ON)を行い、フリーズを自動で復旧できる場合があります。冗長機能/SC22のみで冗長電源構成を構築することができます。死活監視機能/ICMPを使用して接続している機器の応答を確認し、その監視対象の機器から応答がない場合は、UPSの出力コンセントの制御(OFF/ON)や、UPSを自動再起動して接続機器を自動的に復旧できる場合があります。ログ機能/SC22が検知したUPSのイベントやUPSから収集したデータをログに記録できます。無線LAN機能/無線LANアダプタを接続することで、無線LANによるアクセスができます。USBメモリ機能/USBメモリを接続することで、SC22内のログをUSBストレージに保存することができます。メーカー仮想化環境専用自動シャットダウンソフト「VirtuAttendant」対応/VirtuAttendant(有償)を使用することにより、Nutanix(AHV/ESXi)、およびVMware vSphere ESXiで構築した仮想化環境をシャットダウンすることができます。/仮想化環境専用自動シャットダウンソフトに関しては、コチラをご確認ください。本体3年保証
仕様●ノイズ規制(準拠基準):VCCI クラスB、●MIB:SWC2(独自)、UPS MIB (RFC1628)適合【UPS】100Vモデル:[常時インバータ給電方式]BU100RE/BU60RE、BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW、BU150R、BU150SW/BU100SW/BU75SW/BU50SW、BN300R/BN150R/BN75R[ラインインタラクティブ方式]BL100T/BL75T/BL50T、BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T・200Vモデル:[常時インバータ給電方式]BU5002R/BU3002R/BU3002RH、BU3002SW/BU1002SW適合機種BU100RE、BU60RE、BU300RW、BU200RW、BU100RW、BU75RW、BU150R、BU150SW、BU100SW、BU75SW、BU50SW、BN300R、BN150R、BN75R、BL100T、BL75T、BL50T、BN300T、BN220T、BN150T、BN100T、BN75T、BN50T、BU5002R、BU3002R、BU3002RH、BU3002SW、BU1002SW質量(g)約65外形寸法(mm)60×130×19(W×D×H)本体質量(g)約65外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×130×19保存温度(℃)-20~55最大消費電力(W)3(USB未使用時)、6(USB使用時)使用周囲温度(℃)-10~55使用環境条件-10~55℃、10~90%RH(無結露)保管環境-20~55℃、10~90%RH(無結露)ネットワークタイプ1000Base-T/100Base-TX/10Base-TプロトコルSNMP、HTTP、HTTPS、SSH、Telnet、ICMP、SMTP、Modbus TCP など適合アダプタ無線LAN:TP-Link製 TL-WN725N、TL-WN823N対応ブラウザGoogle Chrome、Microsoft Edge、Safari、Firefox使用周囲湿度(%RH)10~90(無結露)USBタイプA(無線アダプタ/USB メモリ用)※注意 本ポートを充電用途に使用しないでください、Micro USB(コンソール設定用)
接点用ケーブル omron(オムロン)接点用ケーブルomron(オムロン)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
適合機種BW120T、BW100T、BW55T、BW40T品名接点信号ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
フロント耳金具 omron(オムロン)フロント耳金具omron(オムロン)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
適合機種BV55REM、BV55RE
無停電電源装置(UPS)通信ケーブル omron(オムロン)無停電電源装置(UPS)通信ケーブルomron(オムロン)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
適合機種S8BA-24D24D480SBF、S8BA-24D24D960SBF品名通信ケーブル長さ(m)2
縦置スタンド(BU75RW/BU100RW/BU200RW/BU300RW/BN300RA/BN150RA用) omron(オムロン)縦置スタンド(BU75RW/BU100RW/BU200RW/BU300RW/BN300RA/BN150RA用)omron(オムロン)
16,480税込18,128
1台
翌日出荷
縦置スタンド(BU75RW、BU100RW、BU200RW、BU300RW、BN300RA、BN150RA用)
適合機種BU75RW、BU100RW、BU200RW、BU300RW、BN300RA、BN150RA
縦置固定金具(BU5002R/BUM5002R用) omron(オムロン)縦置固定金具(BU5002R/BUM5002R用)omron(オムロン)
24,480税込26,928
1台
翌日出荷
縦置固定金具(BU5002R、BUM5002R用)
適合機種BU5002R、BUM5002R
PowerAct Pro(PA01)用オプションシリアルケーブル omron(オムロン)PowerAct Pro(PA01)用オプションシリアルケーブルomron(オムロン)
9,498税込10,448
1台
翌日出荷
PowerAct Pro(PA01)用オプションシリアルケーブル
適合機種BU3002SW/BU1002SW/BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW/BN75R/BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T/BY75SW/BY50FW
無停電電源装置(UPS)用 オプションケーブル omron(オムロン)無停電電源装置(UPS)用 オプションケーブルomron(オムロン)
6,998税込7,698
1台
8日以内出荷
停電発生時に、コンピュータを「Windows標準のUPSサービス」を利用してシャットダウンさせたい時に、UPSとコンピュータを接続するケーブルです。※UPSに添付の自動シャットダウンソフトを利用してシャットダウンさせる場合は必要ありません。
適合機種BU3002SW/BU1002SW/BU100RE/BU60RE/BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW/BU150R/BU150SW/BU100SW/BU75SW/BU50SW/BU100RS/BA100R/BA100T/BA75T/BN75R/BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T/BY75SW/BY50FW/BX75SW/BX50FW
壁掛け金具(BZ35T/50T/50LT用) omron(オムロン)壁掛け金具(BZ35T/50T/50LT用)omron(オムロン)
5,498税込6,048
1台
翌日出荷
壁掛け用取付金具
適合機種BZ50LT2/BZ35LT2
縦置き固定金具(スタンド兼用)(BV55REM/BV55RE) omron(オムロン)縦置き固定金具(スタンド兼用)(BV55REM/BV55RE)omron(オムロン)
3,198税込3,518
1台
翌日出荷
縦置き固定金具(スタンド兼用)(BV55REM/BV55RE)
適合機種BV55REM/BV55RE
取付金具 omron(オムロン)取付金具omron(オムロン)
3,898税込4,288
1台
8日以内出荷
適合機種BX35F/BX50F/BX50FW
交換ファン(BA100R/BA100T/BA75T用) omron(オムロン)交換ファン(BA100R/BA100T/BA75T用)omron(オムロン)
12,980税込14,278
1台
8日以内出荷
BA75T/BA100T/BA100R用交換ファン
適合機種BA75T/BA100T/BA100R
固定金具(BU1002SW用) omron(オムロン)固定金具(BU1002SW用)omron(オムロン)
14,980税込16,478
1台
8日以内出荷
適合機種BU1002SW
タワー用縦置き固定金具(BA100T/BA75T用) omron(オムロン)タワー用縦置き固定金具(BA100T/BA75T用)omron(オムロン)
12,980税込14,278
1台
翌日出荷
BA75T/BA100T用縦置き固定金具
適合機種BA100T/BA75T
UPS用ラック取付金具(BX35F/BX50F/BX50FW/BY50FW/RC1504用) omron(オムロン)UPS用ラック取付金具(BX35F/BX50F/BX50FW/BY50FW/RC1504用)omron(オムロン)
13,980税込15,378
1台
8日以内出荷
UPS用ラック取付金具(BX35F/BX50F/BX50FW/BY50FW/RC1504用)
適合機種BX35F/BX50F/BX50FW/BY50FW/RC1504
RS-232Cカード BLシリーズ(BL50T、BL75T、BL100T)用 omron(オムロン)RS-232Cカード BLシリーズ(BL50T、BL75T、BL100T)用omron(オムロン)
12,980税込14,278
1台
翌日出荷
BL50T、BL75T、BL100TでRS-232C接続する場合のオプション品
適合機種BL100T/BL75T/BL50T/BN300RA/BN150RA
EIA/JIS19インチラックサポートアングル(BA100R用) omron(オムロン)EIA/JIS19インチラックサポートアングル(BA100R用)omron(オムロン)
13,980税込15,378
1台
翌日出荷
BA100R用EIA/JIS19インチラックサポートアングル
適合機種BA100R
BVシリーズ専用USB通信ケーブル(2.2m) omron(オムロン)BVシリーズ専用USB通信ケーブル(2.2m)omron(オムロン)
3,198税込3,518
1台
翌日出荷
設定ユーティリティソフトを使用するためのUSB通信ケーブル。BV55REは、自動シャットダウンソフト(PowerAttendant Liteなど)でも使用可能。UPS側BコネクタのUSBケーブル(2.2m)
固定金具 omron(オムロン)固定金具omron(オムロン)
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
品名取付金具RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ omron(オムロン)クランプomron(オムロン)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
交換用ファン omron(オムロン)交換用ファンomron(オムロン)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
品名交換用ファンRoHS指令(10物質対応)対応
USBケーブル omron(オムロン)USBケーブルomron(オムロン)
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
適合機種BW120T、BW100T、BW55T、BW40TRoHS指令(10物質対応)対応
USB通信ケーブル omron(オムロン)USB通信ケーブルomron(オムロン)
3,698税込4,068
1本
3日以内出荷
適合機種BV55REM、BV55RE長さ(m)2.2
縦置き固定金具 omron(オムロン)縦置き固定金具omron(オムロン)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
床面・天井固定も可能
適合機種BV55REM、BV55RE
壁面固定金具 omron(オムロン)壁面固定金具omron(オムロン)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
床面・天井固定も可能
適合機種BV55REM、BV55RE

無停電電源装置(UPS)』には他にこんなカテゴリがあります

無停電電源装置(UPS)関連商品