絞り込み
ブランド
- ミネベアショウワ
- モノタロウ(4)
- UNION(ユニオン)(1,107)
- MIWA(727)
- TOSTEM(LIXIL)(555)
- 美和ロック(376)
- GOAL(ゴール)(247)
- BEST(ベスト)[金物](241)
- 新日軽(LIXIL)(231)
- LAMP(スガツネ工業)(230)
- GIKEN(川口技研)(195)
- 長沢製作所(192)
- WAKI(和気産業)(157)
- ハイロジック(141)
- TOEX(LIXIL)(126)
- アトムリビンテック(96)
- Brass Products(ブラス・プロダクツ)(84)
- エスコ(80)
- ロックマンジャパン(80)
- BEAVER(ビーバー)(58)
- シロクマ(57)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(2)
特価

インテグラルロック ISシリーズ
ミネベアショウワ(13件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から3日以内出荷インテグラルロック・スタンダードタイプ。付属品ドアノブ材質ノブ/ステンレス鋼板製、ローズ/ステンレス鋼板製シリーズISシリーズ仕上ノブ(Aノブ)・ローズ:ペーパー(S32P)
インテグラルロック 取替玉座
ミネベアショウワ(14件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481セット当日出荷各メーカーのインテグラルロックタイプに対応。 優れた利便性を発揮するDAC-2型 他社メーカーにも対応する可変取付脚ピッチ ピッチを44mmと50mmに変換できる可変取付脚機能により、他社メーカーの錠本体にも使用でき、しかもスピーディな取り替えも実現しました。またすべてのバックセットに対応するとともに、アルミ扉、木製扉にも変換できる万能型です。適合(ユーシン・ショウワ)インテグラルロック、(美和)HBZ型式、(ゴール)Gロック型式、UCロック型式、(アルファ)Wロック型式、ミリオンロック型式、(エポー)EXロック型式、CF100型式材質/仕上(ノブ)、(ローズ)ステンレス鋼板製/ペーパー(S32P)種類ドアノブシリンダー5本ピンシリンダー キー3本付対応戸厚(mm)25~42取手握り玉
レバーハンドル錠 LL-15シリーズ
ミネベアショウワ(8件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個欠品中コンパクトで機能的、空締専用のレバーハンドルシリーズ。用途通路等付属品レバーハンドル仕様-寸法L(mm)LH15シリーズLL-15シリーズ寸法B(mm)-ハンドル22.5シリンダー片開き用バックセット50mm取付扉厚(mm)34~37
レバーハンドル錠 CLシリーズ
ミネベアショウワ(9件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281個当日出荷あらゆる扉に対し、高い安全性を追求したシリーズ 左右勝手共通の商品、錠のカバーを取り外すことなく、フロントを取り外したときにラッチの向きを扉の勝手に設定するだけで左右勝手を自由に選択することが可能。付属品レバーハンドル仕様6本ピンシリンダー寸法L(mm)LH15AシリーズCLシリーズ寸法B(mm)40取付扉厚(mm)34~37
SADIOT LOCK2
ミネベアショウワ(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷スマートフォンを使用してカギを施解錠することが出来る後付け型無加工スマートロックです。 スマートフォンを持ってドアに近づくだけで簡単解錠(ハンズフリー機能)、閉め忘れ防止(オートロック機能)、スマートフォンのアプリ上ですべての設定作業が行えます。用途既設のカギ(サムターン部分)に設置するスマートロックです。付属品本体×1、CR123Aリチウム電池×2、サムターンホルダー(S/M/L)各×1、スペーサー(大/中/小)各×1、スペーサー用ネジ各種、オートロック用マグネット×1、NFCタグ×1、LOCK用両面テープ×2、マグネット用両面テープ×2、取扱説明書等質量(g)約168(本体のみ)、約202(CR123Aリチウム電池2本含む)電源(V)DC6(CR123Aリチウム電池2本)対応OS【IOS版】iPhone8以上、IOS13.X以上、Bluetooth5.0以上 ※iPhone SE第1世代は不可、iPhone SE第2世代は可【android版】OS android 9以上、Bluetooth5.0以上寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約61×70×124通信方式Bluetooth ver.5.1(Bluetooth low energy technology)※Bluetooth ver.5.0搭載のスマートフォンでもご利用いただけます。動作時間リチウム電池(CR123A)2本で約6ヶ月動作(1日10回の解施錠で想定)動作温度(℃)-10~50周波数帯域(Hz)2.4
表示ノブ付スライドボルト 木扉用
ミネベアショウワ(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷付属品取付用ネジ種別木製扉用材質SUS304種類ドアノブ仕上ペーパー適合扉厚(mm)28~40バックセット35mm取手握り玉
表示付スライドボルト 木扉用
ミネベアショウワ(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷付属品取付用ネジ種別木製扉用材質ステンレス鋼板製(樹脂製表示板入)仕上ペーパー適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)35
スライドボルト 木扉用
ミネベアショウワ(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個欠品中付属品取付用ネジ種別木製扉用材質ステンレス鋼板製仕上ペーパー(S32P)適合扉厚(mm)28~40バックセット35mm
本締錠 397-05
ミネベアショウワ(4件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から3日以内出荷用途出入口一般種別出入口一般・玄関・倉庫・間仕切・浴室・トイレ等幅(mm)【フロント】25寸法(mm)40寸法L1(mm)21適合扉厚(mm)36取付扉厚(mm)34~41
インテグラルロック ISDシリーズ
ミネベアショウワ(1件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から3日以内出荷質を追求した高級仕上げ。付属品ドアノブ種別出入口一般・通路・倉庫・間仕切・浴室等材質ノブ・ローズ/ステンレス鋼板製シリーズISDシリーズ仕上ノブ(Aノブ)・ローズ/ペーパー(S32P)適合扉厚(mm)36取付扉厚(mm)34~41
SHOWA(ユーシンショーワ) インテグラル錠 玄関 三協アルミ
ミネベアショウワ(4件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1組当日出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!形状(フロント)上下Lビスピッチ(mm)110バックセット(mm)100
セブンロック SSシリーズ
ミネベアショウワ(1件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷から3日以内出荷親しみやすさを基調にした豊富なデザインと機能。 施工時間を短縮する取り付け簡単タイプ。 室内ノブを回すだけの閉じ込め防止機構。 扉に合わせて左右勝手を自由に設定。付属品ドアノブシリーズSSシリーズ取手握り玉
SHOWA(ユーシンショーワ) インテグラル錠 玄関 新日軽
ミネベアショウワ¥12,980税込¥14,2781組欠品中玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!形状(フロント)プレート付記号(フロント)IX-110適合扉厚(mm)25ビスピッチ(mm)64バックセット(mm)100
SHOWA(ユーシンショーワ) インテグラル錠 玄関 トステム
ミネベアショウワ¥16,980~税込¥18,678~1組当日出荷から3日以内出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!用途玄関バックセット(mm)100
SADIOT LOCK Key(リモコン)
ミネベアショウワ(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷仕様登録台数:SADIOT LOCK 1台に対し、8台まで登録可能セット内容本体×1、CR2032コイン型リチウム電池×1、取扱説明書等×1色黒電源(V)3.0( CR2032/コイン型リチウム電池1個)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約54×30.55×13.75本体質量(g)約18.7通信規格Bluetooth ver.5.1(Bluetooth low energy technology)動作温度範囲(℃)-10~50周波数帯域(GHz)2.4
面付錠 344Sシリーズ
ミネベアショウワ(1件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷強固な施錠を実現する突出し25mmのデッドボルト採用。 丈夫でスムーズな操作がポイントのサムターン採用。 もぎとりを防止するシリンダー設計。 キー操作をスムーズにするキー抜き取り位置目印付。 あらゆる扉への取り付けに対応。 工事を容易にする取り付け簡単タイプ。 防犯性能を高めるワンドア・ツーロックを実現。用途出入口一般補助錠・間仕切り補助錠等仕様ピンシリンダー材質ステンレス鋼板シリーズ344Sシリーズ取付扉厚(mm)35~41
面付錠 516シリーズ
ミネベアショウワ(7件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から4日以内出荷防犯性に優れた設計。 工事を容易にする取り付け簡単タイプ。用途玄関種別外開き材質(ケース)ステンレス鋼板製、(ノブ)ステンレス鋼板製、(ローズ)ステンレス鋼板製シリーズ516シリーズ仕上ケース/ホーニング(S32H)、ノブ・ローズ/ペーパー(S32P)シリンダー6本ピンシリンダー・X・NXキーシリンダー MK・GMK・GGMK・CNK・その他各種装置可能キー抜き取り感知製置付取付扉厚(mm)29~40
面付錠 BLLシリーズ
ミネベアショウワ¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から3日以内出荷機能美を追求したシンプルなレバーデザイン。 ガタツキのな精密な機構を採用。 優れた防犯機能を発揮。用途玄関仕様スペーシング:中心回転80mm材質ケース/ステンレス鋼板製レバーハンドル/ステンレス鋼板製長座/ステンレス鋼板製シリーズBLLシリーズ仕上ケース/ホーニング(S32H)レバーハンドル/ペーパー(S32P)長座/ペーパー(S32P)シリンダー6本ピンシリンダー取付扉厚(mm)35~40
ケースロック
ミネベアショウワ¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から3日以内出荷付属品ドアノブ仕様6本ピンシリンダー材質ノブ/ステンレス鋼板製、ローズ/ステンレス鋼板製仕上ノブ/パーパー(S32P)/Aノブ、ローズ/ペーパー(S32P)バックセット(mm)70
面付錠 7680シリーズ(ピンシリンダー)
ミネベアショウワ(5件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷シリンダー交換もNXシリンダー、Xキーシリンダーとの交換が可能です。用途玄関仕様6本ピンシリンダー種別玄関材質ケース・ノブ・ローズ/ステンレス鋼板製シリーズ7680シリーズ寸法A(mm)スペーシング:55.5mm仕上ケース・ノブ・ローズ/ペーパー(S32P)取付扉厚(mm)36
SHOWA(ユーシンショーワ) インテグラル錠 玄関 淀川製鋼
ミネベアショウワ¥16,980税込¥18,6781組当日出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!用途玄関形状(フロント)平記号(フロント)IS-601適合扉厚(mm)36バックセット60mmビスピッチ(mm)110
SADIOT LOCK hub(黒)
ミネベアショウワ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷セット内容本体×1、取扱説明書長さ(mm)約90.9色黒電源DC 5.0V USB TypeA本体質量(g)約19最大消費電力(A)1通信規格IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz)、Bluetooth Ver.4.2(Bluetooth low energy technology)動作温度範囲(℃)-10~50周波数帯域(GHz)2.4
SADIOT LOCK Adapter
ミネベアショウワ¥1,000税込¥1,1001個当日出荷セット内容本体×1、取扱説明書色黒ポート数USB type-A×1本体質量(g)約33入力電圧(V)交流100~240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約31.6×23×60.3最大出力1.5A、電力:5V
SHOWA(ユーシンショーワ) インテグラル錠 玄関 三和
ミネベアショウワ¥12,980税込¥14,2781組3日以内出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!形状(フロント)プレート付記号(フロント)IX-107適合扉厚(mm)25~35バックセット100mmビスピッチ(mm)80
インテグラルロック 万能取替玉座
ミネベアショウワ¥5,698税込¥6,2681箱6日以内出荷主要錠前メーカーに対応した万能取替玉座です。ウェーブキー採用による高い防犯性を実現しました。樹脂モールドキー5本付き。ピッチを44mmと50mmに変換できる可変取付脚機能により、他社メーカーの錠本体にも使用でき、しかもスピーディな取り替えも実現しました。付属品【鍵】5シリンダーウェーブキー取付扉厚(mm)25~43
面付錠 7680Eシリーズ(ピンシリンダー)
ミネベアショウワ(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷優れた防犯性能を内蔵したコンパクト設計。 外部からの侵入をシャットアウトする徹底的防犯機能。用途玄関シリーズ7680Eシリーズ取付扉厚(mm)36
SHOWA(ユーシンショーワ) インテグラル錠 玄関 住友ウォールシステム
ミネベアショウワ(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781組3日以内出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!用途玄関形状(フロント)平記号(フロント)IS-901適合扉厚(mm)30バックセット90mmビスピッチ(mm)110
SHOWA(ユーシンショーワ) インテグラル錠 玄関 アルコック工業
ミネベアショウワ¥14,980税込¥16,4781組3日以内出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!用途玄関形状(フロント)プレート付記号(フロント)IX-102適合扉厚(mm)26バックセット100mmビスピッチ(mm)110
面付錠 7680Eシリーズ(NXキーシリンダー)
ミネベアショウワ(3件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷優れた防犯性能を内蔵したコンパクト設計。 外部からの侵入をシャットアウトする徹底的防犯機能。 (NX)ニューエックスシリンダーを装着したユーシンショウワ社7680Eタイプの外開用取替本体セット(錠前フルセット)です。用途玄関仕様スペーシング:55.5mm材質ケース/ステンレス鋼板製ノブ/ステンレス鋼板製長座/ステンレス鋼板製シリーズ7680Eシリーズ仕上ケース/ペーパー(S32P)ノブ/ペーパー(S32P)長座/ペーパー(S32P)シリンダーNXシリンダー取付扉厚(mm)36
セブンロック SDシリーズ
ミネベアショウワ¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷あらゆる用途に対応する豊富な機種。 施工時間を短縮する取り付け簡単タイプ。 室内ノブを回すだけの閉じ込め防止機構。 扉に合わせて左右勝手を自由に設定。付属品ドアノブシリーズSDシリーズ適合扉厚(mm)36取手握り玉取付扉厚(mm)33~44
WXシリンダー
ミネベアショウワ¥7,498~税込¥8,248~1個5日以内出荷ディスクタンブラー+サイドバーでピッキング防止。 戸建て住宅向けに交換用シリンダーが登場。 軽いキー挿入力。 砂塵や凍結に強い。 カギ穴にシャッターが付き耐環境性能向上。付属品子カギ4本付仕様理論カギ違い数:2800億通り耐かぎ穴壊し性能:10分以上耐ピッキング性能:10分以上色シルバー鍵違い数2800億