絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(4)
  • UNION(ユニオン)(1,107)
  • MIWA(732)
  • TOSTEM(LIXIL)(555)
  • 美和ロック(378)
  • GOAL(ゴール)(246)
  • BEST(ベスト)[金物](241)
  • 新日軽(LIXIL)(231)
  • GIKEN(川口技研)(192)
  • 長沢製作所(192)
  • WAKI(和気産業)(157)
  • ハイロジック(141)
  • TOEX(LIXIL)(126)
  • アトムリビンテック(96)
  • Brass Products(ブラス・プロダクツ)(84)
  • エスコ(81)
  • ロックマンジャパン(80)
  • BEAVER(ビーバー)(58)
  • シロクマ(57)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(94)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
230件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スリムプッシュラッチ IT5700型(本体) LAMP(スガツネ工業)

    スリムプッシュラッチ IT5700型(本体)

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    キャビネット内を有効活用できる、スリムなプッシュラッチです。マグネット付タイプは扉を閉める時に指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。ストローク長さを調整できます。伸ばす際はストローク部分が本体から外れません。埋込仕様と面付仕様があります。
    付属品ユーロねじ6.4×12:4本(Pacta本体)、十字穴付皿タッピンねじ ST4.2×25:2本(Pacta本体)タイプマグネット付(キャッチなし丁番と併用)取付け方法面付タイプ|埋込タイプ
  • マグネットタイプ専用 受座 LAMP(スガツネ工業)

    マグネットタイプ専用 受座

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    32税込35
    1個
    当日出荷
    キャビネット内を有効活用できる、スリムなプッシュラッチです。マグネット付タイプは扉を閉める時に指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。ストローク長さを調整できます。伸ばす際はストローク部分が本体から外れません。埋込仕様と面付仕様があります。
    用途ITALIANA プッシュラッチ IT4523型材質種類マグネットラッチ
  • ステンレス鋼製ラッチ LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ラッチ

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
    用途扉、柵用仕様ポジション固定機能付
  • レバーラッチ LAMP(スガツネ工業)

    レバーラッチ

    LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    ブラックが新しく加わりました。かぶせ仕様で、キャビネット地板の下側まで伸びがある扉に使用します。地震などの揺れでも扉が開きにくい構造です。取付位置を調節できます(本体:上下±1.5 mm、受座:前後±1.5 mm)。グレーは難燃タイプです。(UL94V-0適合グレード)
    付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12材質本体/レバー:ポリアミド(PA)、ばね:ステンレス鋼(SUS304)、軸:鋼、受座:鋼(SPCC)材質/仕上(ラッチ本体)ポリアミド、(レバー)ポリアミド、(軸)鋼/有色クロメート処理、(受座)鋼/ニッケルめっき質量(g)25仕上軸:有色クロメート処理、受座:ニッケルめっき保持力N(kgf)196(20)
  • 真鍮製アングルハンドル SNB型 LAMP(スガツネ工業)

    真鍮製アングルハンドル SNB型

    LAMP(スガツネ工業)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    重厚で上品な仕上げの真鍮製ハンドルです。
    材質黄銅(真鍮)高さ(mm)18寸法L(mm)50寸法P(mm)30取手取手
  • ランプ印 ステンレス鋼製引戸面付カマ錠 (表示器付) LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製引戸面付カマ錠 (表示器付)

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。どなたにも操作しやすいよう、バリアフリーを意識した大型のレバーを採用しています。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所にご使用いただけます。便利な左右兼用タイプです。使用できる引戸の厚みは、26 mm~38 mmです。緊急時に室外から解錠できる機能が付いています。
    用途引戸付属品十字穴付皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)トラスコ品番440-3835材質/仕上本体・掛止部・レバー部・受座:ステンレス鋼(SUS304)、回転軸:黄銅(真鍮)/本体・受座:サテン、掛止部・レバー部:バレル研摩、回転軸:クロームめっき質量(g)120
  • ステンレス鋼製本締り LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製本締り

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    操作はレバーつまみを上下に回すだけです。取り付け簡単、スリムなデザインで、さまざまな場所で使用できます。取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。
    用途片開き付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)108仕上ヘアライン仕上アズワン品番64-6782-35
  • ランプ印 ステンレス鋼製 ラッチ BL型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製 ラッチ BL型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製で耐食性に優れ、いつまでも美しくご使用いただけます。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
    付属品十字穴付皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)材質本体/受座:ステンレス鋼(SUS304)、落し棒/つまみ:黄銅材質/仕上ステンレス鋼(SUS304、黄銅(真鍮)/ヘアーライン、ニッケルめっき仕上本体/受座:ヘアーライン、落し棒/つまみ:ニッケルめっき
  • ステンレス鋼製フラットラッチ LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製フラットラッチ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    操作はつまみを左右にスライドするだけです。取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。
    付属品十字穴付皿タッピンねじ2.7×16(ステンレス鋼)材質本体/落し棒/受座A/B:ステンレス鋼(SUS304)、つまみ:ステンレス鋼(SUS303)材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)仕上本体:ヘアライン仕上、落し棒:バレル研磨、つまみ/受座A/B:ヘアライン仕上
  • ランプ印 プッシュラッチ TLP-S型 ラッチ本体・受座 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 プッシュラッチ TLP-S型 ラッチ本体・受座

    LAMP(スガツネ工業)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。またその際、スライドラッチが扉をロックします。仮錠ラッチのバネ弾性により、閉扉時につまみを押し込まなくても、簡易的に扉を保持できます。ラッチ本体取付前にプッシュつまみのねじ込みを加減することにより、扉厚に簡単に対応できます。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。両開き扉には3点ロック TLP型があります。
    付属品ラッチ本体取付用ねじ:十字穴付なべタッピンねじ3×20(ステンレス鋼)、受座取付用ねじ:十字穴付なべタッピンねじ3×16(ステンレス鋼)材質ポリアミドホワイト種類つまみ付プッシュ型取付け方法埋込タイプ適合扉厚(mm)19~30保持力N(kgf)196(20)保持力(N)196
  • ステンレス鋼製ハンドル I1020型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドル I1020型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シンプルなデザインのステンレス鋼製ハンドルです。別注で、取付ピッチ292、342、392、592、792もご用意できます。 それぞれ200ヶ以上25ヶ単位で注文を承ります。
    材質ステンレス鋼材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上高さ(mm)34グリップ径(Φmm)12仕上サテン仕上取手ハンドル
  • ランプ印 プッシュラッチ TLP-LBM LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 プッシュラッチ TLP-LBM

    LAMP(スガツネ工業)
    2,098税込2,308
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プッシュボタンを押し込むと同時に3ヶ所を簡易ロックできるシステムです。閉扉時、プッシュボタンは引っ込んでいるのでスッキリした外観が得られます。スライド式ラッチでロックは確実です。仮錠付きのため、頻繁な開閉の際にはいちいちプッシュボタンを押込んでロックする必要はありません。上下の回転フックにより、扉を引き付けてロックします。面付幅広受座により、アウトセット・インセットどちらのタイプにも取り付けられます。扉厚の違いには、ロック取付前にプッシュボタンのねじ込み量を加減することにより、簡単に対応できます。扉に取り付け後は、プッシュボタンは回り止め機構により、回転することなく軽快に作動します。
    材質プッシュボタン:黄銅(真鍮)、台座:亜鉛合金適合扉厚(mm)19~30保持力N(kgf)196(20)
  • ランプ印 ステンレス鋼製引戸面付細口カマ錠 (室内側表示付) LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製引戸面付細口カマ錠 (室内側表示付)

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    本体とストライクプレートの幅が細く、コンパクトでスリムなデザインにより、さまざまな場所で使用できるカマ錠です。ステンレス鋼製のうえに堅牢な構造により、耐久性抜群です。操作は、つまみを上下するだけです。つまみを回すタイプと違い、指の不自由な方でも簡単に操作できます。室内側表示付きです。施錠状況を確認しやすくなっています。便利な左右兼用タイプです。
    用途引戸付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)十字穴付皿タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)トラスコ品番440-3797材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン質量(g)41仕上サテン仕上
  • オートマチック LAMP(スガツネ工業)

    オートマチック

    LAMP(スガツネ工業)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    1つの面付シリンダー錠で、両開き扉をロックする際に使用します。扉2の後に扉1を閉め、扉1を面付シリンダー錠でロックすると、扉2も閉じた状態で固定されます。扉1を開けると扉2も開けられます。
    材質/仕上(本体)プラスチック、(アーム、ダボ)鋼/ニッケルめっきホワイト質量(g)16
  • カムロックファスナー 小型ボタンタイプ 樹脂製/省スペース仕様 LAMP(スガツネ工業)

    カムロックファスナー 小型ボタンタイプ 樹脂製/省スペース仕様

    LAMP(スガツネ工業)
    769税込846
    1個
    4日以内出荷
    従来品に比べてソケット側の長さが短縮されており筐体機器内のスペースを確保できます。ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロックおよびロック解除ともに特殊な工具は必要ありません。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。
    許容荷重(N)147許容荷重(N[kgf])15RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ押出ハンドル HA-AF型 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ押出ハンドル HA-AF型

    LAMP(スガツネ工業)
    679税込747
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シンプルなデザインのハンドルです。 オプション品のブラケット HA-AF-BKT型を併用し、フレームに加工することで隠し丁番Air用アルミフレームに取付可能です。 隠し丁番Air用アルミフレームに合わせた4色展開です。
    付属品十字穴付皿小ねじM3×8 (ステンレス鋼、アルミフレーム・板金取付用)、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×16 (ステンレス鋼、木取付用)取手取手
  • ランプ印 堀込レバーハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 堀込レバーハンドル

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質亜鉛合金仕上ケース:ニッケルめっき、ハンドル:ホワイトブロンズめっき取手回転取手
  • 表示器付ラッチ錠 ET-70DN LAMP(スガツネ工業)

    表示器付ラッチ錠 ET-70DN

    LAMP(スガツネ工業)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    適応パネル厚は13、16、20mmです。75°ストッパー機能付なので、レバー操作をして無人のブースを施錠するいたずらを簡易的に予防する効果があります。同シリーズの蝶番もあります。
    付属品六角棒スパナ(非常解錠用)戸当り仕様段付材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン機能非常解錠:あり推奨ねじ本体用:六角穴付サラボルト、戸当りゴム用:六角穴付ボタンボルトM4×10(側板厚13/16mm) 、M4×16(外開き 側板厚20mm)、M4平ワッシャー適合パネル厚さ(mm)扉:13/16、側板:13/16/20錠前ケース錠タイプ:ラッチ錠
  • ランプ印 プッシュラッチ PKL07 プッシュつまみ LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 プッシュラッチ PKL07 プッシュつまみ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むと扉表面がフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
    付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)材質ABS樹脂材質/仕上ABS樹脂/スノーホワイト種類つまみ付プッシュ型取付け方法埋込タイプ色(本体)スノーホワイト適合扉厚(mm)15~30保持力(N)98
  • ランプ印 ステンレス鋼製引戸面付カマ錠 (室内側表示付) LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製引戸面付カマ錠 (室内側表示付)

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。操作はつまみを上下するだけです。つまみを回すタイプと違い、指の不自由な方でも簡単に操作できます。室内側表示付です。室内にいる方が施錠状況を確認しやすくなっています。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所にご使用いただけます。便利な左右兼用タイプです。
    用途引戸付属品十字穴付皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)トラスコ品番440-3827材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)、ステンレス鋼(SUS303)/サテン質量(g)120仕上サテン仕上
  • ランプ印 アングル面付取手 ANGU型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 アングル面付取手 ANGU型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    材質黄銅材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっきグリップ径(Φmm)2.5仕上ホワイトブロンズめっき取手取手・引手
  • スペーサー DS型 LAMP(スガツネ工業)

    スペーサー DS型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    キーはプラスチックカバー付です。以下の製品と同じキー番号をご指定いただくとキーの共通使用ができます。(面付シリンダー錠508型、513型、ガラスプッシュ錠419型)。適応板厚26 mmのタイプが新しく加わりました。
    付属品キー、リング、受座適合面付シリンダー錠507型
  • レバーラッチ LAMP(スガツネ工業)

    レバーラッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    488税込537
    1個
    当日出荷
    かぶせ仕様で、キャビネット地板の下側まで伸びがある扉に使用します。地震などの揺れでも扉が開きにくい構造です。取付位置を調節できます(本体:上下±1.5mm、受座:前後±1.5mm)。グレーの難燃性能は、UL94V-0相当です。
    用途キャビネットRoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュラッチ LAMP(スガツネ工業)

    プッシュラッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    48税込53
    1個
    当日出荷
    小型で高保持力のプッシュラッチです。本体はワンタッチで取り付けできます。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトシリコーンハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ソフトシリコーンハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    本品とトータルコーディネートできる製品があります。 シンプルなフォルムで、外側は柔らかいシリコーンゴムで覆われています。 明るく元気なヴィヴィッドカラーが空間をにぎやかに演出します。
    用途保育園、幼稚園など付属品十字穴付なべ小ねじM4×30材質シリコーンゴム、ポリカーボネート、黄銅取手ハンドル
  • 表示器付ラッチ錠 ET-70FN LAMP(スガツネ工業)

    表示器付ラッチ錠 ET-70FN

    LAMP(スガツネ工業)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    75°ストッパー機能付なので、レバー操作をして無人のブースを施錠するいたずらを簡易的に予防する効果があります。
    用途フラット付属品六角棒スパナ(非常解錠用)仕様フラット材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上サテン仕上環境対応RoHS2 10物質推奨ねじ六角穴付サラボルトM5×25(側板厚13/ 16mm)、M5×30(側板厚20mm)適合パネル厚さ(mm)13、16、20錠前ケース錠タイプ:ラッチ錠
  • 取手 426-SN LAMP(スガツネ工業)

    取手 426-SN

    LAMP(スガツネ工業)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    付属品十字穴付座付トラス小ねじM4×25材質亜鉛合金全長(mm)92質量(g)17長さL(mm)90仕上サテンニッケルめっきピッチP(mm)32取手取手
  • 表示器付ラッチ錠 ELK型 ステンレス鋼シリーズ LAMP(スガツネ工業)

    表示器付ラッチ錠 ELK型 ステンレス鋼シリーズ

    LAMP(スガツネ工業)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。内開き用 ELK-I、外開き用 ELK-Oがあります。扉と側板のすき間が26 mmあり、手挟み防止に効果があります。すき間に取付けるゴム戸当りは別途ご用意ください。同シリーズの蝶番もあります。
    材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテンシリーズステンレス鋼シリーズ
  • ランプ印 プッシュラッチ PKL-08型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 プッシュラッチ PKL-08型

    LAMP(スガツネ工業)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠されます。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
    付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)材質/仕上ABS樹脂/ブラックブラック質量(g)30適合扉厚(mm)15~30保持力N(kgf)98(10)保持力(N)98
  • ランプ印 プッシュラッチ PKL07 ラッチ本体 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 プッシュラッチ PKL07 ラッチ本体

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むと扉表面がフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
    付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)材質/仕上ABS樹脂/ポリアセタールスノーホワイト適合扉厚(mm)15~30保持力N(kgf)98(10)保持力(N)98
  • ランプ印 デザインプッシュラッチ DPL-RO型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 デザインプッシュラッチ DPL-RO型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1個
    欠品中
    つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。つまみを再び押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様扉兼用です。受座は戸当り兼用のため、別に戸当りは不要です。
    付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)、十字穴付なべタッピンねじ3×14(ステンレス鋼)材質つまみ/表面プレート:亜鉛合金(ZDC)、ケース本体/ラッチ本体/受座:ABS樹脂質量(g)72種類つまみ付プッシュ型取付け方法埋込タイプ適合扉厚(mm)15~25保持力N(kgf)98(10)
  • ランプ印 ステンレス鋼製引戸掘込みカマ錠 (表示器付) LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製引戸掘込みカマ錠 (表示器付)

    LAMP(スガツネ工業)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。施錠の状態が分かる表示器付きです。取り付けが簡単で、スリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。緊急時に室外から解錠できる機能が付いています。
    用途引戸付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上サテン仕上
  • スペーサー DP型 LAMP(スガツネ工業)

    スペーサー DP型

    LAMP(スガツネ工業)
    149税込164
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    デッドボルトが2段階で上がるタイプです。各段階でキーを抜き差しできます。面付タイプなので、かぶせ扉などに適しています。キーはプラスチックカバー付です。以下の製品と同じキー番号をご指定いただくとキーの共通使用ができます。(面付シリンダー錠507型、513型、ガラスプッシュ錠419型)。適応板厚26 mmのタイプが新しく加わりました。
    用途面付シリンダー錠508型のスペーサーとして使用できます。付属品キー、リング、受座(2種類)材質樹脂適合品番面付シリンダー錠508型
  • ステンレス鋼製ハンドル I1014型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドル I1014型

    LAMP(スガツネ工業)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス鋼材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上高さ(mm)35グリップ径(Φmm)14仕上ヘアライン仕上推奨ねじ十字穴付トラス小ねじ、M4×(板厚+5~10)取手ハンドル
  • ステンレス鋼製フィニッシュハンドルFT型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製フィニッシュハンドルFT型

    LAMP(スガツネ工業)
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    シンプルなデザインのハンドルです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムロックファスナー 小型フラットタイプ 樹脂製/省スペース仕様 LAMP(スガツネ工業)

    カムロックファスナー 小型フラットタイプ 樹脂製/省スペース仕様

    LAMP(スガツネ工業)
    659税込725
    1個
    4日以内出荷
    従来品に比べてソケット側の長さが短縮されており筐体機器内のスペースを確保できます。ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロック時にプラグの頭が誤解除防止のためフラットになります。解除する場合、先のとがったもので押してください。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。
    許容荷重(N)147許容荷重(N[kgf])15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライン埋込取手HH-WS型 LAMP(スガツネ工業)

    ライン埋込取手HH-WS型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    シンプルなデザインのハンドルです。片側に手掛かりがあります。
    付属品十字穴付トラス小ねじM4×10(ステンレス鋼)※木製扉の場合に使用材質/仕上本体:アルミニウム合金/アルマイト処理、キャップ:亜鉛合金/焼付塗装、十字穴付皿タッピンねじ2×6・十字穴付皿タッピンねじ4×10:ステンレス鋼/素地締付トルク(N・m)1.5耐荷重N(kgf)160(16)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ押出ハンドル HA-AF-50SL LAMP(スガツネ工業)

    アルミ押出ハンドル HA-AF-50SL

    LAMP(スガツネ工業)
    849税込934
    1個
    4日以内出荷
    シンプルなデザインのハンドルです。 オプション品のブラケット HA-AF-BKT型を併用し、フレームに加工することで隠し丁番Air用アルミフレームに取付可能です。 隠し丁番Air用アルミフレームに合わせた4色展開です。
    付属品十字穴付皿小ねじM3×8 (ステンレス鋼、アルミフレーム・板金取付用)、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×16 (ステンレス鋼、木取付用)※皿頭面にハンドルと同じ色の塗装を施しています。材質アルミニウム合金シルバー質量(g)18ピッチP30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)5×1.5×4.1仕上アルマイト処理取手取手
  • 表示器付ラッチ錠 LAMP(スガツネ工業)

    表示器付ラッチ錠

    LAMP(スガツネ工業)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    自動閉止引戸(傾斜式)LM-80の表示付きラッチ錠(オプション)です。 引戸用のラッチ錠で、左右兼用タイプ(部品の組み替え必要)です。 75°ストッパー機能付なので、レバー操作をして無人のブースを施錠するいたずらを簡易的に予防する効果があります。 アーム部が大きく操作がしやすい、ユニバーサルデザインの製品です
    付属品六角棒スパナ(非常解錠用)仕様非常解錠部:六角穴材質ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上部品名称表示付ラッチ錠適合パネル厚さ(mm)13
  • 垂直収納扉金物 ALT-2V-5 LAMP(スガツネ工業)

    垂直収納扉金物 ALT-2V-5

    LAMP(スガツネ工業)
    44税込48
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    取手取手
鍵・錠前