絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- MIWA(528)
- TOSTEM(LIXIL)(422)
- 美和ロック(175)
- 新日軽(LIXIL)(141)
- GOAL(ゴール)(134)
- BEST(ベスト)[金物](119)
- GIKEN(川口技研)(87)
- ハイロジック(68)
- WAKI(和気産業)(62)
- エスコ(42)
- 長沢製作所(36)
- TOEX(LIXIL)(31)
- アトムリビンテック(27)
- ミネベアショウワ(23)
- アルファ(21)
- SYS(シブタニ)(17)
- ACE(エース)(16)
- UNION(ユニオン)(14)
- ブランドをもっと見る
適合扉厚(mm)
- 10~20未満(1)
- 20~30未満(8)
- 30~40未満(6)
- 40~50未満(2)
材質
- スチール(3)
- ステンレス(13)
- 亜鉛合金(5)
- 樹脂(16)
- 黄銅(真鍮)(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
特価

スリムプッシュラッチ IT5700型(本体)
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から3日以内出荷キャビネット内を有効活用できる、スリムなプッシュラッチです。マグネット付タイプは扉を閉める時に指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。ストローク長さを調整できます。伸ばす際はストローク部分が本体から外れません。埋込仕様と面付仕様があります。付属品ユーロねじ6.4×12:4本(Pacta本体)、十字穴付皿タッピンねじ ST4.2×25:2本(Pacta本体)タイプマグネット付(キャッチなし丁番と併用)取付け方法面付タイプ|埋込タイプ
マグネットタイプ専用 受座
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥32税込¥351個当日出荷キャビネット内を有効活用できる、スリムなプッシュラッチです。マグネット付タイプは扉を閉める時に指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。ストローク長さを調整できます。伸ばす際はストローク部分が本体から外れません。埋込仕様と面付仕様があります。用途ITALIANA プッシュラッチ IT4523型材質鋼種類マグネットラッチ
ステンレス鋼製ラッチ
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。用途扉、柵用仕様ポジション固定機能付
レバーラッチ
LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷ブラックが新しく加わりました。かぶせ仕様で、キャビネット地板の下側まで伸びがある扉に使用します。地震などの揺れでも扉が開きにくい構造です。取付位置を調節できます(本体:上下±1.5 mm、受座:前後±1.5 mm)。グレーは難燃タイプです。(UL94V-0適合グレード)材質/仕上(ラッチ本体)ポリアミド、(レバー)ポリアミド、(軸)鋼/有色クロメート処理、(受座)鋼/ニッケルめっき付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12材質本体/レバー:ポリアミド(PA)、ばね:ステンレス鋼(SUS304)、軸:鋼、受座:鋼(SPCC)質量(g)25仕上軸:有色クロメート処理、受座:ニッケルめっき保持力N(kgf)196(20)
ステンレス鋼製本締り
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷操作はレバーつまみを上下に回すだけです。取り付け簡単、スリムなデザインで、さまざまな場所で使用できます。取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。用途片開き付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)108仕上ヘアライン仕上アズワン品番64-6782-35
ランプ印 ステンレス鋼製 ラッチ BL型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷ステンレス鋼製で耐食性に優れ、いつまでも美しくご使用いただけます。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。材質/仕上ステンレス鋼(SUS304、黄銅(真鍮)/ヘアーライン、ニッケルめっき付属品十字穴付皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)材質本体/受座:ステンレス鋼(SUS304)、落し棒/つまみ:黄銅仕上本体/受座:ヘアーライン、落し棒/つまみ:ニッケルめっき
ステンレス鋼製フラットラッチ
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷操作はつまみを左右にスライドするだけです。取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)付属品十字穴付皿タッピンねじ2.7×16(ステンレス鋼)材質本体/落し棒/受座A/B:ステンレス鋼(SUS304)、つまみ:ステンレス鋼(SUS303)仕上本体:ヘアライン仕上、落し棒:バレル研磨、つまみ/受座A/B:ヘアライン仕上
ランプ印 プッシュラッチ TLP-S型 ラッチ本体・受座
LAMP(スガツネ工業)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。またその際、スライドラッチが扉をロックします。仮錠ラッチのバネ弾性により、閉扉時につまみを押し込まなくても、簡易的に扉を保持できます。ラッチ本体取付前にプッシュつまみのねじ込みを加減することにより、扉厚に簡単に対応できます。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。両開き扉には3点ロック TLP型があります。材質ポリアミド付属品ラッチ本体取付用ねじ:十字穴付なべタッピンねじ3×20(ステンレス鋼)、受座取付用ねじ:十字穴付なべタッピンねじ3×16(ステンレス鋼)色ホワイト種類つまみ付プッシュ型取付け方法埋込タイプ適合扉厚(mm)19~30保持力N(kgf)196(20)保持力(N)196
表示器付ラッチ錠 ET-70FN
LAMP(スガツネ工業)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷75°ストッパー機能付なので、レバー操作をして無人のブースを施錠するいたずらを簡易的に予防する効果があります。用途フラット材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕様フラット付属品六角棒スパナ(非常解錠用)仕上サテン仕上環境対応RoHS2 10物質推奨ねじ六角穴付サラボルトM5×25(側板厚13/ 16mm)、M5×30(側板厚20mm)適合パネル厚さ(mm)13、16、20錠前ケース錠タイプ:ラッチ錠
ランプ印 プッシュラッチ TLP-LBM
LAMP(スガツネ工業)¥2,098~税込¥2,308~1個4日以内出荷から5日以内出荷プッシュボタンを押し込むと同時に3ヶ所を簡易ロックできるシステムです。閉扉時、プッシュボタンは引っ込んでいるのでスッキリした外観が得られます。スライド式ラッチでロックは確実です。仮錠付きのため、頻繁な開閉の際にはいちいちプッシュボタンを押込んでロックする必要はありません。上下の回転フックにより、扉を引き付けてロックします。面付幅広受座により、アウトセット・インセットどちらのタイプにも取り付けられます。扉厚の違いには、ロック取付前にプッシュボタンのねじ込み量を加減することにより、簡単に対応できます。扉に取り付け後は、プッシュボタンは回り止め機構により、回転することなく軽快に作動します。材質プッシュボタン:黄銅(真鍮)、台座:亜鉛合金適合扉厚(mm)19~30保持力N(kgf)196(20)
ランプ印 プッシュラッチ PKL07 プッシュつまみ
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むと扉表面がフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。材質/仕上ABS樹脂/スノーホワイト付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)材質ABS樹脂種類つまみ付プッシュ型取付け方法埋込タイプ色(本体)スノーホワイト適合扉厚(mm)15~30保持力(N)98
レバーラッチ
LAMP(スガツネ工業)¥488税込¥5371個当日出荷かぶせ仕様で、キャビネット地板の下側まで伸びがある扉に使用します。地震などの揺れでも扉が開きにくい構造です。取付位置を調節できます(本体:上下±1.5mm、受座:前後±1.5mm)。グレーの難燃性能は、UL94V-0相当です。用途キャビネットRoHS指令(10物質対応)対応
表示器付ラッチ錠
LAMP(スガツネ工業)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷自動閉止引戸(傾斜式)LM-80の表示付きラッチ錠(オプション)です。 引戸用のラッチ錠で、左右兼用タイプ(部品の組み替え必要)です。 75°ストッパー機能付なので、レバー操作をして無人のブースを施錠するいたずらを簡易的に予防する効果があります。 アーム部が大きく操作がしやすい、ユニバーサルデザインの製品です材質ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上部品名称表示付ラッチ錠適合パネル厚さ(mm)13付属品六角棒スパナ(非常解錠用)仕様非常解錠部:六角穴
表示器付ラッチ錠 ET-70DN
LAMP(スガツネ工業)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷適応パネル厚は13、16、20mmです。75°ストッパー機能付なので、レバー操作をして無人のブースを施錠するいたずらを簡易的に予防する効果があります。同シリーズの蝶番もあります。材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕様段付付属品六角棒スパナ(非常解錠用)戸当り機能非常解錠:あり推奨ねじ本体用:六角穴付サラボルト、戸当りゴム用:六角穴付ボタンボルトM4×10(側板厚13/16mm) 、M4×16(外開き 側板厚20mm)、M4平ワッシャー適合パネル厚さ(mm)扉:13/16、側板:13/16/20錠前ケース錠タイプ:ラッチ錠
表示器付ラッチ錠 ELK型 ステンレス鋼シリーズ
LAMP(スガツネ工業)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から5日以内出荷ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。内開き用 ELK-I、外開き用 ELK-Oがあります。扉と側板のすき間が26 mmあり、手挟み防止に効果があります。すき間に取付けるゴム戸当りは別途ご用意ください。同シリーズの蝶番もあります。材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテンシリーズステンレス鋼シリーズ
ランプ印 プッシュラッチ PKL-08型
LAMP(スガツネ工業)¥379税込¥4171個当日出荷地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠されます。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。材質/仕上ABS樹脂/ブラック付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)色ブラック質量(g)30適合扉厚(mm)15~30保持力N(kgf)98(10)保持力(N)98
ランプ印 プッシュラッチ PKL07 ラッチ本体
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むと扉表面がフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。材質/仕上ABS樹脂/ポリアセタール付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)色スノーホワイト適合扉厚(mm)15~30保持力N(kgf)98(10)保持力(N)98
ランプ印 デザインプッシュラッチ DPL-RO型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥3,498税込¥3,8481個欠品中つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。つまみを再び押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様扉兼用です。受座は戸当り兼用のため、別に戸当りは不要です。付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)、十字穴付なべタッピンねじ3×14(ステンレス鋼)材質つまみ/表面プレート:亜鉛合金(ZDC)、ケース本体/ラッチ本体/受座:ABS樹脂質量(g)72種類つまみ付プッシュ型取付け方法埋込タイプ適合扉厚(mm)15~25保持力N(kgf)98(10)
カムロックファスナー 小型ボタンタイプ 樹脂製/省スペース仕様
LAMP(スガツネ工業)¥769税込¥8461個4日以内出荷従来品に比べてソケット側の長さが短縮されており筐体機器内のスペースを確保できます。ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロックおよびロック解除ともに特殊な工具は必要ありません。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。許容荷重(N)147許容荷重(N[kgf])15RoHS指令(10物質対応)対応
表示器付ラッチ錠
LAMP(スガツネ工業)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷ストッパー操作のいたずらで、無人のトイレブースを施錠されることを簡易的に防止する75°のストッパー機能付きです。 扉と側板のすき間が広く、手挟み防止に効果があります スペーサーは別売品です。用途トイレ材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上適合パネル厚さ(mm)13・16
ランプ印 プッシュラッチ TLP-S型 プッシュつまみ・台座
LAMP(スガツネ工業)¥3,898~税込¥4,288~1個4日以内出荷から5日以内出荷地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。またその際、スライドラッチが扉をロックします。仮錠ラッチのばね弾性により、閉扉時につまみを押し込まなくても、簡易的に扉を保持します。ラッチ本体取付前にプッシュつまみのねじ込みを加減することにより、19~30 mmの扉厚に対応できます。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。材質黄銅仕様適応扉厚:19~30 mm付属品扉厚調節ねじ:M4×24、M4×30([1][2]に付属)ラッチ本体取付用ねじ:十字穴付なべタッピンねじ3×20(ステンレス鋼)[3][4]に付属受座取付用ねじ:十字穴付なべタッピンねじ3×16(ステンレス鋼)[3][4]に付属種類つまみ付プッシュ型取付け方法埋込タイプ適合扉厚(mm)19~30保持力N(kgf)196(20)
ランプ印 プッシュラッチ PKL05 ラッチ本体
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥379税込¥4171個4日以内出荷地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。右吊元用、左吊元用があります。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。用途扉材質/仕上ABS樹脂/ポリアセタール付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)色ホワイト質量(g)29種類プッシュラッチ適合扉厚(mm)15~25保持力N(kgf)98(10)保持力(N)98
ランプ印 プッシュラッチ PKL05
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。右吊元用、左吊元用があります。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。質量(g)68適合扉厚(mm)15~25
ランプ印 セーフラッチ G25型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷オリジナルデザインのつまみと、スライド式ラッチを組み合わせたラッチです。つまみ先端の作動レバーとラッチの引っ掛りを十分とってあり、調整が容易です。材質ポリアミド(本体、ラッチ、)、ポリアセタール(受座、レバー)、ばね鋼(波ワッシャΦ14)、鋼(ロックナットM14)、ABS樹脂(つまみ)付属品十字穴付なべタッピンねじ3×14質量(g)32.5適合扉厚(mm)18~25保持力N(kgf)156.8(16)
ランプ印 セーフラッチ B211型
LAMP(スガツネ工業)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から5日以内出荷プッシュボタンとスライドラッチを組み合わせたラッチです。お好みのハンドルを別売にてご自由にお選びいただけます。SL-B211型(扉厚18~21 mm用)と、SL-B251型(扉厚22~25 mm用)の2タイプあります。扉厚に応じてスペーサーを組み合わせて使用します。材質ポリアミド(本体、ラッチ、スペーサー、台座)、ポリアセタール(受座、プッシュボタン)、ばね鋼(波ワッシャΦ14)、鋼(ロックナットM14)付属品十字穴付なべタッピンねじ3×14材質(本体)ポリアミド(PA)質量(g)23.5種類その他取付け方法埋込タイプ適合扉厚(mm)18、19(スペーサー使用) 20、21(スペーサー不使用)保持力N(kgf)156.8(16)保持力(N)156.8
ランプ印 スライドラッチ
LAMP(スガツネ工業)¥399税込¥4391個4日以内出荷から5日以内出荷地震などの揺れにより収納キャビネットなどの扉が不意に開くのを防止する安全金具です。扉裏面に取り付け、つまみ・ハンドルが不要なため、扉の意匠を損ないません。扉を閉めるとラッチが自動的に掛かり、レバーを指で押しながら開きます。取り付けは天板側、地板側のいずれも可能です。手掛け部の仕上げが不要になる、扉の木口に取り付けるカバーも別売でご用意しています。用途収納キャビネット材質ラッチ本体:ABS樹脂/ポリアセタール、受座:ポリアミド、スペーサー:ポリアミド材質(本体)ABS樹脂仕様推奨扉サイズ高さ700 mm以下×幅500 mm以下標準天板厚または、地板厚:25 mm(20 mm、15 mmの場合はスペーサーを使用)※天板厚が25 mmの場合は、受座取付ねじ長さ:3.5×15天板厚が20 mm、15 mmの場合は、受座取付ねじ長さ:3.5×20付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15、3.5×20、4.0×15(ステンレス鋼)種類プッシュ型取付け方法埋込タイプ適合扉厚(mm)18以上保持力N(kgf)196(20)推奨扉サイズ高さ 700mm以下×幅 500mm以下標準天板厚または、地板厚:25mm(20mm、15mmの場合はスペーサーを使用)※天板厚が25mmの場合は、受座取付ねじ長さ:3.5×15 天板厚が20mm、15mmの場合は、受座取付ねじ長さ:3.5×20保持力(N)196
カムロックファスナー 小型フラットタイプ 樹脂製/省スペース仕様
LAMP(スガツネ工業)¥659~税込¥725~1個4日以内出荷従来品に比べてソケット側の長さが短縮されており筐体機器内のスペースを確保できます。ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロック時にプラグの頭が誤解除防止のためフラットになります。解除する場合、先のとがったもので押してください。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。許容荷重(N)147許容荷重(N[kgf])15RoHS指令(10物質対応)対応
d line ラッチ錠 14-3476-P4-028
LAMP(スガツネ工業)¥58,980税込¥64,8781個5日以内出荷優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。 同じ仕上の引戸用カマ錠もあります。材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/PVDコーティング色ブラック質量(g)330付属品ヘクサロビュラ穴付皿小ねじM4×100(ステンレス鋼)、ヘクサロビュラ穴付皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)仕様表示器付
引戸用ラッチ錠
LAMP(スガツネ工業)¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から4日以内出荷アルミフレームに取り付ける引戸用のラッチ錠です。 レバーを30°引くとラッチが解除位置まで引っ込み、扉が開けられます。 扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。 取付ねじが前面に出ない構造です。 DS200タイプは鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。適合アルミフレーム用材質亜鉛合金RoHS指令(10物質対応)対応
レバーハンドル HCSA138型(玄関錠)
LAMP(スガツネ工業)¥31,980税込¥35,1781セット5日以内出荷レバー部分がカーブタイプとストレートタイプの2種類あります。ハンドルとラッチ部が一体のため、ケースロックは不要です。表と裏のレバーハンドルは、写真のように組んだ状態のまま取り付けできます。※1。空錠はラッチ部の向きを変更することで、左右の勝手違いに対応します。ハンドルは、付属の工具を使うことで容易に脱着できます。空錠、玄関錠、表示錠、間仕切錠の4タイプがあります。 空錠 :錠前が付かない。 玄関錠 : シリンダー錠(別番のみ)とサムターンの組み合わせ。 (玄関錠と呼びますが、屋内でご使用ください。)。 表示錠 : 表示器(赤、緑)とサムターンの組み合わせ。 間仕切錠:緊急解除(コインなど使用)とサムターンの組み合わせ。LAMP アルミフレーム開き戸金物 AF-25Dに使用できます。付属品ストライク、専用工具適合(アルミフレーム)扉30×30mm、枠40×40mm、溝幅8、10mm種別玄関錠種類レバーハンドル仕上シルバーアルマイト処理/サンドブラスト材料アルミ合金適合扉厚(mm)最大:45、最小:35
ランプ印 デザインプッシュラッチ DPL-SQ型
LAMP(スガツネ工業)¥2,498~税込¥2,748~1個5日以内出荷から13日以内出荷つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。つまみを再び押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様扉兼用です。受座は戸当り兼用のため、別に戸当りは不要です。材質(本体)亜鉛合金(ZDC)付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)十字穴付なべタッピンねじ3×14(ステンレス鋼)質量(g)78種類つまみ付プッシュ型取付け方法埋込タイプ適合扉厚(mm)15~25保持力N(kgf)98(10)保持力(N)98
ランプ印 デザインプッシュラッチ DPL-OV型
LAMP(スガツネ工業)¥3,498~税込¥3,848~1個5日以内出荷つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。つまみを再び押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。受座は戸当り兼用のため、別に戸当りは不要です。本製品はプッシュつまみとラッチ本体のセットです。材質(本体)亜鉛合金(ZDC)付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)十字穴付なべタッピンねじ3×14(ステンレス鋼)質量(g)83種類つまみ付プッシュ型取付け方法埋込タイプ適合扉厚(mm)15~25保持力N(kgf)98(10)保持力(N)98
ランプ印 セーフラッチ B251型
LAMP(スガツネ工業)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷から5日以内出荷プッシュボタンとスライドラッチを組み合わせたラッチです。お好みのハンドルを別売にてご自由にお選びいただけます。SL-B211型(扉厚18~21 mm用)と、SL-B251型(扉厚22~25 mm用)の2タイプあります。扉厚に応じてスペーサーを組み合わせて使用します。材質ポリアミド(本体、ラッチ、スペーサー、台座)、ポリアセタール(受座、プッシュボタン)、ばね鋼(波ワッシャΦ14)、鋼(ロックナットM14)付属品十字穴付なべタッピンねじ3×14材質(本体)ポリアミド(PA)質量(g)23.5種類その他取付け方法埋込タイプ適合扉厚(mm)22、23(スペーサー使用) 24、25(スペーサー不使用)保持力N(kgf)156.8(16)保持力(N)156.8
Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 面付ラッチ錠
LAMP(スガツネ工業)¥87,980~税込¥96,778~1個5日以内出荷最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上シリーズZweiLシリーズ
HEWI 表示器付ラッチ錠
LAMP(スガツネ工業)¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷取付ねじが外側から見えないように工夫しています。表面は滑らかで掃除がしやすく、細菌が繁殖しにくくなっているため、清潔に使用できます。シリーズHEWIシリーズ仕様その他のカラーもあります。詳細はお問い合わせください。付属品十字穴付皿小ねじM6×12十字穴付皿小ねじM4×20色ホワイト適合パネル厚さ(mm)13
HEWI ラッチ錠 表示器無しタイプ
LAMP(スガツネ工業)¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷内側だけに付く仕様のラッチ錠で外側には何も付きません。取付ねじが外側から見えないように工夫しています。表面は滑らかで掃除がしやすく、細菌が繁殖しにくくなっているため、清潔に使用できます。材質ポリアミド/鋼シリーズHEWIシリーズ仕様その他のカラーもあります。詳細はお問い合わせください。付属品十字穴付皿小ねじM6×12色ホワイト適合パネル厚さ(mm)13
d line 表示器付ラッチ錠
LAMP(スガツネ工業)¥46,980~税込¥51,678~1個5日以内出荷d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。同じ仕上の引戸用カマ錠もあります。ブラックが新しく加わりました。用途公共トイレなどの扉に最適です。材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/ヘアーライン付属品ヘクサロビュラ穴付皿小ねじM4×100(ステンレス鋼)ヘクサロビュラ穴付皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)シリーズd lineシリーズ
プッシュラッチPKL05型
LAMP(スガツネ工業)¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷つまみを押し込むとフラットになり、扉表面の突起がないためデザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。右吊元用、左吊元用があります。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
ステンレス鋼製ハイジェニックコンプレッションラッチ100-95型
LAMP(スガツネ工業)¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷丸みを帯びた形状で鏡面研磨を施しているため、細菌の繁殖を最小限に抑えられ、衛生レベルの高い場所に最適です。頭部が凸型でゴミが溜まりにくく、食品機械や厨房機器などの使用に最適です。外部シールがブルーのため、万一食品などに混入しても発見しやすいです。外部シールは、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した食品グレードのシリコーンゴムを使用しています。IP65/67/69Kに適合しています。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。トラスコ品番225-9637RoHS指令(10物質対応)対応
(140061778)MS817コンプレッションラッチ
LAMP(スガツネ工業)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷パッキン・Oリング付きで、防水性に優れています。ストロークが7mmあり、大きく締め付けできます。別売のキーを120°回すと、カムは90°回って仮掛状態になり、さらにキーを90°回すと、扉を締め付けます。トラスコ品番132-3032材質亜鉛合金RoHS指令(10物質対応)対応