97件中 8197
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】プログラムホットスターラー アズワン

    【レンタル】プログラムホットスターラー

    アズワン
    9,298税込10,228
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    回転数・温度・時間の設定には、スムーズで素早く設定可能なジョグダイヤルを採用しています。一目で回転数・温度・時間が確認でき、また設定ミスも防ぎます。外部温度センサーで、直接試料温度をコントロールすることができます。タイマー機能は最大99時間59分(1分単位)の設定が可能で、ブザーで終了を知らせます。温度制御はマイコン式PID制御を採用し、高精度な温度管理ができます。運転温度状態の表示機能(温度上昇・安定・下降)が装備されており、安心して使用できます。1パターン8ステップのプログラムが可能です。
    ヒーター容量(W)1300撹拌数6
  • 【レンタル】パワースターラー(フェノール樹脂・アナログタイプ) アズワン

    【レンタル】パワースターラー(フェノール樹脂・アナログタイプ)

    アズワン
    5,490税込6,039
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    大容量・堅牢モデルをラインナップ強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。背面に専用金具を取りつけ可能で、サポートロッドとの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。フェノール樹脂天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。
    回転数(min-1[r.p.m])60~1350天板寸法(mm)160×160
  • 【レンタル】パワースターラー(ステンレス天板・デジタルタイプ) アズワン

    【レンタル】パワースターラー(ステンレス天板・デジタルタイプ)

    アズワン
    4,698税込5,168
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。ステンレス天板特長:耐薬品性・耐腐食性に優れています。
    回転数(min-1[r.p.m])60~1350天板寸法(mm)300×300
  • 【レンタル】パワースターラー(3連タイプ) アズワン

    【レンタル】パワースターラー(3連タイプ)

    アズワン
    5,798税込6,378
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    強力磁石&インダクションモーター採用で天板から離れた撹拌子を回転させることができます。▼(例:500mL丸底フラスコで20mm程度/フットボール型撹拌子使用)高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。背面に専用金具を取り付けることができ、サポートロッドと組み合わせる事によりスタンド代わりにご使用頂けます。ジャングル兼用スペースとコスト重視の他連スターラーです。
  • 【レンタル】ハイパワーホモジナイザー アズワン

    【レンタル】ハイパワーホモジナイザー

    アズワン
    6,440税込7,084
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    負荷に負けない大きなトルクで作業が楽です。回転数が可変で3000rpmから8000rpmの間で回転制御できます。負荷の高いサンプルにも適しています。高いトルクのため、回転数が安定しています。
  • 【レンタル】ハイパーホットスターラーシステムDx アズワン

    【レンタル】ハイパーホットスターラーシステムDx

    アズワン
    5,298税込5,828
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    強力に加熱撹拌します。専用の羽根付き撹拌子による対流撹拌で効率的に撹拌します。正逆回転切り替えに加え自動反転機能を装備していますので、効率良く撹拌します。高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので、耐久性に優れています。回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。
    タイプ低~超高粘度液用
  • 【レンタル】バイアルホットスターラー アズワン

    【レンタル】バイアルホットスターラー

    アズワン
    5,398税込5,938
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    小型容器の加熱・撹拌に適しています。バイアル瓶や試験用チューブなどの小容量サンプルを加熱しながら撹拌が可能です。従来のマグネチックスターラーでは難しかった小型撹拌子による安定した撹拌が可能です。
    回転数(min-1[r.p.m])200~1000天板寸法(mm)220×100
  • 【レンタル】トルネード アズワン

    【レンタル】トルネード

    アズワン
    4,398税込4,838
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    新設計磁気回路(PAT)を採用した小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用しており、実験室の環境を損なう事なく撹拌作業が可能です。 スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。 安全装置には電流制限回路はもちろん、チャックカバーを開けると自動的にモーターを停止させます。 正転・逆転機能により撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換える事ができます。 ON/OFFと回転数の設定はスイッチ付きボリューム方式を採用し、操作性に優れています。 チャックハンドル不用の手締めチャックを採用し、チャックカバーと連動したモーターロック機構により片手操作も可能です。 撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。 SMシリーズと同サイズのボディーに高出力50Wのモーターを装備し、パワフルな高トルクを実現しました。 ハイパワー、低振動、低騒音を実現した、次代のニュースタンダード。
  • 【レンタル】デジタル大型スターラー アズワン

    【レンタル】デジタル大型スターラー

    アズワン
    5,998税込6,598
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    従来比約10倍の超強力マグネットを使用し、高粘度・大容量の撹拌が可能です。操作部が離れたリモコンタイプです。
    回転数(min-1[r.p.m])50~1400撹拌容量(L)1~50撹拌部サイズ(mm)350×350×145
  • 【レンタル】デジタル大型スターラー アズワン

    【レンタル】デジタル大型スターラー

    アズワン
    5,798税込6,378
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    強力マグネット(従来比5倍)を使用した中~大容量用の強力スターラーです。大容量用の大型撹拌子でも難なく回転でき、余裕を持って撹拌できます。
    回転数(min-1[r.p.m])50~1400
  • 【レンタル】スタンダードスターラー アズワン

    【レンタル】スタンダードスターラー

    アズワン
    3,898税込4,288
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    天板はガラスセラミック製で耐熱性や耐熱衝撃性に強く、耐薬品性にも優れています。安全面に配慮した余熱警告ランプ付きです。
    回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500
  • 【レンタル】シェイキングバス アズワン

    【レンタル】シェイキングバス

    アズワン
    5,298税込5,828
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    サーマルロボをセットすれば高精度な恒温振盪水槽になります。スムーズな振盪機構により安定した連続運転が可能です。試験管、フラスコ等を保持する振盪ラックは二重スプリング方式です。
    振盪速度(min-1[r.p.m])20~160(無段変速)振盪台寸法(mm)174×180×130
  • 【レンタル】ウルトラスターラー アズワン

    【レンタル】ウルトラスターラー

    アズワン
    4,598税込5,058
    1セットほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    天板から離しても使える超強力タイプにタイマー付き機種が新たに追加!強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。ツマミ式設定で回転数が容易に設定できます。(フィードバック制御無)天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。※回転子の磁石と接触面積による摩擦力が大きい場合には回らないことがあります。
    電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P変換アダプター付き)マグネットネオジマグネット(Φ19×10mm)×10個タイマー機能最長30時間((1)0~30時間、(2)0~3時間、(3)0~30分、(4)0~3分から選択可)
  • 【レンタル】ウルトラスターラー アズワン

    【レンタル】ウルトラスターラー

    アズワン
    5,998税込6,598
    1箱ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    離れても使える強力スターラーで スタンドとの併用が可能です。強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。ツマミ式設定で回転数が容易に設定できます。(フィードバック制御無)天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。※回転子の磁石と接触面積による摩擦力が大きい場合には回らないことがあります。
  • 【レンタル】バッグミキサーE-Mix アズワン

    【レンタル】バッグミキサーE-Mix

    アズワン
    5,298税込5,828
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    ドアを上に上げるとクリーニングが容易にできます。
    ストローク8回/秒電源AC100V 50/60Hzタイマー設定30・60・90・120・150・180・210秒・連続
  • 【レンタル】組立スタンドCS スリーワンモータ

    【レンタル】組立スタンドCS

    スリーワンモータ
    2,798税込3,078
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    スリーワンモータ用オプション部品です。ご使用には、別途スリーワンモーター本体のレンタル機(1-7123-03-60~65)が必要です。
    仕様組立スタンド材質アルミニウム・鉄
  • 【レンタル】スリーワンモータ ハイパワー BLh1200 スリーワンモータ

    【レンタル】スリーワンモータ ハイパワー BLh1200

    スリーワンモータ
    4,698税込5,168
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    撹拌時の粘度変化に対し、設定回転数を高精度に保持します。ブラシレスモーターを採用していますので、モーター本体のメンテナンスは不要です。他機への影響を及ぼすノイズを出さず、受けても誤作動しにくい設計です。フリージョイント手締めチャック付きです。スタンドが必要な場合は、別途組立スタンドCSレンタル(1-7125-02-60~65)をご注文ください。
    仕様ハイパワー適合中低粘度用モーターDCブラシレスモーター B種絶縁(130℃) 80W電源コード(m)2(2極接地型プラグ付き)チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り換え(タイマーモード・手動)パネル回転数デジタル4桁・過負荷表示・トルクインジケーター(1目盛20%)
撹拌機、振とう機レンタル