絞り込み
ブランド
- IKA
- アズワン(86)
- DLAB(2)
- スリーワンモータ(2)
- シンキー(2)
- コーニング(1)
- 村上衡器(1)
- 日陶科学(1)
- 大阪ケミカル(1)
- 浦和工業(1)
- 小川医理器(1)
サービス分類
- レンタル(3)
特価

【レンタル】ホモジナイザー パッケージ T10 basic
IKA¥5,598~税込¥6,158~1台翌日出荷から4日以内出荷エコノミータイプのホモジナイザー、0.5~100mL用。幅広い回転数は小型シャフトジェネレーターでも十分な周速が得られるように設計されています。125Wモーターは回転数の安定をもたらし、多種多様なアプリケーションに対応。AC電源(コンセント)から直接接続(DCへの変換装置不用)。ステンレス製シャフトジェネレーター(直径5mm、8mm、10mmの3種)は洗浄しやすく、また特別な工具無しで本体に取り付け可能。プラスチック製シャフトジェネレーターは2種、ポリメラーゼ連鎖反応法(PCR)遺伝子分析に最適。R200クランプ付属。
【レンタル】ホモジナイザー パッケージ T25 easy clean digital
IKA¥6,498~税込¥7,148~1台翌日出荷から4日以内出荷様々なシャフトジェネレーターに適応しており、幅広い分野で使用することができます。
【レンタル】メカニカル制御撹拌機パッケージ RW20 digital
IKA¥6,398~税込¥7,038~1台翌日出荷から4日以内出荷シャフトが本体を貫通しますので、スタンドに固定後も撹拌羽根の高さ調整が可能です。回転数は2段階の範囲切り替えが可能で、見やすいデジタル表示です。