絞り込み
サービス分類

【レンタル】VOLTEGAパワースターラー SUS天板 デジタルタイプ 200×200mm VPS-200SD
アズワン¥6,998~税込¥7,698~1個翌日出荷から4日以内出荷強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。ステンレス天板特長:耐薬品性・耐腐食性に優れています。
【レンタル】VOLTEGAパワースターラー フェノール樹脂 デジタルタイプ 200×200mm VPS-200BD
アズワン¥7,198~税込¥7,918~1個翌日出荷から4日以内出荷強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。フェノール樹脂天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。デジタルタイプでさらにコントロールがしやすくなりました。背面に専用金具を取り付け可能で、サポートロッドの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。
【レンタル】VOLTEGAパワースターラー フェノール樹脂 デジタルタイプ 160×160mm VPS-160BD
アズワン¥6,298~税込¥6,928~1個翌日出荷から4日以内出荷強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。フェノール樹脂天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。デジタルタイプでさらにコントロールがしやすくなりました。背面に専用金具を取り付け可能で、サポートロッドの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。
【レンタル】VOLTEGA パワースターラー ステンレス天板 アナログタイプ VPS-160S
アズワン¥7,198税込¥7,9181台翌日出荷大容量・堅牢モデルをラインナップ。強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。天板特長:耐薬品性・耐腐食性に優れています。
【レンタル】VOLTEGA パワースターラー フェノール樹脂 アナログタイプ VPS-300B
アズワン¥6,598~税込¥7,258~1台翌日出荷から4日以内出荷大容量・堅牢モデルをラインナップ。強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。背面に専用金具を取りつけ可能で、サポートロッドとの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。フェノール樹脂天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。
【レンタル】ミックスローター VMRC-5
アズワン¥9,998~税込¥10,998~1台翌日出荷から4日以内出荷保温機能により保温しながらのミキシングが可能です。フタ付きですのでホコリ等から試料を保護します。回転速度は自由に設定可能です。各ローターは同期回転ですので均等なミキシングが行えます。
【レンタル】ネオシェーカー 8の字 NS-8
アズワン¥7,198~税込¥7,918~1台翌日出荷から4日以内出荷インキュベータ内で使用できる周囲温度0~+50℃環境に対応しています。用途に合わせて選べる振盪方式を各種揃えています。振盪速度をデジタル表示します。
【レンタル】ネオシェーカー NS-LR
アズワン¥5,498~税込¥6,048~1台翌日出荷から4日以内出荷インキュベータ内で使用できる周囲温度0~+50℃環境に対応しています。用途に合わせて選べる振盪方式を各種揃えています。振盪速度をデジタル表示します。
【レンタル】クールスターラー CPS-300
アズワン¥6,498~税込¥7,148~1台翌日出荷から4日以内出荷冷却・加熱しながら撹拌できます。低振動・低騒音で、スリムなL字型です。自動滴定装置の試料温度制御に。電位差滴定・光度滴定・水分計のサポートに。タンパク質等の低温抽出や有機合成反応に。製薬用水。導電率測定関連に。
【レンタル】メカニカル制御撹拌機パッケージ RW20 digital
IKA¥6,398~税込¥7,038~1台翌日出荷から4日以内出荷シャフトが本体を貫通しますので、スタンドに固定後も撹拌羽根の高さ調整が可能です。回転数は2段階の範囲切り替えが可能で、見やすいデジタル表示です。
【レンタル】ホモジナイザー HG-200
アズワン¥6,498~税込¥7,148~1台翌日出荷から4日以内出荷0.3mL~3Lまで広範囲の試料を均等化・乳化・分散します。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
【レンタル】万能シェーカー US-W100
アズワン¥6,698~税込¥7,368~1個翌日出荷から4日以内出荷大型シェーカーの決定版!。各種オプションのホルダーを取り替えることにより、分液ロート・試験管・遠心沈殿管・フラスコ等の振盪に広く利用できます。タイマー機能により、連続または任意の時間設定ができます。左右同時に振盪を行うことができます。
【レンタル】チューブローテーター5~50rpm TR-350
アズワン¥3,098~税込¥3,408~1台翌日出荷から4日以内出荷場所を取らないコンパクト設計です。傾斜角は任意(0~90°)の角度で変更でき、回転培養に効果的な設定が可能です。植物培養やDNAの抽出に。
【レンタル】万能シェーカー US-S100
アズワン¥4,398~税込¥4,838~1個翌日出荷から4日以内出荷大型シェーカーの決定版!。各種オプションのホルダーを取り替えることにより、分液ロート・試験管・遠心沈殿管・フラスコ等の振盪に広く利用できます。タイマー機能により、連続または任意の時間設定ができます。上下振盪と向きを変えて水平振盪ができます。
【レンタル】ビッグローター BR-2
アズワン¥11,980~税込¥13,178~1台翌日出荷から4日以内出荷回転ローラーがシーソー運動を起こし、ミキシングします。ミキシングさせる容器によりローラーの間隔を変えられます。回転スピード可変機能が付いており希望の回転数で使用できます。2Lまでの容器をミキシングできます。
【レンタル】マグネチックスターラーREXIM デジタルタイプ 6連 RS-6DN
アズワン¥10,400~税込¥11,440~1台翌日出荷から4日以内出荷マイコン式回転数フィードバック方式を採用したデジタルスターラー。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。同時に複数溶液の撹拌が個別に行えます。pHや、温度プローブ等の使用時はサポートロッド(別売)を取り付けることで固定できます。マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。同時に複数溶液の撹拌が個別に可能!
【レンタル】マグネチックスターラーREXIM デジタルタイプ 4連 RS-4DN
アズワン¥7,290~税込¥8,019~1台翌日出荷から4日以内出荷マイコン式回転数フィードバック方式を採用したデジタルスターラー。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。同時に複数溶液の撹拌が個別に行えます。pHや、温度プローブ等の使用時はサポートロッド(別売)を取り付けることで固定できます。マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。同時に複数溶液の撹拌が個別に可能!
【レンタル】マグネチックスターラーREXIM デジタルタイプ 1連 RS-1DN
アズワン¥2,790~税込¥3,069~1台翌日出荷から4日以内出荷マイコン式回転数フィードバック方式を採用したデジタルスターラー。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。pHや、温度プローブ等の使用時はサポートロッド(別売)を取り付けることで固定できます。マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。
【レンタル】バイアルスターラー HS-10VA
アズワン¥7,098~税込¥7,808~1台翌日出荷から4日以内出荷バイアル瓶や試験用チューブ等小容量サンプルの撹拌に便利です。従来のマグネチックスターラーでは難しかった小型撹拌子による安定した撹拌が可能です。多検体の同時・同条件処理に適しています。
【レンタル】ブロックバスシェーカー フロントラボ MyBL-100CS
アズワン¥11,980~税込¥13,178~1台翌日出荷から4日以内出荷振とう機能が付いたマルチタイプ。加熱タイプ、冷却機能付きタイプをラインナップ!。設定のしやすいLCD表示で、温度・速度や経過時間の確認も容易です。スピーディーに温度が上昇・下降・安定しますので、効率の良い実験操作が可能です。各種チューブやサンドバスとして使えるブロック等をラインナップしています。5つの温度・運転時間を設定することができますので、単独運転に加え、プログラム運転することもできます。温度調節、振とうのみでの使用も可能です。
【レンタル】ホットプレートスターラー アナログタイプ 6797-220
コーニング¥5,298~税込¥5,828~1台翌日出荷から4日以内出荷セラミック天板を使用していますので薬品、腐食、切創に対し優れています。温度・スピード調整ダイヤルは視認性・操作性に優れています。天板温度が高温(約60℃以上)になって触れると危険な間は、高温表示ランプが点灯します。
【レンタル】ミックスローターバリアブル ローラー3本 VMR-3R
アズワン¥8,998~税込¥9,898~1台翌日出荷から4日以内出荷回転ローラーがシーソー運動を起こし、ミキシングができます。作業中、サンプルの置き換えが容易にできます。約Φ30mm位のボトルまで使用可能です。デジタルで回転数・タイマーの設定ができます。
【レンタル】卓上除振台
村上衡器¥5,998~税込¥6,598~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷テーブル四隅の脚部に独特の震動アブソーバーを持ち、外部震動から断絶されています。本体高級テラゾー(人工大理石)製研磨仕上げ
【レンタル】揺動装置
アズワン¥6,798~税込¥7,478~1個翌日出荷から4日以内出荷カゴを上下に昇降させることで、洗浄を均一に!超音波洗浄器(MCS-6/10/13、MCD-6/10/13等)と併用し、洗浄かごを上下揺動(昇降)させることで、洗浄ムラを軽減させることが可能です。揺動スピード(rpm)はツマミで任意に設定することが可能です。アームは跳ね上げ式で、かごの取り外し時に邪魔になりません。搭載可能質量(kg)最大5
【レンタル】電動式砕氷機
アズワン¥9,098~税込¥10,008~1個翌日出荷から4日以内出荷電動式で簡単に砕氷可能!製氷機で作成した角氷から手軽にクラッシュアイスが作れます。一度に大量の氷が投入可能です。調整ツマミを使って、任意に粗さの調整が可能です。
【レンタル】低速スターラー
アズワン¥5,198~税込¥5,718~1箱ほか翌日出荷から4日以内出荷低速安定性と低発熱が自慢です。超低速でも滑らかで安定した回転が可能です。低発熱設計のため、インキュベーター内での使用に適しています。結露の心配のない密閉構造です。回転数誤差が非常に少なく、フィードバック機構により粘度が変化しても回転数が安定しています。外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。回転数(min-1[r.p.m])5~100
【レンタル】多連式マイクロプレートミキサー
アズワン¥5,998~税込¥6,598~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷マイクロプレート4枚を同時に振盪できるミキサーです。ディープウェルプレートも使用できます。回転数(min-1[r.p.m])100~2000電源コード(m)2(3Pプラグ・アース付き)
【レンタル】ラボシェーカーワイド
アズワン¥4,798~税込¥5,278~1式ほか翌日出荷から4日以内出荷フラスコホルダー・万能振盪台(別売)は、工具不要で容易に交換できます。40mm振幅でダイナミックに撹拌します。電源コード(m)2.5(3Pプラグ)振盪速度(min-1[r.p.m])20~180振盪台寸法(mm)350×300
【レンタル】マグネチックスターラーREXIMシリーズ
アズワン¥5,898~税込¥6,488~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷ハイパワーかつ薄型設計で、高粘度撹拌も可能。低速から高速まで安定した回転を得る事ができます。プレートには耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)を使用しています。マイコン式回転数フィードバック方式を採用した低価格デジタルスターラー。設定値と実測値を同時に表示!回転数(min-1[r.p.m])100~1500本体寸法(mm)224×285×58撹拌容量(mL)50~10000
【レンタル】マグネチックスターラーREXIMシリーズ
アズワン¥5,440~税込¥5,984~1個ほか翌日出荷から4日以内出荷ハイパワーかつ薄型設計で、高粘度撹拌も可能。プレートには耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)を使用しています。使いやすさとコストパフォーマンスに優れたスターラー。回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500本体寸法(mm)224×285×58撹拌容量(mL)50~10000
【レンタル】ポットミキサー
アズワン¥6,398~税込¥7,038~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷ボール型容器が回転し、試料を混合します。容器内部の2ヶ所のスクレーパーにより、作業効率がアップします。タイマー機能搭載で、連続運転切り替えが可能です。回転数を調節でき、回転方向も切り替えスイッチにより正転・逆転を 選択できます。ボール型容器は本体から取り外しが容易です。回転制御フィードバック制御タイマーゼンマイ式最長60分傾斜角度(°)90(水平~垂直)
【レンタル】ホットスターラー(アルミ天板)
アズワン¥5,898~税込¥6,488~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷大容量・堅牢モデルをラインナップ強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。天板特長:熱効率・耐久性に優れています。天板寸法(mm)190×190温度表示精度±2℃