絞り込み
サービス分類

【レンタル】水平旋回ふるい SKH-01
アズワン¥10,980~税込¥12,078~1台翌日出荷から4日以内出荷5段積みふるいを装着可能で、旋回速度の調節によりふるいの効率を向上します。旋回半径は30mmで電磁式に比較して振り幅が10倍です。
【レンタル】卓上型ポットミル架台 PM-001
アズワン¥9,198~税込¥10,118~1台翌日出荷から4日以内出荷回転数の調節ができますので、サンプルに応じた粉砕が可能です。ポットミルに合わせてローラー間隔を調節できます。
【レンタル】ミニふるい振とう機
アズワン¥8,298~税込¥9,128~1個翌日出荷から4日以内出荷少量の粉体の分級に適しています。 ふるいは3~5段で使用できます。 ※ふるいは付属していません(3~5段で使用してください)付属品ステンレスふるい用フタ、受器固定、中間受器、防振シート質量(kg)3(ふるい5段取り付け時)電源AC100~240V 50/60Hz(専用ACアダプタ付属)回転数1000~2500rpm
【レンタル】粉体計量供給機 スクリュータイプ PSF-200SA
アズワン¥8,198~税込¥9,018~1台翌日出荷から4日以内出荷通常モードでは送りスピードと時間を設定して、毎回同量の供給が可能です。フットスイッチ(別売)を使用すると、両手で作業ができますので、サンプル数が多い場合やルーチン作業に便利です。ホッパーとスクリューは分解して洗浄ができて、清潔に使用可能です。独自の振動機構、撹拌機構により、切れ目のないスムーズな供給が可能です。高精度卓上小型のパウダーフィーダー
【レンタル】ロータリーエバポレーター 本体セット
アズワン¥6,898~税込¥7,588~1セットほか翌日出荷から4日以内出荷耐久性に優れたブラシレスモーター採用ですので長時間の安定した回転が可能です。スムーズな上下移動で任意の高さで実験できます。状況に合わせてフラスコの角度を調整できます。正転・逆転機能付きですので粉体などの乾燥に効果的です。PTFE真空シールにより様々な溶剤を使用することができ、安定した減圧状態を保ちます。有機化学実験に必須のエバポレーターセットがお求めやすい価格で登場!!
【レンタル】ビオラモ超音波ホモジナイザー
アズワン¥9,598~税込¥10,558~1台翌日出荷から4日以内出荷低発熱と強力破砕を両立、微量から大量サンプルまで対応 微量から大量サンプルまで対応できるマルチな機種です。 周波数サーチ機能が定期的に働きますので、チップ磨耗時にも安定した発振が可能です。 サンプルの負荷変動や温度・粘度の経時変化に対応して、一定の振幅を保つように出力を自動調節します。 高効率な破砕が可能ですので熱によるサンプルの変性を抑えます。 オプションのフットスイッチを使用する事で作業効率を向上できます。質量(kg)本体/約3.5、発振部/約0.35電源AC100V 50/60Hz 3A発振周波数21kHz±1kHzタイマー連続運転(1秒~10分)・間欠運転(0.5秒~5分)安全機能過電流保護ヒューズ(3A)・チップ消耗時エラー表示
【レンタル】あわとり練太郎 ARE-310
シンキー¥5,598~税込¥6,158~1台翌々日出荷から4日以内出荷独自の冷却機構を搭載。連続使用にはEねつさまし(オプション)とセットがおすすめです。高い汎用性で、低粘度から高粘度の材料に幅広く対応します。微粒子の均一分散が可能です。撹拌と脱泡、2つのモード設定で高粘度材料の撹拌・脱泡を分単位で処理できます。数mLから250mLまでの材料処理を実現できる容器・アダプターが充実しています。オプションの耐熱アダプターや保冷アダプターで、材料に応じた撹拌・脱泡処理が可能です。自転・超音波ナノ分散機 分散ナノ太郎で前処理することでナノ分散を可能にします。付属品300mL容器(10個入)、150mL容器(20個入)電源(V)AC100 50/60Hz 9A本体質量(kg)約21外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)390×300×340サービス分類レンタル
【レンタル】超音波ホモジナイザー THU-80
アズワン¥5,998~税込¥6,598~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷リーズナブルなスタンダードタイプです。シンプルな操作でお求めやすいスタンダードモデルです。手元のスイッチにより容易に超音波発振をON/OFFすることができます。対象物の容量・特性にあわせて出力を5段階に調節できます。小型ながら出力が大きいので小容量サンプルからビーカーサイズまで幅広い処理量に対応します。※総務省型式認定取得済み
【レンタル】オートミキサー AS100
アズワン¥5,798~税込¥6,378~1台翌日出荷から4日以内出荷自転公転ミキサーのベーシックタイプ。自転と公転で混合します(自転は公転の約1/4の回転数)。4~16秒で時間設定が可能です。プログラム設定(4種)と自由設定(1種)が可能です。
【レンタル】ミックスローター シーソー・回転 ローラー5本 MR-5
アズワン¥6,598~税込¥7,258~1台翌日出荷から4日以内出荷回転式ローターで均一にミキシング。回転ローラーがシーソー運動を起こし、ミキシングができます。作業中、サンプルの置き換えが容易にできます。約Φ30mm位のボトルまで使用可能です。
【レンタル】乾燥パン型造粒機
アズワン¥8,598~税込¥9,458~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷専用のホルダーが付属していますので、すぐにお使いいただけます。中容量パン型造粒機PZ-02Rに乾燥機能を装備したタイプです。造粒中に加水しすぎても乾燥で減水できます。高温との触れをなくすための2重外板付きです。質量(kg)14.3プラグ形状アースピン付き3P
【レンタル】セラミックホットスターラー デジタルタイプ CHPS-170DF
アズワン¥5,790~税込¥6,369~1個翌日出荷から4日以内出荷セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト耐熱塗装寸法(mm)加熱板:155×159最高温度(℃)550本体寸法(mm)194×292×104プレート寸法(mm)175×178モーターDCブラシモーターセンサーK熱電対安全装置過電流ヒューズ・高温警告表示機能電源コード(m)約1.5温度制御方式PID制御ヒーター容量(W)900
【レンタル】ミニシェーカー スプリングネットホルダー MS-SNHシリーズ レンタル
アズワン¥1,998~税込¥2,198~1台翌日出荷から4日以内出荷ミニシェーカー用オプション品仕様スプリングネットホルダー架数36本架サービス分類レンタル
【レンタル】ホットスターラー MS-H280-Proシリーズ レンタル
DLAB¥3,898~税込¥4,288~1個翌日出荷から4日以内出荷LEDで温度と速度を表示します。天板は耐薬品性に優れたセラミックコーティングです。使い勝手のよいベーシックタイプ材質本体/ABS樹脂、プレート/ステンレス(セラミックコーティング)質量(kg)1.8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)515回転数(min-1[r.p.m])200~1500本体寸法(mm)160×225×105電源コード(m)2(3Pプラグ)撹拌容量(L)3機能残熱アラーム(50℃)、温度過昇防止(320℃固定)防塵防水性能IP21ヒーター容量(W)500温度設定範囲(℃)室温~280プレート寸法(Φmm)135サービス分類レンタル
【レンタル】ネオシェーカー用スプリングネットホルダ NSA-SNHシリーズ レンタル
アズワン¥3,500~税込¥3,850~1個翌日出荷から4日以内出荷ネオシェーカー用オプション品仕様スプリングネットホルダ材質アルミニウム寸法(mm)300×196×115架数84本サービス分類レンタル
【レンタル】ネオシェーカー用フラットホルダ NSA-FLHシリーズ レンタル
アズワン¥579~税込¥637~1個翌日出荷から4日以内出荷ネオシェーカー用オプション品仕様フラットホルダ材質シリコンゴム寸法(mm)290×190×1サービス分類レンタル
【レンタル】ホモミキサー タイマー付き HM-312シリーズ
アズワン¥4,298~税込¥4,728~1個翌日出荷から4日以内出荷回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。付属品スタンド×1台、レンチ×1本、交換用ヒューズ×1個、シャフトジェネレーター仕様タイマー付き材質シャフトジェネレーター:ステンレス(SUS316)寸法(mm)166×283×415質量(kg)約10電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])0~12000電源コード(m)1.6回転数0~12000モーター出力(W)DC220タイマー最大99時間59分ローター径(Φmm)40処理量(L)0.1~2サービス分類レンタル
【レンタル】ウルトラスターラー デジタル MSD-1Nシリーズ レンタル
アズワン¥3,898~税込¥4,288~1箱翌日出荷から4日以内出荷離れても使える強力スターラーでスタンドとの併用が可能です。強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。ツマミ式設定で回転数が容易に設定できます。(フィードバック制御無)。天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。※回転子の磁石と接触面積による摩擦力が大きい場合には回らないことがあります。付属品ACアダプタ(コード長:3m)材質天板・本体外装/ステンレス(SUS304)寸法(mm)180×180×99タイプデジタル電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])50~1700モーターDCブラシレスモーター撹拌容量(L)20マグネットネオジマグネット(Φ19×10mm)×10個サービス分類レンタル
【レンタル】マイクロプレートミキサー NS-Pシリーズ レンタル
アズワン¥3,698~税込¥4,068~1台翌日出荷から4日以内出荷マイクロプレート1枚をシンプルに撹拌します。質量(kg)約1使用温度範囲(℃)5~35回転数(min-1[r.p.m])100~1200電源AC100V 50/60Hz 0.5Aモーター【撹拌モーター】DCモーター電源コード(m)2.5(2Pプラグ)本体外形寸法(mm)140×153.5×62材質(ホルダー)アルミニウム撹拌方式偏芯撹拌方式プレートホルダー(mm)(内寸法)90×130×14.8使用湿度範囲(%RH)85以下(結露なきこと)サービス分類レンタル
【レンタル】ホットスターラーREXIM デジタル LSH-4Dシリーズ レンタル
アズワン¥3,598~税込¥3,958~1個翌日出荷から4日以内出荷マイコン制御の多連式ホットスターラーです。使いやすさ・安全性にフォーカスした王道ホットスターラーです。DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。外部温度センサー(別売)を使用すると直接試料温度をコントロールすることが可能です。温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることで温度センサー等を固定可能です。本体正面・操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が60℃以下になるまで点灯)。シンプルな操作と基本性能をお求めの方に。マイコン式フィードバックを採用しており安定した回転数を実現します。VA型液晶を採用し、視認性を高め更に使いやすくしました。材質【ホットプレート】アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)質量(kg)約5材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約730回転数(min-1[r.p.m])100~1500本体寸法(mm)343×400×81プレート寸法(mm)140×140モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2撹拌容量(mL)50~2000×4ヒーター容量(W)180×4温度設定範囲(℃)50~250回転数設定方式(タッチキー設定)1℃・10rpm刻み(長押し時/10℃・100rpm刻み)回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式サービス分類レンタル
【レンタル】ホットスターラーREXIM デジタル LSH-1Dシリーズ レンタル
アズワン¥3,598~税込¥3,958~1個翌日出荷から4日以内出荷マイコン制御の多連式ホットスターラーです。使いやすさ・安全性にフォーカスした王道ホットスターラーです。DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。外部温度センサー(別売)を使用すると直接試料温度をコントロールすることが可能です。温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることで温度センサー等を固定可能です。本体正面・操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が60℃以下になるまで点灯)。シンプルな操作と基本性能をお求めの方に。マイコン式フィードバックを採用しており安定した回転数を実現します。VA型液晶を採用し、視認性を高め更に使いやすくしました。材質【ホットプレート】アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)質量(kg)約1.8材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約300回転数(min-1[r.p.m])100~1500本体寸法(mm)187×230×81プレート寸法(mm)165×150モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2撹拌容量(mL)50~3000×1ヒーター容量(W)300温度設定範囲(℃)50~250回転数設定方式(タッチキー設定)1℃・10rpm刻み(長押し時/10℃・100rpm刻み)回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式サービス分類レンタル
【レンタル】マグネチックスターラーREXIM高粘度 アナログ LP-1Aシリーズ レンタル
アズワン¥3,598~税込¥3,958~1個翌日出荷から4日以内出荷DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。フィードバック方式を採用し、低速から高速まで安定した回転を得る事ができます。ハイパワーかつ薄型設計で、高粘度撹拌も可能です。材質本体/ABS、プレート/SUS304質量(kg)約1.4消費電力(W)約12回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500電源電源AC100~240V 50/60Hz(専用ACアダプター付属)電源コード長/約2m本体寸法(mm)223×303×58プレート寸法(mm)193×213モーター高出力DCブラシレスモーター撹拌容量(mL)50~10000回転数設定方式ボリューム回転数表示方式目盛表示回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式マグネット強度0.42T(ネオジウム磁石)サービス分類レンタル
【レンタル】ワンダークラッシャー WC-3Lシリーズ
大阪ケミカル¥4,198~税込¥4,618~1台翌日出荷から4日以内出荷粉砕容器は分離型ですので、洗浄が容易です。1200ワット、28000回転の超高速モーターを搭載した高性能粉砕機です。回転数は無段階調節が可能です。岩石、錠剤、種子、陶磁器、木片等乾燥した試料を瞬時に粉砕します。付属品ブラシ仕様本体+150mL SUS容器(標準フタ+微粉砕フタ付)材質容器/ステンレス(SUS304)、粉砕刃/ステンレス(SUS420)寸法(mm)Φ170×330質量(kg)5(粉砕容器セット時)容量(mL)300電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200回転数(min-1[r.p.m])0~28000(無負荷時)定格1分電源コード(m)1.5(3Pプラグ)処理量(mL)100~150安全機能オーバーロードプロテクター機能サービス分類レンタル
【レンタル】デジタル水中スターラー用コントローラー WDS-Cシリーズ レンタル
アズワン¥3,890~税込¥4,279~1個翌日出荷から4日以内出荷最大6個のスターラーを個別にコントロールできます。セット内容デジタル水中スターラー用コントローラーWDS-C×1台(4-3880-01)、デジタル水中スターラーWDS-S×6個(4-3880-02)質量(g)480表示液晶サービス分類レンタル
【レンタル】ポットミル回転台 ANZ-72Dシリーズ レンタル
日陶科学¥9,998~税込¥10,998~1個翌日出荷から4日以内出荷電子制御式による無段変速で、回転数を容易に調節できます。ポットミルに合わせてハンドルでローラー間隔を調節できます。最大300mmΦポットミルが1個回転できます。質量(kg)21回転数(min-1[r.p.m])20~390外寸法(mm)460×420×223タイマーデジタルタイマー最大99時間99分又は連続運転サービス分類レンタル
【レンタル】あわとり練太郎 ARV-310
シンキー¥15,980~税込¥17,578~1台翌々日出荷から4日以内出荷低粘度~高粘度材料の撹拌とサブミクロンレベルの脱泡。タッチパネルや通信機能を搭載した自転・公転真空ミキサーです。攪拌・分散とサブミクロンレベルの気泡除去を同時処理。自転公転方式+真空減圧機能により、運転中に噴きこぼれなく、短時間で高精度脱泡が可能です。0.1kPa単位の真空設定、飽和蒸気圧を考慮した処理が可能です。進捗状況や運転状態をタッチパネルへリアルタイムで表示。20件のレシピ登録が可能です。通信機能(RS-232C接続)で設定条件の選択や、運転開始・停止が可能。外部端末へ1秒ごとに処理情報を報告する機能を搭載、トレーサビリティの向上に貢献します。通信機能を使用するためのサンプルソースコード(Python)を付属。通信プロトコルを公開しているので、外部端末のソフトはお客様が自由に設計可能。方式真空式・自転/公転プロペラレス混和方式本体質量(kg)約 90外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×555×645安全機構ドアセンサー、振動センサー、回転センサーサービス分類レンタル
【レンタル】マグネチックスターラーREXIM(デジタル) LS-6D
アズワン¥9,998~税込¥10,998~1個翌日出荷から4日以内出荷DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。個別に回転数を設定可能です。回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。マイコン式回転数フィードバック方式を採用したデジタルスターラー質量(kg)約3プレート寸法(mm)473×303モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2回転数表示方式デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示)回転数制御方式マイコン式回転フィードバック方式マグネット強度0.13Tサービス分類レンタル
【レンタル】マグネチックスターラーREXIM(デジタル) LS-4D
アズワン¥7,990~税込¥8,789~1個翌日出荷から4日以内出荷DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。個別に回転数を設定可能です。回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。マイコン式回転数フィードバック方式を採用したデジタルスターラー材質本体/ABS樹脂、プレート/SUS304質量(kg)約2.5電源電源AC100~240V 50/60Hz(専用ACアダプター付属)消費電力約12Wプレート寸法(mm)313×303モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2回転数表示方式デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示)回転数制御方式マイコン式回転フィードバック方式マグネット強度0.13Tサービス分類レンタル
【レンタル】携帯マイクログラインダー 充電式 2000~20000rpm G3STA10K
浦和工業¥8,298税込¥9,1281式翌日出荷ポケットに入る小型・軽量サイズです。2時間充電で最長10時間、通常使用で2~3時間使用可能です。付属品コレットチャックΦ2.35(標準組入済)・Φ3.0mm、ACアダプター、モータースタンド、ポーチ、ACコード、スパナ質量(g)本体/250、ハンドピース/160本体寸法(mm)65×37×137サービス分類レンタル
【レンタル】ホモジナイザー パッケージ T10 basic
IKA¥5,598~税込¥6,158~1台翌日出荷から4日以内出荷エコノミータイプのホモジナイザー、0.5~100mL用。幅広い回転数は小型シャフトジェネレーターでも十分な周速が得られるように設計されています。125Wモーターは回転数の安定をもたらし、多種多様なアプリケーションに対応。AC電源(コンセント)から直接接続(DCへの変換装置不用)。ステンレス製シャフトジェネレーター(直径5mm、8mm、10mmの3種)は洗浄しやすく、また特別な工具無しで本体に取り付け可能。プラスチック製シャフトジェネレーターは2種、ポリメラーゼ連鎖反応法(PCR)遺伝子分析に最適。R200クランプ付属。
【レンタル】パン型造粒機 PZ-01R
アズワン¥7,498~税込¥8,248~1台翌日出荷から4日以内出荷角度・回転・時間設定が自在なパン径240mmの回転造粒機です。少量の造粒サンプル作りに便利です。
【レンタル】ワンダーブレンダー WB-1
アズワン¥3,598~税込¥3,958~1台翌日出荷から4日以内出荷乾燥した試料ほとんどを瞬時に粉砕します。コーティングフィルムをもった錠剤でもフィルムごと粉砕できます。
【レンタル】ホモジナイザー パッケージ T25 easy clean digital
IKA¥6,498~税込¥7,148~1台翌日出荷から4日以内出荷様々なシャフトジェネレーターに適応しており、幅広い分野で使用することができます。
【レンタル】インキュベーションネオシェーカー HOT&COOL ICNS-LR
アズワン¥8,898~税込¥9,788~1個翌日出荷から4日以内出荷恒温槽付ネオシェーカー!。ペルチェ素子を用いた加温・冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用しているため、高精度なコントロールが可能です。ネオシェーカー(2-7827-**)のオプションホルダーが使えて、様々なシーンで活躍します(庫内高さ180mm以下)。ペルチェ式採用で温めるだけでなく、保冷も可能です(周囲環境温度に依存します)。取り外し式レバーで往復・旋回運動が切替可能です。
【レンタル】大型超音波ホモジナイザー STH-1D
アズワン¥12,980~税込¥14,278~1台翌日出荷から4日以内出荷消音箱付きのため、ハイパワー運転時も運転音を軽減できます。消音箱は正面から内部が観察できます。出力が調整可能なため、幅広い用途に対応可能です。幅広い出力レンジで様々な用途に対応。多機能な消音箱とセットで使いやすく。
【レンタル】トルネードN NEXT PCコントロール 5~300rpm スタンド付 PSTC-103
アズワン¥8,798~税込¥9,678~1台翌日出荷から4日以内出荷新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows PCから制御が可能(USB経由)です。高トルク攪拌機の次世代モデル。PCコントロールタイプもラインナップ
【レンタル】トルネードN NEXT PCコントロール 50~3000rpm PSTC-101
アズワン¥8,798~税込¥9,678~1台翌日出荷から4日以内出荷新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows PCから制御が可能(USB経由)です。高トルク攪拌機の次世代モデル。PCコントロールタイプもラインナップ
【レンタル】トルネードN NEXT 50~3000rpm PST-101
アズワン¥8,598~税込¥9,458~1台翌日出荷から4日以内出荷新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。高トルク攪拌機の次世代モデル。PCコントロールタイプもラインナップ
【レンタル】ミニシェーカー 往復・旋回 MS-LR
アズワン¥4,698~税込¥5,168~1台翌日出荷から4日以内出荷インキュベータ内で使用できる周囲温度0~+50℃環境に対応しています。(結露無きこと)。用途に合わせて選べる各種振盪方式を揃えています。ツマミ式のシンプル構造で振盪速度を直感的に調整可能です。ブラスレスモーター採用で低回転域を実現。耐久性にも優れます。小さなスペースで使用可能!
【レンタル】マルチロータリーミキサー 二軸式混合撹拌器 2DS-1
アズワン¥9,998~税込¥10,998~1個翌日出荷から4日以内出荷自転、公転により、粉体や液体の混合、撹拌に適しています。500mL~2Lのガラス、樹脂容器が取り付けられ、そのまま回転させることができます。使用する容器を回転させますので、そのまま保管できます。連続運転、タイマー運転の2種類あります。作業容器、回転羽根等は使用しませんので、掃除、洗浄の手間を省けます。自転と公転によるミキサー