赤穂化成当日出荷から翌日出荷
脳や筋肉への栄養補給に役立つぶどう糖を70%以上配合しています。運動、作業、勉強中に役立ちます。汗で最も失われるミネラルがナトリウム、2番目に失われるミネラルがカリウムです。これらのミネラルを効率よく補給できます。ナトリウムを4%、カリウムを1%配合しています。食物をエネルギーに変換する働きがあるクエン酸を1袋に2000mg以上配合しています。この量は、梅干し4個分に該当します。アクティブな生活をサポートします。塩味と相性のよいレモン味です。ほんのり甘い「赤穂の天塩」を使用しています。持ち運びやすい小容量チャック袋を使用することで、屋外作業時などにすぐ取り出せて食べることができ便利です。
用途屋外で作業するとき。運動するとき。勉強で集中したいとき。スポーツジムに行くとき内容量(g)1個あたり:22原材料ぶどう糖(国内製造)、食塩/ 酸味料、ショ糖エステル、塩化カリウム、香料、甘味料(スクラロース)香味すっきりレモン味