絞り込み
ブランド
- ロゴス
- Jackery(ジャクリ)(77)
- TogoPower(30)
- 日東工業(14)
- 富士倉(10)
- 新ダイワ(8)
- 日動工業(8)
- YAMAZEN(山善)(8)
- DJI(8)
- サイバーパワー(8)
- Anker(アンカー)(8)
- EARTH POWER(8)
- BLUETTI(ブルーティ)(7)
- OUKITEL(7)
- EcoFlow(エコフロー)(6)
- PowerArQ(6)
- AVIOT(5)
- MEIHO(ワキタ)(5)
- 京セラインダストリアルツールズ(5)
- メテックス(4)
- ブランドをもっと見る

野電 エレキャン・パワーステーション ポータブル電源 Pro600
ロゴス¥72,980税込¥80,2781台6日以内出荷キャンプや車中泊、アウトドアレジャーはもちろん、停電や災害時の備えとしても活躍する512Whのポータブルパワーステーション。高い安全性と長寿命を兼ね備えたリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用し、日常から非常時まで安心して使用できます。約2.3時間の急速充電に対応しているため、キャンプ当日朝など使用前の短時間でもしっかり蓄電可能。AC出力2口をはじめ、USB-AやUSB-C、DC出力を備え、スマートフォンやタブレット、小型家電など幅広い機器へ給電できます。さらに、優れた耐傾斜性により、不安定なキャンプサイトや車内でも安定して動作。持ち運びやすいハンドル付きで、アウトドアから防災まで、あらゆるシーンで活躍します。用途持ち運べるポータブル電源で快適な暮らし空間を実現!仕様リン酸鉄リチウムイオンバッテリー・急速充電出力電圧/電流:[AC]600W,[DC]12V/10A,[USB-A-1、USB-A-2]5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(出力合計:18W),[TypeC]5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(出力合計:18W)電源リン酸鉄リチウムイオン蓄電池能力充電:[スマホ]約55台、[タブレット]約15台入力電圧/電流:AC100V/2.5A構成本体、蓄電用ACケーブル、予備ヒューズ使用環境温度(℃)0~40蓄電池タイプAC蓄電主材質ABS、リン酸鉄リチウムイオン蓄電池蓄電時間(時間)(約)2.3蓄電池容量(Wh)512本体寸法(cm)(約)幅24×奥行18.5×高さ20総質量(kg)(約)5.7出力タイプAC×2、DC、USB-A×2、USB-C
野電 エレキャン・パワーステーション ポータブル電源 S1000
ロゴス¥139,800税込¥153,7801台6日以内出荷キャンプや車中泊、アウトドアレジャーから災害時の備えまで幅広く活躍する大容量992Whのポータブルパワーステーション。高い安全性と長寿命を兼ね備えたリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用し、日常使いから非常時まで安心して使用できます。AC出力合計1000Wの高出力に対応し、スマートフォンやタブレットはもちろん、小型家電への給電も可能。さらに約2.2時間の急速充電に対応しているため、出発前の短時間でもしっかり蓄電できます。優れた耐傾斜性を備え、キャンプサイトの不安定な地面や車中泊でも安定して使用できる頼れる電源です。用途持ち運べるポータブル電源で快適な暮らし空間を実現!仕様リン酸鉄リチウムイオンバッテリー・急速充電出力電圧/電流:[AC]出力合計:1000W,[DC]12V/10A,[USB-A-1、USB-A-2]5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(出力合計:18W),[USB-C-1+USB-C-2]5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/5A、28V/5A(出力合計:140W)電源リン酸鉄リチウムイオン蓄電池能力充電:[スマホ]約107台、[タブレット]約30台入力電圧/電流:AC100V/5A構成本体、蓄電用ACケーブル、7909-シガーソケットケーブル使用環境温度(℃)0~40蓄電池タイプAC蓄電主材質ABS、リン酸鉄リチウムイオン蓄電池蓄電時間(時間)(約)2.2蓄電池容量(Wh)992本体寸法(cm)(約)幅36×奥行27×高さ22.5総質量(kg)(約)10.5出力タイプAC×3、DC、USB-A×2、USB-C×2
『非常用電源』には他にこんなカテゴリがあります
- 非常用電源オプション
- 非常用電源本体